材質金属
形状ドーム
質量(kg)0.5
使用温度範囲(℃)-30~+60
外形寸法(mm)89×122
電源(V)12 DC、PoE
消費電力(W)最大6.1W
レンズ電動式バリフォーカル
保護等級IP67、IK10
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能Pan: 0°~355°、Tilt: 0°~90°
視野角水平99.1°~31.9°×垂直53.4°~18°×対角117.7°~36.6°
焦点距離(mm)2.8~12m
S/N比最大55dB
互換性ONVIF
保管温度(℃)-30~60
シャッタースピード1/1秒~1/30,000秒
各種認証CE:CE-LVD:IEC 62368-1/CE-EMC/EN 55032/EN IEC61000-3-2/EN55024/EN55035/EN50130-4 FCC: 47 CFR FCC Part15,Subpart B,ANSI C63.4:2014
最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6(カラー)、0.0005@F1.6(白黒)
グリーン購入法適合
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.8インチ CMOS
ストレージFTP;microSDカード(最大512GB対応); NAS
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
仕様SMD対応
質量(kg)0.9
電源(V)DC12、2A
消費電力(W)10以下(HDD無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333.0×89×315
対応顔検出対応/顔認対応
HDD1SATAポート、最大16TB
解像度HDCVIカメラ:最大8MP、IPカメラ:最大8MP
互換性ONVIF
OSインダストリアルグレードプロセッサー
保管温度(℃)-10~55
ネットワークタイプ1 (10/100/1000 Mbps Ethernetポート, RJ-45)
プロトコルHTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P
各種認証CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1、CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024、FCC: Part 15 Subpart B
圧縮方法AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264
グリーン購入法適合
動作湿度(%RH)10~90
対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox
HDMI規格1Port
USB2(前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
高度(m)2000まで
動作環境屋内使用、過電圧カテゴリⅡ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
仕様POC対応、SMD対、
質量(kg)1.1
電源(V)DC53、1.13A
消費電力(W)7以下(HDD無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325.0×257.1×55.0
対応顔検出対応/顔認対応
HDD1SATAポート、最大16TB
解像度HDCVIカメラ:最大8MP、IPカメラ:最大8MP
互換性ONVIF
OSインダストリアルグレードプロセッサー
保管温度(℃)-10~55
ネットワークタイプ1 (10/100 Mbps Ethernetポート, RJ-45)
プロトコルHTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP;DHCP; DNS; DDNS; P2P
各種認証CE: CE-LVD: EN 62368-1、CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN50130, EN 55024、FCC: Part 15 Subpart B
圧縮方法AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264
グリーン購入法適合
動作湿度(%RH)10~90
対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox
HDMI規格1Port
USB2(前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
仕様SMD対応
質量(kg)1.9
電源(V)DC12、5A
消費電力(W)16以下(HDD無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375.0×289.4×53.0
対応顔検出対応/顔認対応
HDD2SATAポート、最大16TB
解像度HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP
互換性ONVIF
OSインダストリアルグレードプロセッサー
保管温度(℃)-10~55
ネットワークタイプ1 (10/100/1000 Mbps Ethernetポート, RJ-45)
プロトコルHTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP;DHCP; DNS; DDNS; P2P
各種認証CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1、CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN50130, EN 55024、FCC: Part 15 Subpart B
圧縮方法AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264
グリーン購入法適合
動作湿度(%RH)10~90
対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox
HDMI規格1Port
USB2(前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
関連キーワード