「emc-3a ケンウッド」の検索結果

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KENWOOD純正 イヤホン付きクリップマイクロホン(インナーイヤータイプ)
適合機種UBZ-LS20/27R、UBZ-LP20/27R、UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27/S20、UBZ-BH47FR(同時通話では使用できません)、UBZ-S700、UTB-10 アズワン品番64-8078-97 イヤホン形状インナーイヤー型
1個
4,598 税込5,058
当日出荷


1個
4,498 税込4,948
当日出荷

衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。受信音が聞き取りやすいイヤホン付き。
イヤホン形状開放型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イヤホンマイク トランシーバー モノタロウ 動画あり
モノタロウ特定小電力トランシーバー(M-20W)用イヤホンマイク。 ハンズフリーで手元で簡単に通話、音量調整ができます。
イヤホン形状耳かけ型 適合モノタロウトランシーバー 特定小電力用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

耳かけ式のイヤホンマイク付きハンズマクロホンです。イヤホン部を耳に入れないために長時間使用しても疲れません。衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。
イヤホン形状耳かけ型
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1個
12,980 税込14,278
当日出荷

業界初「抗菌・抗ウイルス加工」「グループ番号不一致通知」「イヤホン・マイク断線検トランシーバー本体に抗菌・抗ウイルス加工を施しています。ニチリンケミカル株式会社が開発した抗菌・抗ウイルス材の空気触媒「セルフィール(R)」を採用。 「セルフィール(R)」は、ウイルスや菌、臭いの元となる物質を分解し、抗菌・抗ウイルスに優れた効果を発揮します。また、空気触媒のため、光が届きにくい場所、夜間などでも、場所・時間を選ばず機能し続けます。
幅(mm)55.5 高さ(mm)104.2 質量(g)180(アルカリ電池含む・ベルトフックなし) 種類特定小電力 奥行(mm)26.1(突起部含まず) 周波数帯域(MHz)400 送信電力(mW)10 防塵防水性能IP54
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。 種類特定小電力トランシーバー 材質本体:ABS樹脂(一部除く) 定格電圧(V)DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売) チャンネル数交互通話専用20ch(9+11ch) 消費電流(mA)受信待ち受け時 約50 送信出力10mW 付属品本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2 質量(g)約180(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×103×28(突起物除く) 周波数範囲(MHz)422.050~422.300 通信方法単信方式 電波形式F3E スピーカー出力(mW)500/8Ω
1セット(2台)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応。ベルトフック同梱
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~+ 50(※充電動作: 5~40 外形寸法(mm)幅55.5×高さ104.2×奥行き26.2(突起物含まず) 本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし) チャンネル数交互通話モード20ch 電源電圧(V)DC 4.5 電波形式F3E 送信出力10mW スピーカー出力(mW)内部出力:400 以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90 以上(8Ω負荷、10%歪) 使用周波数(MHz)400帯
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

仲間の声だけ受信。混信を避ける、グループモード。周囲の騒音が気になったらラウドネス。音圧をアップして聴き易くします。 バッテリー残量表示機能。空きチャンネルを自動選択。オートチャンネルセレクト。
種類特定小電力 付属品ベルトフック、保証書、取扱説明書 質量(g)約170(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし) 電源電圧DC4.5V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×103.9×26(突起物含まず) 送信出力10mW 使用周波数(MHz)400 低周波出力90mW以上(8 Ω負荷、10 % 歪)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書 セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)、イヤホンマイク(NP22K) 使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40) 本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし) チャンネル数交互通話モード20ch 電源電圧(V)DC 4.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず) 電波形式F3E 送信出力10mW スピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪) バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。 使用周波数(MHz)400帯
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書 セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)×2、イヤホンマイク(NP22K)×2 使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40) 本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし) チャンネル数交互通話モード20ch 電源電圧(V)DC 4.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず) 電波形式F3E 送信出力10mW スピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪) バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。 使用周波数(MHz)400帯
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書 セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)×2 使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40) 本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし) チャンネル数交互通話モード20ch 電源電圧(V)DC 4.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず) 電波形式F3E 送信出力10mW スピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪) バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。 使用周波数(MHz)400帯
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書 セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)×2、イヤホンマイク(NH23K)×2 使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40) 本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし) チャンネル数交互通話モード20ch 電源電圧(V)DC 4.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず) 電波形式F3E 送信出力10mW スピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪) バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。 使用周波数(MHz)400帯
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書 セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)、イヤホンマイク(NH23K) 使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40) 本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし) チャンネル数交互通話モード20ch 電源電圧(V)DC 4.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず) 電波形式F3E 送信出力10mW スピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪) バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。 使用周波数(MHz)400帯
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストパフォーマンス抜群の汎用タイプ
用途スーパー、ホームセンター、設備工事連絡、配送センターなど イヤホン形状耳かけ型 仕様左右両耳対応 トラスコ品番300-0877 適合本体IC-4110 質量(g)58
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

マイクロホンと接続できる組み合わせ型イヤホン。
イヤホン形状密閉型 対応機種IC-4810、IC-4500 プラグΦ直径2.5 ケーブル長(cm)約50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンに接続して、ハンズフリー通話ができます。イヤホンの受話音量を調節できるボリューム調節機能付。回転式クリップ付きなので、胸元などに取り付ければコードがじゃまになりません。スイッチボタンで、通話着信等の操作ができます。便利なL型プラグ採用。
コード長さ(cm)140 イヤホン形状インナーイヤー型 コード種類回転式クリップ付き
1個
969 税込1,066
当日出荷

PTTロック機能を外すことでスリム化させると同時にPTTロックを掛けっぱなしにする誤使用も防いでいます。EME-652MAは2ピンプラグの耳かけ型イヤホンです。 イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。 360℃回転式金属製クリップ付き。
イヤホン形状耳かけ型 仕様マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク 付属品スペアのイヤホンスポンジ 適合本体DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S ピン形式2ピン コード長さ(cm)マイク:約90、イヤホン:約40 アズワン品番64-8501-96
1本
3,798 税込4,178
当日出荷