カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)

「emp-25」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカドモノタロウ(33件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAIN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)最大穴あけ能力2.5D
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカドモノタロウ(36件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃先形状刃先ピンカドタイプ刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAlN最大穴あけ能力2.5D
生培地 ポアメディア 栄研化学生培地 ポアメディア栄研化学
1,198税込1,318
1パック(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
保管環境冷蔵
ドリームパワー モーターポンプ ナカトミドリームパワー モーターポンプナカトミ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
ハンディータイプの家庭用ポンプ。
用途家庭菜園、ビニールハウスの散水、農機具などの洗浄に。付属品ストレーナー×1、カップリング×2、タケノコニップル25mm×2、タケノコニップル20mm×1、タケノコニップル15mm×1、ホースバンド25mm用×3、ホースバンド20mm用×1、ホースバンド15mm用×1、パッキン×2、予備カーボンブラシ×2、予備ヒューズ(15AΦ6.35×30)×1材質アルミダイカスト・プラスチック質量(kg)7電流(A)11消費電力(W)1050電源コード(m)約2.9、VCTF2×2mm2騒音値(dB)約80/1m四方平均吐出量(L/min)100連続運転時間(h)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×33×28.5
エコマルプロ ハウスビーエムエコマルプロハウスビーエム
3,398税込3,738
1枚
3日以内出荷
省エネ:約25%作業効率アップ 低飛散:飛散量約85%減 低騒音:従来品に比べ約20%減
用途田畑の雑草、畦草、牧草、その他一般の草刈(河川の土手、公園、道路、果樹園など) 水際の畦草刈りなど刃厚(mm)1.6刃型片アサリ使用電動機充電草刈機、エンジン式草刈機穴径(Φmm)25.4
アクアホース エンペラー(内面ゴム引き) 岩崎製作所アクアホース エンペラー(内面ゴム引き)岩崎製作所
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面ゴム引き綾織ホースです。1.6MPaの高圧用ホースなのにお手頃な価格と品質が認められた商品です。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください材質(ホース)ポリエステル材質(金具)アルミ製金具町野式耐圧(MPa)1.6規格一般品
アクアホース エンペラー(内面ゴム引き) 岩崎製作所アクアホース エンペラー(内面ゴム引き)岩崎製作所
4,298税込4,728
1本
5日以内出荷から11日以内出荷
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面ゴム引き綾織ホースです。1.6MPaの高圧用ホースなのにお手頃な価格と品質が認められた商品です。
用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください仕様金具なし(ホースのみ)取付方式なし規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.6金具町野式
アクアホース エンペラー(内面ゴム引き) 岩崎製作所アクアホース エンペラー(内面ゴム引き)岩崎製作所
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷から11日以内出荷
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面ゴム引き綾織ホースです。1.6MPaの高圧用ホースなのにお手頃な価格と品質が認められた商品です。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。
用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください取付方式加締め規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.6金具町野式材質(金具)黄銅製
Texas Instruments LOD電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 LDO 2.5 V, LP3961EMP-2.5/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments LOD電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 LDO 2.5 V, LP3961EMP-2.5/NOPBTexas Instruments
1,098税込1,208
1箱(2個)
7日以内出荷
出力電圧(V)2.5出力電流(mA)800RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション0.0002ラインレギュレーション0.0002レギュレータLDO
モジュラードリル インサート KSEMP-HPG ケナメタルモジュラードリル インサート KSEMP-HPGケナメタル
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KSEM-PLUS用中心刃インサート 。KC7315はTiAlN PVD多層コーティング
材質超硬コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
メッシュパネル WAKI(和気産業)メッシュパネルWAKI(和気産業)(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌日出荷
玄関やリビングで掛ける収納として活躍し続けています! カバンや、帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。 別売り伸縮ポールや、新建材用の壁掛け金具をご使用いただきますと壁面収納としてご使用いただけます。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)枠寸法50×50mm線径(Φmm)(外枠)6、(ネット)3
標準換気扇 / 交換用フィルター 三菱電機標準換気扇 / 交換用フィルター三菱電機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
7日以内出荷
再生形フィルター本体形名:EX-25LFH5-M、EX-25EFH5-M、EX-25EFM5、EX-25LMP5-F、EX-25EMP5-Fサブフィルタ-不要
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)343×340
メタルコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ 三菱電機メタルコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
刃先交換式エンドミル EMP01 株洲工具刃先交換式エンドミル EMP01株洲工具
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
用途フライス加工
メタルコンパック(エクストラグレード) / ワンタッチフィルター再生形・メタルタイプ 三菱電機メタルコンパック(エクストラグレード) / ワンタッチフィルター再生形・メタルタイプ三菱電機
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
電圧(V)100電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)35/35.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)366×350×157風量(m3/h)(50Hz/60Hz)738/750羽根径(Φmm)250機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0