4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.5mmΦモノラルのイヤホンジャックを搭載。 裏側にはクリップが付いており、胸ポケットなどに止めることができます。
対応機種DJR100D、DJR20D、DJPA20、DJPA27、DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-P921L、DJ-P921S、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31 質量(g)100 トラスコ品番294-7692
1個
4,398 税込4,838
当日出荷


ペースメーカ・ICD等を電磁波による不適切動作から守ります。日常生活用高性能タイプ、特に高周波電磁波が強い環境の場合にはお勧めの製品です。1998年より販売開始し、多くの方に安全にご愛好頂いています。人体を模擬した人体ファントムや、実際のペースメーカなどを用いて、電磁波防護製品の防護効果を検証しています。高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」をベスト部表地に使用。ベストのみでも高周波電磁波の遮蔽が可能です。KEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。低周波磁界から高周波電磁波まで広帯域の電磁波を防護出来るEMSパッドを装着してご使用いただきます。EMSパッドは静磁界を約15dB、10kHz~300kHzの低周波磁界を40~60(約99.35~99.99%)、100kHz~10GHzの高周波電磁波は約100(約99.9~99.999%)シールドします。1mm以上の荒目メッシュ素材で通気性・放熱性も良くインナーとしても着用可能です。ベストの素材の銀繊維は静電気防止やウィルス・細菌を除菌、抗菌する効果があります。前ファスナーで着脱も簡便です。
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

磁石、IH調理器、各種通信機器など日常生活のさまざまな電磁波に対して有効です。1998年より販売開始し、多くの方に安全にご愛好頂いています。人体を模擬した人体ファントムや、実際のペースメーカなどを用いて、電磁波防護製品の防護効果を検証しています。低周波磁界から高周波電磁波まで広帯域の電磁波を防護出来るEMSパッドを装着してご使用いただきます。EMSパッドは静磁界を約15dB、10kHz~300kHzの低周波磁界を40~60dB(約99.35~99.99%)、100kHz~10GHzの高周波電磁波は約100dB(約99.9~99.999%)シールドします。簡単に着用できるマジックテープ設計で微調整が可能。EMSパッドを取り外せば日常の衣服と同じように洗濯可能。重さ200g前後でポロシャツと同程度の軽量感です。
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)