カテゴリ

  • 自動車純正部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「en-210」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートエジェクタピンEN(SKD61) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEN(SKD61)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ TDKラムダ電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズTDKラムダ(4件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から103日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)性能汎用特性定格電圧(V)AC/DC250温度上昇30保存温度(℃)-25~85安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8動作温度(℃)-25~85端子端子台耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)15~85
喰切ニッパー偏芯タイプ TSUNODA(ツノダ)喰切ニッパー偏芯タイプTSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(100g)
当日出荷
刃が垂直なので、突起物の切断やソーイング、レザークラフト、籐工芸などに最適。偏芯タイプなので軽い力で切断可能。 繊細な切断ができる精密刃仕様。際まで切れる刃形状。
頭部厚(mm)12切断能力(Φmm) 銅線4.0切断能力(Φmm)(真鍮線)3.0開き幅(mm)13柄幅(mm)47
ノイズフィルター RTENシリーズ TDKラムダノイズフィルター RTENシリーズTDKラムダ
89,980税込98,978特価
1個
当日出荷から90日以内出荷
ブロック端子 汎用三相、低背
ディレーティング開始温度(℃)50寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法K(mm)-絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)動作温度(℃)-25~85端子端子台
(13085)ガイド ニッサン(13085)ガイドニッサン
739税込813
1個
4日以内出荷
(14722)ガスケット,EGR ガイト ニッサン(14722)ガスケット,EGR ガイトニッサン
569税込626
1個
5日以内出荷
(23714)ブラケット、コントロール B ニッサン(23714)ブラケット、コントロール Bニッサン
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
(14002)マニホルド ニッサン(14002)マニホルドニッサン
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
(16590)エキゾースト カバー ニッサン(16590)エキゾースト カバーニッサン(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
(G68E0)シル プロテクター キツト ニッサン(G68E0)シル プロテクター キツトニッサン
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
エコ環境のぼり グリーンクロスエコ環境のぼりグリーンクロス
3,798税込4,178
1枚
14日以内出荷
再生ポリエステル繊維100%エコポンジを使用した環境対策のぼりです。
用途環境対策のPRに。環境問題の注意喚起に。材質再生ポリエステル繊維100%寸法(mm)450×1500取付方式ポール取付エコマーク認定認定仕上上下部三巻縫製補強エコマーク認定番号21105006チチ左チチ10ヶ所
(K6010)フロント プロテクター ニッサン(K6010)フロント プロテクターニッサン
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX210SMC(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から16日以内出荷
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
ソリッドステート・リレー G3NA omron(オムロン)ソリッドステート・リレー G3NAomron(オムロン)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。 バリスタを内蔵(形G3NA-D210B-UTUは除く)し、外来サージの吸収効果に優れています。 動作表示灯により動作の確認が可能。 安全のための保護カバー付。 標準でUL/CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。
定格電圧(V)AC24~240定格入力電圧(V)AC100~240機能ゼロクロス機能有り出力の適合負荷20A端子構造ねじ端子定格負荷電圧(V)AC24~240動作表示灯あり負荷電流(A)放熱器有(40℃にて): 0.1~20A 放熱器無(40℃にて): 0.1~4A商品タイプ単相ヒータ用ゼロクロス機能あり
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)CKD
12,980税込14,278
1個
当日出荷から19日以内出荷
ポート数5
RS PRO ESDラック RS PRORS PRO ESDラックRS PRO
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO クリーンルームノートブック RS PRORS PRO クリーンルームノートブックRS PRO
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から25日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) EA354HDシリーズ エスコ手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) EA354HDシリーズエスコ
1,420税込1,562
1双
翌日出荷
仕様●全長(mm):210●掌周り(mm):210●中指長さ(mm):80●サイズ:M●厚み:約1.45mm●材質:ナイロン・スパンデックス●カラー:ブラック/グレー●入数:1双●15ゲージ●EU規格CE EN388 耐摩耗性レベル4 耐切創性レベル1 引裂強さレベル2 突刺強さレベル1 耐切創レベルX●ANSI/ISEA105 2016 耐摩耗性レベル6●耐水性、通気性のあるマイクロフォームニトリルグローブアズワン品番65-9253-09
ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC ZF CHERRYZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NCZF CHERRY(1件のレビュー)
319税込351
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
アクチュエータの種類ボタンコンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
【リビルト】 エアードライヤ(UDトラックス) ノーブランド【リビルト】 エアードライヤ(UDトラックス)ノーブランド
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーUDトラックスサービス分類リサイクル・リビルト
アルミ製ロフトはしご エコノミータイプ ホワイト(はしご受パイプ・左右手摺付き) S・DCアルミ製ロフトはしご エコノミータイプ ホワイト(はしご受パイプ・左右手摺付き)S・DC
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
アルミ製の室内用ロフトステップで、白基調でスタイリッシュなエコノミータイプ。 はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。 また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。 長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。 ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを 通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。 ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。
用途室内ロフト用はしご最大使用荷重(kg)120踏ざん間隔(mm)250正面踏ざん有効幅(mm)320材質アルミ製使用角度(°)70付属品専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set)ホワイト角度(°)立て掛け:70寸法B(mm)ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100許容荷重(N[kgf])1176[120]材質(部品)調整脚:木製
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN2~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN2~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
(H210M)ドア アッセンブリー,スライド RH ニッサン(H210M)ドア アッセンブリー,スライド RHニッサン
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(H210A)ドア アッシー ニッサン(H210A)ドア アッシーニッサン
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
機器内配線用絶縁電線 Dy-SOFT(AWM/MTW) 大電機器内配線用絶縁電線 Dy-SOFT(AWM/MTW)大電
5,998税込6,598
1本(10m)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
マルチ認証・MTW認証取得(リステッド)・優れた耐熱性・難燃性・耐油性
用途半導体製造装置、工作機械など産業装置内配線、アース線として仕様曲げ半径:2D適合規格電気用品安全法(電気用品)・UL1063(UL MTW)・UL758(UL AWM)・CSA C22.2 No210(cUL AWM)・EN 50525-2-31(TUV CEマーキング)・BS EN 50525-2-31(TUV UKCAマーキング)材質(シース)高柔軟性耐熱ビニル芯数1芯難燃性1JIS C 3005 2VW-1 3FT-1 4EN50265-2-1導体軟銅撚り線定格温度(℃)電気用品:75 UL MTW:90 UL AWM:105 CSA AWM:105 TUV CEマーキング:70 TUV UKCAマーキング:70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.19MB) (1.07MB)
(91111)ガーニツシユ,トランク スバル(91111)ガーニツシユ,トランクスバル
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
(65548)クリップ スバル(65548)クリップスバル
88税込97
1個
5日以内出荷
CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブル タツタ電線CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブルタツタ電線
3,698税込4,068
1本(10m)ほか
5日以内出荷
アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた電源用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL1063 MTW):600V 2UL(UL1277 TC.TC-ER):600V 3UL(UL758 Style2501):600V 4CSA(C22.2 No210 AWM):600V 5CE(EN50525-2-51):300/500V 6PSE(電気用品安全法):600V適合規格1UL(UL1063 MTW)2UL(UL1277 TC.TC-ER)3UL(UL758 Style2501)4CSA(C22.2 No210 AWM)5CE(EN50525-2-51)6PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱・耐水性ビニル絶縁線芯シールドシース色定格温度(℃)1UL(UL1063 MTW):90℃(DRY)/60℃(WET) 2UL(UL1277 TC.TC-ER):90℃(DRY)/60℃(WET) 3UL(UL758 Style2501):105℃ 4CSA(C22.2 No210 AWM):105℃ 5CE(EN50525-2-51):70℃ 6PSE(電気用品安全法):60℃RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.57MB)
TBF/2501 600V LF   移動用電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)TBF/2501 600V LF 移動用電子機器配線用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
3,598税込3,958
1本(10m)ほか
5日以内出荷
導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。
用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2501)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3CE(EN50525-2-51)4PSE定格電圧(V)600材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体シールドシース色定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3CE:70 4PSE:75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.18MB)
スペクトロクァント (R) BOD標準品 EN 1899に準拠 1バイアル当たり標準液1 L分 210±20mg/L 100718 10Vials Merck(メルクミリポア)スペクトロクァント (R) BOD標準品 EN 1899に準拠 1バイアル当たり標準液1 L分 210±20mg/L 100718 10VialsMerck(メルクミリポア)
19,199税込21,119
1個
16日以内出荷
アズワン品番61-0287-77危険物の類別非危険物
OEP 通信用トランス OEPOEP 通信用トランスOEP
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
油圧流量制御弁 RS PRO FT1251 / 2シリーズ RS PRO油圧流量制御弁 RS PRO FT1251 / 2シリーズRS PRO
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
RS Pro ライン取り付け油圧流量制御弁、 BSP 1/4 インチ、 210 bar ですRS Pro シリーズのこのライン取り付け油圧流量制御バルブを使用すると、油圧システムの流量を制御したり、遮断したりすることができます。単動バルブとして、一方向の流量制御と反対方向の自由流を実現します。 ニッケルめっき黄銅製のボディを備えたニードル操作バルブは、優れた耐腐食性を備えています。ニトリルゴムシールは、摩耗や石油製品に耐性があり、高温及び低温両方で優れた機能を発揮します。1/4 インチねじに収まり、 -20 . C ~ +100 . C の温度範囲で動作します。最大圧力は 210 bar です。さらに、このバルブは最大 20 リットル / 分の流量に対応できます。 この種類のバルブは、油圧システムの主要コンポーネントです。油圧システムは、食洗機、建設機械、遊園地の乗り物など、幅広い用途で使用されています。特長と利点.ラインマウント油圧フローコントロールバルブ .ニッケルめっき黄銅ボディ .標準 BSP 1/4 インチねじ .最大流量は 20 L/ 分です .最大動作温度は +100 . C です .最低動作温度 -20 . C .最大動作温度は 210 バールです .メーカーシリーズ FT1251/2 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続ポートのネジ = BSP 1/4最大流量率 = 20L/minスレッドサイズ = 1/4インチ最高使用圧力 = 210バールメーカーシリーズ = FT1251 / 2ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = BSP動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
油圧流量制御弁 RS PRO FT1251 / 5シリーズ RS PRO油圧流量制御弁 RS PRO FT1251 / 5シリーズRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RS Pro ライン取り付け油圧流量制御バルブ、 G 1/4 インチ、 210 barRS Pro のこのライン取り付け油圧流量制御バルブは、さまざまな油圧システムの流量を遮断及び制御するのに役立ちます。ニードル式バルブは、最大 20 リットル / 分の流量に対応します。 制御弁は単動式です。つまり、自由な流が反対方向にある一方向にのみ流量を制御できます。1/4 G タイプのねじに適合し、最大 210 bar の圧力でも動作できます。 バルブのボディは、耐腐食性のニッケルめっき黄銅製です。耐摩耗性と石油ベースの製品を保つことができるニトリルゴムシールを備えています。 この流量制御バルブは、高 RS Pro 製品の一部で、一貫性と信頼性を実現するために厳しくテストされています。油圧システムに不可欠な要素であるこのタイプのバルブは、食洗機から遊園地の乗り物まで、さまざまな用途で使用されています。特長と利点.ラインマウント油圧フローコントロールバルブ .ニッケルめっき黄銅ボディ .ニトリルゴム製シール .標準 G 1/4 インチねじ .最大流量は 20 L/ 分です .最大動作温度は +100 . C です .最低動作温度 -20 . C .最大動作温度は 210 バールです .メーカーシリーズ FT1251/5 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続ポートのネジ = G 1/4最大流量率 = 20L/minスレッドサイズ = 1/4インチ最高使用圧力 = 210バールメーカーシリーズ = FT1251 / 5ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
油圧流量制御弁 RS PRO FT1251 / 2シリーズ RS PRO油圧流量制御弁 RS PRO FT1251 / 2シリーズRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RS Pro ライン取り付け油圧流量制御弁、 BSP 1/2 インチ、 210 bar ですRS Pro のこのライン取り付け油圧流量制御バルブを使用して、油圧システムの流量を制御します。単動式バルブで、一方向の流量を制御して遮断し、一方向の流量を自由に流すことができます。 この制御バルブは、ニッケルめっき黄銅製で、腐食に対する最適な保護を実現します。また、石油の流出や摩耗の両方に耐えるニトリルゴムシールを装備しています。流量は最大 50 リットル / 分で、最大動作温度は 210 バールとなっています。 このニードル操作バルブは、 BSP 1/2 インチねじに適合し、油圧システムに不可欠なコンポーネントです。このタイプのシステムは、ローラーコースターや建設機械から食器洗い機まで、あらゆる環境で使用されています。 この製品は、試用及びテスト済みの RS Pro 製品の一部です。安全性と一貫性を確保するため、厳しい品質管理を受けています。特長と利点.ラインマウント油圧フローコントロールバルブ .ニッケルめっき黄銅ボディ .ニトリルゴム製シール .標準の BSP 1/2 インチねじ .最大流量は 50 L/ 分です .最大動作温度は +100 . C です .最低動作温度 -20 . C .最大動作温度は 210 バールです .メーカーシリーズ FT1251/2 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続ポートのネジ = BSP 1/2最大流量率 = 50L/minスレッドサイズ = 1/2インチ最高使用圧力 = 210バールメーカーシリーズ = FT1251 / 2ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = BSP動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
(9105)ドアミラーキャップ LH スバル(9105)ドアミラーキャップ LHスバル
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, VDE/1000V認証あり, ATP1X100VE FACOMFacom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, VDE/1000V認証あり, ATP1X100VEFACOM
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
人間工学に基づいた快適なグリップで重作業にも対応しますハンドルは二重構造になっており、衝撃や化学物質、油、炭化水素などに強い耐性を持っています色分けされているので、ヘッドの種類を簡単に識別できます1000Vacおよび1500Vdcまでの電気的リスクからお客様を守ります
材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH1●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:100mm●全体長さ:210mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:EN 60900, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2軸径(Φmm)2.5全長(mm)210質量(g)32軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイド鋼商品構成単品刃先マグネットなし
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN63TFSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN63TFSR)SMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CE対応・NFPA70.79対応(UL13:CL3) グローバルスタンダードケーブル 倉茂電工CE対応・NFPA70.79対応(UL13:CL3) グローバルスタンダードケーブル倉茂電工
9,998税込10,998
1巻(10m)ほか
10日以内出荷
CE&UL・cUL グローバルスタンダードケーブル NFPA70、NFPA79 対応(電力制限回路用 CL3)耐油・耐熱・柔軟性
用途電気機器内外への配線・トレイ配線 ・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時:-20~80適合規格EN 50525-2-51(HD 21.13)に準ずる/VDE 0285-525-2-51(VDE 0281-13)に準ずる/UL 13 UL 758 CSA C22.2 No.210曲半径R固定時:ケーブル外径の4 倍以上推奨RoHS指令(10物質対応)対応