カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • バイク純正部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 救急・衛生(2)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「en-78」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN 3M(スリーエム)スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN3M(スリーエム)(27件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。主な用途隙間用特性耐候性、防水粘着力(N/6.5mm)5
NEEDLE SET,JET ホンダNEEDLE SET,JETホンダ
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
PISTON COMP,VACUU ホンダPISTON COMP,VACUUホンダ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
CARBURETOR ASSY ホンダCARBURETOR ASSYホンダ
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から4日以内出荷
角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
形状角型
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMETKEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサKEMET(1件のレビュー)
149,800税込164,780特価
1袋(86個)
当日出荷から7日以内出荷
Murata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータ Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータMurata Power Solutions
279,800税込307,780
1セット(360個)
当日出荷から7日以内出荷
Recom スイッチングレギュレータ,定格:1.65W RECOMRecom スイッチングレギュレータ,定格:1.65WRECOM
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Recom スイッチングレギュレータ,定格:3.3W RECOMRecom スイッチングレギュレータ,定格:3.3WRECOM
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
仕様EN55022 、 EN55024 、 EN60601-1-2 、 EN60950-1. 動作温度が 60 を超える場合はディレーティングが発生します。 MTBF は MIL-HDBK 217F による値です。. R78xx 1.0 シリーズ. 非絶縁 医療安全認定: EN60601-1-2 ヒートシンク不要 LM78xx と互換性のあるピンアウト リニアレギュレータ 高効率 低リプル、低ノイズ 超低プロファイル 幅広い入力範囲: 4.75 → 18 V 短絡保護、サーマルシャットダウン SIP3パッケー奥行(mm)10.2シリーズR-78-1.0定格電力(W)3.3出力電圧(V)3.3dc入力電圧(V)4.75→18dc出力電流(A)1効率0.84RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ30mV Pk-PkパッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ラインレギュレーション±0.4%出力数1
Recom スイッチングレギュレータ,定格:7.5W RECOMRecom スイッチングレギュレータ,定格:7.5WRECOM
1,898税込2,088
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Recom スイッチングレギュレータ,定格:2.5W RECOMRecom スイッチングレギュレータ,定格:2.5WRECOM
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Recom スイッチングレギュレータ,定格:12W RECOMRecom スイッチングレギュレータ,定格:12WRECOM
1,898税込2,088
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Recom スイッチングレギュレータ RECOMRecom スイッチングレギュレータRECOM
1,698税込1,868
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ロータリスイッチ Schneider Electric  ネジ シュナイダーエレクトリックロータリスイッチ Schneider Electric ネジシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 6A 30W TMP 30105C TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 6A 30W TMP 30105CTRACO POWER
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
出力電圧 5V dc出力電流 6A定格電力 30W出力数 1入力電圧 120 370 dc, 85 264 ac実装タイプ シャーシマウントパッケージタイプ 密閉型長さ 112mm幅 63.8mm奥行き 25.6mm効率 78%重量 191gIEC/EN60950-1 UL60950-1 UL/cUL60950-1 (シャーシ取り付けシングル出力 対称型デュアル出力モデルのみ). カナダ、アメリカのCB、UL認定部品. メーカー品番の末尾に「 」が付いている製品は、シャーシ取り付けタイプを表しています。 マルチ出力モデルのTMPM 042xx TMP 1021x TMP 1521x 、TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルでは、出力1が出力 2/3 (フローティング)から絶縁されています。 シャーシ取り付けタイプ用のDINレール取り付けアダプタ (メーカー品番の末尾に「C」が付いているもの)は別途購入可能です。(品番 666-2786 666-2786 ; 666-2780を参照) 666-2780を参照) TMP 10 」モデルの場合、 50 C を超えると ° あたり 3.5 のディレーティングが発生します。 他のモデルの場合、40 ℃を超えると、1 ℃あたり2.5 %のディレーティングが発生します。 他の製品もMTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値です。. Traco 4W60 低プロファイル密閉型 AC/DC 電源 TMP TMPM シリーズ. 超小型ケースに収められた、 4W 60W 低プロファイル AC/DC 密閉型電源です。この AC/DC 密閉型電源モジュールは、ユニバーサル入力を備えています。出力はシングル、デュアル、トリプルがあります。このAC/DC電源の取り付けには、はんだピンによる基板実装と、ねじ端子台接続によるシャーシ取り付けの2つの方法があります。この密閉型 AC/DC 電源は、スペースに制限がある商業/産業用機器内部の重要なアプリケーションです。. 超小型の 低プロファイル設計 ユニバーサル入力:85 264 Vac 汚染及び粉塵に対する保護を提供する完全密閉型 短絡、過負荷、過熱保護 kV ac の入出力絶縁 保護等級II EN55022、Level B、FCC Part 15 Level Bに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 583mA 7W TMP 07112 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 583mA 7W TMP 07112TRACO POWER
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
出力電圧 12V dc出力電流 583mA定格電力 7W出力数 1入力電圧 120 370 dc, 85 264 ac実装タイプ PCBマウントパッケージタイプ 密閉型長さ 50.8mm幅 25.4mm奥行き 19.3mm効率 78%重量 44gIEC/EN60950-1 UL60950-1 UL/cUL60950-1 (シャーシ取り付けシングル出力 対称型デュアル出力モデルのみ). カナダ、アメリカのCB、UL認定部品. メーカー品番の末尾に「 」が付いている製品は、シャーシ取り付けタイプを表しています。 マルチ出力モデルのTMPM 042xx TMP 1021x TMP 1521x 、TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルでは、出力1が出力 2/3 (フローティング)から絶縁されています。 シャーシ取り付けタイプ用のDINレール取り付けアダプタ (メーカー品番の末尾に「C」が付いているもの)は別途購入可能です。(品番 666-2786 666-2786 ; 666-2780を参照) 666-2780を参照) TMP 10 」モデルの場合、 50 C を超えると ° あたり 3.5 のディレーティングが発生します。 他のモデルの場合、40 ℃を超えると、1 ℃あたり2.5 %のディレーティングが発生します。 他の製品もMTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値です。. Traco 4W60 低プロファイル密閉型 AC/DC 電源 TMP TMPM シリーズ. 超小型ケースに収められた、 4W 60W 低プロファイル AC/DC 密閉型電源です。この AC/DC 密閉型電源モジュールは、ユニバーサル入力を備えています。出力はシングル、デュアル、トリプルがあります。このAC/DC電源の取り付けには、はんだピンによる基板実装と、ねじ端子台接続によるシャーシ取り付けの2つの方法があります。この密閉型 AC/DC 電源は、スペースに制限がある商業/産業用機器内部の重要なアプリケーションです。. 超小型の 低プロファイル設計 ユニバーサル入力:85 264 Vac 汚染及び粉塵に対する保護を提供する完全密閉型 短絡、過負荷、過熱保護 kV ac の入出力絶縁 保護等級II EN55022、Level B、FCC Part 15 Level Bに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 291mA 7W TMP 07124 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 291mA 7W TMP 07124TRACO POWER
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
出力電圧 24V dc出力電流 291mA定格電力 7W出力数 1入力電圧 120 370 dc, 85 264 ac実装タイプ PCBマウントパッケージタイプ 密閉型長さ 50.8mm幅 25.4mm奥行き 19.3mm効率 78%最高温度 +60℃IEC/EN60950-1 UL60950-1 UL/cUL60950-1 (シャーシ取り付けシングル出力 対称型デュアル出力モデルのみ). カナダ、アメリカのCB、UL認定部品. メーカー品番の末尾に「 」が付いている製品は、シャーシ取り付けタイプを表しています。 マルチ出力モデルのTMPM 042xx TMP 1021x TMP 1521x 、TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルでは、出力1が出力 2/3 (フローティング)から絶縁されています。 シャーシ取り付けタイプ用のDINレール取り付けアダプタ (メーカー品番の末尾に「C」が付いているもの)は別途購入可能です。(品番 666-2786 666-2786 ; 666-2780を参照) 666-2780を参照) TMP 10 」モデルの場合、 50 C を超えると ° あたり 3.5 のディレーティングが発生します。 他のモデルの場合、40 ℃を超えると、1 ℃あたり2.5 %のディレーティングが発生します。 他の製品もMTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値です。. Traco 4W60 低プロファイル密閉型 AC/DC 電源 TMP TMPM シリーズ. 超小型ケースに収められた、 4W 60W 低プロファイル AC/DC 密閉型電源です。この AC/DC 密閉型電源モジュールは、ユニバーサル入力を備えています。出力はシングル、デュアル、トリプルがあります。このAC/DC電源の取り付けには、はんだピンによる基板実装と、ねじ端子台接続によるシャーシ取り付けの2つの方法があります。この密閉型 AC/DC 電源は、スペースに制限がある商業/産業用機器内部の重要なアプリケーションです。. 超小型の 低プロファイル設計 ユニバーサル入力:85 264 Vac 汚染及び粉塵に対する保護を提供する完全密閉型 短絡、過負荷、過熱保護 kV ac の入出力絶縁 保護等級II EN55022、Level B、FCC Part 15 Level Bに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
Recom スイッチングレギュレータ,定格:4.95W RECOMRecom スイッチングレギュレータ,定格:4.95WRECOM
1,998税込2,198
1個
欠品中
仕様●出力電圧: 3.3V dc●出力電流: 1.5A●入力電圧: 4.75 → 18V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 4.95W●効率: 91%●リップルノイズ: 15mV Pk-Pk●最高温度: +85℃●シリーズ: R-78B●ラインレギュレーション: 0.2%●長さ: 11.5mm●EN-55022、EN-55024、EN-60601-1-2、EN-60950-1. 動作温度71 ℃超でディレーティングが発生します。 MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値です。. R-78Bxx-1.5シリーズ. 非絶縁 医療安全認定: EN-60601-1-2 ヒートシンク不要 高効率 ワイド入力電圧範囲、最大18 V サーマルシャットダウン及び連続短絡保護 低リプル、低ノイズ 低プロファイル LM78XXリニアレギュレータ互換のピン配列 SIP3パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
Recom スイッチングレギュレータ,定格:6W RECOMRecom スイッチングレギュレータ,定格:6WRECOM
89,980税込98,978
1セット(42個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Recom スイッチングレギュレータ RECOMRecom スイッチングレギュレータRECOM
1,798税込1,978
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Recom スイッチングレギュレータ,定格:5W RECOMRecom スイッチングレギュレータ,定格:5WRECOM
61,980税込68,178
1セット(42個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Recom スイッチング電源 5V dc 2A 10W RAC10-05SC/277 RECOMRecom スイッチング電源 5V dc 2A 10W RAC10-05SC/277RECOM
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 2A●定格電力: 10W●出力数: 1●入力電圧: 80 → 305V ac●実装タイプ: PCBマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 52.4mm●幅: 27.4mm●奥行き: 23.5mm●効率: 78%●最低温度: -20℃●EN 60950-1、UL 60950-1. Recom 10 W基板取り付け密閉型スイッチモードAC-DC電源 - RAC10-C/277. Recom RAC10-C/277は10 W密閉型電源シリーズの1つです。 この整流AC/DCコンバータは、シングル及びデュアル出力オプションと最大80 %の高効率を提供します。 低スタンバイ電力消費対応の、 超小型低AC/DCスイッチモード電源で、3年保証付きです。. シングル及びデュアル出力オプション 最大80 %の高効率 超小型で低電力 絶縁出力: 3.75 kV ac/1分 連続短絡保護 EMC: EN 55022クラスBに適合 低スタンバイ消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth Low Energy対応 組込み無線モジュール 内藤電誠町田製作所Bluetooth Low Energy対応 組込み無線モジュール内藤電誠町田製作所
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
Bluetooth Low Energyに対応した「超」低消費電力の組込み無線モジュール RM-110-RFB-2は、ルネサスエレクトロニクス製RL78/G1Dモジュールを搭載したBluetooth Low Energy対応の小型組込み用無線モジュールです。Bluetooth Low Energy(BLE)は、Bluetooth3.0よりも大幅な低消費電力を実現したBluetooth規格で、Bluetooth4.0以降の規格はBluetooth Low Energyと呼ばれます。RF送信時4.3mA、 RF受信時3.5mA、 RFスリープ時0.3μAという「超」低消費電力を実現し、ホストマイコンからUARTで制御するモデム構成の動作確認ソフトウェアを実装済みです。さらに、コイン電池ホルダの実装エリアを確保しそのままセンサネットワーク用としても活用できます。 評価用拡張基板(ルネサスエレクトロニクス製)とサンプルプログラムも用意されています。評価用基板を用いることにより、統合開発環境CS+による開発が可能になります。
寸法(mm)40×19×12適合規格電波法技術基準適合証明 、RoHS電源電圧(V)DC1.6~3.6消費電流(mA)送信時:4.3 / 受信時:3.5 (電源電圧DC3.0V)周波数帯域(MHz)通信:2402~2480使用環境-25℃~+75℃ / 20%~80%Rh (ただし結露なきこと)送信出力0dBm (1mW)保存環境-40℃~+85℃ / 20%~80%Rh (ただし結露なきこと)プロトコルRL78/G1D 評価ボード(RTK0EN0001D01001BZ)をご購入されたお客様を対象にルネサスエレクトロニクス株式会社より提供されます。RoHS指令(10物質対応)対応ポートアナログ:A/D入力8、デジタル:I/Oポート19、Nchオープンドレイン出力2、外部割込み入力3受信感度-90dBm通信距離(m)10以上シリアルインタフェースUART、CSI、I2Cバス、簡易I2C
Recom スイッチングレギュレータ,定格:3.3W RECOMRecom スイッチングレギュレータ,定格:3.3WRECOM
58,980税込64,878
1セット(42個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Recom スイッチングレギュレータ,定格:6.5W RECOMRecom スイッチングレギュレータ,定格:6.5WRECOM
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 6.5V dc●出力電流: 1A●入力電圧: 32V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 6.5W●効率: 94%●リップルノイズ: 15mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: R-78B-1.0●ラインレギュレーション: 0.2%●奥行き: 17.5mm●EN55022 EN55024 EN60601-1-2 EN60950-1. 動作温度が 71 ℃を超えると、出力をディレーティングします。. R78Bxx 1.0 シリーズスイッチングレギュレータ. RecomのR-78Bxxシリーズは、高効率の非絶縁型スイッチングレギュレータです。高品質な製品を低価格で提供します。低プロファイル設計により、配電システム、コントローラやセンサ、ロボット、医療、通信など、幅広い用途に適しています。 入力範囲は高電圧に対応し、エネルギーの浪費がほとんどないため、ヒートシンクが不要です。入力範囲が広く、短絡保護機能を備えており、効率的に作業するのに外部コンポーネントは不要です。. 特長. 低プロファイル LM78xx リニアレギュレータと互換性のあるピン 効率、非絶縁、ヒートシンク不要 部コンポーネント不要 短絡に対する完全保護 低リプル、低ノイズ コンパクトなサイズで省スペースを実現RoHS指令(10物質対応)対応
Recom スイッチングレギュレータ,定格:9W RECOMRecom スイッチングレギュレータ,定格:9WRECOM
61,980税込68,178
1セット(42個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,15μF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,15μF,±5%EPCOS
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
静電容量 = 15μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = B32332高さ = 78mm寸法 = 30 (Dia.) x 78mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Max = +85℃IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンクションボックス RS PRO タンパースイッチ 白 RS PROジャンクションボックス RS PRO タンパースイッチ 白RS PRO
689税込758
1個
7日以内出荷
活性化タイプ = タンパースイッチ色 = 白奥行き(深さ) = 24 mm高さ = 20 mm幅 = 78mmRS Proグレード3アラーム / セキュリティジャンクションボックス. 未使用の端子8個 不正操作防止スイッチ BS EN50131-2-6認定 ケーブル配線の簡単な凸型の端子 薄型アクセス グレード3 複数のケーブルエントリポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 6.8μF, ,50V dc RS PRORS PRO コンデンサ 6.8μF, ,50V dcRS PRO
7,198税込7,918
1袋(1000個)
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 6.8 V dc で 6.8 μ F の静電容量を実現しています。RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。特長と利点直径は 5mm です 損失係数は 10% です 高さは 11 mm です リードピッチは 2 mm 漏洩電流は 3 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 78mA です 動作電圧は 6.8VDC です用途コンピュータ周辺機器 マザーボード認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 6.8μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 5mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2mmリップル電流 = 78mA誘電正接 = 10%RoHS指令(10物質対応)対応
温度調節器 PID制御 リレー出力数:3 オムロンヘルスケア温度調節器 PID制御 リレー出力数:3オムロンヘルスケア
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
E5EN-H / E5AN-H 1/8及び1/4 DIN温度コントローラ高分解能、高速、高い入力精度を備えた高性能コントローラです。さらに、論理動作と予防保全機能を備え、フロントパネルには赤外線ポートを装備しています。5桁 / 0.01℃表示の高解像度ディスプレイ 60 msの高速サンプリングサイクル 熱電対 / Pt入力: PVの±0.1 % アナログ入力: ±0.1 % FS すべての
仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 96mm●出力数:3●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●シリーズ:E5EN●パネル奥行き:78mmアズワン品番65-7267-18
温度調節器 PID制御 リレー出力数:3 omron(オムロン)温度調節器 PID制御 リレー出力数:3omron(オムロン)
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
E5EN-H / E5AN-H 1/8及び1/4 DIN温度コントローラ高分解能、高速、高い入力精度を備えた高性能コントローラです。さらに、論理動作と予防保全機能を備え、フロントパネルには赤外線ポートを装備しています。5桁 / 0.01℃表示の高解像度ディスプレイ 60 msの高速サンプリングサイクル 熱電対 / Pt入力: PVの±0.1 % アナログ入力: ±0.1 % FS すべてのモデルでユニバーサル入力(熱電対、PT、アナログ)で1つのコントローラで様々なセンサに対応 PV / SVステータス表示機能は、PV又はSVと温度コントローラステータス(自動 / 手動、運転 / 停止、及びアラーム)を表示するようにセット可能 サポートソフトウェア(CX-Thermoバージョン4.0)で設定できる論理動作(AND、OR、遅延)のフレキシブルなコンタクト 制御出力オン / オフカウンタを使用した、リレーの予防保全
仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:48 x 96mm●出力数:3●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●シリーズ:E5EN●パネル奥行き:78mm●コード番号:739-2703アズワン品番65-7337-25
Recom スイッチングレギュレータ,定格:8W RECOMRecom スイッチングレギュレータ,定格:8WRECOM
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧: 24V dc●出力電流: 300mA●入力電圧: 36 → 72V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 8W●効率: 92%●リップルノイズ: 20mV Pk-Pk●最高温度: +85℃●シリーズ: R-78HB●ラインレギュレーション: ±1%●奥行き: 17.5mm●EN-55022、EN-55024、EN-60601-1-2、EN-60950-1. 71 ℃超の動作温度で出力のディレーティングがあります。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. R78HBxx-0.5シリーズ. 非絶縁 医療安全認定: EN-60601-1-2 最大96 %の高効率スイッチングレギュレータ ヒートシンク不要 非常に広い入力電圧範囲、最大72 V 低リプル、低ノイズ サーマルシャットダウン及び連続短絡保護 LM78xxリニアと互換性のあるピン 業界標準SIP-3パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
Megger DET3TC 接地抵抗計 絶対最大抵抗 2kΩ, DET3TC MEGGERMegger DET3TC 接地抵抗計 絶対最大抵抗 2kΩ, DET3TCMEGGER
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
仕様絶対最大抵抗測定 = 2kΩ最高精度 = ±2 % + 3ディジットディスプレイのタイプ = LCD安全カテゴリ = CAT IV 100 Vバッテリタイプ = 単三電源 = 電池寸法 = 203 x 78 x 148mm重量 = 1kg高さ = 148mm含む = ケース、接地棒 / リールセット長さ = 203mm動作温度 Max = +55℃測定タイプ = 2&3極テスト幅 = 78mmEN61010-1 CAT IV 150 V及びCAT III 300 V. アーステストステーク x 2、接続リード x 3、単三アルカリ電池 x 8、ハードキャリングケース、クイックスタートガイド、ユーザーガイドの収録CD. DET3TC 3極アーステスター. アース棒や関連設備の抵抗測定用の3極アーステスターです。ICLAMP選択アースクランプは、別売りで、DET3TCと併用すると、システムから切断しなくてもアース棒をテストすることができます。. 抵抗範囲: 0.01 → 2000 Ω (自動レンジ設定) 2又は3端子測定を選択可能 シンプルな1ボタン操作 40 V pk-pkまでの優れたノイズリジェクション 測定アース電圧: 0 → 300 V Pスパイク及びCスパイクの自動チェック 切断なしのテスト用のクランプ入力を装備(ICLAMPが必要) アース電流範囲(ICLAMPで最大19.9 A)電源単3乾電池
Recom DC-DCスイッチングレギュレータ RECOMRecom DC-DCスイッチングレギュレータRECOM
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-40出力数1
防護服 XLサイズ Lakeland防護服 XLサイズLakeland
2,798税込3,078
1着
10日以内出荷
グローバルスタンダードの化学防護服 特殊フィルムを貼り合わせた生地を採用し、毒性のある化学薬品(硫酸、フッ化水素、塩酸、水酸化ナトリウムなど)から作業者の安全を守ります 軽量で人体工学に基づいた動作性に優れた設計になっており、化学薬品のレベルに応じた複数のラインナップを準備しています 前立ての外側と内側の両方にファスナーを採用し、安全性を高めます またファスナーの持ち手には大口リングを取り付け、使い易さを実現します 股下にはアウトドア用のパンツなどに取り入れられる180°開脚可能な設計にすることで、快適な動きをサポートします アーム部分は立体縫製を採用することで、作業時のストレスを軽減します 膝部分には生地を二重に組み合わせることで優れた耐久性とクッション性を実現します フード部分は3枚の生地を立体的に組み合わせることで着用時に適度なフィット感を実現します 首元までカバーする高さに設定する ことで、より安全性を高めます
仕様●サイズ/XL(cm):全長 182~188、胸囲 108~116●カラー:イエロー●目付:78gsm●人工血液バリア性 クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性 クラス6(JIS T 8061 D1法)●【適合規格】●欧州規格:EN Type 3、4、5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人工血液バリア性)●日本産業規格:JIS 8115 タイプ4,5,6●【主な用途】●鉄鋼、石油、化学、製薬、農業化学製品の製造取り扱い●焼却炉の解体(高濃度ダイオキシン)●PCB処理●ケミカルタンクの清掃●汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業●医療用(エボラ菌など)●【使用上の注意点】●極微粒子や化学物質が付着する恐れがある場合、当製品が適しているかご確認の上、ご使用ください●火気使用時、又は高温となる場所では使用しないでください●ご使用前に製品、特にジッパーや縫い目等に異常がないことをご確認の上、ご使用ください●再使用せずに、各自治体の規制に従って廃棄してください●使用用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013144アズワン品番67-4890-47
防護服 2XLサイズ Lakeland防護服 2XLサイズLakeland
2,798税込3,078
1着
10日以内出荷
グローバルスタンダードの化学防護服 特殊フィルムを貼り合わせた生地を採用し、毒性のある化学薬品(硫酸、フッ化水素、塩酸、水酸化ナトリウムなど)から作業者の安全を守ります 軽量で人体工学に基づいた動作性に優れた設計になっており、化学薬品のレベルに応じた複数のラインナップを準備しています 前立ての外側と内側の両方にファスナーを採用し、安全性を高めます またファスナーの持ち手には大口リングを取り付け、使い易さを実現します 股下にはアウトドア用のパンツなどに取り入れられる180°開脚可能な設計にすることで、快適な動きをサポートします アーム部分は立体縫製を採用することで、作業時のストレスを軽減します 膝部分には生地を二重に組み合わせることで優れた耐久性とクッション性を実現します フード部分は3枚の生地を立体的に組み合わせることで着用時に適度なフィット感を実現します 首元までカバーする高さに設定する ことで、より安全性を高めます
仕様●サイズ/2XL(cm):全長 188~194、胸囲 116~124●カラー:イエロー●目付:78gsm●人工血液バリア性 クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性 クラス6(JIS T 8061 D1法)●【適合規格】●欧州規格:EN Type 3、4、5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人工血液バリア性)●日本産業規格:JIS 8115 タイプ4,5,6●【主な用途】●鉄鋼、石油、化学、製薬、農業化学製品の製造取り扱い●焼却炉の解体(高濃度ダイオキシン)●PCB処理●ケミカルタンクの清掃●汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業●医療用(エボラ菌など)●【使用上の注意点】●極微粒子や化学物質が付着する恐れがある場合、当製品が適しているかご確認の上、ご使用ください●火気使用時、又は高温となる場所では使用しないでください●ご使用前に製品、特にジッパーや縫い目等に異常がないことをご確認の上、ご使用ください●再使用せずに、各自治体の規制に従って廃棄してください●使用用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013145アズワン品番67-4890-48
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN50TNSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN50TNSR)SMC
44,980税込49,478
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT
AXIS T94C01L RECESSED MOUNT アクシスコミュニケーションズAXIS T94C01L RECESSED MOUNTアクシスコミュニケーションズ
8,298税込9,128
1台
40日以内出荷
天井への洗練された、目立たない設置ネジ1本で天井に取り付け迅速で簡単な設置屋内向け高いスペース効率
用途AXIS T94C01L Recessed Mountは、屋内の吊り天井への設置向けに設計されており、AXIS M42 Seriesに対応しています。 取り付けたカメラは天井に埋め込まれ、カメラドームと薄型のカバーリングが見えるだけです。仕様環境保護:PVC不使用付属品インストールガイド、ガスケット対応製品AXIS M42-V/-LV Series、AXIS Companion Dome mini LE質量(g)260外形寸法(mm)長さ: 252 、高さ: 140 、天井の内側の最大高さ:127 、タイルの厚さ:1~60 、カバーリング直径: 152 、天井のカットアウトの直径:131ケーブル【引き込み】上端: ケーブル孔設置方法天井埋め込み設置場所屋内用ケーシング素材: 54%再生プラスチック、カラー: 白NCS S 1002-B保管温度範囲(℃)-40 ~65耐荷重(g)最大600各種認証安全性:IEC/EN/UL 62368-1、使用環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-78、IEC/EN 62262 IK08