「en1073-2」の検索結果

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮フード付きPP不織布製使い捨てタイプ。ファスナーはフラップ下にあり防護性UP。手首部ニット、足首ゴムでしっかりフィット。帯電防止性・個包装。EN13034 タイプ6B(ミスト防護用密封服)。EN13982-1 タイプ5B(微粒子防護用密封服)。EN14126(感染性物質からの防護)。N1149-5(静電気からの防護)。EN1073-2 Class-1(放射性粉塵からの防護)
用途化学製造業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、警備等 EN規格EN13034、EN13982-1、EN14126、EN1149-5、EN1073-2
1着
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮フード付きPP不織布製使い捨てタイプ。ファスナーはフラップ下にあり防護性UP。手首部ニット、足首ゴムでしっかりフィット。帯電防止性・個包装。EN13034 タイプ6B(ミスト防護用密封服)。EN13982-1 タイプ5B(微粒子防護用密封服)。EN14126(感染性物質からの防護)。N1149-5(静電気からの防護)。EN1073-2 Class-1(放射性粉塵からの防護)
用途化学製造業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、警備等 EN規格EN13034、EN13982-1、EN14126、EN1149-5、EN1073-2
1箱(20着)
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用。 様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。 化学薬品とバイオハザード両方に対応しています。 独自の構造SuperBパターンを採用。肘、股上、フード、様々な部分に工夫がされており快適性を提供します。 JIS T 8060 人工血液バリア性 クラス6 JIS T 8061 ウィルスバリア性 クラス6 EN14605 タイプ3(液体防護用密閉服) EN14605 タイプ4(スプレー防護用密封服) EN13982-1 タイプ5(微粒子防護用密封服) EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服) EN1073-2(放射性粉塵からの防護) EN1149-5(静電気からの防護) EN14126(感染性物質からの防護)
用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、ダイオキシン対策、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、軍事関連、緊急処理(流出物の処理及び事故処理)、疾病及び災害対策、医療関連、救助隊のテロ対策、放射線汚染物質の処理、警備 イエロー EN規格EN1073-2 、EN14126、EN1149、EN340
1着
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。 化学薬品とバイオハザード両方に対応しています。 独自の構造SuperBパターンを採用。肘、股上、フード、様々な部分に工夫がされており快適性を提供します。 JIS T 8060 人工血液バリア性 クラス6 JIS T 8061 ウィルスバリア性 クラス6 EN14605 タイプ3(液体防護用密閉服) EN14605 タイプ4(スプレー防護用密封服) EN13982-1 タイプ5(微粒子防護用密封服) EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服) EN1073-2(放射性粉塵からの防護) EN1149-5(静電気からの防護) EN14126(感染性物質からの防護)
用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、ダイオキシン対策、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、軍事関連、緊急処理(流出物の処理及び事故処理)、疾病及び災害対策、医療関連、救助隊のテロ対策、放射線汚染物質の処理、警備 グレー EN規格EN1073-2 、EN14126、EN1149、EN340
1着
特価
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
種別つなぎ 材質不織布/ポリプロピレン 規格JIS規格、EN規格 製法SMMMS JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造 EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
1着
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に。帯電しにくい生地を使用し、通気性が高いです。3本糸でのステッチ(袋縫い)で、縫合部が強く、粒子が侵入しにくいです。JIS規格「化学防護服」タイプ5,6適合品です。EN規格「放射性汚染物質からの防護」、「静電気からの防護」適合品です。
用途アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に JIS規格化学防護服タイプ5,6(T 8115:2010)適合品 規格EN規格 仕様粒子の侵入を防ぐ3本糸袋縫 形状フード形状 EN規格放射性汚染物質からの防護(EN1073-2)/静電気からの防護(EN1149-5)
1着
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途アスベスト取扱い作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業 ホワイト 仕様目止めテープ付き、フード・袖口・裾部分ゴム入 性能帯電防止加工 種別つなぎ 材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルム 規格JIS規格 機能スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護 JIS規格JIS T8115適合品/タイプ4:スプレー防護用密閉服、タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服 耐水圧(mm)2000以上 EN規格放射性粉塵に対する防護 EN 1073-2 クラス1
1着
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SMMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの4層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業 ホワイト 仕様フード・袖口・裾部分ゴム入 種別つなぎ 材質スパンボンド不織布、メルトブロー 規格JIS規格 機能微粒子防護、ミスト防護 JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服 EN規格放射性粉塵に対する防護 EN 1073-2 クラス1
1着
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

微粒子、ミスト、静電気から防護します。ソフトで皮膚にやさしい素材を使っているので、着ていても気になりません。人間工学に基づく快適な着用感を実現しております。テーラーメイドのようなフィット感を重複し、ウエストバンドには伸縮素材を使用しております。ファスナーのカバーは接着可能で、より高い防護性能と安全性を確保しております。
用途各種メンテナンスや加工作業に。 ホワイト 仕様帯電防止性能、EN14126、EN・ISO13982-1、EN13034、EN1149-5、EN1073-2規格品 種別つなぎ 材質微構造のスパンボンド、PEラミネート加工、ポリエチレン系スパンボンド不織布 規格EN規格 機能微粒子防護、ミスト防護、静電気防護 紫外線防御指数SPF50 2018年トラスコ掲載ページ6 0272
1着
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EN規格 EN14605 Type4、EN14126などに適合した防護性の高い化学防護服
材質微孔性ポリプロピレン+ポリエチレンフィルム65g/m2/ 規格【化学防護服】EN14605Type4、ENISO13982-1Type5B、EN13034Type6B、EN1149-5、EN1073-2、EN14126適合(対応JIS規格:JIST8115)、【感染性物質からの防護】EN14126(ENISO16603クラス6、ENISO16604クラス6、ENISO22612クラス3、ENISO22611クラス3、ENISO22610クラス6)適合(対応JIS規格:JIST8060,JIST8061)
1枚
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉じんの付着を軽減します。
用途無機化学薬品取り扱い作業。ダイオキシン、焼却炉内高圧洗浄作業。(耐水圧2000mm以上) グレー 材質ポリプロピレン、EVOHフィルム 規格EN340/EN14605(タイプ3、4)適合品、EN&ISO 13982-1(タイプ5)、EN13034(タイプ6)、EN14126(タイプ3-B、4-B、5-B、6-B)、EN1073-2、EN1149-1、EN1149-5、縫い目シール・シールフラップ付、2重フラップ、静電気防止、シリコン・ラテックスフリー
1着
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)