スペクタクル形一眼式
ストレートフィッティング
クッション付きで装着部分が痛くない。
半面形面体マスクとの併用ができます。
アイピースに曇り止め加工を施しています。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品
形状一眼型
機能マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット
材質ポリカーボネート(レンズ)ナイロン(フレーム)ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型)
質量(g)約35
規格EN 規格認定
レンズ色クリア
加工硬化処理
レンズ防曇
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
スタイリッシュなクリアブルーフレーム
材質(レンズ)ポリカーボネート(くもり止め)
質量(g)27
規格ANSI Z87.1.EN166適合品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×43×168
フレーム色クリアブルー
材質(フレーム)ポリカーボネート、エストラマー樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
形状一眼型
レンズ色クリア
レンズ加工無し
機能メガネ併用可、耐衝撃性
軽量タイプのスタンダードな保護メガネです。
仕様【防傷加工】○、【UVカット】○、【ノーズパッド】○、ANSI規格品(Z87.1)
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番819-9550
質量(g)27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×156×140
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
顔との密着性が良いゴーグル。
調整可能なヘッドバンドは、装着感の良いゴム織紐です。
顔にフィットするフレーム。
180°見渡せるパノラマレンズ。
ゴグル形の中で最も強力な防曇性能。
400nmまでの紫外線を、100%カットします。
視力矯正めがねの上からかけられます。
アイピース・ヘッドバンド交換が可能。
メタルフリーで軽量化。
用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理
PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。
除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等)
火山灰対策
リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
石綿(アスベスト)関連作業
ダイオキシン類対策用
感染症対策
家畜検査
滅菌・消毒作業
種類レンズ交換可 メガネ、マスク併用可、紫外線カット、防曇処理、換気口付、硬化処理
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性交換用アイピース〈78684〉、交換用ヘッドバンド〈07351〉
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ
モノタロウ
¥699
税込¥769
浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。
形状ゴーグル型
機能メガネ併用可。防曇。表面硬化。紫外線カット。ベンチレータ。
材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、ポリカーボネート
質量(g)約110
規格EN 規格認定
適合規格EN166
加工硬化処理
アズワン品番8-5021-02
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
両サイドから目を守ります。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様サイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整可能
トラスコ品番365-8341
形状一眼型
質量(g)29
規格ANSI規格品(Z87.1)
機能UVカット
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.6
調整機能長さ調整可
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
フレームの無いレンズの大きなタイプで。横幅も広く、しっかりと眼・顔を保護します。
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外作業
オートバイ、自転車、アウトドア
付属品マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)27.5
規格米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
RoHS指令(10物質対応)対応
偏光レンズにより眩しさや反射光を効果的にカットします。
仕様EN166規格品
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー
トラスコ品番836-6651
質量(g)94
レンズ色グレー
フレーム色ブラック
可視光線透過率(%)14
コーティング防傷
レンズ厚さ(mm)2.1
2018年トラスコ掲載ページ6 0047
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグルと耐衝撃性に優れたPC(ポリカーボート)のフェイスシールドの組合せ。
柔軟性に優れたPVC(熱可塑性ゴム)でソフトな付け心地。
ANSI Z87.1適合品
EN166 欧州規格適合品
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃性能
質量(g)180
規格ANSI Z87.1適合品EN166 欧州規格適合品
形状ゴーグル型
レンズポリカーボネート(ハードコートくもり止め)
1個
¥3,020
税込¥3,322
6日以内出荷
メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。側面部に通気口を設けています。
トラスコ品番380-0788
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
規格適合品:EN166、EN170
レンズ色クリア
テンプル色クリア
レンズ厚さ(mm)2.0
紫外線カット○
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
金属製のネジを一切使用していないため電気作業で最適な保護メガネです。●日本人にピッタリフィットする小型ユニバーサル設計。耳に掛かるテンプル部分は長時間の作業にも心地よいソフトなエラストマーを採用しました。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
レンズ色クリア
材質レンズ(PC)、フレーム(TPR)
形スペクタクル形
質量(g)29
タイプめがねタイプ
規格ANSI Z87.1/EN166
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。
耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
UV385(99.9%カット)機能付き。
防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
質量(g)約32
レンズ色クリア
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
小顔にフィットするサイズのオーバーグラスです。
顔を包み込むようなデザインで、私物メガネとテンプルが重ならず痛くなりにくいです。
テンプルは上下に調節が可能です。
柔らかいテンプルと軟質鼻パッド採用でソフトな掛け心地です。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整、ノーズパッド、上ひさしサイド付
レンズ色クリア
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック
セット内容専用ポーチ
幅(mm)183
高さ(mm)58
質量(g)48
規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
レンズ厚さ(mm)2.2
小型のため、上下左右の視界を妨げません。
顔当たりはソフトでよくフィットします。
用途花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ
形状ゴーグル型
仕様通気孔付
トラスコ品番422-8456
質量(g)37
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH)(mm)145×51
レンズ防曇
材質(フレーム)ポリプロピレンとエラストマーの二重成型
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
色認識性能が優れているグレーレンズです。高品質かつ耐久性のある曇り止めコーティングです。テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
用途ガス溶接作業に。
仕様EN166規格品、レンズ厚1.5mm
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、 TPE(熱可塑性エラストマー)
種類保護メガネ
レンズ色グレー
2018年トラスコ掲載ページ7 0359
防曇処理が為されております。換気口(ベンチレーター)が付いています。このためレンズの内側が曇りにくくなります。紫外線をカットし、弱めます。メガネ・マスク併用可。EN166規格適合品。
用途塗装、浮遊粉じん・薬液(液体)飛沫防止用
形状ゴグル型
機能防曇処理、紫外線カット、メガネ・マスク併用可
付属品カバーグラス2枚
質量(g)90
タイプメガネ併用可
規格EN 規格認定
材質(フレーム)ポリ塩化ビニル
カバーグラスポリエステル
材質(レンズ)セルロースアセテート
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。
洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
機能メガネ併用可能、UVカットレンズ、曇り止め加工
形状一眼型
材質ポリカーボネイト
質量(g)35
規格ANSI規格品
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm155×175×45
曇り止め加工あり
メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。ツルの長さを調整できるため優れたフィット感を実現します。ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。
仕様ツル調整
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
規格適合品:EN166、EN170
レンズ厚さ(mm)2.1
紫外線カット○
特性防傷加工
レンズ交換が簡単にできます。耳当たりが良く、弾力性のあるテンプルを採用しました。
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)2.4
質量(g)31
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル長さ・角度調整可、耐薬品性、上ひさしサイド付
トラスコ品番422-8791
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック
形状一眼型
規格JIS T 8147規格品、EN166規格
機能レンズ交換可能
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症防護対策/家畜感染症対策
色白
種別つなぎ
仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
セット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他
区分使い捨て
機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
柔らかい軽量テンプル!掛け心地がよく滑り止め効果も抜群!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。額部分のソフトパッドにより快適さと汗や埃から目を守ります。様々な鼻の形状に対応したリーフ形状ノーズパッド。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
材質フレーム:ポリカーボネイト、ソフトパッド:TPR
質量(g)26
寸法(幅W×奥行D)(mm)145×165
レンズ色クリア
機能軽量、超防曇効果、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性
レンズサイズ(mm)高さ:44
材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
角度調整機能付きの柔らかい軽量テンプル!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。テンプル角度調整。ベンチレーター機能。ソフトノーズパッド。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
材質フレーム:ポリカーボネイト
質量(g)26
寸法(幅W×奥行D)(mm)145×165
レンズ色クリア
機能角度調整機能付、軽量、曇り止め、UV99.9%カット、傷防止ハードコート、耐衝撃性
レンズサイズ(mm)高さ:44
材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
人間工学に基づいたあらゆるタイプの輪郭にもフィットするカーブデザイン!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。テンプル角度調整。ベンチレーター機能。オーバーグラス。メタルフリー。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
材質フレーム:ポリカーボネイト
質量(g)36
寸法(幅W×奥行D)(mm)155×166
レンズ色クリア
機能曇り止め、テンプル角度調整、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性
レンズサイズ(mm)高さ:55
材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
様々な顔の形状に適するユニバーサルフィット!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。調整ベルト。関節通気孔。オーバーグラス。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
材質フレーム:ポリ塩化ビニル、ベルト:ポリエステル
質量(g)98
寸法(幅W×奥行D)(mm)185×220
レンズ色クリア
機能超防曇効果、関節通気孔、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性
レンズサイズ(mm)高さ:72
材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
外面はハードコートでキズが付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用し、より曇りにくいレンズです。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、23gと圧倒的な軽量感。女性にもフィットするレンズ形状。可動鼻パッドは軟質素材でフィット感がよく、ご自身の鼻に合わせて調節可能です。
仕様●フレーム:プラスチック●レンズ:ポリカーボネート(外面:ハードコート/内面:曇り止めコート)●重量:23g●色:ブラック・ブルー●EN規格適合品(EN166 class1)
アズワン品番67-6631-23
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
従来品と比べ、下方の視野角が20%upしています。密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、防傷加工あり、顔あたりソフト、防曇加工あり
トラスコ品番552-5074
材質レンズ:ポリカーボネート(PC)、フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE)
長さ(mm)240
幅(mm)193.1
高さ(mm)84.8
レンズ色クリア
適合規格EN166規格品・EN170規格品・JIS T8147規格品
フレーム色アンスラサイト
コーティングexcellence
色(バンド)ブルー
レンズ厚さ(mm)2.4
紫外線カット400
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
無気孔ゴーグル:防塵加工がされていて作業の邪魔になりにくいEN規格のゴーグルで目元を守ります。
N95マスク:NIOSH認定のマスクで空気感染の対策を。
鼻クリップ付きで密着フィットし呼吸器を守ります。
防護服:血液バリア・ウイルスバリア性のある高い防護性能を有したフード付きのつなぎ服で体全体を守ります。
透湿性・耐水性にも優れていて作業もしやすい。
手袋:アウター手袋とインナー手袋で二重に飛沫物等の侵入を防ぎます。
靴カバーロング:高い粉じん・飛沫から足元を保護します。
嘔吐物や排泄物の処理の際にこちらを身に着け、O-157やノロウィルスなどの感染症から身を守ります。
色ホワイト
サイズL
セット内容防護服:縫製部テープ付/マスク:折り畳み式/ゴーグル:無気孔/シューズカバー:耐水性靴カバー
材質防護服:SF2層/マスク:ポリプロピレン不織布/インナー手袋:ニトリルゴム(パウダーフリー)/アウター手袋:ニトリル合成ゴム/ゴーグル:PVC、ポリカーボネイト、ゴム/シューズカバー:SF2層
耐水圧(mm)2500以上
透湿度(g/m2・h)7000/24
適合規格【カバーオール】JIS T 8115 タイプ4/5/6、血液バリア性クラス6、ウイルスバリア性クラス3 合格、【ゴーグル】EN166、【マスク】NIOSH 認証品、【アウター手袋】JIST8116 化学防護手袋準拠 裏起毛付
長さ(cm)インナー:手袋30、アウター手袋:32
厚さ(mm)アウター手袋:0.4
高さ(cm)40(靴カバー)
サイズ(cm)40(靴カバー)
1セット
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
関連キーワード