20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーム電機[配線パーツ]盤用クーラー
RoHS
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS495(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)62 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1350×220 冷却能力(W)2600/2900 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
519,800 税込571,780
9日以内出荷

オーム電機[配線パーツ]盤用クーラー
RoHS
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
質量(kg)20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×200 冷却能力(W)300/350 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
369,800 税込406,780
9日以内出荷

オーム電機[配線パーツ]盤用クーラー
RoHS
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS489(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)33 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×900×200 冷却能力(W)800/1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
309,800 税込340,780
9日以内出荷

オーム電機[配線パーツ]盤用クーラー
RoHS
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS487(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×550×200 冷却能力(W)500/610 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
259,800 税込285,780
9日以内出荷

オーム電機[配線パーツ]盤用クーラー
RoHS
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS486(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)16 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×150 冷却能力(W)350/380 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
229,800 税込252,780
9日以内出荷

オーム電機[配線パーツ]盤用クーラー
RoHS
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS491(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)41 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×950×220 冷却能力(W)1450/1600 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
389,800 税込428,780
9日以内出荷

オーム電機[配線パーツ]盤用クーラー
RoHS
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS493(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1150×220 冷却能力(W)2000/2200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
449,800 税込494,780
9日以内出荷

オーム電機[配線パーツ]盤用クーラー
RoHS
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-243Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
質量(kg)53 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1150×250 冷却能力(W)2100/2300 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
569,800 税込626,780
9日以内出荷

オーム電機[配線パーツ]盤用クーラー
RoHS
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-241Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
質量(kg)23 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350/600×200 冷却能力(W)600/700 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
389,800 税込428,780
9日以内出荷

オーム電機[配線パーツ]盤用クーラー
RoHS
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-242Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
質量(kg)34 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×900×250 冷却能力(W)1100/1300 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
439,800 税込483,780
9日以内出荷

仕様屋内用 付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、端子台コネクタ、排水ホース 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 規格IP5X 定格電圧(V)AC100~240(単相) 使用温度(℃)0~+50 定格周波数(Hz)50/60 温度設定範囲(℃)+37~+50 RoHS指令(10物質対応)対応 警報温度設定範囲(℃)+42~+55
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気制御機器の過熱状態から起る機能障害の防止に。 送風機やフロンガス等を使用した装置にくらべると衛生的でトラブルやメンテナンスの心配がありません。
最高使用圧力(MPa)0.3~0.7 吐出口径(Φmm)(冷気内径)12 接続口(高圧ホース)R1/4″
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B 付属品取付ねじホースクランプ取扱説明書端子台コネクタ排水ホース 質量(kg)6.4 定格電圧(V)AC100-240 使用温度(℃)0~50 定格電流(A)0.71/0.4 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)70 寸法(縦×横×深さ)(mm)275×190×167 起動電流(A)3.3/2.7 騒音レベル(dB(A))約63 温度設定範囲(℃)37~50 冷却能力(W)100 RoHS指令(10物質対応)対応 警報温度設定範囲(℃)42~55
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

小型・軽量・低騒音を実現した小型屋外電子クーラ。
用途各種監視装置収納キャビネットの密閉冷却にご利用下さい。 付属品取付ナット、カバー用L型レンチ、取扱説明書 材質PBT+PC樹脂製(カバー) 質量(kg)2.5 ライトベージュ(5Y7/1) 定格電圧(V)DC24 使用温度(℃)キャビネット内-10~+50 キャビネット外-20~+50 定格電流(A)3.01 定格消費電力(W)73 寸法(縦×横×深さ)(mm)150×190×159 騒音レベル(dB(A))約38 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

オーム電機[配線パーツ]盤用クーラー
RoHS
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS494(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)49 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)655×444×402 冷却能力(W)2100/2300 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
479,800 税込527,780
9日以内出荷

オーム電機[配線パーツ]盤用クーラー
RoHS
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS488(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)26 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)551×330×272 冷却能力(W)600/700 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷

オーム電機[配線パーツ]盤用クーラー
RoHS
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS490(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)35 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)603×349×354 冷却能力(W)950/1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
329,800 税込362,780
9日以内出荷

オーム電機[配線パーツ]盤用クーラー
RoHS
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS485(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)18 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)454×230×250 冷却能力(W)300/350 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
249,800 税込274,780
9日以内出荷

オーム電機[配線パーツ]盤用クーラー
RoHS
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS496(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)60 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)765×444×402 冷却能力(W)2700/3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
549,800 税込604,780
9日以内出荷

オーム電機[配線パーツ]盤用クーラー
RoHS
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS492(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)42 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)596×446×352 冷却能力(W)1550/1700 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
419,800 税込461,780
9日以内出荷