フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-241Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
質量(kg)23
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350/600×200
冷却能力(W)600/700
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥389,800
税込¥428,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-242Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
質量(kg)34
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×900×250
冷却能力(W)1100/1300
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥439,800
税込¥483,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-243Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
質量(kg)53
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1150×250
冷却能力(W)2100/2300
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥569,800
税込¥626,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS486(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)16
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×150
冷却能力(W)350/380
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥229,800
税込¥252,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS495(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)62
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1350×220
冷却能力(W)2600/2900
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥519,800
税込¥571,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS489(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)33
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×900×200
冷却能力(W)800/1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥309,800
税込¥340,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
質量(kg)20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×200
冷却能力(W)300/350
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥369,800
税込¥406,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS487(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×550×200
冷却能力(W)500/610
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥259,800
税込¥285,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS493(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1150×220
冷却能力(W)2000/2200
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥449,800
税込¥494,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS491(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)41
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×950×220
冷却能力(W)1450/1600
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥389,800
税込¥428,780
9日以内出荷
仕様屋内用
付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、端子台コネクタ、排水ホース
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格IP5X
定格電圧(V)AC100~240(単相)
使用温度(℃)0~+50
定格周波数(Hz)50/60
温度設定範囲(℃)+37~+50
RoHS指令(10物質対応)対応
警報温度設定範囲(℃)+42~+55
小型・軽量・低騒音を実現した小型屋外電子クーラ。
用途各種監視装置収納キャビネットの密閉冷却にご利用下さい。
付属品取付ナット、カバー用L型レンチ、取扱説明書
材質PBT+PC樹脂製(カバー)
質量(kg)2.5
色ライトベージュ(5Y7/1)
定格電圧(V)DC24
使用温度(℃)キャビネット内-10~+50 キャビネット外-20~+50
定格電流(A)3.01
定格消費電力(W)73
寸法(縦×横×深さ)(mm)150×190×159
騒音レベル(dB(A))約38
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS485(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)18
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)454×230×250
冷却能力(W)300/350
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥249,800
税込¥274,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-241Vのフリー電源。冷風を下部から出すボトムフロータイプ。
質量(kg)33
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×900×200
冷却能力(W)720/920
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥329,800
税込¥362,780
18日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-243Vのフリー電源。冷風を下部から出すボトムフロータイプ。
質量(kg)50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1150×220
冷却能力(W)1880/2070
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥489,800
税込¥538,780
18日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-244Vのフリー電源。冷風を下部から出すボトムフロータイプ。
質量(kg)62
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1350×220
冷却能力(W)2370/2640
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥559,800
税込¥615,780
18日以内出荷
電気制御機器の過熱状態から起る機能障害の防止に。
送風機やフロンガス等を使用した装置にくらべると衛生的でトラブルやメンテナンスの心配がありません。
最高使用圧力(MPa)0.3~0.7
吐出口径(Φmm)(冷気内径)12
接続口(高圧ホース)R1/4″
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-242Vのフリー電源。冷風を下部から出すボトムフロータイプ。
質量(kg)41
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×950×220
冷却能力(W)1290/1440
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥429,800
税込¥472,780
18日以内出荷
付属品取付ねじ、端子カバー、取扱説明書、シーリング材、パッキン、カバー用L型レンチ
定格周波数(Hz)50/60
使用湿度範囲キャビネット内/85%R.H以下キャビネット外/98%R.H以下
ファン(使用数)2
使用温度(℃)キャビネット内/-10~+60キャビネット外/-30~+60
仕様サーモスタット内蔵(動作温度35℃、復帰温度31℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。冷風を下部から出すボトムフロータイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード