小型・軽量・低騒音を実現した小型屋外電子クーラ。
用途各種監視装置収納キャビネットの密閉冷却にご利用下さい。
付属品取付ナット、カバー用L型レンチ、取扱説明書
材質PBT+PC樹脂製(カバー)
質量(kg)2.5
色ライトベージュ(5Y7/1)
定格電圧(V)DC24
使用温度(℃)キャビネット内-10~+50 キャビネット外-20~+50
定格電流(A)3.01
定格消費電力(W)73
寸法(縦×横×深さ)(mm)150×190×159
騒音レベル(dB(A))約38
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-242Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
質量(kg)34
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×900×250
冷却能力(W)1100/1300
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥439,800
税込¥483,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-241Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
質量(kg)23
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350/600×200
冷却能力(W)600/700
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥389,800
税込¥428,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS486(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)16
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×150
冷却能力(W)350/380
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥229,800
税込¥252,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-243Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
質量(kg)53
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1150×250
冷却能力(W)2100/2300
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥569,800
税込¥626,780
9日以内出荷
仕様屋内用
付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、端子台コネクタ、排水ホース
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格IP5X
定格電圧(V)AC100~240(単相)
使用温度(℃)0~+50
定格周波数(Hz)50/60
温度設定範囲(℃)+37~+50
RoHS指令(10物質対応)対応
警報温度設定範囲(℃)+42~+55
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS488(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)26
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)551×330×272
冷却能力(W)600/700
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品取付ねじホースクランプ取扱説明書端子台コネクタ排水ホース
質量(kg)6.4
定格電圧(V)AC100-240
使用温度(℃)0~50
定格電流(A)0.71/0.4
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)70
寸法(縦×横×深さ)(mm)275×190×167
起動電流(A)3.3/2.7
騒音レベル(dB(A))約63
温度設定範囲(℃)37~50
冷却能力(W)100
RoHS指令(10物質対応)対応
警報温度設定範囲(℃)42~55
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。
可動部分がないので故障の心配がいりません。
冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
用途金属切削時の刃物冷却に。
各種電子機器(制御盤等)の冷却に。
ヒートシールの冷却に。
使用圧力(MPa)0.3~0.7
適合流体圧縮空気(エア)
電気制御機器の過熱状態から起る機能障害の防止に。
送風機やフロンガス等を使用した装置にくらべると衛生的でトラブルやメンテナンスの心配がありません。
最高使用圧力(MPa)0.3~0.7
吐出口径(Φmm)(冷気内径)12
接続口(高圧ホース)R1/4″
こんなお得な商品も!
ねじ込みストレートソケット ステンレス製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PSネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS496(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)765×444×402
冷却能力(W)2700/3000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥549,800
税込¥604,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS487(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×550×200
冷却能力(W)500/610
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥259,800
税込¥285,780
9日以内出荷
フロン等の冷媒を使用しない。
駆動部がなくメンテナンスフリー。
コンパクトで取付簡単。
設置周囲温度max80℃。
盤内で熱交換された空気は自動排気。
温度調節タイプ(調整可能)には、サーモスタット、ソレノイドバルブが付属します。
仕様圧縮空気供給口:NPT-1/4
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS489(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)33
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×900×200
冷却能力(W)800/1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥309,800
税込¥340,780
9日以内出荷
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品取付ねじパッキン取扱説明書シーリング材
定格周波数(Hz)50/60
使用温湿度範囲キャビネット内/20~40℃、85%R.H以下キャビネット外/-10~+45℃、95%R.H以下
冷媒HFC-134a
温度設定範囲(℃)25~40
警報温度設定範囲(℃)30~50
使用流体空気
使用圧力(MPa)0.2~0.5
接続口径R1/4(PT1/4)
仕様ニップル付
トラスコ品番220-4029
質量(g)78
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)
付属品取付金具、取扱説明書、排水ホース、電源ケーブル(1m)
質量(kg)1.4
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)3.3
定格消費電力(W)41
寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×140
起動電流(A)8
騒音レベル(dB(A))約52
冷却能力(W)36
色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-243Vのフリー電源。冷風を下部から出すボトムフロータイプ。
質量(kg)50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1150×220
冷却能力(W)1880/2070
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥489,800
税込¥538,780
18日以内出荷
関連キーワード