カテゴリ

  • 制御機器(63)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • バイク部品(21)
  • 学童・教育用品(21)
  • 自動車純正部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「end v-s」の検索結果

225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ ニチフ

    ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ

    ニチフ(15件のレビュー)
    659税込725
    1パック(100個)
    当日出荷
    リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
    用途裸圧着スリーブの絶縁に定格電圧(V)300使用温度(℃)0~60材質(絶縁体)塩化ビニル
  • エンドキャップ ニチフ

    エンドキャップ

    ニチフ(3件のレビュー)
    228税込251
    1袋(25個)
    当日出荷
    リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。半透明タイプで、結線状態の確認が可能。安全性(絶縁性能)に優れています。改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップ
    用途リングスリーブ用材質軟質塩化ビニル端子形状棒形最高使用温度(℃)60作業温度範囲(℃)最低0RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)300
  • Bar End Sliders R&G RACING PRODUCTS

    Bar End Sliders

    R&G RACING PRODUCTS
    9,498税込10,448
    1個
    62日以内出荷
    本体とスライダー部の2分割されたバーエンドスライダーは万が一のアクシデントの際には路面との接地をスライドさせ、衝撃を逃がし、ダメージを最小限にとどめます。 本体には振動対策用に重量のあるステンレス合金を用い、様々なカテゴリーのバイクにマッチします。
    BLACK
  • シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業

    シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付

    共立電子産業
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷
    Raspberry Pi 4 本体と最新OSを書き込んだSDカードのセットです。シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新世代”Raspberry Pi 4 Model B”が登場しました!。シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。Wi-Fi、Bluetoothは日本国内において、使用する際に必要な技適取得済です。SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。【SDカードの製品概要】。Raspberry Piの最新OSを書き込んだSDカードです。Raspberry PiにOSをインストールする、それだけで別途PCやソフトウェア等が必要であったり、。インストールに多少の時間が掛かるなど、Raspberry Piがスタートアップするまでの過程は、。慣れない方だと意外と大変な作業となります。本製品は、SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」が。インストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。スタートアップ作業のわずらわしい手間から開放されます。【セット内容】。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi 4 Model B。・microSDHCカード 32GB(SD変換アダプタ付/Raspberry Pi OS インストール済み)。【特長】。CPU。Raspberry Pi 4 Model BのCPUコアはARM Cortex-A53からCortex-A72に変更になり、クロックあたりの処理性能が向上しています。また、動作クロックも1.4GHzから1.5GHzに高速化されています。大半のプログラムはそのまま実行できます。メモリ。Raspberry Pi 4 Model Bでは、搭載メインメモリが旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+/Bと同等の1GBのほか、2GB/4GB/8GBに拡張されたバージョンが追加されました。Ethernet(有線LAN)。従来のRaspberry Pi 3 Model B+では、Gigabit Ethernet対応のLANコントローラがUSB2.0経由で接続されていたため、理論上の最大転送速度が300Mbpsに制限されていましたが、Raspberry Pi 4 Model Bではコントローラと接続インターフェースの変更により、更に高速な転送が行えるようになりました。Bluetooth(近距離無線通信)。Raspberry Pi 4 Model Bでは、新たにBluetoothバージョン5.0の規格に対応し、通信速度と通信距離が改善しています。HDMIビデオ出力。Raspberry Pi 4 Model Bでは、SoCのグラフィックス性能の強化により、新たに4K (3,840×2,160) 解像度で60フレーム/秒のHDMIビデオ出力に対応しました。また、HDMIコネクタを2個搭載し、2画面出力が可能になりました。コネクタ形状は、フルサイズHDMI (Type A) から Micro HDMI (Type D) に変更されています。ケース。Raspberry Pi 4 Model Bは従来のモデルB系と同等の基板サイズとなっていますが、コネクタの種類や配置に変更があるため、ケースの構造によっては従来モデル用の製品を使用できない可能性があります。内部インターフェース。Raspberry Pi 4 Model BのGPIOピンヘッダ、CSIカメラポート、DSIビデオポートなどの内部インターフェースは、Pi 3/2/B+から変更がありません。電源。Raspberry Pi 4 Model Bでは、電源入力コネクタがUSB Type B Micro(マイクロUSB)からType Cに変更となりました。また、性能の向上に伴い消費電力が増加したため、3A出力可能な電源の使用が推奨されています。
    仕様●GPIO:40ピン 2.54mm ピンヘッダ・GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V(使用電源に依存) 3.3V 50mA(GPIOとの総和)●GPU:Broadcom VideoCore VI 3D graphics core●SoC:Broadcom BCM2711●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)●カメラインターフェイス:CSIサイズ56(W)×85(D)×17(H)mm出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2・コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力:Φ3.5mm 4極ジャック・ディスプレイ インターフェイス DSI電源5V 3A (USB Type C)最大消費電力(W)約15使用CPU64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(USB3.0)+2(USB2.0)Bluetooth5.0/BLEWi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンドオーディオ出力・ステレオ:Φ3.5mm 4極ジャック・HDMI:ビデオ出力と共有・I2SピンヘッダストレージmicroSDメモリーカード(SDIO)
  • ミニ急速充電器 20W USB PD パワーデリバリー AC充電器 MAGCUBE AOHI(アオハイ)

    ミニ急速充電器 20W USB PD パワーデリバリー AC充電器 MAGCUBE

    AOHI(アオハイ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最大20W出力の急速充電器 幅広いデバイスに対応。充電状態が見える3段階のLEDランプを搭載。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-C採用し最大20Wの急速充電が可能。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】Xperia シリーズ。【Huawei】Mate 40/40 Pro/40 Pro+/40 RS/40E/30/30 Pro/30E Pro/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Edition。【LG】G8X/G8/G7/V50/V40/V35/V30/V30s ThinQ など。○タブレット。【Apple】iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。○パソコン。【Apple】MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Microsoft】Surface Laptop Go など。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など
    用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.8×2.8×3.2出力ポートUSB Type-C
  • microSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10

    TRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。・USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。・UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。・トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。・データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
    寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDXCカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10ビデオスピードクラスV30
  • S Series(SS5V3-W10S1ZEND) SMC

    S Series(SS5V3-W10S1ZEND)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV3000
  • パワーサプライ産業用240W/48V/5A TRENDnet

    パワーサプライ産業用240W/48V/5A

    TRENDnet
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    TI-S24048は、ネットワーク機器、計測機器、FA機器などに最大240W(48V、5A)の電力を供給します。
    仕様最大240Wの電力を供給。アクティブPFC内蔵(PF > 0.93)|短絡・過負荷・過電圧・過温度保護|高効率(94%)設計|UL 508認定|100 %全負荷バーンイン試験|極端な-25~70 ℃の動作温度範囲|NDAA/TAA準拠取付方式DINレール取付け定格出力電流(A)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×125×114材質(ケース)メタル定格出力電力(W)240入力周波数(Hz)50~60定格出力電圧(V)DC48入力電圧範囲(V)AC100~240、DC125~370RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
  • パワーサプライ産業用480W/48V/10A TRENDnet

    パワーサプライ産業用480W/48V/10A

    TRENDnet
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    TI-S48048は、ネットワーク機器、計測機器、FA機器などに最大480W(48V、10A)の電力を供給します。
    仕様最大480Wの電力を供給。高効率94%および低消費電力。150%のピーク負荷能力アクティブ力率コントローラ内蔵 (PF > 0.94)|自由空気対流による冷却|保護機能 短絡・過負荷・過電圧・過温度|UL 508認定|DC OKリレー接点内蔵|100%全負荷バーンイン試験|動作温度範囲:-25°~70℃|NDAA/TAA準拠取付方式DINレール取付け定格出力電流(A)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.5×125×128.5材質(ケース)メタル定格出力電力(W)480入力周波数(Hz)47~63定格出力電圧(V)DC48入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
  • Vishay 整流ダイオード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード

    VISHAY
    199,800税込219,780
    1リール(5500個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Shindengen 整流用 ブリッジダイオード 単相 新電元

    Shindengen 整流用 ブリッジダイオード 単相

    新電元
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • TRACOPOWER スイッチング電源 3.3V dc 9A 35W TXL 035-3.3S TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 3.3V dc 9A 35W TXL 035-3.3S

    TRACO POWER
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 3.3V dc。出力電流 = 9A。定格電力 = 35W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 375 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 109mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。効率 = 70 → 84%。重量 = 300g。総電力がマルチ出力モデルの規定最大出力電力の定格を超えないよう注意. UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1 2nd Edition. UL、cUL、CBレポート. 45 ℃超で、1 ℃あたり2 %のディレーティング(TXL220タイプは1 ℃あたり2.5 %)。 TXL 120シリーズは新規設計用途には推奨できません。適切な代替品については、TXL 100シリーズを参照してください。. 15 W → 600 W、ユニバーサル入力、シングル / マルチ出力、TXLシリーズ. TRACOPOWER TXLシリーズはケース入り電源ファミリであり、様々なコストが重視される産業用途向けに設定されています。 サイズの小さい金属製ケースとねじ端子ブロック接続により、あらゆる装置への取り付けが簡単です。 これらの電源にはユニバーサル入力85-240 V acがあり、欧州EMC標準と低電圧指令(LVD)にも準拠しています。 この製品の高品質は3年間保証によってサポートされています。. 広範囲のユニバーサル入力 金属ケースの小型設計 ねじ止め端子で簡単取り付け 短絡 / 過電圧保護 EN61000-3-2 (PFC)適合の力率補正 EMI/EMC: EN50081-1、EN50082-1に適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • S Series(SS5V2-W10S1ZEND) SMC

    S Series(SS5V2-W10S1ZEND)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV2000
  • TRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 2.4A 35W TXL 035-15S TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 2.4A 35W TXL 035-15S

    TRACO POWER
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 15V dc。出力電流 = 2.4A。定格電力 = 35W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 109mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。効率 = 70 → 84%。重量 = 300g。総電力がマルチ出力モデルの規定最大出力電力の定格を超えないよう注意. UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1 2nd Edition. UL、cUL、CBレポート. 45 ℃超で、1 ℃あたり2 %のディレーティング(TXL220タイプは1 ℃あたり2.5 %)。 TXL 120シリーズは新規設計用途には推奨できません。適切な代替品については、TXL 100シリーズを参照してください。. 15 W → 600 W、ユニバーサル入力、シングル / マルチ出力、TXLシリーズ. TRACOPOWER TXLシリーズはケース入り電源ファミリであり、様々なコストが重視される産業用途向けに設定されています。 サイズの小さい金属製ケースとねじ端子ブロック接続により、あらゆる装置への取り付けが簡単です。 これらの電源にはユニバーサル入力85-240 V acがあり、欧州EMC標準と低電圧指令(LVD)にも準拠しています。 この製品の高品質は3年間保証によってサポートされています。. 広範囲のユニバーサル入力 金属ケースの小型設計 ねじ止め端子で簡単取り付け 短絡 / 過電圧保護 EN61000-3-2 (PFC)適合の力率補正 EMI/EMC: EN50081-1、EN50082-1に適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • S Series(SS5V3-W10S1ZEN43ND) SMC

    S Series(SS5V3-W10S1ZEN43ND)

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV3000
  • S Series(SS5V3-W10S1ZEN22ND) SMC

    S Series(SS5V3-W10S1ZEN22ND)

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV3000
  • S Series(SS5V2-W10S1ZEN82ND) SMC

    S Series(SS5V2-W10S1ZEN82ND)

    SMC
    219,800税込241,780
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV2000
  • S Series(SS5V2-W10S1ZEN43ND) SMC

    S Series(SS5V2-W10S1ZEN43ND)

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV2000
  • S Series(SS5V3-W10S1ZEN73ND) SMC

    S Series(SS5V3-W10S1ZEN73ND)

    SMC
    229,800税込252,780
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV3000
  • S Series(SS5V3-W10S1ZEN63ND) SMC

    S Series(SS5V3-W10S1ZEN63ND)

    SMC
    219,800税込241,780
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV3000
  • S Series(SS5V2-W10S1ZEN63ND) SMC

    S Series(SS5V2-W10S1ZEN63ND)

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV2000
  • S Series(SS5V2-W10S1ZEN53ND) SMC

    S Series(SS5V2-W10S1ZEN53ND)

    SMC
    179,800税込197,780
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV2000
  • S Series(SS5V3-W10S1ZEN72ND) SMC

    S Series(SS5V3-W10S1ZEN72ND)

    SMC
    249,800税込274,780
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV3000
  • S Series(SS5V3-W10S1ZEN53ND) SMC

    S Series(SS5V3-W10S1ZEN53ND)

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV3000
  • S Series(SS5V3-W10S1ZEN33ND) SMC

    S Series(SS5V3-W10S1ZEN33ND)

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV3000
  • S Series(SS5V3-W10S1ZEN23ND) SMC

    S Series(SS5V3-W10S1ZEN23ND)

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV3000
  • S Series(SS5V2-W10S1ZEN83ND) SMC

    S Series(SS5V2-W10S1ZEN83ND)

    SMC
    219,800税込241,780
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV2000
  • S Series(SS5V2-W10S1ZEN33ND) SMC

    S Series(SS5V2-W10S1ZEN33ND)

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV2000
  • S Series(SS5V2-W10S1ZEN23ND) SMC

    S Series(SS5V2-W10S1ZEN23ND)

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV2000
  • S Series(SS5V2-W10S1ZEN22ND) SMC

    S Series(SS5V2-W10S1ZEN22ND)

    SMC
    179,800税込197,780
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV2000
  • S Series(SS5V2-W10S1ZEN12ND) SMC

    S Series(SS5V2-W10S1ZEN12ND)

    SMC
    179,800税込197,780
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV2000
  • S Series(SS5V3-W10S1ZEN83ND) SMC

    S Series(SS5V3-W10S1ZEN83ND)

    SMC
    249,800税込274,780
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV3000
  • S Series(SS5V3-W10S1ZEN82ND) SMC

    S Series(SS5V3-W10S1ZEN82ND)

    SMC
    219,800税込241,780
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV3000
  • S Series(SS5V2-W10S1ZEN73ND) SMC

    S Series(SS5V2-W10S1ZEN73ND)

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV2000
  • S Series(SS5V2-W10S1ZEN42ND) SMC

    S Series(SS5V2-W10S1ZEN42ND)

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV2000
  • S Series(SS5V2-W10S1ZEN32ND) SMC

    S Series(SS5V2-W10S1ZEN32ND)

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV2000
  • S Series(SS5V2-W10S1ZEN13ND) SMC

    S Series(SS5V2-W10S1ZEN13ND)

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV2000
  • パワーサプライ産業用120W/48V/2.5A TRENDnet

    パワーサプライ産業用120W/48V/2.5A

    TRENDnet
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    TI-S12048は、ネットワーク機器、計測機器、FA機器などに最大120W(48V、2.5A)の電力を供給します。
    仕様最大120Wの電力を供給。アクティブPFC内蔵(PF > 0.93)|短絡・負荷・過電圧・過温度保護|高効率(91%)設計|UL 508認定|100 %全負荷バーンイン試験|極端な-25~70 ℃の動作温度範囲|NDAA/TAA準拠取付方式DINレール取付け定格出力電流(A)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×125×114材質(ケース)メタル定格出力電力(W)120入力周波数(Hz)50~60定格出力電圧(V)DC48入力電圧範囲(V)AC100~240、DC125~370RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
  • FENDR ARCH MOULD MAZDA(マツダ)

    FENDR ARCH MOULD

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • FENDR ARCH MOVLD MAZDA(マツダ)

    FENDR ARCH MOVLD

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷