カテゴリ

  • 家電(13)
    • リチウム乾電池(2)
    • アルカリ乾電池(単6形)(3)
    • アルカリ乾電池(単3形)(2)
    • アルカリ乾電池(角形9V)(1)
    • アルカリ乾電池(単2形)(1)
  • 照明(26)
    • 作業灯(2)
    • 懐中電灯・ライト(10)
    • ランタン(11)
    • ヘッドライト(3)
  • 測定用品(10)
    • 温度計・温湿度計その他関連用品(1)
  • 制御機器(381)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
すべてのカテゴリ

「energizer」の検索結果

435件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルカリ乾電池 単6型 ENERGIZER(エナジャイザー)アルカリ乾電池 単6型ENERGIZER(エナジャイザー)(5件のレビュー)
379税込417
1パック(2本)
当日出荷
ペンライトなど小型機器に使われる、単4よりさらに小さいサイズの電池です。
タイプ単6形本数2本
リチウム乾電池単三形 ENERGIZER(エナジャイザー)リチウム乾電池単三形ENERGIZER(エナジャイザー)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1台(2本)ほか
当日出荷
幅(mm)15高さ(mm)51タイプリチウム乾電池単三形奥行(mm)15使用推奨期限25年
【300ルーメン】LEDコンパクトライト(懐中電灯) ENERGIZER(エナジャイザー)【300ルーメン】LEDコンパクトライト(懐中電灯)ENERGIZER(エナジャイザー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
単3アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)「ハイモード」「ローモード」の2段階切替えができます。「ハイモード時」明るさ300ルーメン、点灯時間6.5時間、照射距離115mです。「ローモード時」明るさ45ルーメン、点灯時間65時間、照射距離45mです。軍手装着時でも押しやすい、大型のスイッチです。
用途作業現場などで。本体質量(g)100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×35×165明るさ(Lm)ハイモード時:300、ローモード時:45防水性IPX4照射距離(m)ハイモード時:115、ローモード時:45電球の種類LED落下衝撃(m)約7点灯時間(時間)ハイモード時:6.5、ローモード時:45
リチウム乾電池単四形 ENERGIZER(エナジャイザー)リチウム乾電池単四形ENERGIZER(エナジャイザー)(2件のレビュー)
709税込780
1台(2本)ほか
当日出荷
幅(mm)11質量(kg)0.008高さ(mm)45タイプリチウム乾電池単四形奥行(mm)11使用推奨期限25年
単2形電池 アルカリ電池 公称電圧 1.5V ENERGIZER(エナジャイザー)単2形電池 アルカリ電池 公称電圧 1.5VENERGIZER(エナジャイザー)
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
単三及び単四サイズは、完全使用から最長2年間、液漏れを防止します。Energizer MAXRアルカリ乾電池Energizerアルカリ電池は、使用頻度が高い大電流ドレイン装置に電力を供給する産業グレードの電池です。これらのアルカリ電池は容量が安定しており、業務用市場向けに設計されています。アルカリ電池の寿命は、従来のマンガン乾電池より最大7倍も長く、長期間の保管に適しています。Energizer MAX電池は、家庭やオフィスの電子機器に最適です。特長と利点:1.5 V又は9 V 単3、単4、PP3、単2、単1形乾電池 従来のEnergizer MAX電池よりも30 %長寿命 水銀不使用 保管寿命: 10年 漏れ防止保証 高エネルギー密度代表的用途Energizerアルカリ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: 計算機 ラジオ トーチ リモート 玩具よくある質問 アルカリ / リチウム電池は有害ですか アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ / 電池を廃棄する方法は 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 ガイダンス: 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
タイプ単2形電池公称電圧(V)1.5本数2コード914-5054レンジEnergizer MAX電池Cバッテリー容量(mAh)8000アズワン品番64-1886-12ターミナルタイプスタンダード
コンパクトランタン ENERGIZER(エナジャイザー)コンパクトランタンENERGIZER(エナジャイザー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
明るさは最大240ルーメンです。(ハイモード使用時) 点灯時間は最大40時間です。(ローモード使用時) 薄型タイプで収納しやすいです。 IPX4対応の防水設計です。 薄型・軽量なので、吊り下げても使用できます。 単3乾電池を4本使用します。(お試し用電池を付属しています。)
用途非常時の備えに。アウトドアのおともに。吊り下げて作業用のライトとして。明るさ(Lm)240使用電池単3乾電池保護等級IPX4本体質量(g)239最大点灯時間40時間本体幅(mm)143本体寸法(mm)奥行39本体高さ(mm)192
単3乾電池 アルカリ電池 ENERGIZER(エナジャイザー)単3乾電池 アルカリ電池ENERGIZER(エナジャイザー)
3,500税込3,850
1袋(8個)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
デジタルカメラで標準アルカリ乾電池を使用の場合EnergizerR EcoAdvancedR乾電池Energizer EcoAdvancedはシリーズで最も長寿命のアルカリ乾電池で、リサイクル電池から製造された初の単三乾電池です。 現在、総重量の4 %(主な活性材料の約10)に相当します。 性能向上と環境に配慮した製品です。最大80 %の長寿命* 高出力機器に最適 原料の4 %はリサイクル電池 出力を最長12年間維持** 液漏れ防止
タイプ単3公称電圧(V)1.5レンジEnergizer EcoAdvanced電池アルカリ電池ターミナルタイプスタンダード
充電式タクティカルメタルライト ENERGIZER(エナジャイザー)充電式タクティカルメタルライトENERGIZER(エナジャイザー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
電池が切れても繰り返し使える、充電式のハンドライトです。 充電用のUSBケーブル(microUSB type B)が付属しています。 4種類のライトモード(ハイ、ミディアム、ロー、ストロボ)が選べます。 航空機グレードの耐久アルミニウムを使用しています。 ハイモードは700Lmで2時間点灯、照射距離100mです。 ミディアムモードは100Lmで12時間点灯です。 ローモードは20Lmで30時間点灯です。
材質アルミ幅(mm)33高さ(mm)158奥行(mm)33電源充電式本体質量(g)172充電時間(時間)6明るさ(Lm)最大:700(ハイモード時)、100(ミディアムモード時)、20(ローモード時)防水保護等級IPX4照射距離(m)最大:100(ハイモード時)耐衝撃1m電球の種類LED点灯時間(時間)最大:2(ハイモード時)、12(ワイドモード時)、30(ローモード時)
メタルライト400 ENERGIZER(エナジャイザー)メタルライト400ENERGIZER(エナジャイザー)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
LED×3灯使用 エナジャイザー独自の「デジタルフォーカス機能」(特許技術)を搭載。スイッチの長押しで、鮮明なスポットライトから広域なエリアライトまでワンボタンで無段階に自動調節が可能。 近接で広い範囲を照射できるライトフュージョンテクノロジーを進化させた「Max Viz テクノロジー」技術を新搭載。 近距離・遠距離どちらにも強いハンドライトです。 全天候対応防水(IPX5) アルミ合金製のボディ
使用電池単3形2本電球の種類LED幅(mm)30高さ(mm)160質量(g)108奥行(mm)30連続使用時間21光束(Lm)400防水保護等級IPX4照射距離(m)115
メタルペンライト ENERGIZER(エナジャイザー)メタルペンライトENERGIZER(エナジャイザー)(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ペン型の明るいLEDライト 35ルーメン、最大20時間点灯。 ノック式ON/OFF。 単4アルカリ乾電池2本使用(お試し用付属)
明るさ(Lm)(最大)35仕様高耐久性ステンレスケース、ポケットにしっかり留まる丈夫なクリップ付属品単4アルカリ乾電池2本使用(お試し用付属)本体質量(g)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×13×140使用電池単四形乾電池×2本スイッチ動作ノック式ON/OFF照射距離(m)9電球の種類LED連続点灯時間(時間)(最大)20
折りたたみランタン ENERGIZER(エナジャイザー)折りたたみランタンENERGIZER(エナジャイザー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
フュージョンテクノロジーを搭載した、 持ち運びも簡単な折りたたみランタン 単3形乾電池 4本 or 8本 使用 スリムタイプで省スペース収納可能 調光機能付き
幅(mm)123質量(kg)0.391高さ(mm)194奥行(mm)49使用電池単三形アルカリ乾電池4本(又は8本使用)明るさ(Lm)400(ハイモード使用時)防水保護等級IPX4最大点灯時間50時間(ローモード使用時)
スポット&エリアライト ENERGIZER(エナジャイザー)スポット&エリアライトENERGIZER(エナジャイザー)
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
ハンドライトとしても、エリアライトとしても活躍。 ハイモードで最大300ルーメン、連続点灯約20時間。 ローモードで最大30ルーメン、連続点灯約100時間。 全方向からの10分間の水しぶきに耐える防水性能。(IPX4対応防水) スイッチの長押しで明るさを調節できます。 単3アルカリ乾電池4本使用(お試し用付属)
明るさ(Lm)(最大)ハイモード:300、ローモード:30本体質量(g)145防水保護等級IPX4連続点灯時間(時間)(最大)ハイモード:約20、ローモード:約100付属品単3アルカリ乾電池4本使用(お試し用付属)機能スポットライト、エリアライト、スイッチ長押しで光の強さを調節可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×50×39照射距離(m)(最大)70
リチウムコイン電池 ENERGIZER(エナジャイザー)リチウムコイン電池ENERGIZER(エナジャイザー)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
世界初トリプルセーフティシステム電池の誤飲リスクを低減させ、万が一の誤飲の可能性をカラーで警告します。1開封しにくい誤飲防止パッケージ2舐めると苦い(苦み成分を本体に塗布)3舐めると舌が青くなる(無害の成分が唾液と反応し舌を青くしてお知らせ)
保存期間(年)12
アルカリ乾電池 単6 モノタロウアルカリ乾電池 単6モノタロウ(14件のレビュー)
399税込439
1パック(6本)
当日出荷
パワフルで長寿命!サイズが一目瞭然のデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
用途タブレット タッチペン用など種別AAAAアルカリ乾電池全長(mm)42.5直径(Φmm)8.3タイプ単6形電圧(V)1.5本数6本
アルカリ乾電池 単6形 (スタイラス用) ストリームライトアルカリ乾電池 単6形 (スタイラス用)ストリームライト(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(6本)
当日出荷
サイズ単6種別AAAA高性能アルカリ乾電池全長(mm)43直径(Φmm)8タイプ単6形本数6本RoHS指令(10物質対応)対応
【100ルーメン】LEDペンライト ENERGIZER(エナジャイザー)【100ルーメン】LEDペンライトENERGIZER(エナジャイザー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
単4アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)約100ルーメンの強力照射のペンライトです。点灯時間は5時間、照射距離50mです。アルミ素材を使用。人間工学に基づいた握りやすいデザインです。
本体質量(g)45本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×144使用電池単4アルカリ乾電池2本明るさ(Lm)100防水性IPX4照射距離(m)50電球の種類LED落下衝撃(m)約1点灯時間(時間)5
充電式アウトドアランタン ENERGIZER(エナジャイザー)充電式アウトドアランタンENERGIZER(エナジャイザー)
6,998税込7,698
1個
欠品中
電池が切れても 繰り返し使える充電式ランタン モバイル端末への充電用USBポートで、もしもの時のスマホ充電にも! Cool(白色)とWarm(電球色)の光色切替が可能! キャップ部分を取り外して、 吊り下げればテント内ライトに! 手持ちのハンドルは、吊り下げても使えて便利。 防水設計で、突然の雨も安心!
幅(mm)101質量(kg)0.5高さ(mm)190奥行(mm)94公称電圧(V)3.7使用電池リチウムイオン電池(内蔵)バッテリー容量(mAh)2000 x 2明るさ(Lm)1150(全灯モード使用時)防水保護等級IPX4(キャップ装着時)定格入力電池:5V1A最大点灯時間10時間(Warモード使用時)
キーホルダーライト ENERGIZER(エナジャイザー)キーホルダーライトENERGIZER(エナジャイザー)(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
軽量コンパクトなLEDライト。 明るさ最大20ルーメン。 タッチするだけで点灯、指を離すと徐々に消灯。 点灯時間最大5時間。 コイン型リチウム電池CR2032×2個使用(お試し用付属)
明るさ(Lm)(最大)20付属品コイン型リチウム電池CR2032×2個使用(お試し用付属)本体質量(g)34機能タッチするだけで点灯、指を離せば徐々に消灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×25×13LED色昼白色バッテリー容量(mAh)225 ×2照射距離(m)10連続点灯時間(時間)(最大)5
コンパクトスポーツヘッドライト ENERGIZER(エナジャイザー)コンパクトスポーツヘッドライトENERGIZER(エナジャイザー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スポーツなどに適したコンパクト設計。 明るさ最大125ルーメン(ハイモード時)。 連続点灯は最大25時間(ローモード時)。 単4アルカリ乾電池2本使用(お試し用付属)
明るさ(Lm)(最大)ハイモード:125連続点灯時間(時間)(最大)ローモード:25付属品単4アルカリ乾電池2本使用。(お試し用付属)本体質量(g)34本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×36×24
USBランタン ENERGIZER(エナジャイザー)USBランタンENERGIZER(エナジャイザー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
明るさ1300ルーメンで周囲をしっかり照らします! キャンプや防災用に! モバイル端末への充電用USBポートで、もしもの時のスマホ充電にも! ハイ、ロー、夜間モードの3モード切り替え
幅(mm)159質量(kg)0.581高さ(mm)254奥行(mm)72モード切替HIGH/LOW/夜間モード使用電池単一形乾電池 4本(別売)明るさ(Lm)1300防水保護等級IPX4最大点灯時間150時間(ローモード使用時)
充電式メタルライト ENERGIZER(エナジャイザー)充電式メタルライトENERGIZER(エナジャイザー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
電池が切れても繰り返し使える、充電式のハンドライトです。 充電用のUSBケーブル(microUSB type B)が付属しています。 充電用のUSBポート付き。もしもの時のスマホの充電ができます。 7種類のライトモード(ハイ、スポットハイ、ワイドハイ、ロー、スポットロー、ワイドロー、ストロボ)が選べます。 航空機グレードの耐久アルミニウムを使用しています。 ハイモードは1200Lmで4時間点灯、照射距離200mです。 ローモードは250Lmで8時間点灯です。
幅(mm)48高さ(mm)227奥行(mm)48電源充電式本体質量(g)378充電時間(時間)8電源タイプ充電式明るさ(Lm)最大:1200(ハイモード時)、250(ローモード時)防水保護等級IPX4照射距離(m)最大:200(ハイモード時)耐衝撃1m電球の種類LED点灯時間(時間)最大:4(ハイモード時)、8(ローモード時)
ウェアラブルライト ENERGIZER(エナジャイザー)ウェアラブルライトENERGIZER(エナジャイザー)
969税込1,066
1個
4日以内出荷
クリップで簡単装着。服やリュックに。 明るさ最大30ルーメン。約3時間の連続点灯。 全方向からの10分間の水しぶきに耐える防水性能。(IPX4対応防水) ボタン電池CR2032を2個使用(お試し用電池付属)
明るさ(Lm)(最大)30防水保護等級IPX4付属品ボタン電池CR2032を2個使用。(お試し用電池付属)本体質量(g)18機能【点灯方法】3モード:点灯、赤点灯、赤フラッシュ、服・バッグ・リュックに簡単に取り付けられるクリップ付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×60連続点灯時間(時間)(最大)3.15
ホイッスルライト ENERGIZER(エナジャイザー)ホイッスルライトENERGIZER(エナジャイザー)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
ホイッスルがビルトインされたデザイン レッドフラッシュ機能付き ホワイトビーコンライト機能付き
長さ(mm)124幅(mm)35質量(kg)0.124レッド奥行(mm)35機能レッドフラッシュ/ホワイトビーコンライト使用乾電池単4形乾電池3本明るさ(Lm)300防水保護等級IPX4照射距離(m)170最大点灯時間25時間(ローモード時)
コンパクトメタルライト ENERGIZER(エナジャイザー)コンパクトメタルライトENERGIZER(エナジャイザー)
709税込780
1台
4日以内出荷
明るさしっかり80ルーメン乾電池式(単4形3本)点灯最大時間約11時間最大照射距離80mストラップ付
幅(mm)31質量(kg)0.06高さ(mm)31奥行(mm)92
デジタルインジケーター付き充電式ハンドライト ENERGIZER(エナジャイザー)デジタルインジケーター付き充電式ハンドライトENERGIZER(エナジャイザー)
6,398税込7,038
1台
5日以内出荷
残り稼働時間が一目でわかるデジタル表示付き明るさ最大1000ルーメン3段階の明るさ調節が可能
幅(mm)33質量(kg)0.18高さ(mm)33奥行(mm)178
ソーラー充電式ハンドライト ENERGIZER(エナジャイザー)ソーラー充電式ハンドライトENERGIZER(エナジャイザー)
3,398税込3,738
1台
5日以内出荷
ソーラーパネルで充電が可能(ソーラー充電の他にUSB充電、乾電池でも使用可能)明るさ最大600ルーメン他の端末への充電も可能
幅(mm)60質量(kg)0.19高さ(mm)60奥行(mm)205
充電式USBランタン ENERGIZER(エナジャイザー)充電式USBランタンENERGIZER(エナジャイザー)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
最大1200ルーメンのあかりハイ、ロー、夜間モードの3モード切り替え最大点灯時間7時間(ハイ)本体内に付属USBケーブル収納可能他モバイル端末へ給電可能防水性能:IPX4
幅(mm)159質量(kg)0.7高さ(mm)254奥行(mm)72保護等級IPX4使用電池リチウムイオン電池×1個(内蔵)バッテリー容量(mAh)1500 x 2明るさ(Lm)1200(ハイ)/125(ロー)電球の種類LED連続点灯時間(時間)7(ハイ)/50(ロー)
アルカリ乾電池 角形9V Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 角形9VPanasonic(パナソニック)(30件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
長持ち大電流パワー。
用途連続して大きな電流を使う機器に。形状9V形寸法(mm)約48.5×17.5×26.5電圧(V)9使用推奨期限2年
ソーラー充電式ランタン ENERGIZER(エナジャイザー)ソーラー充電式ランタンENERGIZER(エナジャイザー)
3,398税込3,738
1台
5日以内出荷
ソーラーパネルで充電が可能ソーラー充電の他にUSB充電、乾電池でも使用可能です。手持ちでも、置いてでも、引っ掛けても使用可能明るさ最大500ルーメン
幅(mm)96質量(kg)0.34高さ(mm)137奥行(mm)86
アウトドアランタン ENERGIZER(エナジャイザー)アウトドアランタンENERGIZER(エナジャイザー)
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
Cool(白色)とWarm(電球色)の光色切替が可能 キャップ部分を取り外して、 吊り下げればテント内ライトに 手持ちのハンドルは、吊り下げても使えて便利。 防水設計で、突然の雨も安心 調光機能付き
幅(mm)101質量(kg)0.408高さ(mm)190奥行(mm)94使用電池単一形アルカリ乾電池3本使用明るさ(Lm)1500(全灯モード使用時)防水保護等級IPX4最大点灯時間70時間(Warモード使用時)
デジタルインジケーター付き充電式ランタン ENERGIZER(エナジャイザー)デジタルインジケーター付き充電式ランタンENERGIZER(エナジャイザー)
4,898税込5,388
1台
5日以内出荷
残り稼働時間が一目でわかるデジタル表示付き長さ調節可能な取っ手&フック付き3通りの点灯モード(ハイ/ロー/夜間)
幅(mm)84質量(kg)0.28高さ(mm)137奥行(mm)84
ハイブリッドミニトーチライト ENERGIZER(エナジャイザー)ハイブリッドミニトーチライトENERGIZER(エナジャイザー)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
付属の充電池もしくはCR123電池で使用できるハイブリッドモデル! 普段は充電池でお得に、もしもの時は乾電池で対応可能です。 小型ながらも1000ルーメンの圧倒的な明るさ(ターボモード時) コンパクトで軽いので、持ち運びに便利 トーチやヘッドライトとして、色々な場面で活躍!
幅(mm)28質量(kg)0.055高さ(mm)107奥行(mm)26使用電池CR123電池使用場所屋内外明るさ(Lm)400(ハイモード使用時)防水保護等級IPX4照射距離(m)50(ハイモード使用時)電球の種類LED最大点灯時間55時間(ローモード使用時)
デジタルインジケーター付き充電式ランタン ENERGIZER(エナジャイザー)デジタルインジケーター付き充電式ランタンENERGIZER(エナジャイザー)
6,898税込7,588
1台
5日以内出荷
残り稼働時間が一目でわかるデジタル表示付き3通りの点灯モード(ハイ/ロー/夜間)長さ調節可能な取っ手&フック付き他の端末への充電も可能
幅(mm)116質量(kg)0.6高さ(mm)190奥行(mm)116
360°エリアランタン ENERGIZER(エナジャイザー)360°エリアランタンENERGIZER(エナジャイザー)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
モバイル端末への充電用USBポートで、もしもの時のスマホ充電にも! 起きている時はしっかり周りを照らし、寝るときには、夜間モードでぐっすり。 単1、単3乾電池どちらでも使用可能!
幅(mm)101質量(kg)0.494高さ(mm)208奥行(mm)97使用電池単三形乾電池 3本 もしくは 単一形乾電池 3本明るさ(Lm)500防水保護等級IPX4最大点灯時間90時間(ローモード使用時)
リン酸マンガンリチウムイオン ポータブル電源 ENERGIZER(エナジャイザー)リン酸マンガンリチウムイオン ポータブル電源ENERGIZER(エナジャイザー)
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
[リン酸マンガンリチウムイオン]ポータブル電源
用途電池素材 リン酸マンガンリチウムイオン電池(LMFP) USB出力 USB-A出力:QC3.05V/3A・9V/2A・12V/1.5A(最大18W)×2USB-C出力:PD5V/3A・9V/2A・12V/1.5A(最大18W)×1USB-C出力:PD5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/5A(最大100W)×1 DC出力(5521ポート) 12V/10A×2(最大10A) シガーソケット出力 最大12V/10A×1DC出力+シガーソケット合計120W LEDライト 約480lm(6W相当) 充電温度 0~45℃ 動作温度 -5~45℃ 付属品 AC電源コード、車載用シガーアダプター、キャリングバック、ソーラーパネル変換ケーブル(6530to5521) 保証 2年バッテリー容量(mAh)147000
アルカリ乾電池 単5形 12V Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 単5形 12VPanasonic(パナソニック)(33件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
単5乾電池と同じ大きさ・形状でありながら12Vの電圧。 小さくてもハイパワー!様々な小型機器で活躍します。 キーレスエントリーなどに。
用途ライター・カーリモコンタイプ単5形質量(g)約6.0電圧(V)12直径×長さL(Φmm×mm)10.1×28.0本数1本
カメラ用リチウム電池 CR2 モノタロウカメラ用リチウム電池 CR2モノタロウ(33件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ15.3×26.5質量(g)37タイプCR2電圧(V)3定格容量800mAh
プラスチックボックス 内外電機プラスチックボックス内外電機(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1面
当日出荷
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33扉開閉方式片開材質(本体)ABS材質(基板)木製 15mm材質(扉)ABS樹脂仕様屋根無し材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
フリープラボックス 内外電機フリープラボックス内外電機(36件のレビュー)
1,298税込1,428
1面
当日出荷
防水プラボックス木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
ライトグレー材質AES樹脂仕様屋根無し保護等級IP33扉開閉方式片開設置場所屋内屋外兼用色(マンセル値)5PB7/2RoHS指令(10物質対応)対応取付基板フリー基板