カテゴリ

  • 物流用品(8)
    • 油圧ポンプ(2)
    • 油圧シリンダー(5)
    • ジャッキアクセサリー(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
    • 油圧シリンダ(1)
    • 油圧ポンプ(4)
  • 作業工具(4)
    • 強力パワーレンチ(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「enerpac」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エナパック 単動シリンダ・プラスチックポンプセット エナパック

    エナパック 単動シリンダ・プラスチックポンプセット

    エナパック
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種類その他ポンプ取付方式フート取付形吐出圧力(MPa)70
  • エナパック 単相100V軽量電動油圧ポンプ エナパック

    エナパック 単相100V軽量電動油圧ポンプ

    エナパック
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷
    種類その他ポンプ
  • エナパック 単動シリンダ・アルミ手動ポンプセット エナパック

    エナパック 単動シリンダ・アルミ手動ポンプセット

    エナパック
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番838-8253質量(kg)9.4種類その他ポンプ吐出圧力(MPa)70最低高さ(mm)173ポンプP-392ALシリンダーRC-104
  • エナパック 小型油圧ロータリーエアポンプ エナパック

    エナパック 小型油圧ロータリーエアポンプ

    エナパック
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷から52日以内出荷
    種類その他ポンプ騒音値(dB)88吐出量(L/min)無負荷:2、70MPa:0.25空気消費量(NL/min)283~1000吐出量(cm3/ストローク)無負荷:2.0、70MPa:0.25
  • エナパック 重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセット エナパック

    エナパック 重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセット

    エナパック(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    用途シリンダのスペースが狭いジャッキアップ作業に最適仕様ISO9001認証取得工場製セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホースポンプ【手動ポンプ】2段吐出ホース長さ(mm)1800
  • エナパック 中空シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット エナパック

    エナパック 中空シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット

    エナパック
    199,800税込219,780
    1個
    13日以内出荷から60日以内出荷
    油圧中空シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。 圧力計が付属しています。 商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。
    用途シリンダの中空部にシャフトを通して押し引きに使用できます仕様ISO9001認証取得工場製セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース材質シリンダ(スチール)、ポンプ(アルミ)ポンプ【手動ポンプ】2段吐出ホース長さ(mm)1800
  • エナパック くさび形(ウエッジスプレッド)油圧シリンダ エナパック

    エナパック くさび形(ウエッジスプレッド)油圧シリンダ

    エナパック
    119,800税込131,780
    1個
    27日以内出荷
    トラスコ品番848-1164ストローク(mm)240全長(mm)487.4(カプラ除く)質量(kg)11.3最大開き(mm)292能力6.7KN構造くさび形シリンダ先端厚さ(mm)32最高許容圧力(MPa)66
  • 蓄熱ぽかぽかラップサポーター 足首用 セルヴァン

    蓄熱ぽかぽかラップサポーター 足首用

    セルヴァン
    2,698税込2,968
    1式(2枚)
    4日以内出荷
    巻くだけで全身ぽっかぽか! 薄くて軽い素材を使用しているので外出時にもゴワつきにくい! 機能性繊維を使ったあったか蓄熱構造 エナジーセービング(Energy Saving)…アルミ繊維が体の熱を反射させ蓄熱、冷気を遮断。 エアパック(airpack)…断熱性の高い中わた素材で温かな空気を閉じ込める優れた保温性! あたたかさを閉じ込める蓄熱構造で関節まわりをあったか保温。 冬の寒い朝の家事のときにも重宝します。 マジックテープ(R)使用で巻くだけ簡単装着。
    用途「冷えは万病の元…」足首をあたためて冷え対策に!ブラウン適合部位足首回り足首周り(cm)20~26
  • エナパック 足踏み油圧ポンプ エナパック

    エナパック 足踏み油圧ポンプ

    エナパック
    99,980税込109,978
    1個
    30日以内出荷
    トラスコ品番852-0142質量(kg)7最高使用圧力(MPa)【高圧】70最高使用圧力(低圧) (MPa)1.4吐出口径3/8(NPT)
  • エナパック 倍力レンチ エナパック

    エナパック 倍力レンチ

    エナパック
    92,980税込102,278
    1個
    60日以内出荷から61日以内出荷
    高トルクで正確な組み立てが必要な際に重宝される製品です。 1台で締め付け、緩め作業が可能です。 お手持ちのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。
    仕様ISO9001認証取得工場製材質スチール
  • エナパック 単相100V軽量油圧電動ポンプ エナパック

    エナパック 単相100V軽量油圧電動ポンプ

    エナパック
    299,800税込329,780
    1個
    32日以内出荷
    仕様圧力保持ナシ/電磁2方弁搭載/リモコントラスコ品番838-8240タイプ単動種類その他ポンプ電圧(V)単相100最高使用圧力(MPa)低圧:1.4、高圧:70有効内容量(L)2吐出量(L/min)低圧:3.31、高圧:0.32電動機出力(kW)0.4(0.5)
  • エナパック 油圧ポンプ内蔵式手動カッター エナパック

    エナパック 油圧ポンプ内蔵式手動カッター

    エナパック
    219,800税込241,780
    1個
    35日以内出荷から60日以内出荷
    単動スプリング戻り型です。 油圧ポンプを内蔵しています。 ギロチン式切断で操作が容易です。 受け刃側を簡単操作で開くことができます。
    仕様ISO9001認証取得工場製材質スチール最高使用圧力(MPa)70
  • エナパック フランジスプレッダー エナパック

    エナパック フランジスプレッダー

    エナパック
    269,800税込296,780
    1個
    45日以内出荷
    ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。 階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。
    用途大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です材質キャスティング鋼最小必要隙間(mm)6
  • エナパック 単相100V小型電動油圧ポンプ エナパック

    エナパック 単相100V小型電動油圧ポンプ

    エナパック
    359,800税込395,780
    1個
    60日以内出荷から61日以内出荷
    高低圧自動2段切り換えポンプです。 このクラスで低圧7MPaまで2.5(L/min)の吐出量を実現します。 バルブなどのアクセサリー類が豊富に用意されています。 リモートスイッチが標準装備されています。
    材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック最大電流(A)9.5定格出力(kW)0.45吐出量(L/min)0.35/2.5吐出圧力(MPa)70/7モーター電圧(V)単相100タンク有効油量(L)2.0
  • エナパック 安全ナット付超軽量アルミ単動油圧シリンダ エナパック

    エナパック 安全ナット付超軽量アルミ単動油圧シリンダ

    エナパック
    159,800税込175,780
    1個
    60日以内出荷
    安全ナット付きアルミシンダは、ネジロックによるプランジャ保持機構により、長期間による負荷の保持に最適です。 プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。 全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。
    仕様ISO9001認証取得工場製材質アルミ
  • エナパック アルミ単動シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット エナパック

    エナパック アルミ単動シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット

    エナパック
    199,800税込219,780
    1個
    60日以内出荷
    アルミ製単動シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。 非常に軽量な為、持ち運びに便利です。 圧力計が付属しています。 商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。
    用途ジャッキアップ作業仕様ISO9001認証取得工場製セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、雄カプラー付きホース材質シリンダ(アルミ合金)、ポンプ(アルミニューム)ポンプ【手動ポンプ】2段吐出ホース長さ(mm)1800
  • エナパック 単相100Vポータブル小型電動油圧ポンプ エナパック

    エナパック 単相100Vポータブル小型電動油圧ポンプ

    エナパック
    299,800税込329,780
    1個
    60日以内出荷
    AC100V電動の小型軽量電動油圧ポンプ。 高低圧2段プランジャポンプの構造により、高圧70MPaで吐出量0.35L/分、低圧1MPaで吐出量2.5L/分です。 圧力計と圧力スイッチが標準装備されています。
    仕様ISO9001認証取得工場製材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック出力(kW)0.35吐出量(L/min)高圧:2、低圧:0.2吐出圧力(MPa)高圧:70、低圧:1
  • エナパック 油圧カッターヘッド エナパック

    エナパック 油圧カッターヘッド

    エナパック
    159,800税込175,780
    1個
    60日以内出荷
    単動スプリング戻り型です。 ギロチン式切断で操作が容易です。 受け刃側を簡単操作で開くことができます。
    付属品CR-400(ハイフローメスカプラー付)仕様ISO9001認証取得工場製材質スチール最高使用圧力(MPa)70
  • エナパック 油圧トルクレンチ用ホース エナパック

    エナパック 油圧トルクレンチ用ホース

    エナパック
    99,980税込109,978
    1個
    60日以内出荷
    接合されているツインホースは絡みや捻じれがなく、使い易い製品です。 両端に付属しているクイックカプラはワンタッチで簡単に接続ができます。
    用途油圧トルクレンチ専用電動ホース(PMV-10427Q)付属品クイックカプラ(固定接続)仕様トラスコ品番852-0385材質プラスチック質量(kg)4.5使用温度範囲(℃)-40~80内径(Φmm)6.4全長(m)6最高使用圧力(MPa)70外径(Φmm)13.2