カテゴリ
- 作業工具(18)
- 制御機器(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

精密圧着ペンチ(ダイスセット)
ENGINEER(エンジニア)¥16,980税込¥18,6781セット欠品中3種のダイス交換で300種以上の端子に対応します。高精度なダイスで圧着の仕上がりも綺麗です。ダイス交換式のため持ち運ぶ工具本体を減らせます。ワイヤーストリップと切断機能付きです。用途接続端子(オープンバレル端子)の圧着に。セット内容本体×1、交換用ダイス(PAD-11S、PAD-12S、PAD-13S)×各1、六角レンチ(対辺2.5mm)×1、パーツケース×6、専用ケース×1材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS本体寸法(mm)205×55×18本体質量(g)244(PAD-11S装着時)ケース寸法(mm)300×200×63全質量(g)910ダイス幅(mm)(PAD-11S)0.7/1.0/1.3/1.6/1.9/2.2、(PAD-12S)1.6/1.9/2.2/2.5/2.8/3.1、(PAD-13S)2.5/2.8/3.1/3.4/3.7ダイス厚(mm)(PAD-11S)1.0/1.5/2.0、(PAD-12S)1.5/2.0/2.5/3.0、(PAD-13S)2.5/3.0/3.5RoHS指令(10物質対応)対応
交換用ダイス
ENGINEER(エンジニア)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷90種以上の端子に対応! 高精度なダイスで圧着の仕上がりも綺麗です。 PAD-11、12、13の本体に取付け可能。材質特殊合金鋼色黒質量(g)23ダイス幅(mm)0.7/1/1.3/1.6/1.9/2.2ダイス厚(mm)1.0/1.5/2.0
精密圧着ペンチ(ダイス交換式)
ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷3種のダイス交換で300種以上の端子に対応。独自設計の高精度ダイス。別売りのダイスと交換することで、さらに多くの端子に対応。持ち運ぶ工具本体を減らせます。用途極小ピンの圧着作業に。付属品六角レンチ対辺(2.5mm)材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS全長(mm)205RoHS指令(10物質対応)対応
精密圧着ペンチ
ENGINEER(エンジニア)(33件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。用途コンタクトピンの高精度な圧着に。適合端子オープンバレル端子JIS規格非適合全長(mm)175材質本体/高炭素鋼、グリップ/エラストマー幅(mm)グリップ:52RoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルスGT
ENGINEER(エンジニア)(46件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。トラスコ品番344-5640材質S58C全長(mm)160質量(g)130種類ねじプライヤ材質(グリップ)エラストマー刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考)切断能力(Φmm) 銅線1.2RoHS指令(10物質対応)対応
精密ワイヤーストリッパーEz
ENGINEER(エンジニア)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷被覆が切れると刃が開くEZ機構搭載の精密ワイヤーストリッパー。エンジニア独自の真円設計で軽い力で被覆が剥けます。対応していない電線サイズもV-cutterでストリップできます。電線を逃がさずカットできるラウンド刃を採用。バネ付きで連続作業もラクラク。長期間の使用によるガタつきを調整できる支点構造。用途電線のストリップに材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)全長(mm)161質量(g)109刃長(mm)10グリップ部(mm)51表面抵抗値(Ω)1×106~109(グリップ)
圧着工具 ミニ
(141件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5全長(mm)180質量(g)310材質炭素鋼
ワイヤーストリッパー
ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。用途電材コードのワイヤーストリップに。RoHS指令(10物質対応)対応
GTドライヴ
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~ ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。 Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。 ボルスターサイズ対辺13mm。 レンチ等を使用することで、高トルクを出力。 ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。 差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。 ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。 通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状。 早回ししやすいくびれ部分。天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。 打撃面から離れた所を握ることができるため安全。 貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)商品構成単品
鉄腕ハサミ
ENGINEER(エンジニア)(27件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷特殊な素材も簡単にカットします。小さなギザ刃と大きなU形刃で対象物を逃がさずキレイにカットします。用途銅板・銅線の切断に。トラスコ品番274-1831材質ステンレス製(SUS6A)全長(mm)170質量(g)58刃長(mm)55ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種硬度HRC54±2RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(24件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1丁当日出荷軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用色(柄)赤
オープンバレル型コンタクト用圧着工具
ホーザン(7件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷15種類のダイスにより、これ1本で幅広い端子に対応。 トグル機構採用により、軽い力で確かな圧着。 エラストマーグリップ採用で疲れにくい。用途オープンバレル型コンタクト用圧着工具
鉄腕ハサミGT
ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード全長(mm)160質量(g)120全幅(mm)83刃長(mm)56±3切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値)材質(グリップ)PBT刃厚(mm)3材質(キャップ)PBT材質(センターピン)SUS303材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
工具 ターミナル用 多機能電装
(152件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5全長(mm)213質量(g)400材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール販売区分業務用
強力ニッパー
ENGINEER(エンジニア)(18件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。用途精密配線作業などに。材質S55C刃部硬度HRC58±4RoHS指令(10物質対応)対応
細線用電工ペンチ
エーモン(21件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷細線作業の必需品! 被覆取り・端子かしめ・コード切断ができる。用途細線(0.3sq以下)専用適合0.1~0.3mm全長(mm)約160材質(本体)S50C炭素鋼材質(グリップ)軟質塩化ビニール
圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1丁当日出荷ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用適合裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用タイプ手動式JIS規格JISRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロニッパー
ENGINEER(エンジニア)(23件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。トラスコ品番341-9151材質S58C全長(mm)117質量(g)62刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルス
ENGINEER(エンジニア)(12件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。トラスコ品番222-0849材質S58C全長(mm)150質量(g)125種類ねじプライヤ刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M1.6~M4(ネジ頭径8mm以下)(参考)本体部:M3~M5(ネジ頭径10mm以下)(参考)アズワン品番1-6629-01RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら