51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)エーステストEOガス滅菌
JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。 無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。 18ヶ月保証の芽胞数が充分に保持されています。
タイプバイオロジカルインジケーター ACE test 滅菌機用
1箱
38,400 税込42,240
6日以内出荷

滅菌後は「滅菌済」の文字がオートクレーブ用は黒褐色、EOガス用は褐色で浮き出てきますので、一目で判別することができます。 ISO11140-1 Class1。
1式(250枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各滅菌条件のもとで、指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現できます。 滅菌条件を総合的に満たしたとき、ストライプが赤色から緑色に変化します。色調変化の不足は、滅菌不良の警告です。 滅菌前、滅菌後とも保存性に優れています。
仕様指標菌:枯草菌ATCC-6633(106)
1箱(200枚)
5,998 税込6,598
翌日出荷

滅菌後「Sterilized」の文字が褐色で現れます。 EOガス20%専用です。
1式(250枚)ほか
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被滅菌物の大きさに合わせて、自由な長さにカットできます。 インジケーターをサイドに印刷することで、被滅菌物への色移りを防止しています。
長さ(m)200
1組(2巻)ほか
9,298 税込10,228
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1式(1000枚)ほか
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

滅菌後斜めの線が現れます。 EOガス20%専用です。
寸法(mm)16×115 松吉医科器械コード03-2786-07
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

アセイ工業EOG滅菌インジケータ
エコ商品
不可逆性EOG滅菌処理感知ラベル。EOG滅菌工程を通ったかの確認が容易。滅菌が完了すると「EO滅菌済」の文字が変色します。クラス3。貼り付け可能シールタイプ。ラミネート加工。RoHS対応。
用途滅菌処理工程での処理済品・未処理品の管理・確認にご利用頂けます。 変色ピンク→ブルー 仕様変色条件/温度55℃-湿度50%-4時間 区分化学変化タイプ 外形寸法(mm)14×35 有効期限(年)1(ご購入後) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200枚)
7,798 税込8,578
当日出荷

滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。 オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。 紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。 インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)120
1箱(200枚)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粘着シール付なので、滅菌物を入れてからワンタッチで簡単に密封できます。 インジケーターの色によって、滅菌済であることが分かります。
仕様200枚/箱
1箱(10箱)ほか
9,698 税込10,668
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色鮮やかなLCD画面表示で視認性抜群 従来機種を小型・軽量化しました
用途滅菌装置のEOガス監視に最適 仕様警報遅れ(2nd警報、赤色バックライト点灯):30秒以内、警報遅延時間:20秒(ブザーのみ) 表示(ガス警報)1st:ガス名(E.O.)表示橙色点灯(橙色バックライト付き)、自動復帰/2nd:ガス名(E.O.)表示赤色点灯(赤色バックライト付き)、ブザー鳴動、自動復帰 外部出力ガス警報接点(2nd)無電圧接点(2nd):各1a・自動復帰 検知原理半導体式 使用温湿度範囲-10~40℃(急変なきこと)、20%~85%Rh以下(結露なきこと) 検知方式拡散式 動作(ガス警報)自動復帰 警報設定値0ppm(1st)/50ppm(2nd) 検知対象ガスE.O.(酸化エチレン) 警報種類2段警報(H-HH) 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) グリーン購入法適合
1個
69,980 税込76,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オートクレーブ・酸化エチレンガス(EO)対応の両用滅菌ロールバッグです。
長さ(m)200
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


一次包装のグラシン紙は1mm2あたり200個程度のメッシュがありますので、気体の流出入が容易ですが、外部からの細菌の混入や内部からの胞子の飛散がないようにしてあります。米国の薬局方第23局(FDA 510K)・USP規格・AAMI規格・GMP規格、欧州EN規格、ISO規格などに適合しています。
1箱(100枚)
22,900 税込25,190
9日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蒸気滅菌、EOガス滅菌、ホルマリン滅菌に対応します。滅菌処理時の圧力に耐える高強度設計です。滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間無菌状態を保持します。インジケーターインクの滅菌物への付着はありません。
1セット(4巻)ほか
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

55~400mm幅の豊富な品揃えで、自由にカットできるロールタイプ。 シール性がよく、シールの確認も容易です。 オートクレーブ、EOガス兼用。
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚みのある滅菌物に便利なヒダ付。 オートクレーブ、EOガス兼用。
ロール長さ(m)100
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メディコムジャパンセーフロール (滅菌済み)
EOガス滅菌済み。柔らかく吸水性・保水性に優れる。衛生的なブリスターパックによる滅菌・小分け包装。。EOガス滅菌済。一般医療機器 医04 整形用品 医療用不織布。製造販売届出番号:28B3X00001000024 JMDN70975000
寸法(mm)Φ10×30 混率(%)綿100 入数1200本/箱 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000024 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(24パック)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

オートクレーブ、EOガス滅菌の両方に使用でき、昇格処分が可能な圧着パルプを素材としたトレーです。
1箱(200個)ほか
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型滅菌器用のコストパフォーマンスに優れた滅菌バッグです。
寸法(mm)280×380 材質耐熱PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.035 耐熱温度(℃)140 アズワン品番1-1598-01
1袋(100枚)
3,490 税込3,839
当日出荷

内容物が見える片面フィルムタイプです。ロールタイプですので、内容物に合わせてカットできます。オートクレーブ・EOガス滅菌用のインジケーターが施されています。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)・PP(ポリプロピレン)フィルム
1巻
5,598 税込6,158
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マット全体に穴があいているのでウォッシャーディスインフェクターで効果的に洗浄でき、洗浄後の水切にも優れています。バスケットのサイズに合わせて自由にカットできます。高温洗浄・EOガス滅菌・オートクレーブ・薬液消毒可能。
材質シリコン ダークグリーン 穴径(Φmm)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×480×16 松吉医科器械コード24-2468-00
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

クリーンルーム内の滅菌に適しています。(オートクレーブ滅菌、EOガス滅菌、プラズマ滅菌)。タイベック(R)とクリーンPEフィルムとその加工技術を融合した滅菌袋です。切り込み付で容易に開封可能です。γ線滅菌後にクリーンルーム内に持ち込む物の包装にも使用可能です。
仕様●シール強度:>20N/15mm(ASTM F 88-06)●フィルム加工環境:クラス1000 ISO 14644-1●製造規定:ISO 11607●表面清浄度:Level 200(IEST-STD-CC1246E)●品質管理:ISO 13485:2003 材質HDPE不織布タイベック 1073B・HDPEフィルム 耐熱温度(℃)121(20分)
1袋(100本)
35,300 税込38,830
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

被滅菌物の長さに合わせて自由にカットできるロールタイプ。ヒートシーラーの熱に対して、変色しにくい特殊プロセスインジケータインクで印刷されていますので、滅菌処理前と後の取り扱いミスを防げます。プロセスインジケータは、紙外側に印刷されています。オートクレーブ、EOガス兼用。
1箱(1巻)
20,980 税込23,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AAMIレベル3適合、高い撥水性能を有するSMSサージカルガウン。吸水性に優れた滅菌タオル2枚入。ワンステップで清潔かつスピーディーな袖通しが可能。防護性と快適さを兼ね備えたエルゴノミックデザイン。4列超音波シール。高い液体防護性 。便利な面ファスナー 。快適な素材。カラー:ブルー。入り数:50枚/箱(1枚/パック)。ANSI/AAMI PB70 Level3。EOガス滅菌済み。ラテックスフリー。Mサイズ:・着丈:115cm ・身幅:66cm・肩幅:21cm ・袖丈:68.5cm。Lサイズ:・着丈:129cm ・身幅:71cm・肩幅:23cm ・袖丈:70.5cm。XLサイズ:・着丈:139cm ・身幅:76cm・肩幅:26cm ・袖丈:71.5cm
仕様AAMIレベル:3 材質不織布 ブルー 構造5層 滅菌EOガス滅菌済み 関連資料(10.42MB)
1箱(50パック)
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1缶
特価
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TexWipe(テックスワイプ)クリーンルームモップ(ClipperMop)
クリーンルームワイパーをモップにセットして使用するので、床や壁面等の掃除に便利です。γ線、VHP、EOガスでの滅菌が可能です。
1セット
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC-19、25は、オートクレーブ内で所定の時間・温度になると、白から黒褐色の斜線が鮮明に浮き出てきます。 AE-18、24は、1本のテープでオートクレーブ(橙色→黒褐色)、EOガス(橙色→緑色)の両方に使用できます。
1箱(12巻)ほか
17,900 税込19,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)ステラワン
色の変化が分かりやすく、判定しやすいインジケータです。エチレンオキサイドガス滅菌用。EO混合ガス(EO20%、CO280%)を使用するボンベ式滅菌器専用の科学的インジケータです(最大1500回分使用可能)
タイプEO-500 アズワン品番63-4059-95
1本(500枚)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

リーズナブルな価格。ISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。環境にやさしい水性インクを採用。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607
用途器具の滅菌用包装 仕様オートクレーブ滅菌器対応:クラスB タイプパウチタイプ 滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用 入数1箱(200枚) ISO規格ISO11140/ISO11607
1箱(200枚)
690 税込759
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

世界のリーディングカンパニーの紙メーカー、 STERIMED社製の紙を使用。世界的な包装メーカーである AMCOR社製 のフィルムを使用。ユーザーの意見を豊富に取り入れた使い勝手の良さとデザイン。医療現場での厳しい条件での滅菌にも対応できる品質を実現。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607
用途器具の滅菌用包装 タイプロールタイプ 滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用 ISO規格ISO11140/ISO11607
1ロール(200m)ほか
3,498 税込3,848
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

EO ガス滅菌、蒸気滅菌、乾熱滅菌、低温蒸気ホルムアルデヒド(LTSF)滅菌、ホルマリン滅菌過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌の滅菌効果確認用の培地が入ったケミカルインジケーター付きのバイオロジカルインジケーターです。 無菌操作を必要とせず簡単に培養が出来ます。 24、48時間あるいは7日間培養で、信頼度の高い滅菌効果を確認できます。 ラベルのケミカルインジケーターにより滅菌処理結果の確認が容易に行えます。 18 ヶ月間保証の芽胞数が十分に保持されています。 米国製のインキュベーターにも使用できます。(エーステストサイズ:直径8.5 mm × 長さ46.5 mm ) バイオロジカルインジケーターとしてJP、USP、EN866、ISO11138 滅菌法の項に定められた性能基準と合致します。
1ケース
38,400 税込42,240
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

滅菌後は「滅菌済」の文字がオートクレーブ用は黒褐色、EOガス用は褐色で浮き出てきますので、一目で判別することができます。 ISO11140-1 Class1。
1式(250枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。被滅菌物の大きさに合わせて、自由な長さにカットが可能。専用ディスペンサー不要のボックス入り仕様(専用のシーラーが必要です)。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。安定した品質とリーズナブルな価格。インジケータをサイドに印刷することで、被滅菌物への色移りを予防。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607
用途器具の滅菌用包装 仕様オートクレーブ滅菌器対応:クラスB タイプロールタイプ 滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用 入数1箱(200m) ISO規格ISO11140/ISO11607
1ロール(200m)
3,190 税込3,509
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーエム(KM)滅菌バッグ
バクテリア バリア性、引裂強度、突刺強度、低発塵性で滅菌紙より優れたタイベック(R)を使用。もう一方の面にはクリーンなポリエチレン・フィルムを使用。ポリエチレン同士の溶着なので強固で安全なシール性(ピール性はありません。)。滅菌後も長期間に渡り細菌の浸入を防ぎます。切り込み付で容易に開封出来ます。クリーンルームで製造し、2重包装しています。
用途クリーンルーム内でのオートクレーブ滅菌工程。クリーンルーム内EO(エチレンオキサイド)ガス滅菌工程。クリーンルーム内(過酸化水素低温)プラズマ滅菌工程。ガンマ線滅菌後にクリーンルーム内に持ち込む製品の包装用 仕様●シール強度:>20N/15mm●表面清浄度:Level 200 材質タイベック(R) :HDPE不織布、タイベック 1073B、クリーンPEフィルム:HDPEフィルム 適合規格最終段階で滅菌される医療機器の包装:ISO 11607、食品と接触するポリオレフィン樹脂:FDA 21CFR 177.1520 厚さ(μm)タイベック(R) :185、クリーンPEフィルム:90±10 耐熱温度(℃)121/30分、(Max:124℃)
1袋(100枚)ほか
33,980 税込37,378
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直接貼り付けて、被滅菌物が滅菌条件に到達したか否かを確認できます。簡便な使い易さと滅菌後は”滅菌済”の文字が黒褐色(EOガスの場合は褐色)で浮き出てきますので、ひと目で滅菌ができたかどうかを、簡単に判別することができ、また、被滅菌物の滅菌済み品と未処理品の区別判定に、最適な機能を持っています。
使用環境温度(℃)121~134
1セット(1000枚)ほか
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロセスインジケータが大きくなり、見やすくなりました。 サイズ表記を施し、サイズ判断がしやすくなりました。 高圧蒸気(AC)/酸エチレンガス(EO)対応の両用滅菌ロールバックです。 経済性・高品質を重視したフラットタイプ・滅菌ロールバックです。 バランスの取れた「シール性(はがれにくさ)とピール性(はがしやすさ)は滅菌処理時の圧力の変化に充分耐え、また使用時滅菌紙の破れや紙粉の発生を抑えるため、作業効率が高まります。 ヒートシーラーの熱に対して、変色しにくい特殊プロセスインジケータインク(ISO11140-1 クラス1)で印刷されています。これにより、滅菌処理前と後の取扱いミスを防ぐことが可能となります。 被滅菌物が見やすいグリーンフィルムを採用し、蒸気、ガス透過性と無菌保存性を持った紙フィルムタイプです。 ロールタイプのため、被滅菌物の長さに合わせて自由にカットしてご使用頂けます。
1函(4箱)ほか
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

メディコムジャパンセーフシール クワトロ
内側・外側の両方にISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。 ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。 ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。 環境にやさしい水性インクを採用。
ホワイト 変色の経過オートクレーブ:ピンク→ココア、EOガス:ブルー→ゴールデンブラウン 滅菌方法オートクレーブ・E.O.ガス両用
1箱(200枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

無菌操作を必要とせず簡単に培養できます。 24時間または48時間培養で、信頼度の高い滅菌効果の確認が行えます。 ラベルのケミカルインジケーターにより、滅菌処理の有無が一目で分かります。
1組(100本)
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンシールバッグは、三周辺がヒートシールされた袋状になっており、直ちに内容物を挿入し、一端をヒートシールして使用することができます。
仕様オートクレーブ滅菌/EO ガス滅菌両用バッグ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1000枚)ほか
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)