3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コート紙、プラスチック、ガラス、金属などへの筆記に。 速乾性、極細ペンです。 アルコール系インキを使用しています。
商品タイプ使い切り本体 インク油性アルコール系顔料 タイプシングル 線の太さ極細字
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速乾性、極細ペンです。アルコール系インキを使用しています(特許登録済)
用途写真、ポストカード、イラスト描きに。コート紙、プラスチック、ガラス、金属などへの筆記に。 インク色 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線の太さ極細字 縦(mm)135 横(mm)11 質量(g)12 材質PP、スチール、真鍮、POM 入数10本
1箱(10本)
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

概要一目でわかる機能安全技術用エンコーダ: SIL2 ( IEC61508 )、SILCL2 ( EN62061 )、PL d ( EN ISO13849 ) 電気インターフェイス :4.5 V.。32 V 正弦 / 余弦 1 VPP 1,024 個 クランプフランジ又はサーボフランジ、ブラインド中空シャフト、又はスルー中空シャフト(フェザーキー付きアセンブリオプション) ユニバーサルケーブルアウトレット、M
仕様●エンコーダー技術:セーフティエンコーダ●パルス/回転:1024●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:Sin / Cos●軸径:12mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:45.5mm●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:中空シャフト●接続タイプ:ケーブル アズワン品番65-7284-44
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

関連カテゴリ