カテゴリ

  • 建材・エクステリア(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 機構部品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ep-20」の検索結果

51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2液型エポキシ樹脂系接着剤 EP20R セメダイン

    2液型エポキシ樹脂系接着剤 EP20R

    セメダイン(5件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット(3kg)
    当日出荷
    0.5mm以下ヘアクラック注入、金属やコンクリートの接着
    タイプ低粘度主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • レクターシール Rectorseal

    レクターシール

    Rectorseal(87件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(56g)
    当日出荷
    接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
    用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド種類エポキシ樹脂系補修剤硬度ショアーD85有効期限(年)3年(未開封)強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2体積抵抗率(Ωcm)5×1015耐熱温度(℃)-40~200剪断強度(kg/cm2)49誘電耐力400 V/mil 0.125in弾性係数6×105PSI
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • 油吸着マット シートタイプ モノタロウ

    油吸着マット シートタイプ

    モノタロウ(162件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1パック(10枚)
    当日出荷
    油だけを吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高いポリプロピレンシートを使用しています。 厚み2mmのマットは、吸着スピードを重視した不織布を貼り合せしていない仕様です。 厚み4mmのマットは、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。
    用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして種別油専用
  • 耐震金具L形 シロクマ

    耐震金具L形

    シロクマ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
    用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。種別L字金具材質スチール色オフホワイト(アイボリ)
  • ボルトナットカバー 岩田製作所

    ボルトナットカバー

    岩田製作所(9件のレビュー)
    ¥4,098税込¥4,508
    1袋(50個)
    当日出荷
    ボルトナット部のカバーに使用できます。安全対策やサビ防止としても使用できます。
    色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルホース 13(1/2) KVK

    フレキシブルホース 13(1/2)

    KVK(15件のレビュー)
    ¥709税込¥780
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    EPDMパッキンタイプ
    仕様EPDMパッキンタイプ材質SUS304規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-615呼び径(B)1/2呼び径(A)13
  • キャップE(PVC) 岩田製作所

    キャップE(PVC)

    岩田製作所(4件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    ボルトナット部のカバー用にも使用できます。安全対策や錆防止としても使用できます。
  • ミラレックスF 未来工業

    ミラレックスF

    未来工業(4件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
    仕様パイロットワイヤー入り
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • リール式専用耳栓 EP-209S K-excellent

    リール式専用耳栓 EP-209S

    K-excellent(2件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1組(2個)
    当日出荷
    ソフトな4段フランジで優しい装着感でもしっかり遮音します。 手袋を使用したまま片手で簡単装着可能。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプ。 ES-209S耳栓の主原料であるシリコンは耐熱性、耐久性に優れ、生活用品をはじめ 様々な製品に活用されており、医療においては誤飲等で体内に入った場合でも 吸収されない為、体に無害で低アレルギー性の性質で安心してご使用できます。
    材質シリコン製色クリアタイプ耳栓(リユース)規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品寸法(Φ×mm)12(フランジ最大)×29コードなしNRR値27
  • レクターシール 日本緑十字社

    レクターシール

    日本緑十字社(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    切って練り合わせるだけの使いやすい粘土状パテ。接着、シール、モールド等の穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。耐熱-40℃~200℃。 接着後15~20分で金属のように硬化、緊急補修できます。
    材質合成樹脂(エポキシ樹脂、アミン/アミド)色ナチュラルグレー硬度ショアーD85体積抵抗率(Ωcm)5×1015耐熱温度(℃)-40~200密度1.9g/cc弾性係数6×105PSI品質保持期間3年(未開封)絶縁性能400Volts/mil0.125in
  • EPDMスポンジ黒 光

    EPDMスポンジ黒

    光(6件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります
    材質EPDMゴム系使用温度(℃)-20~+60
  • ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付 初田製作所

    ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付

    初田製作所(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷
    環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様ストップ機能付、リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
  • トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ CT-6シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    14 種類の豊富なバリエーション。
    仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)抵抗(Ω)10~2M入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
  • 二股スリーブ ユーボン

    二股スリーブ

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(20個)
    当日出荷
    ケーブル加工時の分岐に。 テストリード・プローブの製作時に。
    材質PVC全長(mm)54色黒
  • HEP エンドプレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    HEP エンドプレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • LEDアルミライト3X1 ELPA

    LEDアルミライト3X1

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    ボディには衝撃に強いアルミニウム合金を採用。 乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ。 雨の中でも使用できる防雨仕様。
    付属品ストラップ全長(mm)96材質(本体)アルミ質量(g)約35(電池除く)角度(°)照射/約17(中心の最も明るい光の範囲)、散光/約55(周辺光まで含む光の範囲)全光束(Lm)5光源白色LED×1灯搭載使用電池単三形アルカリ乾電池×1本(別売)明るさ(Lx)距離1m時/約40、距離50cm時/約160(中心点照度・電池初期時)連続点灯時間約10時間防水仕様防雨(IP-X3)直径(mm)22電球の種類LED特殊用途防雨
  • ポータブル蓄電池ENEPORTA(エネポルタ) エネポルタ

    ポータブル蓄電池ENEPORTA(エネポルタ)

    エネポルタ(2件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    3日以内出荷
    しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。 家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。 日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。
    付属品ACアダプター、電源コード、取扱説明書&保証書セット内容本体、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書(保証書付)材質アルミニウム合金、ABS樹脂幅(mm)86質量(kg)2.5色シルバー×オレンジ高さ(mm)140使用温度範囲(℃)10~30(充電0~30)奥行(mm)240コード長さ(m)ACアダプタ:約1.2、電源:約1.2定格出力(W)200バッテリーリチウムポリマー充電時間(時間)約8波形正弦波出力端子(本体)AC:アース付3芯/2芯、2芯、DC:USB-A×2保管温度範囲(℃)0~40入出力【定格】本体:[入力]DC15V/6A、[出力]AC:AC100V50Hz2A、DC(USB):DC5V/1A、ACアダプタ:[入力]AC100-240V50/60Hz1.5A、[出力]DC15V/6Aバッテリー容量(Wh)200入力ポートAC出力ポートAC(2芯・3芯)/USB-A
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
  • エンボスパッドNEO ソニカル

    エンボスパッドNEO

    ソニカル(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(2個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    違いの出る特殊スポンジ 最適な毛の長さと硬さで汚れをかき出します。 エンボス床や点字ブロックなどの汚れも類似品と比べても洗浄力は群を抜きます。 他社との違い 毛の長さとソフトでコシのある特殊素材を使用しているため、毛がねてしまうことなく汚れをかき出します。
    繰り返し・詰め替え対応
  • オートローテーションタイトナー イマオコーポレーション

    オートローテーションタイトナー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質弾性体/天然ゴム
  • NAGAOKA EPジャケットカバー NAGAOKA

    NAGAOKA EPジャケットカバー

    NAGAOKA(2件のレビュー)
    ¥780税込¥858
    1個
    欠品中
    厚さは100μと分厚く、大切なレコードのジャケットを傷やホコリから保護できます。 特殊加工によりカバー底面に溶着部(スカート)がない為、収納性に優れています。
    材質(本体)PP寸法(幅W×高さH)(mm)190×190厚さ(μm)100アズワン品番64-4371-07
  • 標準動力分電盤 日東工業

    標準動力分電盤

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
  • ペーパエレメント SMC

    ペーパエレメント

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1860件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • 難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性膜付グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)
    ¥48~税込¥53~
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • 難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)

    TAKIGEN(タキゲン)(20件のレビュー)
    ¥31~税込¥34~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
  • Pタイル タジマ(田島ルーフィング)

    Pタイル

    タジマ(田島ルーフィング)(20件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
    用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT材質塩ビ厚さ(mm)2.0寸法(mm)304.8×304.8JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167質量(g/枚)360接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥8,690税込¥9,559
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 手打ちバラ刻印 英字 TRUSCO

    手打ちバラ刻印 英字

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
  • バルブカバーガスケットセット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケットセット

    K.Pガスケット(168件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • GHSラベル標識 TRUSCO

    GHSラベル標識

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1袋(5枚)
    当日出荷
    労働安全衛生法では、政令で指定する対象化学物質またはそれを含有する製剤その他の物を譲渡提供する際、譲渡提供する者は容器等へのラベルの貼付を義務づけられています。
    用途対象化学物質の容器等に。枚数シート:5取付け方法粘着シールラベル数5シート
  • イリジウムプラグ チャンピオン

    イリジウムプラグ

    チャンピオン(135件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
    交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
  • EPボックス (フタなし) サンコー(三甲)

    EPボックス (フタなし)

    サンコー(三甲)(2件のレビュー)
    ¥9,980税込¥10,978
    1個
    当日出荷
    「エぺラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい性質を持っています。また、緩衝性に優れ、断熱性能も持っていますので、様々な用途にお使い頂ける優れた素材です。軽量ですので、荷役作業も楽に行えます。発泡スチロールと比べて約50倍の耐久性があり、ビーズの剥離や割れが起こりにくいので繰り返し使用ができます。緩衝効果と断熱性能をもっているため、要冷蔵及び要保温食品等の輸送・保管箱として最適です。温水洗浄機にて洗浄可能です。
    用途要冷蔵および要保温食品の輸送・保管箱として。色ブルー
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 電動油圧パンチャー用丸穴ポンチ DIAMOND

    電動油圧パンチャー用丸穴ポンチ

    DIAMOND(2件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
  • 電動油圧パンチャー用丸ダイス DIAMOND

    電動油圧パンチャー用丸ダイス

    DIAMOND(4件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
  • エアニッパ(本体のみ) 室本鉄工

    エアニッパ(本体のみ)

    室本鉄工(3件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
    用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。ホース接続径G1/4 オスネジ