カテゴリ

  • 安全保護具(4)

「ep-209s」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リール式専用耳栓 EP-209S K-excellentリール式専用耳栓 EP-209SK-excellent(2件のレビュー)
219税込241
1組(2個)
当日出荷
ソフトな4段フランジで優しい装着感でもしっかり遮音します。 手袋を使用したまま片手で簡単装着可能。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプ。 ES-209S耳栓の主原料であるシリコンは耐熱性、耐久性に優れ、生活用品をはじめ 様々な製品に活用されており、医療においては誤飲等で体内に入った場合でも 吸収されない為、体に無害で低アレルギー性の性質で安心してご使用できます。
NRR値27規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品材質シリコン製クリアタイプ耳栓(リユース)寸法(Φ×mm)12(フランジ最大)×29コードなし
4段フランジ耳栓 EP-209S ケー エクセレント4段フランジ耳栓 EP-209Sケー エクセレント
199税込219
1組
当日出荷
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 手袋をしたまま片手で簡単装着可能です。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプの耳栓です。
トラスコ品番439-0597適合機種材質シリコンサイズフリーコードNRR値27(dB)ケースSNR値25(dB)
耳栓シリコンフランジ型 金属探知反応タイプ TRUSCO耳栓シリコンフランジ型 金属探知反応タイプTRUSCO
859税込945
1組ほか
当日出荷
ケース付で携帯に便利です。洗って再度使用できるので衛生的です。シリコンフランジ型で耳にフィットするため、長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値27dBの携帯に便利な耳栓です。金属球入りで金属探知機に反応し、異物混入対策になります。
サイズフリー
リール式耳栓収納具 K-excellentリール式耳栓収納具K-excellent
8,998税込9,898
1袋(10個)
当日出荷
身に着ける場所を選ばず、煩わしいコードをコンパクトに収納し、必要な場所で素早く耳栓が使える携帯性優れた耳栓収納具。 勤務中は常時付けていられるので、耳栓を忘れる心配がありません。 装着可能な耳栓は、遮音性に定評のある使い捨てタイプ(FEP-01H/EP-03H)と、手袋をはめたままでも装着できるリユースタイプ(EP-209S)。 耳栓装着部は抜けにくい構造になっています。
材質本体:ABS、コード(ひも):ナイロン、金属部:鉄+ニッケルメッキコードあり