カテゴリ

  • メカニカル部品(34)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • 制御機器(20)
  • 安全用品(19)
  • 電気材料(13)
  • 測定用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 防災用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 機構部品(4)
  • 家電(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)

「ep-50」の検索結果

206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手打ちバラ刻印 英字 TRUSCO手打ちバラ刻印 英字TRUSCO(11件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から翌々日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
灯油ポンプ ママオートEP用 ポリ缶用アダプター(65ミリ) 工進灯油ポンプ ママオートEP用 ポリ缶用アダプター(65ミリ)工進(9件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ポンプを灯油缶の口に直接取り付けるためのアダプターです。灯油缶口径65→50ミリに変換します。適合機種:EP-F固定式/PK-21*灯油缶メーカーにより稀にネジが合わない場合がございます。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途灯油缶のネジを変更したい時に仕様灯油缶口径65mmを50mmに変更トラスコ品番797-4566適合機種FP-25など質量(g)60アズワン品番64-6359-70
フレキシブルホース 20(3/4) KVKフレキシブルホース 20(3/4)KVK
849税込934
1個
当日出荷から16日以内出荷
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)20仕様EPDMパッキンタイプ呼び径(B)3/4
ステンレスランチジャー用 汁容器用 弁パッキン 象印マホービンステンレスランチジャー用 汁容器用 弁パッキン象印マホービン(6件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ステンレスランチジャー用の専用部品です。
ハブボルトナット SUNハブボルトナットSUN(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
エビロンガスケット TOMBO NO.9013-EP ニチアスエビロンガスケット TOMBO NO.9013-EPニチアス
599税込659
1枚
当日出荷から11日以内出荷
厚さ(mm)5材質EPDM使用圧力10K
タイピンマイク用イヤピース 耳かけ付き大型オープンエアー型 YAESU(旧スタンダードホライゾン)タイピンマイク用イヤピース 耳かけ付き大型オープンエアー型YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
より対線コードタイプ 耳かけ付き大型オープンエアー型
トラスコ品番470-0430適合機種SMJ5001-L3.5品名イピンマイク用イヤピース
いろはインク汎用インクカートリッジ いろはインクいろはインク汎用インクカートリッジいろはインク(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
対応カートリッジ:エプソン ICBK50、ICBK50A1 対応プリンタ:EP-301, EP-302, EP-702A, EP-703A , EP-801A, EP-802A, EP-803A, EP-803AW, EP-901A, EP-901F, EP-902A, EP-903A, EP-903F /PM-A820, PM-A840, PM-A840S, PM-A920, PM-A940, PM-D870, PM-G4500, PM-G850, PM-G860, PM-T960, EP-704A, EP-774A /EP-804A, EP-804AR, EP-804AW, EP-904A, EP-904F ※2012年5月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
用途※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。ブラックセット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)インク染料
キャリパーピストン ミヤコ自動車キャリパーピストンミヤコ自動車(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱
当日出荷から5日以内出荷
自動車のディスクパットを押し付けるピストンです。
ステンレスマグ用 せんパッキン 象印マホービンステンレスマグ用 せんパッキン象印マホービン(16件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスマグ用の専用部品です。
いろはインク汎用インクカートリッジ いろはインクいろはインク汎用インクカートリッジいろはインク
589税込648
1個
当日出荷
対応カートリッジ:エプソン ICY50、ICY50A1 対応プリンタ:EP-301, EP-302, EP-702A, EP-703A , EP-801A, EP-802A, EP-803A, EP-803AW, EP-901A, EP-901F, EP-902A, EP-903A, EP-903F /PM-A820, PM-A840, PM-A840S, PM-A920, PM-A940, PM-D870, PM-G4500, PM-G850, PM-G860, PM-T960, EP-704A, EP-774A /EP-804A, EP-804AR, EP-804AW, EP-904A, EP-904F ※2012年5月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
用途※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。セット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)インク染料
タイピンマイク用イヤピース インイヤーオープン型 YAESU(旧スタンダードホライゾン)タイピンマイク用イヤピース インイヤーオープン型YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
より対線コードタイプ インイヤーオープン型
トラスコ品番470-0429適合機種SMJ5001-L3.5品名イピンマイク用イヤピース
いろはインク汎用インクカートリッジ いろはインクいろはインク汎用インクカートリッジいろはインク
589税込648
1個
欠品中
対応カートリッジ:エプソン ICM50、ICM50A1 対応プリンタ:EP-301, EP-302, EP-702A, EP-703A , EP-801A, EP-802A, EP-803A, EP-803AW, EP-901A, EP-901F, EP-902A, EP-903A, EP-903F /PM-A820, PM-A840, PM-A840S, PM-A920, PM-A940, PM-D870, PM-G4500, PM-G850, PM-G860, PM-T960, EP-704A, EP-774A /EP-804A, EP-804AR, EP-804AW, EP-904A, EP-904F ※2012年5月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
用途※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。セット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)インク染料
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
タイピンマイク用イヤピース 耳かけ付きオープンエアー型 YAESU(旧スタンダードホライゾン)タイピンマイク用イヤピース 耳かけ付きオープンエアー型YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
より対線コードタイプ 耳かけ付きオープンエアー型
トラスコ品番470-0434適合機種SMJ5001-L3.5品名イピンマイク用イヤピース
メンテナンスボックス EPSONメンテナンスボックスEPSON(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
適合機種EP-50V、EP-879AB、EP-879AR、EP-879AW、EP-880AB、EP-880AN、EP-880AR、EP-880AW、EP-881AB、EP-881AN、EP-881AR、EP-881AW、EP-882AB、EP-882AR、EP-882AW、EP-883AB、EP-883AR、EP-883AW、EP-884AB、EP-884AR、EP-884AW、EP-885AB、EP-885AR、EP-885AW、EP-982A3、EP-M552T、EP-M553T、EP-M553TR、EW-M752T、EW-M752TB、EW-M754BR、EW-M754TB、EW-M754TW、EW-M754WR、PX-S5010、PX-S5010R1種別純正品適合機種メーカーEPSON
いろはインク汎用インクカートリッジ いろはインクいろはインク汎用インクカートリッジいろはインク
589税込648
1個
欠品中
対応カートリッジ:エプソン ICC50、ICC50A1 対応プリンタ:EP-301, EP-302, EP-702A, EP-703A , EP-801A, EP-802A, EP-803A, EP-803AW, EP-901A, EP-901F, EP-902A, EP-903A, EP-903F /PM-A820, PM-A840, PM-A840S, PM-A920, PM-A940, PM-D870, PM-G4500, PM-G850, PM-G860, PM-T960, EP-704A, EP-774A /EP-804A, EP-804AR, EP-804AW, EP-904A, EP-904F ※2012年5月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
用途※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。シアンセット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)インク染料
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
NPE熱収縮チューブ 協和ハーモネットNPE熱収縮チューブ協和ハーモネット(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性等電気的特性にすぐれています。 耐候性、耐オゾン性、耐薬品性にすぐれています。 金属と接触しても金属を腐食させません。
用途電線接続部や抵抗、コンデンサー等の絶縁保護材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1.00長さ(m)1収縮温度120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性、耐候性、耐オゾン性、耐薬品性
透明ポケット エコノミータイプ(台紙なし) キングジム透明ポケット エコノミータイプ(台紙なし)キングジム(8件のレビュー)
839税込923
1パック(50枚)
当日出荷
たくさん使えるエコノミープライス! 光の反射をおさえるエンボス加工のポケット。資料の両面が確認できる台紙なしタイプ。 タテ差し
サイズA4タテグリーン購入法適合穴数2穴材質(ポケット)再生PP幅(mm)230高さ(mm)300シート厚さ(mm)0.08
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
フレキシブルホース 13(1/2) KVKフレキシブルホース 13(1/2)KVK(15件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から8日以内出荷
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)13仕様EPDMパッキンタイプ呼び径(B)1/2
純正インクボトル EPSON SOR/ソリ EPSON純正インクボトル EPSON SOR/ソリEPSON(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
適合機種メーカーEPSON種別純正品適合EP-50Vエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 142 005
イヤピース 耳かけ付きオープンエアー型(伸縮するカールコードタイプ) YAESU(旧スタンダードホライゾン)イヤピース 耳かけ付きオープンエアー型(伸縮するカールコードタイプ)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
伸縮するカールコードタイプ 耳かけ付きオープンエアー型
トラスコ品番470-0433適合機種SRFD10品名イヤピース(伸縮するカールコードタイプ)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
7,598税込8,358
1個(500g)
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
テンショナーベアリング NTN(エヌティーエヌ)テンショナーベアリングNTN(エヌティーエヌ)(23件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
ナットホルダー (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)ナットホルダー (M4フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
699税込769
1パック(50個)
当日出荷
M4規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
用途基本的な接続用適合フレームM4フレーム材質ポリアセタール[POM]RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ CT-6シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
14 種類の豊富なバリエーション。
抵抗(Ω)10~2M仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
ナットホルダー (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)ナットホルダー (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
699税込769
1パック(50個)
当日出荷
M6規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
用途基本的な接続用適合フレームM6フレーム材質ポリアセタール[POM]関連資料NICアルミフレームの組立例
ラインテープ E-P ニトムズラインテープ E-Pニトムズ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
はく離紙付きで、表面にポリエステル系基材を貼り付けして耐久性をアップしています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
エスパーニャ 丸深皿 マルケイ(国際化工)エスパーニャ 丸深皿マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)
899税込989
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
森林保護に役立つケナフを使用。地球にやさしい食器です。 環境に配慮し、非木材パルプを材料に取り入れたケナフメラミン食器、エスパーニャ。 赤い花柄をアクセントに、エスニックな表情がテーブルを明るく、快活に演出。
食器の種類和食器材質ケナフメラミン形状エスパーニャ電子レンジ×食器洗浄機
イヤーピース 耳かけ付オープンエアー型(伸縮するカールコードタイプ/グレー) YAESU(旧スタンダードホライゾン)イヤーピース 耳かけ付オープンエアー型(伸縮するカールコードタイプ/グレー)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
カールコードタイプカールコードが伸縮するので、動きの邪魔にならないケーブルイヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
用途店舗、クリニックなどグレータイプ耳かけ付オープンエアー型ケーブル長(cm)約50(伸長時 約80
タイピンマイク用イヤピース インイヤーオープン型/グレー YAESU(旧スタンダードホライゾン)タイピンマイク用イヤピース インイヤーオープン型/グレーYAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
タイピンマイクSMJ5001-L3.5用イヤピースストレート型 Φ2.5mmプラグ/ケーブル長:約50cm より対線
グレー
OpenFit 2+-Black ShokzOpenFit 2+-BlackShokz
25,345税込27,880
1個
当日出荷
OpenFit 2+は、DualBoost テクノロジーにより、より大きく、優れた、ダイナミックなオープンイヤーサウンドを実現します。使いやすい物理ボタンにより通話、音楽、その他すべてのオーディオを正確にコントロールできます。快適な人間工学に基づいたデザインとアップグレードされた内部シリコン層を備えたOpenFit 2+は、快適でしっかりと装着できるため、音楽を存分に楽しむことができます。
接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)48Bluetooth5.4装着方式両耳イヤホン形状耳かけ型音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリング
ビルトイン浄水器付水栓 KVKビルトイン浄水器付水栓KVK
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
浄水器と水栓がセットになっています。
仕様逆止弁付属品水栓、浄水器(Z38450)、分岐継手(Z438KN)1個、フレキシブルホース600mm(V50EP-600)1本JIS規格日本工業規格品
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) YAMAHA EP-E30A 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) YAMAHA EP-E30A 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】YAMAHAAUDIO/MIDIインターフェースUR22C BOCCHI EDITION・ヘッドホン/イヤホンEP-E30AEP-E50AEP-E70ATW-E3ATW-E3BTW-E3CTW-E5ATW-E5BTW-E7ATW-E7BYH-E700BYH-L700A・アンプ/ヘッドホンYH-WL500・スピーカーWS-B1A・電子ピアノCSP-275CSP-255P-525・UTM/ファイアウォールUTX100UTX200Coleman/コールマンリチャージャブルハンギングランタンmont-bell/モンベルサテライト マルチランプエレコム・イヤホン・ヘッドホンLBT-TWS05シリーズLBT-TWS05BKLBT-TWS05RDLBT-TWS05WHLBT-HSC10MPシリーズLBT-HSC10MPBKLBT-HSC10MPBULBT-HSC10MPRDLBT-HSC10MPWHLBT-HSC10PCBKLBT-HSC20MPシリーズLBT-HSC20MPBKLBT-HSC20MPBULBT-HSC20MPGDLBT-HSC20MPRDLBT-HSC20MPSVLBT-HSC20PCBKすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
0.75mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様2心(白・黒)定格容量15A600V(0.75mm2×2心)
均等扇形ノズル VEPシリーズ いけうち均等扇形ノズル VEPシリーズいけうち
739税込813
1個
当日出荷から46日以内出荷
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。
用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
イヤピース インイヤーオープン型(伸縮するカールコードタイプ) YAESU(旧スタンダードホライゾン)イヤピース インイヤーオープン型(伸縮するカールコードタイプ)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
伸縮するカールコードタイプ インイヤーオープン型
トラスコ品番470-0438適合機種SRFD10品名イヤピース(伸縮するカールコードタイプ)