カテゴリ
- メカニカル部品(14)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 測定用品(2)
- 医療(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 住友重機械工業(12)
- エスコ(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- 泰和電器(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- ELPA(1)
- オリンパス(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- ミヤコ自動車(1)
- ワタナベ工業(1)
- アイゼン(1)
- シロクマ(1)
- リューター(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- Shokz(1)
エコロジープロダクト
「ep-53」の検索結果

LEC-800用 変換プラグ
リューター(日本精密機械工作)¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷ミニエイトのモーター(Aタイプ)をLEC-800で使用するときに使用します。適合機種ミニエイト・Aタイプモーター質量(g)23
LEDアルミハンドライト 350ルーメン 単3形乾電池2本 集光・散光
ELPA(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷水まわりでも安心の防浸形(IPX7) 急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター 握ったまま押しやすいフロントスイッチ 集光・散光機能付 光が均一で見やすい非球面レンズ搭載付属品ストラップ材質アルミ色黒質量(g)約120(電池除く、ストラップ含む)直径×長さL(Φmm×mm)27×182(最大値)使用電池単三形アルカリ乾電池×2本(別売)連続点灯時間HI 約6時間 / LOW 約18時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)明るさ(Lm)散光 HI 約350 / LOW 約100、集光 HI 約200 / LOW 約50(※アルカリ乾電池初期時)防水性IPX7(防浸形)電球の種類白色LED×1灯エコロジー商品省エネ
LEC-800用 変換プラグ
リューター¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ミニエイトのモーター(Aタイプ)をLEC-800で使用することができます。トラスコ品番126-3276適合機種ミニエイトAタイプモーターRoHS指令(10物質対応)対応
パンチカーペット(防炎) EP
ワタナベ工業(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻3日以内出荷基布、裏面糊付けのない、簡易タイプパンチカーペット。軽量ですので持ち運びが容易です。自由なサイズにカットできます。防炎適合品。用途狭いスペースや、簡易施工、養生に最適。性能防炎材質ポリエステル100%厚さ(mm)約2.6長さ(m)20生産国日本製防炎性能試験番号EO050303
50mmx10m マグネットロール(黄色/ホワイトボード型)
エスコ¥8,610税込¥9,4711個翌日出荷エスコ品番EA781EP-53幅(mm)50厚さ(mm)0.5色黄長さ(m)10繰り返し・詰め替え対応![皿頭ピアスビス[三価クロメート] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48553875-231110-02.jpg)
皿頭ピアスビス[三価クロメート]
エスコ¥1,100税込¥1,2101パック(45本)翌日出荷(+)皿頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。材質鉄(三価クロメート)寸法(mm)5×35入数(本)45![ナベ頭ピアスビス[三価クロメート] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48553857-231110-02.jpg)
ナベ頭ピアスビス[三価クロメート]
エスコ¥1,100税込¥1,2101パック(45本)翌日出荷(+)ナベ頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。材質鉄(三価クロメート)寸法(mm)5×35入数(本)45
通電ランプ付コネクタ プラグ
泰和電器¥23,440税込¥25,7841個3日以内出荷から14日以内出荷通電中は、コンセント側の電源端子のパイロットランプが点灯し、通電状態を確認することができます。パネル型/露出型/コードコネクタをご用意しております。仕様AC440V 150A 3P+E
通電ランプ付コネクタ ボディ
泰和電器¥39,380税込¥43,3181個3日以内出荷から14日以内出荷通電中は、コンセント側の電源端子のパイロットランプが点灯し、通電状態を確認することができます。パネル型/露出型/コードコネクタをご用意しております。仕様AC440V 150A 3P+E
ミニエイト ファイルユニット
リューター(日本精密機械工作)¥149,000~税込¥163,900~1本6日以内出荷小型軽量のため楽に作業が出来ます。前後方向の振幅が一定で精密な加工に適しています。レシプロ用アジャストホルダーが標準装備のため平型及び丸軸の工具の取付が便利です。アナログ変換プラグ(EP-53)を取り付けることで旧型パワーユニット(LEC-800)でもご利用いただけます。付属品ホルダー(P7003)入力電圧(V)DC 3.5~30振幅数(min-1[回/分])16.6~133無負荷電流(A)DC 0.13最大負荷電流(A)2.8最大入力(W)80
汎用インクリボン エプソン VP4000RC
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。適合VP-4000/4100/4200/4300(N)種別ノーブランド適合機種メーカーEPSON適合メーカーEPSON適合リボンVP4000RC
OpenDots ONE - Grey
Shokz¥25,345税込¥27,8801個当日出荷仕様●マルチポイント接続:最大2台●互換コーデック:SBC、AAC●急速充電:搭載(約10分で最大2時間使用)セット内容OpenDots ONE、充電ケース、充電ケーブル(USB-C to USB-C)、ユーザガイド類、保証書色グレー対応OSiOS Android macOS Windows接続方式Bluetooth感度97.5dB ±3dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:約27.6×18.7×24.6、充電ケース:約63.7×49.49×27機能EQ:アプリ対応周波数特性110Hz - 20kHzコントロールコマンド:タッチ・コントロール製品質量(g)イヤホン:約6.5、充電ケース:約39充電時間約1時間(充電ケースでイヤホンを充電)/約2時間(充電ケーブルでケースを充電)/約4時間(ワイヤレスでケースを充電)保証期間2年間防塵防水性能IP54(イヤホン本体)スピーカー空気伝導スピーカーバッテリー容量(mAh)イヤホン:60/充電ケース:590素材ポリカーボネート、シリコン(イヤホン) / ポリカーボネート(充電ケース)RoHS指令(10物質対応)対応ポート充電:USB-C、ワイヤレス充電BluetoothBluetooth 5.4待機時間最長270日間最大電圧(V)充電:5±5%通信距離(m)無線:10イヤホン形状イヤーカフ型モデルBluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス内蔵マイクデュアルノイズキャンセリングマイク 感度:-38dB±1dB対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP駆動時間(時間)音楽再生 約10、充電ケースの使用で最大約40、通話 約6.3
単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ
SKF(日本エスケイエフ)¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。仕様●内輪径(mm):110●外輪径(mm):200●幅(mm):53●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NU型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪つば無し、外輪つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5505アズワン品番67-2372-04
単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ
SKF(日本エスケイエフ)¥55,980税込¥61,5781個5日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
BS ECG中継ケーブル 日本光電ECG EKG 6互換
bitstrong(ビットストロング)¥30,980税込¥34,0781袋(1個)6日以内出荷・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電12ピン矩形ソケット付き心電計とビットストロングEP035C6I、日本光電DBR-903/906リード線を接続する日本光電 ECG EKG 6の互換製品です。用途日本光電製のベッドサイドモニターに接続して使用します。 参考までに、以下に型番を記載しますが、ベッドサイドモニターのECGソケットが台形12ピンタイプであることをご確認ください。 ライフスコープE7 BSM-5700シリーズ BSM-5762、5765、5752、5755、5732、5735 ライフスコープG7/G5 CSM-1000シリーズ CSM-1701、1702、1501、1502 ライプスコープPT BSM-1700シリーズ BSM-1763、1773、1753、1733 ライフスコープVS BSM-3000シリーズ BSM-3562 PVM-4000シリーズ PVM-4763、4753、4733、4761、4751、4731、4361、4351、4331 SVM-7500シリーズ SVM-7501、7503、7521、7523 SVM-7600シリーズ SVM-7601、7603、7621、7623 など材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC長さ(cm)リード線:270コネクタECG側:ECG側日本電光12ピン矩形プラグ、リード線側:日本電光矩形2×4穴ソケットリード線6本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000017医薬品医療機器等法一般医療機器
TE Connectivity 耐サージ抵抗器 EPシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,498~税込¥2,748~1袋(5個)ほか7日以内出荷
ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量1.5kW
住友重機械工業¥169,800~税込¥186,780~1台8日以内出荷から31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。電源三相取付け方法脚取付モーター容量(kW)1.5モータ容量記号2変速機タイプハイポニック
水中ワイドコンバージョンレンズ
オリンパス¥66,980税込¥73,6781個8日以内出荷デジタルカメラ用防水プロテクタの前面に、ステップアップリングを介して取り付けられます。適合【プロテクタ】PT-EP05L/PT-EP06L/PT-058/PT-056/PT-054/PT-053/PT-052/PT-051/PT-050/PT-048/PT-047/PT-045/PT-043/PT-042/PT-041/PT-039/PT-038/PT-036/PT-035/PT-034/PT-033/PT-032/PT-031/PT-030/PT-029/PT-027/PT-026/PT-024/PT-022/PT-021/PT-020/PT-018/PT-017/PT-016/PT-015/PT-014/PT-012/PT-010セット内容レンズ本体、レンズキャップ材質/仕上アルミ軽合金/耐蝕硬質アルマイト処理、窒素ガス入りによるレンズ曇り止め奥行(mm)69本体質量(g)約1000倍率(倍)約0.6倍(水中・画角約100度)最大径(Φmm)131コーティング全面単層コーティングレンズ構成4群4枚耐圧水深(m)40
BSリユーザブルECGリード線 日本電光BR-906P互換
bitstrong(ビットストロング)¥15,990税込¥17,5891袋(1個)10日以内出荷・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ビットストロングEP055-6I、日本光電 ECG EKG 6などの中継ケーブルと接続して使用する日本電光BR-906P互換製品です。用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC長さ(cm)リード線:90コネクタ形状電極:クリップコネクタECG側:ECG側日本電光矩形4×2プラグリード線6本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000012医薬品医療機器等法一般医療機器
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥169,800~税込¥186,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.1モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥169,800~税込¥186,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥169,800~税込¥186,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付適合モータ容量(kW)1.1モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥239,800~税込¥263,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキ付モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付適合モータ容量(kW)1.5モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥179,800~税込¥197,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量0.75kW
住友重機械工業¥159,800~税込¥175,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。電源三相定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740取付け方法脚取付変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機 RNFMタイプ モーター容量1.5kW
住友重機械工業¥179,800~税込¥197,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。電源三相取付け方法フランジ取付モーター容量(kW)1.5変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機 RNFMタイプ モーター容量1.1kW
住友重機械工業¥189,800~税込¥208,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。周波数(Hz)50/60/60/50/60/60電圧(V)200/200/220/400/400/440電源三相定格電流(A)5.46/4.90/4.79/2.73/2.45/2.40定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740/1440/1730/1740取付け方法フランジ取付モーター容量(kW)1.1変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥199,800~税込¥219,780~1台34日以内出荷から76日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形保護方式IP65
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥199,800~税込¥219,780~1台34日以内出荷から76日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP65
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥219,800~税込¥241,780~1台76日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形保護方式IP65端子箱鋼板製・ラグ式












![皿頭ピアスビス[三価クロメート] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48553875-231110-02.jpg)
![ナベ頭ピアスビス[三価クロメート] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48553857-231110-02.jpg)