カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)

「ep008a」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エポキシ樹脂系接着剤 EP008A(たれ止めタイプ) セメダインエポキシ樹脂系接着剤 EP008A(たれ止めタイプ)セメダイン(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1缶(500g)
当日出荷
SG-EPO(Second Generation=第2世代)シリーズは、全く新しいタイプの二液常温硬化形エポキシ系接着剤です。 従来のエポキシ系接着剤の欠点(はくり接着強さ、耐熱性)を改良し、構造用の加熱硬化形接着剤に匹敵する性能を有しています。 硬化過程でガスが発生しません。硬化収縮が小さいです。 荷重下のクリープが小さいです。耐久性・絶縁性に優れています。
用途自動車、車両、船舶、航空機関係の接着、コーティング。 電機・電子部品の注型、接着。 建築関係の部材の接着。 精密機器・光学機器のガラスの接着。 スキーなどの運動用品の接着組み立て、工芸品の接着など。 接着以外にも、モールディング、コーティング、ライニングなど。容量(g)500主成分エポキシ樹脂可使時間(分)60分以内混合比1:1(主剤:硬化剤)RoHS指令(10物質対応)対応特性二液型、常温硬化、可とう性、たれ止めタイプ被着材の素材金属、プラスチック、ガラスなど。
ステン EP-8A 単線レール穴明 2000 スリーナイン島野ステン EP-8A 単線レール穴明 2000スリーナイン島野
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷
適合5~8mm用種類上レール
Phoenix Contact 丸型コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 丸型コネクタフエニックス・コンタクト
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
マスターピンゲージセット(0級) アイゼンマスターピンゲージセット(0級)アイゼン
43,980税込48,378
1セット(51本)
当日出荷から7日以内出荷
最小呼び寸法0.05mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット 0級は実測値データ付です
RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(マスターピンゲージ)±0.5真円度・直径不同(μm)(マスターピンゲージ)0.3
ニチコン アルミ電解コンデンサ,両極性 50V dc 33μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,両極性 50V dc 33μFニチコン(1件のレビュー)
729税込802
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = EPリーク電流 = 3 μAバイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう)RoHS指令(10物質対応)対応
PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM 輸入車オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
形状リプレース
KC-EPカラー ABC商会KC-EPカラーABC商会
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ローラーバケで簡単施工(コーティング工法)です。 エポキシ樹脂で耐薬品性、耐摩耗性、耐久性にすぐれた性能を発揮します。
用途防塵性が求められるコンクリート床に。 工場や倉庫など、衛生的な管理がもとめられる場所に。仕様ISO14001認証取得工場製、F☆☆☆☆ 、下地処理後ローラー塗りで約34m2施工可能(2回塗り/コーティング工法)セット内容ケミクリートEPカラーA部8kg缶・B部4kg缶質量(kg)12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
マルチパワーバッテリーパック Nikon(ニコン)マルチパワーバッテリーパックNikon(ニコン)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
カメラへの長時間の電源供給、縦位置にカメラを構える時の操作性やカメラ本体の連続撮影速度を向上させ、マグネシウム合金ボディーにより高い防塵・防滴性能を発揮します。
付属品EN-EL15ホルダー MS-D12EN、単3形ホルダー MS-D12、ホルダーケース、接点端子キャップ対象機種D850、EN-EL18b、EN-EL18a、EN-EL15a、EN-EL15、EH-5c、EH-5b、EP-5B質量(g)約355(MS-D12EN、別売のEN-EL15a装着時)約450(MS-D12、市販の単3形電池8本装着時)約305(MS-D12EN、別売のEP-5B装着時)約435(別売のBL-5、EN-EL18b装着時)約280(MS-D12EN装着時)約265(MS-D12装着時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約152×51×79使用電源EN-EL15a/EN-EL15×1個、EN-EL18a/EN-EL18b/EN-EL18×1個(別売のバッテリー室カバー BL-5が必要)、単3形電池×8本(アルカリ電池、ニッケル水素充電池、リチウム電池のいずれかのうち、同じ種類の電池)、EH-5c/EH-5b(パワーコネクター EP-5B と組み合わせて使用)動作温度範囲(℃)0~40
Semtech 単方向 TVSダイオード SEMTECHSemtech 単方向 TVSダイオードSEMTECH
769税込846
1袋(10個)
7日以内出荷
リプレイスメントパッド 左側 (クラッシュパッドセット適合品番: 65380-A80) GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)リプレイスメントパッド 左側 (クラッシュパッドセット適合品番: 65380-A80)GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)
9,998税込10,998
1個
36日以内出荷
適合車種Aprilia、RSV 1000 Mille RR (2004-2004)
リプレイスメントパッド 右側 (クラッシュパッドセット適合品番: 65380-A80) GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)リプレイスメントパッド 右側 (クラッシュパッドセット適合品番: 65380-A80)GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)
9,998税込10,998
1個
36日以内出荷
適合車種Aprilia、RSV 1000 Mille RR (2004-2004)