カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
  • オフィス家具(8)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 医療(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ep170」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加熱硬化型エポキシ樹脂系接着剤 EP170 セメダイン加熱硬化型エポキシ樹脂系接着剤 EP170セメダイン
19,980税込21,978
1缶(1kg)
3日以内出荷
高はく離接着タイプ
タイプ一液加熱硬化形エポキシ系接着剤主成分エポキシ樹脂体積抵抗率(Ωcm)3.0×1015密度(g/cm3)1.13外観淡黄色硬化条件110℃×60分、120℃×30分引張剪断強度(N/mm2)15.1T型剥離強度(N/mm)6.67線膨張係数(×10-5/℃)30吸水率(%)0.23粘度(Pa・s)170(23℃)保管温度(℃)0~10危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア D)55ガラス転移点(℃)20主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
女子横掛半袖 EP-170 ナガイレーベン女子横掛半袖 EP-170ナガイレーベン
3,398税込3,738
1枚
7日以内出荷
素材ポリエステル65%、綿35%吸水効果RoHS指令(10物質対応)対応
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-170R-150-B NBK(鍋屋バイテック会社)ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-170R-150-BNBK(鍋屋バイテック会社)
27,980税込30,778
1個
14日以内出荷
〇電動アクチュエータ設置までの設計・加工・調達の手間を省きます!〇アクチュエータを垂直姿勢で使用するためのブラケットです。〇株式会社アイエイアイの電動アクチュエータに対応しています。〇アクチュエータ内部の通し穴を利用して前面から取りつけるタイプと、アクチュエータのねじ穴を利用して背面から取りつけるタイプの2種類を標準化しています。〇0.05mm以下の平面度と0.05/100mm以下の直角度を保証しています。〇3つのリブ構造で剛性が高く、アクチュエータの性能を十分に発揮します。〇鋳鉄製で一体構造のため頑丈です。〇固定用のねじ穴または座グリ穴が複数あるため、アクチュエータを高さ違いで取りつけたり、ストロークの異なるアクチュエータを取りつけることができます。
質量(kg)14.4寸法d(mm)14寸法B(mm)170寸法C(mm)200寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)130寸法P2(mm)170H(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-170R-250-A NBK(鍋屋バイテック会社)ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-170R-250-ANBK(鍋屋バイテック会社)
32,980税込36,278
1個
14日以内出荷
〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kgのデンソーウェーブ製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さは、T1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
質量(kg)16.7寸法d(mm)14寸法B(mm)170寸法C(mm)200寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)130寸法P2(mm)170H(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-170R-150-A NBK(鍋屋バイテック会社)ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-170R-150-ANBK(鍋屋バイテック会社)
27,980税込30,778
1個
14日以内出荷
〇電動アクチュエータ設置までの設計・加工・調達の手間を省きます!〇アクチュエータを垂直姿勢で使用するためのブラケットです。〇株式会社アイエイアイの電動アクチュエータに対応しています。〇アクチュエータ内部の通し穴を利用して前面から取りつけるタイプと、アクチュエータのねじ穴を利用して背面から取りつけるタイプの2種類を標準化しています。〇0.05mm以下の平面度と0.05/100mm以下の直角度を保証しています。〇3つのリブ構造で剛性が高く、アクチュエータの性能を十分に発揮します。〇鋳鉄製で一体構造のため頑丈です。〇固定用のねじ穴または座グリ穴が複数あるため、アクチュエータを高さ違いで取りつけたり、ストロークの異なるアクチュエータを取りつけることができます。
質量(kg)13.4寸法d(mm)14寸法B(mm)170寸法C(mm)200寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)130寸法P2(mm)170H(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-170R-150-C NBK(鍋屋バイテック会社)ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-170R-150-CNBK(鍋屋バイテック会社)
27,980税込30,778
1個
14日以内出荷
〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgのエプソン製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さは、T1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
質量(kg)14.4寸法d(mm)14寸法B(mm)170寸法C(mm)200寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)130寸法P2(mm)170H(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-170R-250-C NBK(鍋屋バイテック会社)ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-170R-250-CNBK(鍋屋バイテック会社)
32,980税込36,278
1個
14日以内出荷
〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgのエプソン製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さは、T1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
質量(kg)17.2寸法d(mm)14寸法B(mm)170寸法C(mm)200寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)130寸法P2(mm)170H(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-170R-200-A NBK(鍋屋バイテック会社)ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-170R-200-ANBK(鍋屋バイテック会社)
29,980税込32,978
1個
14日以内出荷
〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgのエプソン製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さは、T1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
質量(kg)15.1寸法d(mm)14寸法B(mm)170寸法C(mm)200寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)130寸法P2(mm)170H(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-170R-200-C NBK(鍋屋バイテック会社)ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-170R-200-CNBK(鍋屋バイテック会社)
29,980税込32,978
1個
14日以内出荷
〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgのヤマハ製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さは、T1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
質量(kg)15.8寸法d(mm)14寸法B(mm)170寸法C(mm)200寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)130寸法P2(mm)170H(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-170R-250-B NBK(鍋屋バイテック会社)ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-170R-250-BNBK(鍋屋バイテック会社)
32,980税込36,278
1個
14日以内出荷
〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgのエプソン製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さは、T1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
質量(kg)17.2寸法d(mm)14寸法B(mm)170寸法C(mm)200寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)130寸法P2(mm)170H(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-170R-200-B NBK(鍋屋バイテック会社)ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-170R-200-BNBK(鍋屋バイテック会社)
29,980税込32,978
1個
14日以内出荷
〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgの三菱電機製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さはT1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
質量(kg)15.8寸法d(mm)14寸法B(mm)170寸法C(mm)200寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)130寸法P2(mm)170H(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
パネル_eシリーズ/ホワイト サンワサプライパネル_eシリーズ/ホワイトサンワサプライ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から16日以内出荷
材質スチール(メラミン焼付塗装)色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
パネル_eシリーズ/ライトグレー サンワサプライパネル_eシリーズ/ライトグレーサンワサプライ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から16日以内出荷
材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)533.5奥行(mm)25色(フレーム)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
パネル_eシリーズ/ブラック サンワサプライパネル_eシリーズ/ブラックサンワサプライ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から16日以内出荷
材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)533.5奥行(mm)25色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
汎用インクリボン EPSON ERC-05B タイプ ノーブランド汎用インクリボン EPSON ERC-05B タイプノーブランド(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット(10本)
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカーEPSON、A&D、TERAOKA(寺岡精工)、島津製作所、YAMATO(大和製衡)、ミツトヨ種別汎用適合【EPSON】M-150、HC-7 【TERAOKA(寺岡精工)】DIX-1000、DIX-2000、DI-170、DI-11、DI-80、DS-800 【島津製作所】EP-50 【YAMATO(大和製衡)】JPS-507、JPS-508、JPS-510 【ミツトヨ】DP-1HS主な適合純正品番ERC-05B
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー サンワサプライデスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレーサンワサプライ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷から16日以内出荷
材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ライトグレー色(フレーム)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180引出しあり天板部均等耐荷重(kg)150
デスク_eシリーズ/ホワイト×ホワイト サンワサプライデスク_eシリーズ/ホワイト×ホワイトサンワサプライ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷から16日以内出荷
材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出しあり天板部均等耐荷重(kg)150
デスク_eシリーズ/ブラック×ブラック サンワサプライデスク_eシリーズ/ブラック×ブラックサンワサプライ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷から16日以内出荷
材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ブラック色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) トランセンド ESD370C 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) トランセンド ESD370C 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】トランセンドポータブルSSD・ESD370C・ESD350C・ESD270CTS250GESD270CTS500GESD270CTS1TESD270C・ESD250C・ESD240C・ESD230CStoreJet 25C3SLenovoPシリーズLenovo Tab P11Lenovo Tab P11 ProTab M シリーズTab M10 HD (2nd Gen)Tab M10 FHD Plus(2nd Gen)Tab E シリーズLenovo Tab4 8 PlusYoga Smart TabLenovo Tablet 10Lenovo IdeaPad Duet ChromebookLenovo 10e Chromebook TabletJENESISタブレット/タブレット型PCWDP-104-2G32G-CT-LTEブラザーラベルプリンターPJ-863RJ-3230BRJ-3250WBモバイルプリンターMW-170MW-270PJ-823PJ-863PJ-883エアロゾルクリーナーDF-2YAMAHAイヤホンEP-E30AEP-E50AEP-E70ATW-E3ATW-E3BTW-E5ATW-E5BTW-E7Aすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズSKF(日本エスケイエフ)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズSKF(日本エスケイエフ)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
単列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)単列アンギュラ玉軸受SKF(日本エスケイエフ)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズSKF(日本エスケイエフ)
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
仕様●内輪径(mm):80●外輪径(mm):170●幅(mm):58●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NU型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪つば無し、外輪つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-6110アズワン品番67-2372-22
単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズSKF(日本エスケイエフ)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
仕様●内輪径(mm):95●外輪径(mm):170●幅(mm):32●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NJ型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側のみつば有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5688アズワン品番67-2371-01
単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズSKF(日本エスケイエフ)
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NUP型SKF(日本エスケイエフ)
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
デスク_eシリーズ/薄い木目×ホワイト サンワサプライデスク_eシリーズ/薄い木目×ホワイトサンワサプライ
69,980税込76,978
1台
16日以内出荷
材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)薄い木目色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150
デスク_eシリーズ/木目×ブラック サンワサプライデスク_eシリーズ/木目×ブラックサンワサプライ
69,980税込76,978
1台
16日以内出荷
材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)木目色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150