カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ep22a」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグルスイッチ(Aシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(Aシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
539税込593
1個
10日以内出荷から51日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) YAMAHA EP-E30A 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) YAMAHA EP-E30A 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】YAMAHAAUDIO/MIDIインターフェースUR22C BOCCHI EDITION・ヘッドホン/イヤホンEP-E30AEP-E50AEP-E70ATW-E3ATW-E3BTW-E3CTW-E5ATW-E5BTW-E7ATW-E7BYH-E700BYH-L700A・アンプ/ヘッドホンYH-WL500・スピーカーWS-B1A・電子ピアノCSP-275CSP-255P-525・UTM/ファイアウォールUTX100UTX200Coleman/コールマンリチャージャブルハンギングランタンmont-bell/モンベルサテライト マルチランプエレコム・イヤホン・ヘッドホンLBT-TWS05シリーズLBT-TWS05BKLBT-TWS05RDLBT-TWS05WHLBT-HSC10MPシリーズLBT-HSC10MPBKLBT-HSC10MPBULBT-HSC10MPRDLBT-HSC10MPWHLBT-HSC10PCBKLBT-HSC20MPシリーズLBT-HSC20MPBKLBT-HSC20MPBULBT-HSC20MPGDLBT-HSC20MPRDLBT-HSC20MPSVLBT-HSC20PCBKすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
リプレイスメントパッド 左側 (クラッシュパッドセット適合品番: 9541750-A22) GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)リプレイスメントパッド 左側 (クラッシュパッドセット適合品番: 9541750-A22)GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)
8,398税込9,238
1個
36日以内出荷
適合車種Aprilia、RX 125 (2018-2018)、SX 125 (2018-2018)
リプレイスメントパッド 右側 (クラッシュパッドセット適合品番: 9541750-A22) GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)リプレイスメントパッド 右側 (クラッシュパッドセット適合品番: 9541750-A22)GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)
6,998税込7,698
1個
36日以内出荷
適合車種Aprilia、RX 125 (2018-2018)、SX 125 (2018-2018)
木目シート エルム柾 扉幅450mm 本体幅900mm 2段 4人用 ロカーナ LOC-A22-04シリーズ LION (ライオン事務器)木目シート エルム柾 扉幅450mm 本体幅900mm 2段 4人用 ロカーナ LOC-A22-04シリーズLION (ライオン事務器)
219,800税込241,780
1台
31日以内出荷から41日以内出荷
使う人に優しい機能性とスマートなデザインでロッカールームをスタイリッシュで快適な空間に。2020年4月発売予定
付属品上部網棚・下部棚(L)・ハンガーパイプ・S字フック3個・小物入れ(L)・ネームプレート幅(mm)900木目シート(エルム柾)高さ(mm)1790材質(本体)スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)質量(g)53800奥行(mm)515シリーズロカーナ内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×435×820材質(扉)スチール/メラミン焼付塗装(ホワイト)、表面塩ビシート(エルム柾)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)410×435×820使用区分【シューズトレー(オプション)】L
オリコン サンコー(三甲)オリコンサンコー(三甲)
2,798税込3,078
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
オールプラスチック製
フタの有無なし適合(嵌合)リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、EPボックス#40-2、ディスプレイオリコン6416材質PPタイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)底形状斜格子網目嵌合商品ディスプレイオリコン 6416
SNコンテナー サンコー(三甲)SNコンテナーサンコー(三甲)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
タイプスタッキング可/ネスティング可材質PPフタなし
押ボタンスイッチ 点灯ユニット A22NZ omron(オムロン)押ボタンスイッチ 点灯ユニット A22NZomron(オムロン)
539税込593
1個
当日出荷から31日以内出荷
品名点灯ユニット
難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)難燃性膜付グロメットTAKIGEN(タキゲン)(23件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
トリム(L)リヤードアー (1A22) MAZDA(マツダ)トリム(L)リヤードアー (1A22)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
DF22シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF22シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
12税込13
1個
当日出荷から121日以内出荷