カテゴリ
- 保管用品(19)
- メカニカル部品(12)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「ep29a-b」の検索結果

オリコンEP29A-B
サンコー(三甲)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷から5日以内出荷容量(L)29.2有効内寸(mm)570×370×139外寸(mm)600×400×160内寸(mm)570×370×149底形状斜格子網目圧縮荷重(kN[kgf])9.56(975)折りたたみ時高さ(mm)47嵌合商品ディスプレイオリコン 6416外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×400×160
折畳みコンテナ
安全興業(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷積み重ね可能な折畳みコンテナ。 側面が内側に折り畳めるため、未使用時に省スペース化が図られます。 側面が個別に倒れる為、1面だけを倒して取り出し口として活用出来ます。 側面にホールが4箇所空いているので折り畳んだ状態でも持ちやすいです。 側面にカード差し付。フタの有無なし材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)1.55有効内寸(mm)510×335×190外寸(mm)550×370×205スタッキング可
折りたたみコンテナ 軽量タイプ
(84件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。フタの有無なし材質PP耐荷重(kg)10外寸法・幅(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・幅(mm)493
オリコンEP42A-B
サンコー(三甲)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷オールプラスチック製適合(嵌合)リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、EPボックス#40-2、ディスプレイオリコン6416種別EP42A-B材質PPタイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)有効内寸(mm)570×370×199外寸(mm)600×400×220内寸(mm)570×370×209機構両長辺中央部ラベル剥離用シボ面有底形状斜格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])8.75(892)嵌合商品ディスプレイオリコン 6416
折りたたみコンテナ 1面倒し可能タイプ
(52件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷折りたたみ可能なため、収納時に大変便利です。 1面倒し可能タイプなため、取り出し口としてもご使用頂けます。フタの有無なし材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)1.55有効内寸(mm)510×335×190耐荷重(kg)10外寸(mm)550×370×205
オリコンEP33A-B
サンコー(三甲)¥3,698~税込¥4,068~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷オールプラスチック製フタの有無なし適合(嵌合)リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、EPボックス#40-2、ディスプレイオリコン6416種別EP33A-B材質PPタイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)有効内寸(mm)570×370×159外寸(mm)600×400×180内寸(mm)570×370×169機構両長辺右側及び中央部及び4辺平面部にラベル剥離用シボ面有底形状斜格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])10.94(1120)嵌合商品ディスプレイオリコン 6416
α折りたたみコンテナ ”スケルコン"
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。フタの有無なし仕様シボ加工4ヵ所材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.1最大積載荷重(kg)15外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)272外寸法・奥行(mm)262有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)252有効内寸法・幅(mm)335
折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
(109件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。フタの有無あり材質PP耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応
ハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】
アイリスオーヤマ(12件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷【20L 40L 50L 75L】 アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。 蓋なしタイプです。フタの有無なし材質ポリプロピレン
スケルコンオリコン
TRUSCO(21件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。フタの有無なし材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
折りたたみメッシュバスケット
(97件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷多目的に使用できる折りたたみコンテナーに取っ手が付きました。取っ手付きなので、持ち運びにも便利です。 ワンタッチでコンパクトに折りたためます。 メッシュタイプなので通気性があります。フタの有無なし材質ポリプロピレン加工シボ加工有
薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付)
TRUSCO(33件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)
折りたたみコンテナ 持ち手穴付
(75件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷積み重ねが出来るので保管効率が向上します。 側面2面が透明なので積み重ね時に内容物の概容がつかめます。フタの有無なし材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)1.5耐荷重(kg)10外寸法・幅(mm)348外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)474有効内寸法・奥行(mm)449有効内寸法・高さ(mm)230有効内寸法・幅(mm)324
ハード折りたたみコンテナフタ一体型 フタ付き【ブルー】【クリア】
アイリスオーヤマ(18件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷【20L 40L 50L 75L】 コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。 フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。フタの有無一体型材質ポリプロピレン
サンクレットオリコンP51B
サンコー(三甲)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から5日以内出荷適合カード差し:両短辺21型、55型、56-A型、61型、62型材質PP有効内寸(mm)492×334×307耐荷重(kg)20外寸(mm)530×366×342内寸(mm)494×336×307機構両長側、両短側面、フタ上面にシボ面有、上枠にラベル剥離リブ有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])6.96(710)嵌合商品オリコン P31B
折りたたみコンテナ
(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷日本製の高品質な商品です。 お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。 透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。 側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。用途物流・保管用コンテナとして材質ポリプロピレン最大積載段数5フタの有無なし
木目調折りたたみコンテナー
TKG(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷木箱のような外観で”とれたて感"を演出!鮮度感演出でセールスアップにつながります 4316のみ4面に手穴付きになります材質ポリプロピレン
オリコンEP57A-B
サンコー(三甲)¥5,198~税込¥5,718~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷オールプラスチック製フタの有無なし適合(嵌合)リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、ディスプレイオリコン6416、EPボックス#40-2種別EP57A-B材質PPタイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)有効内寸(mm)570×370×269外寸(mm)600×400×290内寸(mm)570×370×279機構両長辺中央部ラベル剥離用シボ面有底形状斜格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])8.71(888)嵌合商品ディスプレイオリコン 6416
サンキャリー 7046 青
サンコー(三甲)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から5日以内出荷オリコンEP33Aシリーズ、サンテナーB♯20、B♯30シリーズをピッタリ積載可能です。材質PP質量(kg)4.71色ブルー/ブルー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン積載面寸法(mm)606×406耐荷重(kg)150キャスター4輪自在ナイロン車外寸(mm)700×460×162床面高さ(mm)162荷台寸法(幅)(mm)406RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)604材質(荷台)ポリプロピレン
SNコンテナーC#35W
サンコー(三甲)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷適合(嵌合)オリコンEP22A-C、オリコンEP29A-B、オリコンEP33A-B、オリコンEP33AB-B、オリコンEP39A、オリコンEP41A、オリコンEP42A-B、オリコンEP50A、オリコンEP57A-B、オリコンP66A材質PP色グリーン/グリーンタイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)35有効内寸(mm)544×346×166外寸(mm)615×416×195内寸(mm)565×367×175機構4辺中央及び上段フランジ、短辺内面にラベル剥離用リブ・シボ面有フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])10.60(1081)ネスティング高さ(mm)91コンテナ種類メッシュ嵌合商品オリコン EP57A-B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)615×416×195有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)544×346×166
サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.25kw~0.55kw)
住友重機械工業¥229,800~税込¥252,780~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・フランジ取付・ブレーキ付)
住友重機械工業¥229,800~税込¥252,780~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。低速軸方向取付方向自由取付方式取付台付
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(0.75kW~1.5kW)
住友重機械工業¥322,900~税込¥355,190~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。低速軸方向横形・低速軸方向水平使用環境屋外形
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・脚付・屋外・ブレーキ付)
住友重機械工業¥199,800~税込¥219,780~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ付きシリーズ6000シリーズ低速軸方向取付方向自由モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)
住友重機械工業¥199,800~税込¥219,780~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ付きシリーズ6000シリーズ低速軸方向取付方向自由モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋外形
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)(5.5kW~15kW)
住友重機械工業¥552,600~税込¥607,860~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ付きシリーズ6000シリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋外形
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)(2.2kW~3.7kW)
住友重機械工業¥400,200~税込¥440,220~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ付きシリーズ6000シリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋外形
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(5.5kW~15kW)
住友重機械工業¥545,900~税込¥600,490~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ付きシリーズ6000シリーズ低速軸方向横形・低速軸方向水平モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相使用環境屋外形
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)(0.75kW~1.5kW)
住友重機械工業¥351,700税込¥386,8701台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ付きシリーズ6000シリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋外形
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(18.5kW~30kW)
住友重機械工業¥1,453,200~税込¥1,598,520~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ付きシリーズ6000シリーズ低速軸方向横形・低速軸方向水平モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相使用環境屋外形
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)(18.5kW~30kW)
住友重機械工業¥1,562,500~税込¥1,718,750~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ付きシリーズ6000シリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋外形
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(2.2kW~3.7kW)
住友重機械工業¥353,900~税込¥389,290~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ付きシリーズ6000シリーズ低速軸方向横形・低速軸方向水平モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相使用環境屋外形