カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 測定用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ep500」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EP500 ロングソムリエ ペン差し付き 興栄繊商EP500 ロングソムリエ ペン差し付き興栄繊商
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
ポケットは左右に各1つ。右はペン差しと小口ポケットが付いた2段ポケットです。しっかりとした質感で動きやすさ、使いやすさともに快適です。
幅(cm)103機能撥水・制電総丈(cm)91ポケット両脇ポケット(右2段ポケット+ペン差し付き)腰紐長さ(cm)280
可搬型蓄電池 EP500Pro BLUETTI(ブルーティ)可搬型蓄電池 EP500ProBLUETTI(ブルーティ)
900,000税込990,000
1台
7日以内出荷
キャンプ、車中泊などのアウトドアに。災害時の非常電源用に。電源の無い場所での電動工具の使用、ドローンの充電に。カメラなどの撮影機器の充電用に。
セット内容AC充電用ケーブル×1、PV充電用ケーブル×1、取扱説明書×1、保証書×1、QC合格証明書×1材質リン酸鉄リチウムイオン電池幅(mm)500高さ(mm)760奥行(mm)300最大出力(W)6000ケーブル長(m)1.5出力電圧(V)100入力電圧(V)100定格出力(W)3000関連資料(0.52MB)
MARK,EMBLEM(EP500 ホンダMARK,EMBLEM(EP500ホンダ
659税込725
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から翌々日出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
フレキシブルホース 13(1/2) KVKフレキシブルホース 13(1/2)KVK(15件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)13仕様EPDMパッキンタイプ呼び径(B)1/2
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
耐震金具 シロクマ耐震金具シロクマ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。様々なシュチュエーションに対応可能な自在回転タイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
種別L字金具材質スチールオフホワイト(アイボリ)
ドレンホースクリーナ アサダドレンホースクリーナアサダ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ドレンホースがゴミや汚れで詰まった際に、ノズルをホースに挿し込み、ハンドルを上下させて詰まりの原因を除去します。
用途ドレンホースの詰まり除去に。トラスコ品番828-4543材質プラスチック2018年トラスコ掲載ページ4 1530
テンショナーベアリング NTN(エヌティーエヌ)テンショナーベアリングNTN(エヌティーエヌ)(23件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。
用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。長さ(mm)50材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂硬度HRC58以上真円度(μm)0.3
突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット シンフォニアテクノロジー突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニットシンフォニアテクノロジー
339,800税込373,780
1個
翌日出荷
リキッドコレクタエゼクタタイプ HEP500 SMCリキッドコレクタエゼクタタイプ HEP500SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷
・高価な切削油・研削油の漏洩液を回収。 ・人手による漏洩液の回収作業が不要。 ・既設装置のポンプをそのまま利用でき、特別な動力不要。
リキッドコレクタエゼクタタイプ HEP501 SMCリキッドコレクタエゼクタタイプ HEP501SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
・高価な切削油・研削油の漏洩液を回収。 ・人手による漏洩液の回収作業が不要。 ・既設装置のポンプをそのまま利用でき、特別な動力不要。
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500Ω, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500Ω, 0.5Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
849税込934
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルホース13(1/2) KVKフレキシブルホース13(1/2)KVK
819税込901
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS304仕様EPDMパッキンタイプ
関西ペイントPG80 ブラックマイカ/ブルーパール PROST's関西ペイントPG80 ブラックマイカ/ブルーパールPROST's
3,698税込4,068
1個(500g)
5日以内出荷
2液アクリルウレタン樹脂系上塗り塗料
用途パール/マイカ塗料使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。ブラックマイカ/ブルーパール質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ CT-6シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
14 種類の豊富なバリエーション。
抵抗(Ω)10~2M仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
関西ペイントPG80 ブルーパール(3コート用) PROST's関西ペイントPG80 ブルーパール(3コート用)PROST's
3,198税込3,518
1個(500g)
5日以内出荷
2液アクリルウレタン樹脂系上塗り塗料
用途パール/マイカ塗料使用方法※下塗りにブルー(別売り)を塗装して下さい。1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤー(別売り)を塗装します。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。ブルーパール(3コート用)質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Kタイプ熱電対 国華電機Kタイプ熱電対国華電機
17,980税込19,778
1セット(5本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
関連資料※被覆や先端処理のサンプル画像を確認できます。(2.17MB)
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 500Ω 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 500Ω 上面調整ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
93税込102
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 500KΩ 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 500KΩ 上面調整ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
93税込102
1個
5日以内出荷
RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 15回転型 側面調整 500Ω ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 15回転型 側面調整 500Ωニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
289税込318
1個
5日以内出荷
RoHS 指令対応 汎用タイプ 10 Ω ~ 5 MΩ の幅広い抵抗値範囲
RoHS指令(10物質対応)対応
Tタイプ熱電対 国華電機Tタイプ熱電対国華電機
27,980税込30,778
1セット(10本)
6日以内出荷から10日以内出荷
関連資料※被覆や先端処理のサンプル画像を確認できます。(2.17MB)
Tタイプ熱電対 国華電機Tタイプ熱電対国華電機
15,980税込17,578
1セット(5本)
6日以内出荷
関連資料※被覆や先端処理のサンプル画像を確認できます。(2.17MB)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
2,598税込2,858
1個(500g)
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
SUS316L ステンレスチューブ 長さ500mm BA・EPグレード PressVacSUS316L ステンレスチューブ 長さ500mm BA・EPグレードPressVac
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品 クリーンルーム内にて切断しています。
長さ(mm)500(公差±0.8)タイプシームレス
マッコンキーブイヨン 微生物学用 According harm. EP/USP/JP 105396 500G Merck(メルクミリポア)マッコンキーブイヨン 微生物学用 According harm. EP/USP/JP 105396 500GMerck(メルクミリポア)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0195-61
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
3,290税込3,619特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
サブロー2% ブドウ糖ブイヨン 微生物学用 According harm. EP/USP/JP 108339 500G Merck(メルクミリポア)サブロー2% ブドウ糖ブイヨン 微生物学用 According harm. EP/USP/JP 108339 500GMerck(メルクミリポア)
21,699税込23,869
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0195-02
ペプトン食塩緩衝液 pH7.0 微生物学用 According harm. EP/USP/JP 110582 500G Merck(メルクミリポア)ペプトン食塩緩衝液 pH7.0 微生物学用 According harm. EP/USP/JP 110582 500GMerck(メルクミリポア)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0194-93
サブロー・ブドウ糖寒天培地 微生物学用 According harm. EP/USP/JP 105438 500G Merck(メルクミリポア)サブロー・ブドウ糖寒天培地 微生物学用 According harm. EP/USP/JP 105438 500GMerck(メルクミリポア)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
種類寒天培地アズワン品番61-0196-37
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
高性能グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ GEP5000IL・GEP5000IO NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ GEP5000IL・GEP5000IONBK(鍋屋バイテック会社)
559,800税込615,780
1個
26日以内出荷
エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。
電圧(V)24繰返し精度(mm)±0.01保護等級IP64応答時間(秒)0.035RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構機械式(セルフロック)最大消費電流(A)5
CommaPrep Large-Volume Plasmid Miniprep mL 50個入 EP50シリーズ ビーエム機器CommaPrep Large-Volume Plasmid Miniprep mL 50個入 EP50シリーズビーエム機器
9,798税込10,778
1パック(50個)
48日以内出荷
Industrial IoT Controller 5000シリーズ iEP-5000G 標準モデル アドテックIndustrial IoT Controller 5000シリーズ iEP-5000G 標準モデルアドテック
279,800税込307,780
1個
48日以内出荷
制御盤向けDINレール対応縦型コンパクトファンレスBOX PC 5000シリーズ
仕様●制御盤向けDINレール対応、生産ライン制御向けリアルタイム性(低遅延)を追求●Elkhart Lake Atomプロセッサー搭載●DINレール対応コンパクトファンレス筐体●広範囲な動作環境温度:-40 ~ 70 ℃●コンパクトな筐体ながら豊富なI/Oを搭載(PoE対応1GbE x 3、RS-232/422/485 x 3、4DIs/4DOs)●Intel (R)TCC・TSNをサポートしリアルタイムコンピューティングに貢献アズワン品番67-6442-84
Sabouraud Dextrose 4% Agar acc.EP+USP 400mL/500mL SC 6 146392 6pcs Merck(メルクミリポア)Sabouraud Dextrose 4% Agar acc.EP+USP 400mL/500mL SC 6 146392 6pcsMerck(メルクミリポア)
12,199税込13,419
1セット(6個)
15日以内出荷
アズワン品番61-0192-41保管環境冷蔵
XLD 寒天培地 EP/USP/JPに準拠 キシロースーリシン-デソキシコレート 寒天培地 105290 500G Merck(メルクミリポア)XLD 寒天培地 EP/USP/JPに準拠 キシロースーリシン-デソキシコレート 寒天培地 105290 500GMerck(メルクミリポア)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
種類寒天培地アズワン品番61-0199-99
補助ボトル22一式 ブルークロス補助ボトル22一式ブルークロス
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
小型吸引器用部品対応機種:3WAY-750S-2・BM-500S・EP-1200S-2・BM-1200W-2・3WAY-1200W-2
コード1320800アズワン品番64-3882-77
直型アダプタ グレー 連結ホース付 15cm ブルークロス直型アダプタ グレー 連結ホース付 15cmブルークロス
769税込846
1個
翌々日出荷
小型吸引器用部品対応機種:3WAY-750S-2・BM-500S・EP-1200S-2・BM-1200W-2・3WAY-1200W-2
コード1320483アズワン品番64-3882-74
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷