カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(269)
  • 機構部品(120)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(67)
  • 電気材料(58)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(31)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 制御機器(17)
  • 建築金物(16)
  • 測定用品(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 防犯用品(5)
  • テープ(4)
  • 厨房用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
絞り込み

「epdm 1mm」の検索結果

関連キーワード
757件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ1mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ1mmアキツ(20件のレビュー)
68税込75
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)1材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐寒温度(℃)-55
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ1mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ1mmアキツ(1件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)1仕様片面粘着テープ付材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐寒温度(℃)-55
EPDMゴムロール 粘着付 WAKI(和気産業)EPDMゴムロール 粘着付WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム 色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
使用温度範囲(℃)5~30材質EPDM(エチレン・プロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴムロール WAKI(和気産業)EPDMゴムロールWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
359税込395
1巻
当日出荷
屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム 色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
材質EPDM(エチレン・プロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMタフシート 光EPDMタフシート
119税込131
1枚ほか
当日出荷から10日以内出荷
屋外で使用可能、薄物EPDMゴムスポンジシート両面被膜で撥水性があり、低圧縮で止水性に優れていますスポンジシートで1.0mm以下の薄さを実現止水材、目地材、断熱材、クッション材、すべり止め、防音材などにRoHS2対応
材質合成ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴムシート 粘着付 WAKI(和気産業)EPDMゴムシート 粘着付WAKI(和気産業)(16件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ0.5mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ0.5mmアキツ(2件のレビュー)
68税込75特価
1枚
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)0.5材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐寒温度(℃)-55
Oリング RS PRO EPDM, 1mm RS PROOリング RS PRO EPDM, 1mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様直径 = 1mm材料 = EPDM長さ = 10mRoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムシート 黒 モノタロウ天然ゴムシート 黒モノタロウ(205件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴムタイプゴムシートゴム硬度64関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
粘着EPDMスポンジゴム WAKI(和気産業)粘着EPDMスポンジゴムWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。幅(mm)30長さ(mm)300材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系形状使用温度範囲(℃)-20~80寸法(幅W×長さL)(mm)30×300RoHS指令(10物質対応)対応
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1mmアキツ(44件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
ゴム製すべり止めシートロールタイプ TRUSCOゴム製すべり止めシートロールタイプTRUSCO(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。 ゴム部は、耐水・防水性に優れています。 はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。 強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。 シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用 階段のステップ・スロープや床の滑り止めに 棚の落下防止用に(地震対策)主な用途滑り止め用特性耐水・防水性・強力
EPDM パッキン 5K セキスイEPDM パッキン 5Kセキスイ
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用流体特性耐塩素水種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)0~100クラス5K
300x 300x1.0mm EPDM板(硬度65度) エスコ300x 300x1.0mm EPDM板(硬度65度)エスコ
845税込930
1枚
翌日出荷
材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1寸法(mm)300×300アズワン品番64-7993-45
EPDMゴムスポンジ イノアックEPDMゴムスポンジイノアック(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・耐候性・電気絶縁性に優れています。
用途屋外でのクッション材、保護材に。幅(mm)650長さ(mm)1000材質発泡ゴム(EPDM系)使用温度範囲-40~110℃密度0.100±0.03g/cm3
500x 500x1.0mm EPDM板(硬度65度) エスコ500x 500x1.0mm EPDM板(硬度65度)エスコ
1,870税込2,057
1枚
翌日出荷
材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1寸法(mm)500×500アズワン品番64-7993-46
EPDMマクツキグロメット 大阪魂EPDMマクツキグロメット大阪魂
667税込734
1個(43個)ほか
翌々日出荷
膜付グロメット(SG型) 特徴 耐候性に優れています。 用途 パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。 すぐに通線しない筐体の穴塞ぎに使用すれば、埃除けとなります。 筐体の穴塞ぎとして、通線が必要になった時、膜を破ればグロメットの付け替えが不要です。 材質 KH3(EPDM) 硬度 A50±5 製品色 黒色 (常時在庫品) ※規格表の製品をご希望のカラー・他ゴム材質 (CR・NBR・SI等)で製作可能です。規格表サイズ以外の製品もご相談ください。
ケーブルブッシング樹脂ボックス用(EPDM製) 未来工業ケーブルブッシング樹脂ボックス用(EPDM製)未来工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製取付厚(mm)3~5
EPDM ヘルールガスケットT型 コンサスEPDM ヘルールガスケットT型コンサス
129税込142
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質EPDM形状ヘルール
EPDMゴムシート アラムEPDMゴムシートアラム
2,198税込2,418
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)寸法(mm)500×500
ストラブ・グリップ 316タイプ EPDM/ステンレスボルト ショーボンドストラブ・グリップ 316タイプ EPDM/ステンレスボルトショーボンド
6,998税込7,698
1個
当日出荷から7日以内出荷
本体にサビ等の腐食に強いSUS316を採用しながら、構成部品を簡略化して低コストを実現しました。(Uバー構造は特許です) 高い性能を保持しているのにもかかわらず、他の継手と比較しても最軽量でコンパクトな製品です。これにより、狭い作業スペースでの施工を容易にしています。 独自の脱管防止構造により、ネジ切りやグルービング等の配管の二次加工を全く必要としませんので、加工費用の削減や作業時間の短縮が可能です。
材質(ケーシング)SUS316形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~80(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS316材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)「SBコアーを併用」、ステンレス鋼管(サイズ・流体に関係なく0.5MPa以下)、40A~200Aの硬質塩化ビニル管(VP・VU)可とう角片側±2°(両側4°)
EPDMシート 厚さ3mm アキツEPDMシート 厚さ3mmアキツ(12件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)3材質EPDM硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100長さ公差(mm)±0.5%厚さ公差(mm)±0.25幅公差(mm)±0.3%耐寒温度(℃)-55
薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ TRUSCO薄型高比重EPDMシリーズシートタイプTRUSCO
4,298税込4,728
1枚
当日出荷
長さ(mm)500幅(mm)500材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~60
エチレンプロピレンゴムシート(EPDM) アラムエチレンプロピレンゴムシート(EPDM)アラム
4,898税込5,388
1枚
5日以内出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)寸法(mm)1000×1000
【オーダー】円形(中抜き) EPDMゴムスポンジ ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) EPDMゴムスポンジノーブランド(1件のレビュー)
200税込220
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
用途パッキン、ダクトシールなど材質EPDMゴムスポンジ形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら硬度アスカーC7材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
薄型高比重EPDMシリーズロールタイプ TRUSCO薄型高比重EPDMシリーズロールタイプTRUSCO
31,980税込35,178
1巻
翌々日出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~80
シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM サンワ・アイシール座金(SUS304) ゴム部:EPDMサンワ・アイ(1件のレビュー)
529税込582
1パック(2個)
当日出荷から7日以内出荷
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-40~140
EPDM板 硬度65度 EA997WAシリーズ エスコEPDM板 硬度65度 EA997WAシリーズエスコ
6,470税込7,117
1枚
翌々日出荷
材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1.0寸法(mm)1000×1000アズワン品番64-7992-87
円錐プラグJ(EPDM) 岩田製作所円錐プラグJ(EPDM)岩田製作所
338税込372
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性に優れています。穴径に柔軟にフィットするため、中空になっています。穴へのゴミやホコリの侵入防止にも使用できます。
Oリング(EPDM70) 大阪魂Oリング(EPDM70)大阪魂
667税込734特価
1袋(15個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
EPDMゴム 光EPDMゴム
84税込92
1個
3日以内出荷
耐候性に優れ、屋外で使用可能!耐熱性、耐薬品性、弾力性、△耐摩耗性、×耐油性、×絶縁性色移りしにくいゴム素材です。RoHS2対応
材質EPDMゴム使用温度(℃)-30~120
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 4穴 ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 4穴ノーブランド
573税込630
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数4材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
ガスケット RS PRO 内径 61mm EPDM RS PROガスケット RS PRO 内径 61mm EPDMRS PRO
3,098税込3,408
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = 全断面材料 = EPDM内径 = 61mm外径 = 165mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
ガスケット RS PRO 内径 141mm EPDM RS PROガスケット RS PRO 内径 141mm EPDMRS PRO
4,298税込4,728
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 141mm外径 = 196.5mm厚さ = 3mm動作温度 Max = +100℃
円錐プラグB(EPDM) 岩田製作所円錐プラグB(EPDM)岩田製作所
229税込252
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べて安価です。大口径部のマスキングに最適です。穴径へ柔軟にフィットするため、中空になっています。
寸法L(mm)25.4寸法l1(mm)19
すき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付岡安ゴム(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷から10日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など長さ(m)10
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) EPDMゴムスポンジ ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) EPDMゴムスポンジノーブランド
323税込355
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
用途パッキン、ダクトシールなど材質EPDMゴムスポンジ形状円形備考素材豆知識はこちら硬度アスカーC7材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 EPDMゴムスポンジ ノーブランド【オーダー】円形 EPDMゴムスポンジノーブランド
109税込120
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
用途パッキン、ダクトシールなど材質EPDMゴムスポンジ形状円形備考素材豆知識はこちら硬度アスカーC7材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
FCD弁体SCSギア式バタ弁【EPDM】 東洋バルヴFCD弁体SCSギア式バタ弁【EPDM】東洋バルヴ
67,980税込74,778
1台ほか
4日以内出荷から22日以内出荷
材質(シート)EPDMクラス20K
EPDMヒラワッシャーEPW 大阪魂EPDMヒラワッシャーEPW大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
材質/EPDM(ポリ塩化ビニル) 色/黒 硬度/70°(デュロメータタイプA)、76°(IRHD 参考値)
...