カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(139)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(70)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- 機構部品(36)
- 電気材料(32)
- テープ(23)
- 農業・園芸資材(21)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 安全用品(12)
- 建築金物(9)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- 接着剤・補修材(6)
- 制御機器(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 清掃用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 介護用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- PISCO(ピスコ)(29)
- ノーブランド(26)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22)
- TOZEN(トーゼン)(22)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(20)
- リケン(17)
- WAKI(和気産業)(17)
- 栃木屋(17)
- TRUSCO(14)
- アサヒAV(14)
- 岡安ゴム(14)
- セキスイ(12)
- TOYOX(トヨックス)(11)
- エスコ(10)
- 光(10)
- ミヤコ(9)
- 大阪魂(9)
- ショーボンド(7)
- ニッタ(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「epdm 20mm」の検索結果

平型ゴムEPDM
WAKI(和気産業)¥659税込¥7251巻当日出荷用途パッキンなどに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)2×20長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5073-12RoHS指令(10物質対応)対応
軟質EPDMスポンジ 8°
アキツ¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷から6日以内出荷独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。厚さ(mm)20硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下
気密パッキンテープ
(235件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。粘着力(N/20mm)14.6RoHS指令(10物質対応)対応特性気密引張強度(kPa)163.5見掛密度(kg/m3)110±20
EPDMゴム 粘着付
WAKI(和気産業)¥349税込¥3841巻当日出荷から5日以内出荷弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。長さ(mm)1000厚さ(mm)2
EPDMスポンジゴム
WAKI(和気産業)(7件のレビュー)¥96~税込¥106~1枚当日出荷から翌々日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
重ねる防振ゴム
WAKI(和気産業)¥879~税込¥967~1セット(2枚)当日出荷2段重ねで防振効果がUPします。重ねた隙間が振動をさらに吸収します。 厚み10mmと20mm(別売)を組み合わせで高さの調整ができます。 色移りしにくい非移行性素材(EPDM)を使用しています。用途洗濯機、エアコン室外機、中型家電製品の防振に使用します。 設置面のキズ防止に使用 段差の調整やかさ上げする時に使用します。材質EPDM長さ(mm)90幅(mm)90色黒硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM
日本緑十字社¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷シャッターと地面との隙間を塞いで、雨やすきま風、ゴミなどの進入を防ぎます。片面に粘着テープが付いており、シャッターに貼るだけの簡単施工です。耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用しており、屋内外で使用できます。用途駐車場や倉庫・店舗などのシャッターに。トラスコ品番148-1331質量(g)800アズワン品番64-2325-75粘着力(N/mm)19.6日本緑十字社品番246085
日東エプトシーラー No.686
日東電工(旧:Permacel)(65件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻ほか当日出荷から94日以内出荷汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。特性防水、気密、防音、断熱粘着力(N/15mm)6.1
エスロンパッキン EPDM
セキスイ(8件のレビュー)¥309税込¥3401枚当日出荷耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。用途工業用一般配管種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用温度範囲(℃)0~100最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)
大阪魂(42件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(25個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鉄/クロメート種類P=3(SW、W付)種別2平座金・バネ座金付き種別1アプセット組込み頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
エスロン パッキン EPDM 5K仕様
セキスイ(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM厚さ(mm)3種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 5K最高許容圧力(MPa)1.0MPa(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性呼び圧力5K
平型ゴムEPDM粘着付
WAKI(和気産業)(9件のレビュー)¥919税込¥1,0111巻当日出荷用途クッション、保護材に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)約60
すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】
(1件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付けが出来ます。用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品)色ブラック材質(本体)EPDMスポンジ使用温度範囲(℃)-30~80硬さ5(JIS K7312 タイプC)粘着剤アクリル系粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板)熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2)テープありRoHS指令(10物質対応)対応
円錐プラグ EPDM
岩田製作所(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(100個)ほか当日出荷から7日以内出荷材質EPDM エチレンプロピレンゴム耐熱温度(℃)150硬度(ショア A)約50~60
ゴム系ガスケット EPDM
小澤物産(OZC)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷耐薬品性、対候性のある材質です。 黒色のガスケットの識別のため外側面に黄色の点があります。使用温度範囲(℃)-30~120
EPDMマクツキグロメット
大阪魂¥667税込¥7341個(36個)翌々日出荷膜付グロメット(SG型) 特徴 耐候性に優れています。 用途 パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。 すぐに通線しない筐体の穴塞ぎに使用すれば、埃除けとなります。 筐体の穴塞ぎとして、通線が必要になった時、膜を破ればグロメットの付け替えが不要です。 材質 KH3(EPDM) 硬度 A50±5 製品色 黒色 (常時在庫品) ※規格表の製品をご希望のカラー・他ゴム材質 (CR・NBR・SI等)で製作可能です。規格表サイズ以外の製品もご相談ください。
すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付
岡安ゴム(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷から5日以内出荷住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。用途すき間の防振防音気密クッション材、戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など長さ(m)10
EPDM高機能スキマテープ(シャッター用)
TRUSCO(12件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1巻ほか当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に表面皮膜を施し、さらに気密性・止水性を向上させています。用途シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。仕様粘着テープ付材質基材/特殊発泡ゴム(EPDM)主な用途隙間用粘着力(N/10mm)8.3(ステンレス粉)
すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密:タフロング マイクロセル20】粘着テープ付
岡安ゴム(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷から5日以内出荷住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など長さ(m)10
すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付
岡安ゴム(55件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止などテープあり![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) エチレンプロピレンゴム[GK-EPDM] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070335-211129-02.jpg)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) エチレンプロピレンゴム[GK-EPDM]
TOYOX(トヨックス)¥419税込¥4611個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れています。黄色マーク付用途カムロック用材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-10~120使用流体薬品
【オーダー】円形(中抜き) EPDMゴムスポンジ
ノーブランド(1件のレビュー)¥200~税込¥220~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。用途パッキン、ダクトシールなど材質EPDMゴムスポンジ形状円形(中抜き)色黒備考素材豆知識はこちら硬度アスカーC7板厚(mm)1/2/3/5/7/9/15/20/25/30材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
アングルスポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥1,898税込¥2,0881巻当日出荷用途クッション等に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM厚さ(mm)4寸法(mm)20×20長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5072-96RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMスポンジ黒 テープ付
光¥128税込¥1411枚当日出荷耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります材質EPDMゴム系長さ(mm)300幅(mm)30使用温度(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応
タフロングEPDMテープ グレー
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1巻当日出荷から9日以内出荷独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品![ゴムスポンジ[EPDM] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70442674-260624-02.jpg)
ゴムスポンジ[EPDM]
エスコ¥1,400~税込¥1,540~1パック(5枚)翌日出荷耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります。材質EPDMゴム系使用温度(℃)0~60発泡倍率約6.5倍
すき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付
岡安ゴム(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など長さ(m)10
EPDM スポンジ角紐平型
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌日出荷耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。高い弾力性を持ちます。軽く表面には皮膜を保持しています。用途シール材やパッキン材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5密度0.28
すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付
岡安ゴム(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から5日以内出荷耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など材質[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系長さ(m)10硬さ27ポイント(JIS-C)
...






























![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) エチレンプロピレンゴム[GK-EPDM] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070335-211129-02.jpg)







![ゴムスポンジ[EPDM] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70442674-260624-02.jpg)