4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SLIT[Slim Line Type]。信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です。建築に溶け込むシンプルフォルム。空間に広がりと奥行き感をあたえます
用途建築化照明器具 定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%) 定格電圧(V)100~242 出力高出力 演色指数(Ra)85 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上 材質(カバー)プラスチック 乳白 カバー角形カバー
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SLIT[Slim Line Type]。信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です。建築に溶け込むシンプルフォルム。空間に広がりと奥行き感をあたえます
用途建築化照明器具 定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%) 定格電圧(V)100~242 出力定格出力 演色指数(Ra)85 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上 材質(カバー)プラスチック 乳白 カバー曲面カバー
1台
特価
9,798 税込10,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

VW3620専用 入力ボード。出力最大4K(4096x2160/3840x2160@60Hz(4:4:4))をサポート。内蔵スケーラーでカスタム解像度をサポートし、LED、LCD、DLP から他の大型スクリーンまで、ディスプレイサイズ・タイプに関係なくスケーリングを行います。HDR、HDR+、Dolby Visionサポート。EDIDエキスパート機能-電源投入から表示までスムーズな処理を実現します。HDMI(Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換。ホットスワップ可能。CEC対応
仕様最大ピクセルクロック:340 MHz 質量(kg)0.73 規格準拠:HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換、CEC対応 消費電力(W)17.71:83BTU/h 湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと 材質(ケース)メタル 入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×4(Black)、(インピーダンス)100Ω、最大距離(m):5 最大解像度4096×2160/3840×2160@30Hz (4:4:4)、640×480 @ 60/67/72/75 Hz、720×400 @ 70 Hz、800×600 @ 56/60/72/75 Hz、1024×768 @ 60/70/75 Hz、1280×800 @ 60 Hz、1280×1024 @ 60/75 Hz、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60 Hz、1920×1200 @ 60 Hz、1920×1200 @ 60 Hz (Reduced Blanking)、1080p @ 60 Hz、480p @ 60 Hz (4:3)/(16:9)、720p 60 Hz、1080i 60 Hz、640×480 60Hz (4:3)、576p 50 Hz (4:3)/(16:9)、720p 50 Hz、1080i 50 Hz、1080p 50 Hz、1080p 24/25/30 Hz、3840×2160p @ 24/25/30 Hz 、4096×2160p @ 24/25/30 Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フェイスプレート:19.3×27.1×2.74 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)最大データ:10.2 Gbps(レーンあたり3.4Gbps) グリーンマーク認定
1個
569,800 税込626,780
3日以内出荷

VW3620専用 出力ボード。出力最大4K(4096x2160/3840x2160@60Hz(4:4:4))をサポート。内蔵スケーラーでカスタム解像度をサポートし、LED、LCD、DLP から他の大型スクリーンまで、ディスプレイサイズ・タイプに関係なくスケーリングを行います。HDR、HDR+、Dolby Visionサポート。EDIDエキスパート機能-電源投入から表示までスムーズな処理を実現します。HDMI (Deep Color, True 4K); HDCP 2.2 Compatible。HDMI(Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換。ホットスワップ可能。CEC対応
質量(kg)0.97 消費電力(W)54.72:257BTU/h 出力ビデオ:インターフェースHDMI Type-A メス×4(Black)、ビデオ(インピーダンス)100 Ω、最大距離(m):5 湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと 材質(ケース)メタル 最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)、1280×720 @ 24/25/30/50/60 Hz、1920×1080 @ 24/25/30/50/60 Hz、2560×1080 @ 24/25/30/50/60 Hz、3840×2160p @ 24/25/30/50/60 Hz、3840×2160p @ 24/25/30/50/60 Hz (YUV422 12bit)、4096×2160p @ 24/25/30/50/60 Hz、4096×2160p @ 24/25/30/50/60 Hz (YUV422 12bit) 解像度最大データ伝送速度18.0 Gbps(レーンあたり6.0Gbps)、最大ピクセルクロック600 MHz、規格準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換、CEC対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フェイスプレート:19.3×27.1×2.74 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1個
729,800 税込802,780
3日以内出荷