カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「eprc」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタ 多治見無線電機

    コネクタ

    多治見無線電機(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
    仕様繰返し動作/1000回材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキタイププッシュプル丸形コネクタ使用温度範囲(℃)-25~+85定格電流(A)2適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色)使用湿度範囲85以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)8以下材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回生抵抗 オリエンタルモーター

    回生抵抗

    オリエンタルモーター
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
  • 積層信号灯一体型 電子音報知器●LKEH-F パトライト(PATLITE)

    積層信号灯一体型 電子音報知器●LKEH-F

    パトライト(PATLITE)
    57,980税込63,778
    1台
    16日以内出荷から91日以内出荷
    カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用。大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ。製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット。保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能。欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応。減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
    材質【グローブ】ポリカーボネート樹脂直径(Φmm)100保護等級IP53音量(dB)最大105(at 1m)※音量調整可能
  • パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ エスコ

    パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ

    エスコ
    765税込842
    1個
    翌日出荷
    Axygen低蒸発PCRプレートは、単一素材による独自のデザインで、サーマルサイクリング後もフラットな状態を保ちます。浮き上がったウェルのリムは、角度をつけることでシーリングによる密閉性を高め、グリッドラインによりサンプルの識別が容易です。切れ目の付いた硬質なフレームがサーマルサイクリング中のプレートへの負担を軽減。透明度が高く薄壁のウェルが均一な熱伝導を実現。安定性を高めるグリッド。主要なサーマルサイクラー、シーケンサー、自動化リキッドハンドラーに対応:。▼Applied Biosystems 7000、7300、7500、7700、7900HT、ProFlex(TM)、StepOne(TM)、ViiA(TM)7、QuantStudio(TM)12K Flex、Veriti(R)、9600、9700、2720、sequencers:3100、3130、3700、3730/3730x。▼BioRad/MJ Research iCycler(R)、MyiQ(TM)、iQ5(TM)、Chromo4、DNA Engine Opticon(R) 2、CFX96 Touch(TM)、MiniOpticon(TM)、MyCycler(TM)、T100(TM)、C1000 Touch(TM)、S1000(TM)、DNA Engine Tetrad(R) 2、PTC-100(R)、PTC-200(R)、PTC-225 Tetrad、DNA Engine Dyad(R)、Dyad Disciple(TM)。▼Eppendorf Mastercycler(R) ep realplex、Mastercycler series:ep、pro、nexus、nexus eco、nexus gradi-ent、nexus gradient eco、nexus GSX1、nexus GSX1e、nexus SX1、nexus SX1e。▼Liquid handlers:Beckman Coulter、Hamilton、Tecan、Agilent、Perkin-Elmer。シーリングオプション:AxyMat、シーリングフィルム、フラットおよびドームキャップストリップ
    仕様●外寸(mm):105×295×152(H)●内寸(mm):76×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
  • ツインテクPCRプレート 384 スカート Eppendorf(エッペンドルフ)

    ツインテクPCRプレート 384 スカート

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    38,980税込42,878
    1箱(25枚)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    バーコードおよび自動作業プロセスに最適化されたスカート 積み重ね可能 SBSの推奨フットプリント内 ほとんどの一般的な384ウェルサーマルサイクラー、特に Eppendorf Mastercycler pro 384に最適 最大40 μLのウェル容量 バーコードを利用可能(必要に応じて) リアルタイム PCRにも適用可能
    ウェル数384
  • PLY EncorePro HW700 FmEarChns+MntPlt(2) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    PLY EncorePro HW700 FmEarChns+MntPlt(2)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    イヤークッション & 取付プレート。PLY EncorePro HW700 FmEarChns+MntPlt(2)。
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, L77HDE15S AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, L77HDE15S

    AMPHENOL
    9,398税込10,338
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    HighDensityD-SubSolderCupReceptacle
    長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数15定格電流(A)3深さ(mm)17.06材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Amphenol D-subコネクタ, 26極, メス, パネルマウント, L77HDA26S AMPHENOL

    Amphenol D-subコネクタ, 26極, メス, パネルマウント, L77HDA26S

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    HighDensityD-SubSolderCupReceptacle
    長さ(mm)39.1幅(mm)12.55極数26シリーズHD定格電流(A)3深さ(mm)17.06材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub接続方向ストレート
  • Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F629-E/SN MICROCHIP

    Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F629-E/SN

    MICROCHIP
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PIC12F629 675 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F629 675ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えた、Microchipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最大5 MIPSで動作し、1.75 KBのプログラムメモリ、及び64バイトSRAMと128バイトEEPROMから成るデータメモリを備えています。 精度±1 %のRC発振器をオンボードに搭載しています。. 特長. 35の命令 8レベルハードウェアスタック MHz内蔵発振器 I/Oピン 6 コンパレータ 1 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC12F675のみ 1個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ インサーキットシリアルプログラミング(ICSP)
    仕様ファミリー名 = PIC12Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 64 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12F675-E/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12F675-E/P

    MICROCHIP
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    PIC12F629 675 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F629 675ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えた、Microchipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最大5 MIPSで動作し、1.75 KBのプログラムメモリ、及び64バイトSRAMと128バイトEEPROMから成るデータメモリを備えています。 精度±1 %のRC発振器をオンボードに搭載しています。. 特長. 35の命令 8レベルハードウェアスタック MHz内蔵発振器 I/Oピン 6 コンパレータ 1 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC12F675のみ 1個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ インサーキットシリアルプログラミング(ICSP)
    仕様ファミリー名 = PIC12Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024 x 14ワード、128 B最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 64 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0ADCユニット数 = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC18LF2620-I/SP MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC18LF2620-I/SP

    MICROCHIP
    25,980税込28,578
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    PIC18F2525 2620 4525 4620 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も高性能な8ビットデバイスです。このシリーズは組み込み用途向けに包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。PIC18F2525 2620 4525 4620ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75種の命令を備えています。これらのMCUは、最大10 MIPSで動作し、最大64 KBのプログラムメモリ、3968 バイトのRAM、124 バイトのEEPROMを備えています。構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。マイクロコントローラ機能. 40 MHz (最大)CPU速度: 最大40 MHz 75種の命令(拡張命令セットで最大83種の命令を有効化可能) 31レベルのハードウェアスタック 内部発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC18F2525 2620モデル I/Oピン 36 PIC18F4525 4620モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) / 低電圧検出(HLVD)モジュール インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC)- PIC18F2525 2620 10チャンネル、PIC18F4525 4620 13チャンネル キャプチャ コンペア PWMモジュール PIC18F2525/2620 2、PIC18F4525 4620 1 拡張キャプチャ コンペア PWM モジュール PIC18F4525 4620 のみ コンパレータ 2 ビットタイマ 1 16ビットタイマ 3 SPIとI2Cを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP)モジュール ;sup>;2. ;/sup>;C 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)
    仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 64 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.986 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC18F2620-I/SP MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC18F2620-I/SP

    MICROCHIP
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    PIC18F2525 / 2620 / 4525 / 4620 8 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も高性能な8ビットデバイスです。このシリーズは組み込み用途向けに包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。 PIC18F2525 / 2620 / 4525 / 4620ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75種の命令を備えています。 これらのMCUは、最大10 MIPSで動作し、最大64 KBのプログラムメモリ、3968 バイトのRAM、124 バイトのEEPROMを備えています。構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラ機能. 40 MHz (最大)CPU速度: 最大40 MHz 75種の命令(拡張命令セットで最大83種の命令を有効化可能) 31レベルのハードウェアスタック 内部発振器 - 選択可能な周波数範囲: 8 MHz → 31 kHz I/Oピン x 25 PIC18F2525 / 2620モデル I/Oピン x 36 PIC18F4525 / 4620モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 高 / 低電圧検出(HLVD)モジュール インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC)- PIC18F2525 / 2620 10チャンネル、PIC18F4525 / 4620 13チャンネル キャプチャ / コンペア / PWMモジュール PIC18F2525/2620 x 2、PIC18F4525 / 4620 x 1 拡張キャプチャ / コンペア / PWM モジュール - PIC18F4525 / 4620 のみ コンパレータ x 2 8 ビットタイマ x 1 16ビットタイマ x 3 SPIとI2Cを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP)モジュール ;sup>;2. ;/sup>;C 強化型ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(EUSART)
    仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 64 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.986 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 1長さ = 35.56mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F2525-I/SO MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F2525-I/SO

    MICROCHIP
    36,980税込40,678
    1セット(27個)
    7日以内出荷
    PIC18F2525 / 2620 / 4525 / 4620 8 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も高性能な8ビットデバイスです。このシリーズは組み込み用途向けに包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。PIC18F2525 / 2620 / 4525 / 4620ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75種の命令を備えています。これらのMCUは、最大10 MIPSで動作し、最大64 KBのプログラムメモリ、3968 バイトのRAM、124 バイトのEEPROMを備えています。構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。マイクロコントローラ機能. 40 MHz (最大)CPU速度: 最大40 MHz 75種の命令(拡張命令セットで最大83種の命令を有効化可能) 31レベルのハードウェアスタック 内部発振器 - 選択可能な周波数範囲: 8 MHz → 31 kHz I/Oピン x 25 - PIC18F2525 / 2620モデル I/Oピン x 36 - PIC18F4525 / 4620モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 高 / 低電圧検出(HLVD)モジュール インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC)- PIC18F2525 / 2620 10チャンネル、PIC18F4525 / 4620 13チャンネル キャプチャ / コンペア / PWMモジュール - PIC18F2525/2620 x 2、PIC18F4525 / 4620 x 1 拡張キャプチャ / コンペア / PWM モジュール - PIC18F4525 / 4620 のみ コンパレータ x 2 8 ビットタイマ x 1 16ビットタイマ x 3 SPIとI2Cを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP)モジュール ;sup>;2. ;/sup>;C 強化型ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(EUSART)
    仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 48 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.986 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0高さ = 2.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F4525-I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F4525-I/PT

    MICROCHIP
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    PIC18F2525 2620 4525 4620 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も高性能な8ビットデバイスです。このシリーズは組み込み用途向けに包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。 PIC18F2525 2620 4525 4620ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75種の命令を備えています。 これらのMCUは、最大10 MIPSで動作し、最大64 KBのプログラムメモリ、3968 バイトのRAM、124 バイトのEEPROMを備えています。構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラ機能. 40 MHz (最大)CPU速度: 最大40 MHz 75種の命令(拡張命令セットで最大83種の命令を有効化可能) 31レベルのハードウェアスタック 内部発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC18F2525 2620モデル I/Oピン 36 PIC18F4525 4620モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) / 低電圧検出(HLVD)モジュール インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC)- PIC18F2525 2620 10チャンネル、PIC18F4525 4620 13チャンネル キャプチャ コンペア PWMモジュール PIC18F2525/2620 2、PIC18F4525 4620 1 拡張キャプチャ コンペア PWM モジュール PIC18F4525 4620 のみ コンパレータ 2 ビットタイマ 1 16ビットタイマ 3 SPIとI2Cを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP)モジュール ;sup>;2. ;/sup>;C 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)
    仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 48 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.986 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC18F4620-I/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC18F4620-I/P

    MICROCHIP
    18,980税込20,878
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    PIC18F2525 2620 4525 4620 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も高性能な8ビットデバイスです。このシリーズは組み込み用途向けに包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。PIC18F2525 2620 4525 4620ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75種の命令を備えています。これらのMCUは、最大10 MIPSで動作し、最大64 KBのプログラムメモリ、3968 バイトのRAM、124 バイトのEEPROMを備えています。構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。マイクロコントローラ機能. 40 MHz (最大)CPU速度: 最大40 MHz 75種の命令(拡張命令セットで最大83種の命令を有効化可能) 31レベルのハードウェアスタック 内部発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC18F2525 2620モデル I/Oピン 36 PIC18F4525 4620モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) / 低電圧検出(HLVD)モジュール インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC)- PIC18F2525 2620 10チャンネル、PIC18F4525 4620 13チャンネル キャプチャ コンペア PWMモジュール PIC18F2525/2620 2、PIC18F4525 4620 1 拡張キャプチャ コンペア PWM モジュール PIC18F4525 4620 のみ コンパレータ 2 ビットタイマ 1 16ビットタイマ 3 SPIとI2Cを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP)モジュール ;sup>;2. ;/sup>;C 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)
    仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 64 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.986 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F2620-I/SO MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F2620-I/SO

    MICROCHIP
    39,980税込43,978
    1セット(27個)
    7日以内出荷
    PIC18F2525 / 2620 / 4525 / 4620 8 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も高性能な8ビットデバイスです。このシリーズは組み込み用途向けに包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。PIC18F2525 / 2620 / 4525 / 4620ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75種の命令を備えています。これらのMCUは、最大10 MIPSで動作し、最大64 KBのプログラムメモリ、3968 バイトのRAM、124 バイトのEEPROMを備えています。構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。マイクロコントローラ機能. 40 MHz (最大)CPU速度: 最大40 MHz 75種の命令(拡張命令セットで最大83種の命令を有効化可能) 31レベルのハードウェアスタック 内部発振器 - 選択可能な周波数範囲: 8 MHz → 31 kHz I/Oピン x 25 - PIC18F2525 / 2620モデル I/Oピン x 36 - PIC18F4525 / 4620モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 高 / 低電圧検出(HLVD)モジュール インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC)- PIC18F2525 / 2620 10チャンネル、PIC18F4525 / 4620 13チャンネル キャプチャ / コンペア / PWMモジュール - PIC18F2525/2620 x 2、PIC18F4525 / 4620 x 1 拡張キャプチャ / コンペア / PWM モジュール - PIC18F4525 / 4620 のみ コンパレータ x 2 8 ビットタイマ x 1 16ビットタイマ x 3 SPIとI2Cを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP)モジュール ;sup>;2. ;/sup>;C 強化型ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(EUSART)
    仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 64 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.986 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC18F4525-I/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC18F4525-I/P

    MICROCHIP
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    PIC18F2525 2620 4525 4620 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も高性能な8ビットデバイスです。このシリーズは組み込み用途向けに包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。 PIC18F2525 2620 4525 4620ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75種の命令を備えています。 これらのMCUは、最大10 MIPSで動作し、最大64 KBのプログラムメモリ、3968 バイトのRAM、124 バイトのEEPROMを備えています。構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラ機能. 40 MHz (最大)CPU速度: 最大40 MHz 75種の命令(拡張命令セットで最大83種の命令を有効化可能) 31レベルのハードウェアスタック 内部発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC18F2525 2620モデル I/Oピン 36 PIC18F4525 4620モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) / 低電圧検出(HLVD)モジュール インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC)- PIC18F2525 2620 10チャンネル、PIC18F4525 4620 13チャンネル キャプチャ コンペア PWMモジュール PIC18F2525/2620 2、PIC18F4525 4620 1 拡張キャプチャ コンペア PWM モジュール PIC18F4525 4620 のみ コンパレータ 2 ビットタイマ 1 16ビットタイマ 3 SPIとI2Cを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP)モジュール ;sup>;2. ;/sup>;C 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)
    仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 48 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.986 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F4620-E/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F4620-E/PT

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    PIC18F2525 2620 4525 4620 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も高性能な8ビットデバイスです。このシリーズは組み込み用途向けに包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。 PIC18F2525 2620 4525 4620ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75種の命令を備えています。 これらのMCUは、最大10 MIPSで動作し、最大64 KBのプログラムメモリ、3968 バイトのRAM、124 バイトのEEPROMを備えています。構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラ機能. 40 MHz (最大)CPU速度: 最大40 MHz 75種の命令(拡張命令セットで最大83種の命令を有効化可能) 31レベルのハードウェアスタック 内部発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC18F2525 2620モデル I/Oピン 36 PIC18F4525 4620モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) / 低電圧検出(HLVD)モジュール インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC)- PIC18F2525 2620 10チャンネル、PIC18F4525 4620 13チャンネル キャプチャ コンペア PWMモジュール PIC18F2525/2620 2、PIC18F4525 4620 1 拡張キャプチャ コンペア PWM モジュール PIC18F4525 4620 のみ コンパレータ 2 ビットタイマ 1 16ビットタイマ 3 SPIとI2Cを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP)モジュール ;sup>;2. ;/sup>;C 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)
    仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 64 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.986 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1標準動作供給電圧 = 4.2 → 5.5 Vインストラクションセットアーキテクチャ = RISCmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18LF2620-I/SO MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18LF2620-I/SO

    MICROCHIP
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    PIC18F2525 2620 4525 4620 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も高性能な8ビットデバイスです。このシリーズは組み込み用途向けに包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。PIC18F2525 2620 4525 4620ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75種の命令を備えています。これらのMCUは、最大10 MIPSで動作し、最大64 KBのプログラムメモリ、3968 バイトのRAM、124 バイトのEEPROMを備えています。構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。マイクロコントローラ機能. 40 MHz (最大)CPU速度: 最大40 MHz 75種の命令(拡張命令セットで最大83種の命令を有効化可能) 31レベルのハードウェアスタック 内部発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC18F2525 2620モデル I/Oピン 36 PIC18F4525 4620モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) / 低電圧検出(HLVD)モジュール インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC)- PIC18F2525 2620 10チャンネル、PIC18F4525 4620 13チャンネル キャプチャ コンペア PWMモジュール PIC18F2525/2620 2、PIC18F4525 4620 1 拡張キャプチャ コンペア PWM モジュール PIC18F4525 4620 のみ コンパレータ 2 ビットタイマ 1 16ビットタイマ 3 SPIとI2Cを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP)モジュール ;sup>;2. ;/sup>;C 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)
    仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 64 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.986 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1I2Cチャンネル数 = 1動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC18F2525-I/SP MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC18F2525-I/SP

    MICROCHIP
    21,980税込24,178
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    PIC18F2525 2620 4525 4620 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も高性能な8ビットデバイスです。このシリーズは組み込み用途向けに包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。 PIC18F2525 2620 4525 4620ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75種の命令を備えています。 これらのMCUは、最大10 MIPSで動作し、最大64 KBのプログラムメモリ、3968 バイトのRAM、124 バイトのEEPROMを備えています。構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラ機能. 40 MHz (最大)CPU速度: 最大40 MHz 75種の命令(拡張命令セットで最大83種の命令を有効化可能) 31レベルのハードウェアスタック 内部発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC18F2525 2620モデル I/Oピン 36 PIC18F4525 4620モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) / 低電圧検出(HLVD)モジュール インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC)- PIC18F2525 2620 10チャンネル、PIC18F4525 4620 13チャンネル キャプチャ コンペア PWMモジュール PIC18F2525/2620 2、PIC18F4525 4620 1 拡張キャプチャ コンペア PWM モジュール PIC18F4525 4620 のみ コンパレータ 2 ビットタイマ 1 16ビットタイマ 3 SPIとI2Cを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP)モジュール ;sup>;2. ;/sup>;C 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)
    仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 48 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.986 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0PWM = 2 (CCP)mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F683-I/SN MICROCHIP

    Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F683-I/SN

    MICROCHIP
    33,980税込37,378
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    PIC12F683 8 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。当初ワンタイムプログラマブル( OTP )の部品として発売されたこのデバイスシリーズは、追加機能として拡大し続けて、さらなる強化を加えています。PIC12F683 ファミリのマイクロコントローラは、8 レベルのハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最高 5 MIPS の性能と、3.5 KB のプログラムメモリ、128 バイト RAM と 256 バイト EEPROM から成るデータメモリを備えています。設定可能な精度±1 %のRCオシレータをボードに搭載しています。特長. 35個の命令 8 レベルのハードウェアスタック 8 MHz 内蔵発振器 - 8 MHz → 125 kHzの範囲内で選択可能 I/O ピン x 6 コンパレータ x 1 4 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ( ADC ) CCP モジュール(キャプチャー/コンペ/パルス幅変調) 8 ビットタイマ x 2 16 ビットタイマ x 1 インサーキットシリアルプログラミング( ICSP )
    仕様ファミリー名 = PIC12Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2048 x 14ワード、256 B最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0ADC数 = 4 x 10ビットRoHS指令(10物質対応)対応
  • グリルなべ用 ふた 象印マホービン

    グリルなべ用 ふた

    象印マホービン(1件のレビュー)
    2,500税込2,750
    1個
    8日以内出荷
    グリルなべ用の専用部品です。
  • LilyPad Sewable Electronics Kit Guidebook SPARKFUN

    LilyPad Sewable Electronics Kit Guidebook

    SPARKFUN
    2,098税込2,308
    1個
    33日以内出荷
    Description。The full-color LilyPad Sewable Electronics Kit Guidebook contains step-by-step instructions for creating four interactive projects from the materials contained in the kit. Examples and circuits are provided and explained. The manual also includes a glossary and troubleshooting tips. Once you make your way through all of the projects, you will have a much better grasp on e-textiles!。Note:。This is just the manual for the LilyPad Sewable Electronics Kit. The kit itself or the individual parts used in this book will need to be purchased separately.。Examples。Project 1:Glowing Pin。Project 2:Illuminated Mask。Project 3:Light-Up Plush。Project 4:Night-Light Pennant
    アズワン品番67-0420-18
  • SparkFun Real Time Clock Module - RV-1805 Qwiic SPARKFUN

    SparkFun Real Time Clock Module - RV-1805 Qwiic

    SPARKFUN
    7,798税込8,578
    1個
    33日以内出荷
    Description。Get with the times, already! This SparkFun Real Time Clock(RTC)Module is a Qwiic-enabled breakout board for the RV-1805 chipset. The RTC is ultra-low power(running at only about 22nA in its lowest power setting)so it can use a supercapacitor for backup power instead of a normal battery. This means you get plenty of charge and discharge cycles without any degradation to the "battery." To make it even easier to get your readings, all communication is enacted exclusively via I2C, utilizing our handy Qwiic system so no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。This RTC module's built in RV-1805 has not one, but two internal oscillators:a 32.768kHz tuning fork crystal and a low power RC based oscillator and can automatically switch between the two using the more precise crystal to correct the RC oscillator every few minutes. This feature allows the module to maintain a very accurate date and time with the worst case being +/- about three minutes over a year. The RV-1805 also has a built in trickle charger so as soon as the RTC is connected to power the it will be fully charged in under 10 minutes and has the ability to switch power to other systems allowing it to directly turn on or off a power hungry device such as a microcontroller or RF engine.。There is also the option to add a battery to the board if the supercapacitor just isn't going keep your project powered long enough(keep in mind, the supercap can hypothetically make the board keep time for around 35 days), you can solder on an external battery. That means you can let board sit with no power or connection to the outside world and the current hour/minute/second/date will be maintained.。Note:。The I2C address of the RV-1805 is 0x69 and is hardware defined. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple RV-1805 sensors on a single bus. If you need to use more than one RV-1805 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the RV-1805 Real Time Clock Module Guide。Features。Operating Voltage(Startup):1.6V - 3.6V。Operating Voltage(Timekeeping):1.5V - 3.6V。Operating Temperature:-40℃ - 85℃。Time Accuracy:±2.0 ppm。Current Consumption:22nA(Typ.)。I2C Address:0xD2。Supercapacitor for Backup Power。2x Internal Oscillators。2x Qwiic Connectors
    アズワン品番67-0420-02
  • LilyPad LilyMini ProtoSnap SPARKFUN

    LilyPad LilyMini ProtoSnap

    SPARKFUN
    5,998税込6,598
    1個
    33日以内出荷
    Description。The LilyMini ProtoSnap is a great way to get started learning about creating interactive e-textile circuits before you start sewing. Like other LilyPad ProtoSnap boards, the LilyMini ProtoSnap has all of its pieces wired together out of the box, enabling you to test the circuit's function before you sew. At the center of the board is a pre-programmed LilyMini microcontroller connected to a LilyPad Light Sensor, LilyPad Button and two pairs of LilyPad LEDs.。The LilyMini ProtoSnap ships with pre-loaded code that uses all the LilyPad pieces connected to it. This sample code has three modes, which can be selected by pressing the LilyPad Button on the bottom-left side of the ProtoSnap. The built-in RGB LED on the LilyMini will change color to indicate which mode has been selected:。White:。All LEDs on.。Magenta:。LEDs fade in and out in a breathing pattern. When the light sensor is covered, LEDs fade faster.。Cyan:。LEDs off. When the light sensor is covered, LEDs will twinkle.。The LilyMini board, at the center of the ProtoSnap, has a built-in battery holder for a CR2032 battery(included). On the opposite side of the LilyMini you will find the SAMD11 brain, which controls the ProtoSnap.。Note:。A portion of this sale is given back to Dr. Leah Buechley for continued development and education in e-textiles.。Note:。The LilyPad LilyMini ProtoSnap does NOT include sewing needles or conductive thread. These items will need to purchased separately.。Warning:You cannot reprogram this product and any attempt at programming is at your own risk!。Get Started with the LilyMini ProtoSnap Guide
    アズワン品番67-0422-40
  • 丸形コネクタ 多治見無線電機

    丸形コネクタ

    多治見無線電機
    1,998税込2,198
    1個
    92日以内出荷
    インシュレータ(樹脂)に耐熱性の優れた PPS 樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2 指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロック PRC05/PRC07 シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
    材質内外殻金属部品:銅合金、コンタクト:銅合金、絶縁物:PPS樹脂(黒色)、ガスケット:シリコンゴム(赤色)極数5シリーズEPRC05定格電圧(V)150定格電流(A)2表面処理内外殻金属部品:ニッケルメッキ、コンタクト:ニッケル下地・金メッキコネクタ形状SF形レセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用温湿度範囲-25℃~+85℃ 85%以下接触抵抗(mΩ)8以下結合方式ワンタッチコンタクト形状ピンコンタクト適合電線サイズAWG#24(0.2mm2)以下RoHS指令(10物質対応)対応最大くり返し頻度(回/min)1000耐電圧(V)500
  • DSS22デザインシリーズ 集中端子箱形ソレノイドコントロールバルブ NACHI(不二越)

    DSS22デザインシリーズ 集中端子箱形ソレノイドコントロールバルブ

    NACHI(不二越)
    1個
    欠品中
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • プリンターホルダー&ダブルU字クランプベース(標準アーム) Φ31.75-38.1mm対応 1.5インチボール ラムマウント

    プリンターホルダー&ダブルU字クランプベース(標準アーム) Φ31.75-38.1mm対応 1.5インチボール

    ラムマウント
    1個
    欠品中
    色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:1088g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Brother/ブラザー】 PocketJet 6 PocketJet 6 Plus PocketJet 3 PocketJet 3 Plus PocketJet 673 PocketJet 7シリーズ PocketJet 8シリーズ Printek Interceptor 80シリーズ
    材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1.5インチボール
  • プリンターホルダー(PocketJetシリーズ用) ボール無 ラムマウント

    プリンターホルダー(PocketJetシリーズ用) ボール無

    ラムマウント
    1個
    欠品中
    色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:PocketJetシリーズ用。内容量[数量]:1個。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U。商品区分:プリンターホルダー。適合機種:【Brother/ブラザー】 PocketJet 6 PocketJet 6 Plus PocketJet 3 PocketJet 3 Plus PocketJet 673 PocketJet 7シリーズ PocketJet 8シリーズ Printek Interceptor 80シリーズ
    仕様その他材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別タイプマウント
  • プリンターホルダー&ダブルU字クランプベース(ロングアーム) Φ31.75-38.1mm対応 1.5インチボール ラムマウント

    プリンターホルダー&ダブルU字クランプベース(ロングアーム) Φ31.75-38.1mm対応 1.5インチボール

    ラムマウント
    1個
    欠品中
    色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:1563g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Brother/ブラザー】 PocketJet 6 PocketJet 6 Plus PocketJet 3 PocketJet 3 Plus PocketJet 673 PocketJet 7シリーズ PocketJet 8シリーズ Printek Interceptor 80シリーズ
    材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1.5インチボール