「eprc05-rb2f」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ 多治見無線電機コネクタ多治見無線電機(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から41日以内出荷
インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
仕様繰返し動作/1000回材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキタイププッシュプル丸形コネクタ使用温度範囲(℃)-25~+85定格電流(A)2適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色)使用湿度範囲85以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)8以下材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ SFレセプタクル 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ SFレセプタクル多治見無線電機
669税込736
1個
当日出荷
コネクタ形状SFレセプタクル形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
丸型コネクタR05シリーズプラグ 多治見無線電機丸型コネクタR05シリーズプラグ多治見無線電機(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
バヨネット結合方式の小形丸形多極コネクタです。 放送機器や工業計測機器など様々な機器にご使用が可能です。
種類丸型形状ストレート定格電流(A)2コネクタ形状プラグ結合方式バヨネットロック結線方法はんだ
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ多治見無線電機(6件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。
コネクタ形状プラグ形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
多治見無線電機 ワンタッチロック 丸形コネクタ PRC05シリーズ, 接触コンタクト:メス 多治見無線電機多治見無線電機 ワンタッチロック 丸形コネクタ PRC05シリーズ, 接触コンタクト:メス多治見無線電機
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数:2●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:ミニチュア●端子方法:はんだ●シェルサイズ:13mm●定格電流:2A●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:300 V ac●接合型:プッシュプル●ボディ向き:ストレート●シリーズ:PRC05●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ BHレセプタクル 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ BHレセプタクル多治見無線電機(1件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
コネクタ形状BHレセプタクル形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(21件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタシェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用RoHS指令対応品
用途屋外用形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状レセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
小形丸形コネクタ E05シリーズ 多治見無線電機小形丸形コネクタ E05シリーズ多治見無線電機
439税込483
1個
13日以内出荷から93日以内出荷
インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
接続方式バヨネット結合結線方法ハンダ付け絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.動作繰返し動作:1000回耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm耐衝撃(m/s2)加速度:490使用温度範囲(℃)-25 to +85RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品カタログ(1.16MB)
丸形コネクタ 多治見無線電機丸形コネクタ多治見無線電機
839税込923
1個
41日以内出荷
インシュレータ(樹脂)に耐熱性の優れた PPS 樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2 指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロック PRC05/PRC07 シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
極数5コンタクト形状ピンコンタクト材質内外殻金属部品:銅合金、コンタクト:銅合金、絶縁物:PPS樹脂(黒色)、ガスケット:シリコンゴム(赤色)シリーズEPRC05定格電圧(V)150定格電流(A)2表面処理内外殻金属部品:ニッケルメッキ、コンタクト:ニッケル下地・金メッキコネクタ形状SF形レセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用温湿度範囲-25℃~+85℃ 85%以下接触抵抗(mΩ)8以下結合方式ワンタッチ適合電線サイズAWG#24(0.2mm2)以下RoHS指令(10物質対応)対応最大くり返し頻度(回/min)1000耐電圧(V)500
小型防水丸型コネクタ1108シリーズレセプタクル 多治見無線電機小型防水丸型コネクタ1108シリーズレセプタクル多治見無線電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
極数7仕様ピンコンタクト材質内外殻金属部分:黄銅、コンタクト:銅合金、絶縁物:合成樹脂形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC300寸法A(mm)18.0寸法F(mm)26.0寸法D(mm)3.0定格電流(A)5寸法E(mm)12.5表面処理内外殻金属部分:ニッケルメッキ、コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)コネクタ形状SFレセプタクル寸法B(mm)25.0寸法C(Φmm)M18結合方式ねじ寸法G(Φmm)15.0コンタクト形状オス結線方法はんだ
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ SFレセプタクル 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ SFレセプタクル多治見無線電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から62日以内出荷
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ結線方法はんだ
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形ニチフ(66件のレビュー)
139税込153
1袋(20個)ほか
当日出荷
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ ジャック 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ ジャック多治見無線電機(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から13日以内出荷
コネクタ形状ジャック形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
小形丸形コネクタ E03シリーズ 多治見無線電機小形丸形コネクタ E03シリーズ多治見無線電機
439税込483
1個
13日以内出荷から93日以内出荷
インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
接続方式ネジ結合結線方法ハンダ付け絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.動作繰返し動作:1000回耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm耐衝撃(m/s2)加速度:490使用温度範囲(℃)-25 to +85RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品カタログ(1.16MB)
小型防水丸型コネクタ1108シリーズプラグ 多治見無線電機小型防水丸型コネクタ1108シリーズプラグ多治見無線電機
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ プラグ 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ プラグ多治見無線電機
2,498税込2,748
1個
当日出荷から15日以内出荷
PRCシリーズはオリジナルのワンタッチロックコネクタで、長年にわたり、計測・産業用コネクタとして多大な評価を受けております。 PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動・衝撃に対し緩みを生ずることはありません。 着脱時に回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。
コネクタ形状プラグ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ結線方法はんだ
17JEシリーズ用ケーブルフード フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズ用ケーブルフードフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
形状直形フード材質/仕上ABS 樹脂/ Ni めっきねじの種類M2.6
小型多極角形コネクタ MRシリーズ 本多通信工業小型多極角形コネクタ MRシリーズ本多通信工業
119税込131
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
どんな衝撃にも耐えられるねじ・バネロックの二重機構。 対環境性にすぐれた防塵機構。 堅牢・小型・軽量・高密度化により機器の小型化に最適。 中継タイプのケースも用意。
用途FA制御機器、通信機、データ端末機器、測定器、医療機器、レジャー機器
ハンダ付プラグ 3M(スリーエム)ハンダ付プラグ3M(スリーエム)
899税込989
1個
12日以内出荷から63日以内出荷