カテゴリ

  • 制御機器(69)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 日用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eprom」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPROMプログラマ SKYPRO SeeitEPROMプログラマ SKYPROSeeit
31,980税込35,178
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:プログラマ / コピアインターフェース:USBプログラマー名:SKYPROプログラムされたメモリタイプ:EEPROM, FLASHSKYPRO EEPROM / フラッシュプログラマ. SeeitのSKYPROは、EEPROM、SPIフラッシュ、DataFlash、HCS、MCUなど、700以上のデバイス向けのプログラマ / コピアです。 ARM Cortex CPU32ベースのSKYPROは、高速プログラミングが可能です。 SKYPROをUSBポート経由でPCに接続するだけでよく、外部電源は必要ありません。 SKYPROは、スタンドアロンモードで使用すると、メモリをあるデバイスから別のデバイスに複製することができます。 2つのコンポーネントをZIF16ソケットに挿入すると、データが複製されます。. SKYPROキットの内容: プログラマ 基板用ソケット AVR ISPケーブル AVR ISPアダプタ USBケーブル ソフトウェアCD ユーザーマニュアル SKYPROプログラマの特長: ZIF16ソケット 対応するファイル形式: バイナリ、Intel (拡張) HEX、ROM 機能: 読み込み / 書き込み / ブランクチェック書き込み / 検証 / ブランクチェック / 複製 / 消去 2.5 → 5 Vの低電圧デバイスに対応 25Lxxxxチップを自動検出 スタンドアロンモードで別のチップにメモリを複製 量産モード Windows 98 / ME / 2000 / XP / Vista、Windows 7 / 8 / 10に対応 寸法: 188 x 115 x 34 mm 重量: 195 g USBポートの電源RoHS指令(10物質対応)対応
EPROM Microchip Technology MICROCHIPEPROM Microchip TechnologyMICROCHIP
1,798税込1,978
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
EPROM Microchip MICROCHIPEPROM MicrochipMICROCHIP
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ = 2Mbit構成 = 256 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 90ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PLCCピン数 = 32寸法 = 14.04 x 11.5 x 3.17mm高さ = 3.17mm長さ = 14.04mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
OTP EPROM 2M (256K X 8)  5V  32DIP MICROCHIPOTP EPROM 2M (256K X 8) 5V 32DIPMICROCHIP
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Seeit, EPROMプログラマ FLASHPRO EEPROM 24C / 25C, SPIフラッシュ25xxxxプログラマ, ZIF16ソケット用 SeeitSeeit, EPROMプログラマ FLASHPRO EEPROM 24C / 25C, SPIフラッシュ25xxxxプログラマ, ZIF16ソケット用Seeit
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:シリアルコンポーネントプログラマ併用可能製品:EEPROM 24C 25C, SPIフラッシュ25xxxxプログラマ, ZIF16ソケットインターフェース:USBプログラマー名:FLASHPROプログラムされたメモリタイプ:EEPROM, FLASHFLASHPRO EEPROM フラッシュプログラマ. SeeitのFLASHPROは、ZIP16ソケット及びUSBコネクタを備えたシリアルコンポーネントプログラマです。 このプログラマは、EEPROM I2C(TM)フラッシュSPIの規格に対応しています。 対応デバイスのリストについては、データシートを参照してください。 FLASHPROに付属のソフトウェアを使用すると、読み込み、書き込み、及び消去を迅速かつ簡単に行えます。 また、BIOSコンピュータメモリ、テレビやDVDのEEPROM、ルータなどを検証することもできます。 FLASHPROをUSBポート経由で対応するPCに接続するだけでよく、電源を追加する必要はありません。 コンポーネントの電源は、内蔵スイッチで3.3 V又は5 Vを選択可能です。FLASHPROキットの内容: プログラマ USBケーブル ソフトウェアCD ユーザーマニュアル FLASHPROプログラマの特長: EEPROM フラッシュSPI ZIP16ソケット USBの電源 対応するファイル形式: バイナリ、Intel (拡張) HEX 3.3 5 Vの低電圧デバイスに対応 Windows 98 ME 2000 XP Vista、Windows / / 10 (32ビット及び64ビット)に対応 機能: 読み込み 書き込み ブランクチェック書き込み 検証 ブランクチェック 消去 寸法: 188 115 34 mm 重量: 195gRoHS指令(10物質対応)対応
メモリカセット 三菱電機メモリカセット三菱電機(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から5日以内出荷
メモリカセット 三菱電機メモリカセット三菱電機
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
メモリー容量最大8kbyte書換え回数(万回)10
マウス 有線 3ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 ケーブル長 1.5m EPRIM Chromebook 対応認定 エレコムマウス 有線 3ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 ケーブル長 1.5m EPRIM Chromebook 対応認定エレコム(9件のレビュー)
938税込1,032
1個
当日出荷
挿すだけで、すぐに使える一発接続。 リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードな3ボタンBlueLED有線マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
コネクタ形状USB(A)オス付属品ユーザーズマニュアル×1サイズM質量(g)約66.5定格電圧(V)5ケーブル長(m)約1.5対応機種USBポートを搭載したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機分解能1600カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61.5×100.0×38.0LED色ブルーホイール数1個読取方式光学センサー方式
ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 EPRIM Chromebook 対応認定 エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 EPRIM Chromebook 対応認定エレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ワイヤレス接続で、デスク周りがすっきり。 リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードな3ボタンBlueLED無線マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを搭載したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機分解能1600カウント通信方式GFSK方式LED色ブルー連続動作時間約416時間ホイール数1個読取方式光学センサー方式
お部屋の消臭力 Premium Aroma For Sleep エステーお部屋の消臭力 Premium Aroma For Sleepエステー(1件のレビュー)
479税込527
1個(400mL)
当日出荷
パフューマーが厳選したフレグランスオイルを配合。こだわりの空間に合う香水調の香りが広がります。 ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭。 香りや効果は調節可能。約2~3カ月持続します。(使用状況によります)
危険物の類別非危険物
お部屋の消臭力PremiumAromaForSleep エステーお部屋の消臭力PremiumAromaForSleepエステー
498税込548
1個(400mL)
当日出荷
●心地よい眠りを支えるDreamScentz採用のフレグランスオイルを配合。※DreamScentzとは睡眠に関する研究から生まれたGivaudan社の技術です。
香りヒーリングカモミール危険物の類別非危険物
ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 EPRIM Chromebook 対応認定 エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 EPRIM Chromebook 対応認定エレコム(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ワイヤレス接続で、デスク周りがすっきり。 リーズナブルながらWeb閲覧に便利な”進む・戻る”ボタンを搭載し、快適な操作性を実現した5ボタンBlueLED無線マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを搭載したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機分解能1600カウント通信方式GFSK方式LED色ブルー連続動作時間約416時間ホイール数1個読取方式光学センサー方式
お部屋の消臭力 Premium Aroma For Sleep Stick 各種 エステーお部屋の消臭力 Premium Aroma For Sleep Stick 各種エステー
599税込659
1個(50mL)
当日出荷から翌々日出荷
心地よい眠りを支えるDreamScentz採用のフレグランスオイルを配合。メーカー液体タイプ。と比べ、フレグランスオイルを5倍濃密に配合。お部屋の消臭力 Premium Aroma 400 mL。スティックの本数で香りの強さの調節ができます。フレグランスオイルとスティックはつめかえ方式です。別売りのつめかえ用で新しい香りをお楽しみいただけます。香りは約1~2ヵ月持続します。
RFIDタグ HF帯 カードサイズ 85mm × 54m, 54m × 49mm bitstrong(ビットストロング)RFIDタグ HF帯 カードサイズ 85mm × 54m, 54m × 49mmbitstrong(ビットストロング)
399税込439
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
RFID タグとは。アルミニウム素材のコイルを採用した HF 帯 RFID タグ(IC タグ)です。近年、環境への配慮から様々な規制が強化されており、ユーザーからも環境にやさしい(リサイクルしやすい)製品への要望が高まっています。このニーズに応えるため、アルミニウムコイルを採用しました。パッシブタグのため、電源を持たないタイプです。リーダからの電波で動作します。非接触で無線通信を行い、ID やデータを読み書きすることで、様々なモノを管理・識別できます。IoT やスマートファクトリーの分野では、データを収集・活用することで、より効率的な管理やサービスを提供することができます。 RFID タグの特徴。小型で軽量:国際標準規格「ISO/IEC 15693」に準拠しており、名刺やクレジットカードより小さいサイズで、様々な場所に貼り付けや取り付けが可能です。書き込み可能:データを書き込むことで、個体識別や追跡などが可能になります。読み取り距離:HF 帯(13.56MHz)では、数cm まで読み取り可能です。耐久性:環境や温度に強く、様々な場所で利用できます。 RFID タグの仕様。形状:長方形。搭載チップ:NXP社 I-Code SLI (ISO/IEC 15693 準拠)。発信周波数:HF帯 13.56MHz。メモリ種類:128バイト (EEPROM)。メモリ容量:112バイト (ユーザエリア)。動作温度:-10℃ ~ 70℃ (※) 氷結、結露しないこと。保存温度:-30℃ ~ 70℃ (※) 氷結、結露しないこと。色:白 (ホワイト)
用途RFID タグの活用例。サイズが小型で取り扱いやすいため、アイテム(個品)レベルでの利用に最適です。在庫管理:倉庫や店舗での商品管理、棚卸などに活用されます。物流管理:物流の追跡、配送管理などに活用されます。入退室管理:従業員や会員の入退室管理などに活用されます。セキュリティ:鍵の管理や盗難防止などに活用されます。アパレル:値札タグとして、商品の管理や在庫管理などに活用されます。医療:薬剤管理、医療機器管理などに活用されます。製造業:部品管理、製品管理などに活用されます。図書館:書籍の貸出管理などに活用されます。ペット:ペットの迷子防止や健康管理などに活用されます。イベント:マラソンなどのイベントで、参加者の識別や記録などに活用されます。幅(mm)アンテナコイル:46ロール幅(mm)48
ETCシリーズ 電子温度コントローラー ロバートショウETCシリーズ 電子温度コントローラーロバートショウ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
Ranco(R)ETCシリーズ電子温度コントローラーは、多くの業務用冷蔵アプリケーションで使用されている電気機械式温度コントローラーの、機能豊富な電子式代替品です。冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延。広い温度範囲(。30°F~220°F)(。34.4℃~104.4℃)。ワイド差動調整(1°F~30°F)(。17℃~。1℃)。センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し。高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージ。高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージ。高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージ。EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持。エンドユーザーによる設定変更を防ぐためのキーパッドロック機。センサー付きの8フィート(約2.4メートル)のリード線は、18または22ゲージのサーモスタット用配線を使用することで最大400フィート(約122メートル)まで延長可能です。簡単4ステップ設定。高耐久リレーは1馬力(1HP)定格です。加熱/冷却モードは、華氏(°F)または摂氏(℃)で選択可能。シングルステージモデルおよびツーステージモデルを用意。NEMA1ケースおよびカバー。NEMA4Xモデルもご用意しています。ディスプレイにホワイトバックライトを採用。センサーはIP67に準拠しており、粉塵および水(深さ1m未満)に対する耐性があります。
用途機器、システムの温度管理仕様長さ 1/4 インチ x 2 インチ、8 フィート 22 AWG ケーブル付き
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 64kbit STMicroSTマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 64kbitSTMicro
579税込637
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = SPIパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V長さ = 4.9mm幅 = 3.9mm高さ = 1.25mm寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm動作温度 Max = +85 ℃EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 1Mbit STMicroSTマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 1MbitSTMicro
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様メモリサイズ = 1Mbitインターフェースタイプ = SPIパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 131072 x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 V1ワード当たりのビット数 = 8bit長さ = 5mm幅 = 4mm高さ = 1.25mm寸法 = 5 x 4 x 1.25mm動作温度 Max = +85 ℃EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
表示機付きコントローラー STC6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)表示機付きコントローラー STC6000シリーズPro-face(シュナイダーエレクトリック)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
表示・操作・制御を一体化した表示器付きコントローラー。オールインワンで省配線・省スペース!!。標準搭載のDIO(入力:16点 出力:16点)に加え、DIOやAIOをTM3拡張IOユニットで拡張でき、。様々なアプリケーションに柔軟に対応する事が可能です。Pro-face Connectにも対応しており、セキュアな遠隔監視やリモートメンテナンスも実現できます。
仕様【シリアル】RS-232C/422/485×1電源24Vdc寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169.5×137×60メモリー【アプリケーションメモリー】FLASH EPROM 64MB/【バックアップメモリー】FLASH EPROM 320KB表示色TFTカラー 262144色ディスプレイ5.7型(VGA)プロトコル【CANopen】CANopenマスター内蔵(2024年8月頃対応予定)パネルカット寸法(mm)H156×W123.5最小パルス幅(μs)デジタル入力(パルスキャッチ入力):5拡張性TM3拡張IOユニット(オプション)(※背面2台まで/TM3リモート拡張モジュール 3台まで※CANopen併用不可)Ethernet【標準】 IEEE802.3i/IEEE802.3u、10BASE-T/100BASE-TX、【コネクター】モジュラージャック(RJ-45)×1USBUSB2.0(Type A)× 1 、USB 2.0(micro B)× 1
USB2SPI(ブレッドボード版) みんなのラボUSB2SPI(ブレッドボード版)みんなのラボ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
MCP2210のブレークアウトボード Microchip社製のMCP2210を使いやすくしたブレークアウトボードです。MCP2210は、SPIインターフェースをUSBに変換するUSB-to-SPIマスターコンバーターです。MCP2210には、256バイトのEEPROM、9つの汎用入出力ピンがあります。本ボードにより、SPI(マスター)とデジタルGPIOが使えるようになります。
USB2GPIO(ブレッドボード版) みんなのラボUSB2GPIO(ブレッドボード版)みんなのラボ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
MCP2200のブレークアウトボード Microchip社製のMCP2200を使いやすくしたブレークアウトボードです。MCP2200は、UARTインターフェースをUSBに変換するUSB-UARTシリアルコンバーターです。MCP2200には、256バイトのEEPROM、8つの汎用入出力ピンがあります。本ボードにより、8ポート(8ビット)のデジタルGPIOとUARTが使えるようになります。 ライブラリや解説書などの詳しい情報はこちらをご参照ください。PythonとC#での活用例を説明しています。
USB2GPIO(USBドングル版) みんなのラボUSB2GPIO(USBドングル版)みんなのラボ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
MCP2200のUSBドングル USBドングルの形状にして、Microchip社製のMCP2200を使いやすくしました。MCP2200は、UARTインターフェースをUSBに変換するUSB-UARTシリアルコンバーターです。MCP2200には、256バイトのEEPROM、8つの汎用入出力ピンがあります。本ドングルにより、8ポート(8ビット)のデジタルGPIOが使えるようになります。 ライブラリや解説書などの詳しい情報はこちらをご参照ください。PythonとC#での活用例を説明しています。
M5Stack用気圧/IMU/地磁気センサ付きGNSSモジュール M5StackM5Stack用気圧/IMU/地磁気センサ付きGNSSモジュールM5Stack
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
位置、方位、高度などを測定可能なM5Stack用GNSSモジュール GPSモジュールNEO-M9N-00Bを搭載した全地球測位無線通信モジュールです。4つの衛星測位システムが利用可能で、約1.5mの精度で測位できます。外部MCX端子の実装スペースあり、ボタン電池とEEPROMチップも搭載しているため、電源喪失時にもデータを安全に保存できます。 このモジュールには、6軸姿勢センサBMI270、3軸地磁気センサBMM150、気圧センサなどが組み込まれています。これにより、位置、方位、高度、その他の重要な数値を正確に測定できます。さらに、DIPスイッチとトグルスイッチを備えているため、シリアルポートピン、PPSピン、姿勢センサの通信アドレスを簡単に調整できます。 リモートでのIoT通信を強化するM5 Stampワイヤレス通信モジュールが追加され、測位やナビゲーション、農業、物流、地理空間測量、環境モニタリング、安全・緊急対応などのアプリケーション向けの汎用的なソリューションとなっています。 様々な衛星システムをサポートし、正確な測位が可能 約1.5mの高い測位精度 4つのGNSS信号源からの信号を同時に受信し、精度を向上 様々なニーズに対応する外部アンテナを利用可能 バックアップバッテリーとEEPROMチップにより、電源喪失時のデータセキュリティを確保 6軸姿勢センサ、地磁気センサ、気圧センサを統合 シリアルポートピン、PPS同期信号ピンのようなカスタマイズ可能な設定 M5 Stampワイヤレス通信モジュールを統合し、遠隔通信が可能
仕様【GNSSチップ】NEO-M9N-00B、精度:1.5m(最大高度:80000m、最大G:≦4、最高速度:500m/s)、チャンネル数:92、動的精度:0.3deg、最高更新レート:25Hzセット内容GNSSモジュール ×1、外部GPS/BDアンテナ(1m) ×1、アンテナフィーダー ×1、M2×4ネジ ×1、六角棒スパナ1.5mm ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)54×54×13.1質量(g)14.4センサー【6軸姿勢】BMI270、加速度計範囲:±2g/±4g/±8g/±16g、ジャイロスコープ処理範囲:±125dps/±250dps/±500dps/±1000dps/±2000dps【3軸地磁気】BMM150(磁場分解能:0.3μT)【気圧】BMP280(測定範囲:300~1100hPa)対応【衛星】GPS/QZSS、GLONASS、Galileo、BeiDou
ワイヤレス給電送信回路(RAA458100搭載) マルツエレックワイヤレス給電送信回路(RAA458100搭載)マルツエレック
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ワイヤレス充電システム向けの送信回路および電力制御基板 本基板は、ワイヤレス給電の送信回路、ハーフブリッジ/フルブリッジ両方に対応したMOSFETドライバ回路、モニタ回路および保護回路を搭載しています。本基板に電力を供給すると、送電コイルを介して受信側へ電力をワイヤレス送信することができます。 ワイヤレス給電受信回路と組み合わせて、リチウムイオンバッテリのワイヤレス充電システムやアプリケーションへのワイヤレス電力供給などにご活用いただけます。受電部に本製品の対となる【MEB-RAA457100】を使用すると、双方向通信によって受電側負荷に応じた送電電力の自動調整や安全制御が可能になります。 本基板には、キーデバイスとしてルネサスエレクトロニクス社製のRAA458100を採用しました。RAA458100は、小電力ワイヤレス充電システム向け送電側電力制御ICです。5Vシングル電源(モバイルバッテリも可)で動作し、ブリッジ回路過電流保護や2つの過熱保護など複数の保護機能により安全性に配慮されています。ハーフブリッジ/フルブリッジを選択可能なゲートドライバ、各電圧のモニタ機能、2線シリアルインターフェースなどの機能を内蔵しています。RAA458100のレジスタ設定は、基板に搭載されたEEPROM、または外部から2線シリアル通信によって行うことができます。 MOSFETハーフブリッジ回路、MOSFETフルブリッジ回路双方に対応したパワーMOSFETドライバを内蔵 ブリッジ回路過電流保護機能、温度保護機能等、複数の保護機能を内蔵 内蔵12ビットA/Dコンバータによるブリッジ回路入力電圧/電流、サーミスタ電圧(温度)のモニタが可能 ワイヤレス給電受信回路【MEB-RAA457100】との相互通信により送電電力の自動調整、安全制御が可能
超音波式レベル計 PLU形 ノーケン超音波式レベル計 PLU形ノーケン
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
センサ・アンプの一体型の超小型。接ガス部材質にPVDF(Kynar)を使用。EEPROMによるメモリバックアップ。
用途水・排液のレベル計測や腐食性のある液体に最適材質検出部:PVDF、(センサ内部Oリング)PTFE、本体部:PBT、カバー:PC質量(kg)2.1電源10.5~30VDC(2線式)構造IP66/IP68使用温度(℃)-40~85使用範囲6m Max.表示5桁LCD表示アナログ出力4~20mA DC測定流体液体表示精度±0.15%(F.S)or6mm以内取付け方法ねじ取付:G2耐圧力(kPa)50周囲温度(℃)-40~80
M5Stack用電圧計ユニット M5StackM5Stack用電圧計ユニットM5Stack
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
16ビットA/Dコンバータを使ったM5シリーズ用の電圧計ユニットです。測定精度を確保するため、電源は絶縁型DC-DCコンバータで供給され、I2Cの信号ラインにもアイソレータが入っています。測定電圧は±36V。製品は個別に内蔵のEEPROMで校正済みです。ケースにはLEGOブロックの取り付けに対応したホールが付いています。【付属品】。ユニット本体。接続用ケーブル
分解能(16V以下)1mV、(16V超)7.9mVインターフェースI2C(7bitアドレス:0×49)測定レンジ最大±36VA/DコンバータADS1115
Xiaomi 17T Pro Deep Blue 12G+256G XiaomiXiaomi 17T Pro Deep Blue 12G+256GXiaomi
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
遠くて近い、愛しさを切り撮る。Leica 5倍光学望遠レンズ。Leica Live Moment。7000mAhシリコンカーボンバッテリー。Xiaomi Vision Care。MediaTek Dimensity 9500
Xiaomi 17T Pro Deep Blue 12G+512G XiaomiXiaomi 17T Pro Deep Blue 12G+512GXiaomi
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
遠くて近い、愛しさを切り撮る。Leica 5倍光学望遠レンズ。Leica Live Moment。7000mAhシリコンカーボンバッテリー。Xiaomi Vision Care。MediaTek Dimensity 9500
Xiaomi 17T Pro Deep Violet 12G+512G XiaomiXiaomi 17T Pro Deep Violet 12G+512GXiaomi
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
遠くて近い、愛しさを切り撮る。Leica 5倍光学望遠レンズ。Leica Live Moment。7000mAhシリコンカーボンバッテリー。Xiaomi Vision Care。MediaTek Dimensity 9500
Xiaomi 17T Pro Deep Violet 12G+256G XiaomiXiaomi 17T Pro Deep Violet 12G+256GXiaomi
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
遠くて近い、愛しさを切り撮る。Leica 5倍光学望遠レンズ。Leica Live Moment。7000mAhシリコンカーボンバッテリー。Xiaomi Vision Care。MediaTek Dimensity 9500
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 64kbit STMicroSTマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 64kbitSTMicro
71税込78
1個
7日以内出荷
仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = SPIパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V長さ = 4.9mm幅 = 3.9mm高さ = 1.25mm寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mmデータ保持 = 40年EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Serial EEPROM MICROCHIPSerial EEPROMMICROCHIP
4,798税込5,278
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様シリアルアクセスEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 2kb MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 2kbMICROCHIP
6,998税込7,698
1セット(100個)
7日以内出荷
マイクロチップ, EEPROM 1024kb MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 1024kbMICROCHIP
12,980税込14,278
1セット(60個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ:1024kB 、 パッケージタイプ:PDIP 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:8 、 構成:128 x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:1.8 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 プログラミング電圧:1.8 → 5.5V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:10.16mm 、 幅:0.28インチ 、 高さ:4.95mm 、 寸法:0.4 x 0.28 x 0.195インチ 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロエレクトロニクス, EEPROM STMicroSTマイクロエレクトロニクス, EEPROMSTMicro
1,398税込1,538
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
マイクロチップ, EEPROM 512kbit MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 512kbitMICROCHIP
32,980税込36,278
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ:512kbit 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 構成:64 K x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:2.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:4.5mm 、 幅:3.1mm 、 高さ:1.05mm 、 寸法:4.5 x 3.1 x 1.05mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 8kbit MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 8kbitMICROCHIP
199,800税込219,780
1リール(3000個)
7日以内出荷
マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbitMICROCHIP
4,998税込5,498
1セット(60個)
7日以内出荷
マイクロチップ, EEPROM 16kb I2C MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 16kb I2CMICROCHIP
1,098税込1,208
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
仕様メモリサイズ:16kB●インターフェースタイプ:I2C●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:5●構成:256 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:3.1mm●幅:1.8mm●高さ:1.3mm●寸法:3.1 x 1.8 x 1.3mm●データ保持:>200年RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology EEPROM MICROCHIPMicrochip Technology EEPROMMICROCHIP
1,898税込2,088
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応