カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(500)
  • パソコン/周辺機器(375)
  • 科学研究・開発用品(56)
  • 制御機器(47)
  • 学童・教育用品(43)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(39)
  • 建築金物(33)
  • 作業工具(33)
  • 切削工具(32)
  • 自転車部品(30)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 防災用品(25)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • 店舗什器・備品(23)
  • バイク部品(22)
  • 機構部品(22)
  • 事務用品(18)
  • 測定用品(14)
  • 家電(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • メカニカル部品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • カー用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 物流用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 保管用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 作業服(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eps」の検索結果

1,488件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動シャープナー EPS121BK Asmix(アスカ)

    電動シャープナー EPS121BK

    Asmix(アスカ)(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    当日出荷
    鉛筆を削るパワーが強く早くシャープに削れます。 ムダ削り防止機構削り上がると自動的に作動します。 安全オートストッパーダストボックスを取り出すと作動しない安全設計です。 オーバーヒート防止機構連続使用による過熱を防ぎます。 吸盤付きでしっかり固定するから動きにくく安定して削れます。 待機電力0ワットのエコ仕様
    色ブラック繰り返し・詰め替え対応
  • EPS EPS ケーブルパワーキット(コンセント先端) Campagnolo(カンパニョーロ)

    EPS EPS ケーブルパワーキット(コンセント先端)

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    4日以内出荷
    電子制御システム(EPS)専用ケーブルパワーキットです。RECORD共用。
    色ブラック
  • EPS EPS パワーユニット STDホルダー Campagnolo(カンパニョーロ)

    EPS EPS パワーユニット STDホルダー

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    ボトル ケージの穴に2つの専用ねじで取り付ける、スタンダード ホルダー
  • バックパック トラバースEPS ALPS-O

    バックパック トラバースEPS

    ALPS-O
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    体のサイズに合わせてショルダーベルトを調整することができます。背面側にポケットがついており、容量を19.7L分増やすことができます。ウィングポケットは内部に荷物を入れられるだけでなく、ポケットの間に荷物を挟んでコンプレッションベルトで固定し運ぶことができます。
    仕様レインカバー(オレンジ色)付材質ナイロン幅(mm)406質量(kg)3.12高さ(mm)635奥行(mm)178ポケット数正面2つ、側面3つ、ウェストベルト2つポケット外4個2018年トラスコ掲載ページ4 2192
  • 高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPS17 タンガロイ

    高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPS17

    タンガロイ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタキット EPS 15シリーズ用 アクセサリ JST(日本圧着端子製造)

    コネクタキット EPS 15シリーズ用 アクセサリ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:コネクタキット●併用可能製品:EPS 15シリーズ●コネクタキット、Mean Well EPSシリーズAC-DC電源用. EPSシリーズのAC-DC電源で使用するコネクタキットRoHS指令(10物質対応)対応
  • EPS12V用電源延長ケーブル アイネックス

    EPS12V用電源延長ケーブル

    アイネックス
    ¥899税込¥989
    1本
    4日以内出荷
    電源ユニットのEPS12Vコネクタ (8ピン) を延長します。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。 一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。
    色ホワイトコネクタ形状電源ユニット側: EPS12Vコネクタ (8ピン) メス - マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オスケーブル長(cm)30
  • SilverStone 2 x EPS 8ピン(PSU)~12ピン(GPU)電源ケーブル SST-PP12-EPS SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 2 x EPS 8ピン(PSU)~12ピン(GPU)電源ケーブル SST-PP12-EPS

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥2,098税込¥2,308
    1台
    7日以内出荷
    ・ SilverStone製第3世代モジュラー電源と互換性あり。・ 標準EPS 8ピンx 2 (ホスト)および12ピン(GPU)コネクタ。・ 16 AWGで構成、最大600Wまでの高出力にも耐性あり
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)550(コネクタなし)色黒型番SST-PP12-EPSコネクタ2 x EPS 8ピン(PSU) to 1×12ピン (GPU)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ止め式高精度壁面加工用柄付きカッタ EPS11 タンガロイ

    ねじ止め式高精度壁面加工用柄付きカッタ EPS11

    タンガロイ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 電源ケーブル EPS / ATX 12V 8 pin to 4+4 pin SST-PP06BE-EPS35 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 電源ケーブル EPS / ATX 12V 8 pin to 4+4 pin SST-PP06BE-EPS35

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    8日以内出荷
    ・優れた耐久性および柔軟性を備えた0.08mm高純度銅製ワイヤ。・高い耐熱性を備えた16 AWGワイヤ。・SilverStoneモジュラー電源と互換性あり
    寸法(mm)350色黒型番SST-PP06BE-EPS35コネクタEPS/ATX 12V 8 pin to 4+4 pinワイヤー16 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • EPセンサDTY-EPSシリーズ コガネイ

    EPセンサDTY-EPSシリーズ

    コガネイ
    ¥389~税込¥428~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。EPセンサは生産ライン稼働中に静電気測定、常時監視が可能です。オールインワン設計により、アンプ等など介さずに外部制御機器へ接続可能です。
  • EPS12V用電源延長ケーブル アイネックス

    EPS12V用電源延長ケーブル

    アイネックス
    ¥719税込¥791
    1本
    4日以内出荷
    電源ユニットのEPS12Vコネクタ (8ピン) を延長します。 大型ケースでケーブルが届かない場合に役立ちます。 電源ユニット側が4ピンでも接続できます。 (ただし、ラッチがロックできません) 頻繁にケーブルを接続し直す環境では、あらかじめマザーボードに差し込んで裏側に回しておくことで、ケーブルをケースの隙間に毎回差さずに済みます。 4+4タイプのコネクタをまとめるのにも便利です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
    色ブラックコネクタ形状電源ユニット側: EPS12Vコネクタ (8ピン) メス - マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オスケーブル長(cm)10変換タイプメス - オスコネクタ1EPS12Vコネクタ (8ピン)コネクタ2EPS12Vコネクタ (8ピン)
  • EPS12V用電源変換ケーブル アイネックス

    EPS12V用電源変換ケーブル

    アイネックス
    ¥699税込¥769
    1本
    4日以内出荷
    電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) ×2をEPS12Vコネクタ (8ピン) に変換します。 EPS12Vコネクタ (8ピン) 非搭載電源を有効活用。
    コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス×2 - マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オスケーブル長(cm)15
  • パーソナル電源装置(でんちくん)EPS-3 島津理化

    パーソナル電源装置(でんちくん)EPS-3

    島津理化
    ¥14,000税込¥15,400
    1個
    4日以内出荷
    乾電池(2個分)の代わりとして使える電源装置です。製品本体の右側にプラス端子、左側にマイナス端子が付いているので、回路に組み込みやすいデザインです。 警告・保護回路付き:ブザーと警告ランプで異常を知らせます。警告ランプを押すと電源が切れます。 コンパクト収納:付属の面ファスナーでコンパクトに保管できます。
    付属品ケーブルタイ、面ファスナー一式寸法(mm)110×70×50質量(kg)0.5電源ACアダプタ(付属)出力電圧DC1.5、3.0V(固定切替式)最大電流(A)3保護回路過負荷保護、過電流保護、短絡保護、過温度保護
  • SilverStone 耐久性と柔軟性を向上させたEPS8ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-EPS8B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 耐久性と柔軟性を向上させたEPS8ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-EPS8B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    7日以内出荷
    ・0.08mm高純度銅線 。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着 。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
    長さ(mm)300(11.81)色ブラック型番SST-PP07E-EPS8Bコネクタ1×8 ピン (4+4) EPS コネクターデータ転送速度18 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小学校用プレパラートセット EPS-20N ナリカ

    小学校用プレパラートセット EPS-20N

    ナリカ
    ¥14,500税込¥15,950
    1組(20種類)
    4日以内出荷
    各種類1枚ずつ入っています。
    種類20種内容ミジンコ、ゾウリムシ、ミドリムシ、ミカヅキモ、ホウセンカ横断・縦断、気孔表面、ヘチマ花粉、ジャガイモ貯蔵澱粉など
  • SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x EPS12V 8pin (4+4) SST-PP07E-EPS8W-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x EPS12V 8pin (4+4) SST-PP07E-EPS8W-V2

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    7日以内出荷
    ・0.08mm高純度銅線。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各ワイヤーは個別にスリーブ付き。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています。・耐熱性のケーブルおよびコネクタハウジング。・16AWG高電流容量のケーブル
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)300(11.81)色白型番SST-PP07E-EPS8W-V2コネクタ1×8 ピン (4+4) EPS コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 2 x EPS 8ピン (PSU)~ 12+4ピン (GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-EPS SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 2 x EPS 8ピン (PSU)~ 12+4ピン (GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-EPS

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    8日以内出荷
    ・16ピン (12+4ピン) 12V-2x6コネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能。・SilverStone 第3世代モジュラー電源と互換。・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)550(コネクタなし)色黒備考・PP15-EPSを使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。・PP15-EPS用の推奨SilverStone PSU:For RTX 4090 (TDP 450W): SX1000-LPT, DA1650-G, HA2050-PTFor RTX 4080 (TDP 420W): DA850-G, HA850R-PM, SX1000-LPT, DA1650-G, HA2050-PT ・グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-EPSの使用に問題がないか確認してください。型番SST-PP15-EPSコネクタ2 x EPS 8ピンto 1×12+4ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone PSU用のEPS 8ピン~EPS 8ピン+ (4+4)ピンスプリッタ SST-PP13 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone PSU用のEPS 8ピン~EPS 8ピン+ (4+4)ピンスプリッタ SST-PP13

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    7日以内出荷
    ・ SilverStone製モジュラー電源と互換性あり。・ 標準EPS 8ピンおよびEPS 4+4ピンコネクタ。・ フレキシブルなフラット配列設計に太い18AWGワイヤゲージを採用、ヘビーデューティー仕様
    仕様ワイヤーゲージ:18 AWG長さ(mm)750+150色黒型番SST-PP13コネクタ標準EPS 8ピンおよび4 + 4ピンコネクターRoHS指令(10物質対応)対応
  • EPS12V用電源変換ケーブル アイネックス

    EPS12V用電源変換ケーブル

    アイネックス
    ¥699税込¥769
    1本
    8日以内出荷
    電源ユニットのATX12Vコネクタ (4ピン) をEPS12Vコネクタ (8ピン) に変換します。 EPS12Vコネクタ (8ピン) 非搭載電源を有効活用。
    コネクタ形状電源ユニット側: ATX12Vコネクタ (4ピン) メス - マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オスケーブル長(cm)8
  • EPセンサDTY-EPS01シリーズ コガネイ

    EPセンサDTY-EPS01シリーズ

    コガネイ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    9日以内出荷
    小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。「インラインの静電気監視」に最適な小形センサ登場!ハンディタイプの測定器では難しかった、インラインの静電気測定、常時監視ができます。
    ケーブルUSB(mini-B)オス⇔USB(A)オス
  • EPS フレームマウントケーブルforインターナル インターフェイス Campagnolo(カンパニョーロ)

    EPS フレームマウントケーブルforインターナル インターフェイス

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    EPS V4用フレームマウント用ケーブル
    色ブラック
  • PLATE,CAUTION(EPS ホンダ

    PLATE,CAUTION(EPS

    ホンダ
    ¥599税込¥659
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ポータブル電源 1008Wh 出力1200W リン酸鉄リチウム ライト付 EPS機能 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    ポータブル電源 1008Wh 出力1200W リン酸鉄リチウム ライト付 EPS機能

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
    ・安心のEPS機能搭載:停電時に自動で電力供給に切り替わります。※詳細は取扱説明書8ページをご参照ください。・大容量・大出力:1008Whの大容量・定格1200Wで日常の家電に対応。キャンプや車中泊、災害時にも活躍。・最大11台同時出力:USB・Type-C出力で、家電や電子端末を同時に充電可能。・リン酸鉄(LiFePO4)バッテリー:安定性・安全性が高く、寿命は従来比約4倍(約2000回充放電)。・LCDディスプレイ:残量・消費電力・使用時間を一目で確認可能。初心者も安心。・パススルー機能:充電しながら他機器へ出力可能。バッテリー劣化や過熱の心配なし。・2.5時間の快速充電:コンセント、ソーラーパネル(別売)、シガーソケットで充電可能。コンセントならわずか2.5時間でフル充電。・純正弦波出力:ノイズの影響が少なく、電子機器を安定稼働。
    用途・アウトドア・レジャー・キャンプ・停電対策・屋外作業・夜のスポーツ練習・車中泊・防災・非常電源・RVライフ・屋外作業・イベント・趣味・ホビー・緊急充電ステーションセット内容ポータブル電源本体、ACケーブル、カーチャージャー(12V/24V兼用)、MC4ソーラー充電ケーブル、取扱説明書、保証書質量(kg)約13(本体のみ)出力(W)効率:1200(瞬間最大2400)出力【AC】ACV110 50/60Hz自動切替式 ×4ポート【DC】DC13.5V 10A (シガーソケット:DC13.5V 10A)×2ポート電力(W)LEDライト:Max6(LO・HIGH・SOS・Flash)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×190×220出力波形純正弦波バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー LiFePo4電池容量:22.4V 45AH 1008WHRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命充放電サイクル2000回以上 ※容量が約80%まで低下します。USB【出力】1QC3.0:5~12V (最大18W)×2ポート2TYPE-C:PD18W / PD100W(5~20V・5A(最大))×各1ポート
  • 精密ドライバーセット SK11

    精密ドライバーセット

    SK11(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    当日出荷
    力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。奥まったネジにもアクセス可能なロングタイプです。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。仕様ロング種類セット品材質(軸)高級特殊合金鋼材質(キャップ)PP商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 精密トルクスドライバーセット SK11

    精密トルクスドライバーセット

    SK11(10件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    当日出荷
    微細なトルクスネジに対応したドライバーセットです。微細なT型トルクスネジの締め付け、緩め作業ができます。 力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。 グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回し作業が容易です。
    用途精密トルクスネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状トルクス商品構成セット品
  • 精密ドライバーセット E-Value

    精密ドライバーセット

    E-Value(17件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
    用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。種類セット品材質(軸)SNCM鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品付属ビット30本刃先マグネットなし軸貫通なし
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 消しゴム レーダー SEED(シード)

    消しゴム レーダー

    SEED(シード)(2件のレビュー)
    ¥49~税込¥54~
    1個
    当日出荷
    優れた消字力とソフトな消し味。消しくずがパサつかず、散らばりません。
    色白材質(本体)プラスチック、可塑剤シリーズレーダー材質(スリーブ)古紙入数1グリーン購入法適合
  • EPDMスポンジゴム WAKI(和気産業)

    EPDMスポンジゴム

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動シャープナー Asmix(アスカ)
    ブラック
    ホワイト

    電動シャープナー

    Asmix(アスカ)(7件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1台
    当日出荷
    スリムな設計だから省スペースに設置可能。また、動きにくい吸盤付きで安定して鉛筆が削れます。 <主な特徴>ダストボックス容量が約229ml(新品の鉛筆約45本)と大容量 ムダ削り防止機能削り上がると自動的に働きます 安全オートストッパー機能ダストボックスを引き出すとモーターが作動しません オーバーヒート防止機能過熱すると自動的に働きます消費電力43/35W(50/60Hz)と省エネ設計。 待機電力0Wのエコ仕様になっています
    付属品取扱説明書(保証書つき)仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆ダストボックス容量/切削回数:約229mL/45回材質ABS質量(kg)1.1電源電動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×174×110消費電力(W)(50/60Hz)43/35使用電源(V)AC100(50/60Hz)温度ヒューズ76℃定格使用時間(分)7待機電力(W)0繰り返し・詰め替え対応
  • 精密ドライバーセット E-Value

    精密ドライバーセット

    E-Value(6件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    当日出荷
    三角、Y型、トルクスネジにも対応の充実のセット内容です。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。ハンドルはラバー仕様で、滑りに強く、しっかり握ることができます。ラチェット機構内蔵でグリップを持ち直さずに片手で素早い作業が可能です。ラチェット固定モードで通常のドライバーと同じ使い方もできます。
    用途時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。種類セット品材質(グリップ)樹脂先端形状トルクス商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 精密ドライバーセット SK11

    精密ドライバーセット

    SK11
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)高級特殊合金鋼材質(グリップ)柄:ABS商品構成セット品
  • メガネ用精密ドライバー E-Value

    メガネ用精密ドライバー

    E-Value(3件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1本
    当日出荷
    微細なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。キーホルダータイプで携帯・持ち運びに便利です。縁無しメガネのナットも回せます。
    用途メガネの各パーツの調節、精密機器の微細なネジ用。仕様4in1、キーホルダー付、3連結収納種類精密ドライバー材質(グリップ)ステンレス商品構成単品先端刃幅(mm)1.6先端サイズ(#)No.00刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 切れるモール用ハサミ ELPA

    切れるモール用ハサミ

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥1,708税込¥1,879
    1個
    当日出荷
    特殊形状の角度付きブレードで切断物が手に当たらず切り進めます。 また、段違い刃の構造で切断物がハサミの後方へスムーズにすり抜けるよう設計されていますので、牛乳パック、厚紙、結束バンドや切れるモール等の立体物をスムーズに切り進めることができます。 サビに強い国産ステンレス刃物鋼 切断物を逃がさないギザ刃加工
    全長(mm)170刃渡り(mm)43
  • イヤープラグ Victor  EP-S433 JVC(ビクター)

    イヤープラグ Victor EP-S433

    JVC(ビクター)(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    最大35dB※1の高い遮音性能を実現 耳栓の遮音性能を表すNRSA(Noise Reduction Statistics A)において、広い音域で最大35dB※1 という安定した高い遮音性能を実現。電子音などの高域の音や、車や電車などの低域の音まで遮音することが可能です。仕事や勉強に集中したいときや睡眠時のほか、日常での騒音から聴覚を保護したい時などにも対応します。 ※1:NRSA(Noise Reduction Statistics A)および米国国家規格協会ANSI S12.6規格に準拠した測定値です。 耳栓のイメージを一新する、ワイヤレスイヤホン型デザインを採用 流行りのワイヤレスイヤホンのようなデザインで、周囲の目を気にせず、幅広いシチュエーションで使用できます。 メーカー独自の「エアクッション構造」を採用し、睡眠時など長時間使用にも快適な装着感を実現 柔らかな曲線のオーバルハウジング形状と、メーカーのイヤホン設計技術により、装着時のフィット感と遮音性を両立。また、耳に当たるユニットホルダ部分にシリコンパーツで覆い空気層を設ける「エアクッション構造」を採用することで、優しくフィットし痛くなりにくい快適な装着感を実現。睡眠時などの長時間使用にも対応します。 遮音性と着け心地を選べる2種類のイヤーピースを付属 人の耳の穴はそれぞれ異なります。最適な状態で効果を得られるよう、耳穴にフィットする低反発イヤーピース(S/M)と、軽い着け心地のシリコンイヤーピース(S/M/L)を付属。使用シーンや好みに応じて、遮音性と着け心地の異なるイヤーピースを選べます。 持ち運びに便利なキャリングポーチを付属
  • 防犯ステッカー 監視カメラ作動中表示 1枚入 オーム電機

    防犯ステッカー 監視カメラ作動中表示 1枚入

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1枚
    当日出荷
    用途防犯対策用寸法(mm)(約)幅40×高さ120枚数1枚
  • 精密ドライバーセット E-Value

    精密ドライバーセット

    E-Value(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    豊富な30種類のビットをセットしました。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。 豊富な30種類のビット・ソケットは、あらゆるネジに対応します。グリップエンドはロータリーキャップ付で、早回しが容易で作業性抜群です。
    用途時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。仕様無段階エクステンションバー付種類セット品材質(軸)SNCM鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品付属ビット30本刃先マグネットなし軸貫通なし
  • メタルラック(R)専用 延長ポール Φ25mm アイリスオーヤマ

    メタルラック(R)専用 延長ポール Φ25mm

    アイリスオーヤマ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    【ポール直径25mm】メタルラック(R)専用の延長ポールです。 メタルラック(R)本体や別売のメタルラック(R)ポールの高さの延長に使用できます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
    用途別売りの棚板と合わせることでオリジナルのスチールラックの作成が可能ですまた、別売のメタルラック(R)棚板と組み合わせることで、簡単に棚を上に増やすことができます。材質スチール(クロームメッキ)、アルミニウムポール径(Φmm)約25
  • ESDマットアースキット ベッセル

    ESDマットアースキット

    ベッセル
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    当日出荷
    導電性ゴムマットを簡単確実に接地できるアースキットです ハンマーとプラスドライバーをご用意ください スナップ/ベース/ネジは錆に強いステンレス製です 粘着部がないので、マット交換時に再利用できます
    用途テーブル、フロアーマット用アースキットトラスコ品番198-3564