83cmの距離からワイド80型の大画面が実現
「短焦点レンズ」は大型ハーフカットレンズを採用。83cmの距離で、ワイド80型の大画面が実現します。
83cmの距離からワイド80型の大画面が実現
レーザー光源採用
レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。
質量(kg)約4.6
電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz
消費電力(W)ノーマル/エコ:272/199
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×337×90
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル0.59
解像度WXGA
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)
入力端子ミニD-Sub15pin、RCA 、HDMI
設置方式天井引掛、置き型
スピーカー16W
光束(Lm)有効(白の明るさ):4000(最大)、カラー(カラーの明るさ):4000(最大)
画素数1280×800×3
動作温度範囲(℃)0~40
投影方式3LCD
入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]RCA R/L 、ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号22 145 007
USBUSB端子タイプA
1個
¥259,800
税込¥285,780
81日以内出荷
教室で使いやすく、先生の板書を優先し生徒の学ぶ環境に配慮した設計コンパクトサイズのレーザー光源プロジェクター
コントラスト比100000:1
最大解像度1280×800
主な用途学校
入力端子HDMI、Type-C
設置方式置き型
明るさ(Lm)4000(標準)
アスペクト比16:10
投影方式単板DLP(R)方式
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5000lm、WXGA。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLに対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、パスワードプロテクトステッカー、ソフトウェアCD-ROM
質量(kg)約4.3
消費電力(W)ノーマル/エコ:429/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
レンズ【投写】明るさF:1.51~1.99、焦点距離f(mm):18.2~29.2、倍率:1.6、ズーム:手動、フォーカス:手動
光源300W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×291×101
コントラスト比15000:1
液晶パネル(対角:型)0.59
動作温度5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3
解像度WXGA
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin(×2)、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、HDMI(R)、【音声】IN:RCA(R/L)、ステレオミニ(×2)、【マイク】IN:ステレオミニ、【制御】RS-232C端子(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)
設置方式ポータブル
スピーカー16W
出入力端子【映像】OUT:ミニD-Sub15pin、【音声】OUT:ステレオミニ
アズワン品番64-8163-22
明るさ(Lm)5000
USBタイプUSB端子タイプA
投影方式3LCD
エコマーク認定番号19 145 037
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌日出荷
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。
質量(kg)約1.8
解像度WXGA
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM
消費電力(W)ノーマル/エコ:290/208、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
レンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.222、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:手動
光源206W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44
コントラスト比10000:1
液晶パネル(対角:型)0.59
動作温度5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)
設置方式ポータブル
スピーカー○
明るさ(Lm)3000
USBタイプUSB端子タイプA
投影方式3LCD
エコマーク認定番号19 145 035
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
明るいオフィスや会議室でも、照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。3LCD方式採用で、明るさとともに高い色再現性を発揮します。高精細のFull HDからお求めやすいXGAまで豊富な解像度をラインアップ。優れた基本性能と使いやすさをお求めやすい価格で実現しました。
質量(kg)約2.4
電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz
消費電力(W)ノーマル/エコ:349/241、ネットワーク監視時/待機時:-/0.3
倍率2
光源210W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×234×77
コントラスト比15000:1
ズームデジタル
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1024×768×3
解像度スクリーン:XGA、(最大入力)コンピュータ信号入力:1920×1080
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
焦点距離(mm)F:16.7
入力端子HDMI/USB端子タイプB
設置方式置き型
スピーカー2W
フォーカス手動
動作温度(℃)5~40
光束(Lm)有効光束(白の明るさ)3600、カラー光束(カラーの明るさ)3600
明るさF:1.44
投影方式3LCD
走査周波数水平(kHz) 15~75、垂直(Hz) 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM
質量(kg)約1.8
消費電力(W)ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
レンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.22、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動
光源214W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44
コントラスト比10000:1
液晶パネル(対角:型)0.59
動作温度5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3
解像度WXGA
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)
設置方式ポータブル
スピーカー○
アズワン品番65-0402-62
明るさ(Lm)3200
USBタイプUSB端子タイプA
投影方式3LCD
1台
¥199,400
税込¥219,340
8日以内出荷
壁掛け超短焦点タイプでありながら、実用的な大画面投映を実現
コントラスト比100000:1
解像度1280×800
主な用途学校/ビジネス
設置方式置き型
明るさ(Lm)4000
投影方式単板DLP(R)方式
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
仕様●フォーカス調整:マニュアル●内蔵スピーカー出力(W):3●再生/充電時間(時間):2
色シルバー
消費電力(W)45
最大解像度1920×1080
輝度(ANSI lm)700
主な用途家庭用、ビジネス用
入力端子入力:USB2.0×1、HDMI1.4(ARC対応)×1
設置方式置き型
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン充電池2500
OSandroid9.0
Bluetooth可
Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz802.1 b/g/n/a/ac
投影方式DLP
出力インタフェース3.5mmオーディオ端子
1個
¥90,980
税込¥100,078
6日以内出荷
コンパクトなのに迫力の最大150インチ。PCレスで動画・写真をスマートに投影可能。米国のテキサス・インスツルメンツ社が開発したデジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術。手のひらサイズ&バッテリー内蔵で投影場所を選ばない。
用途プロジェクターとして。ホームシアター、テレビ、ゲーム、映画、動画に。
明るさ(Lm)123
解像度~フルHD
質量(g)190
セット内容本体、リモコン(単4形乾電池×2本/別売)、ミニ三脚(約110mm~220mm)、マイクロUSB/USB変換ケーブル(約0.2m)、マイクロUSB/USBケーブル(約1m)、USB電源アダプター、取扱説明書/保証書
色ホワイト
サイズ(inch)投影:10-150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×34
インターフェースAudio-out/miniUSB/microSDカード
コントラスト比1000:1
主な用途家庭用
保証期間お買い上げ日より1年
入力端子miniUSB、microSDカード
設置方式ポータブル
アスペクト比16:9
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
超短焦点型、フルHD(1920x1080)、3000ルーメン、アスペクト比16:9、色再現性-約10億7000万色、コントラスト比10000:1、5Wスピーカー内蔵、ズーム1.2倍、HDMI端子2系統(うち1つMHL対応)、3D対応、スマートエコ/ランプセーブモード搭載
解像度Full HD
明るさ(Lm)3000
1個
¥126,900
税込¥139,590
8日以内出荷
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。フルHDの解像度に対応。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM
質量(kg)約1.8
消費電力(W)ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
レンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):14.06~16.82、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動
光源214W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44
コントラスト比10000:1
液晶パネル(対角:型)0.61
動作温度5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3
解像度フルHD
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)
設置方式ポータブル
スピーカー○
アズワン品番64-8163-28
明るさ(Lm)3200
USBタイプUSB端子タイプA
投影方式3LCD
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
壁掛け超短焦点タイプでありながら、実用的な大画面投映を実現
1台
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。★ラベルプリンター。GP-C831。TM10UB611。TM10UB612。TM10UE621。TM10UE622。TM302-613W。TM302-614B。TM302H611W。TM302H612B。TM302H613W。TM302H614B。TM302-S1B。TM302-S1W。TM302-S2B。TM302-S2W。TM302-SL2B。TM302-SL2W。TM302-SLB。TM302-SLW。TM303H621W。TM303H622B。TM30UBE611。TM30UBE612。TM55-611W。TM55-612B。TM702UD241。TM702UD242。TM702UD541。TM702UD542。TM702UE231。TM702UE232。TM702UE531。TM702UE532。TM702US201。TM702US202。TM702US501。TM702US502。TM887P921W。TM887P922B。TM887S911W。TM887S912B。TM902UD101。TM902UD141。TM902UE311。TM902UE321。TM902US001。TM-C100AS。TM-C100ASK。TM-C100RL。TM-C100RLK。TMC3400LT1。TM-C3400U。TM-C3500。TM-C7500。TM-C7500G。TM-H5000。TM-H5000II。TM-H60005W。TM-H6000。TM-H6000IV。TM-J2000U。TM-J2100UB。TM-J2100UG。TM-J2100UR。TM-L100B。TM-L100W。TM-L90。TM-L90LSU。TML90UD451。TML90UE421。TML90UE431。TML90UH311。TML90US401。TML90UW441。TM-m10。TM-m30。TM-m30。TM-m30-H。TM-m30-S。TM-m30-SL。TM-m30-H。TM-m55。TM-T20。TM-T20III。TM-T70II。TM-T88VI。TM-T90II。★Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★ディスプレイ。LT16W81L。LT22W81L。LT22W81LJ。★スキャナー。DS-531FB。DS-870FB。DS-970FB。★プロジェクター。EB-1440UT。EB-1460UT。EB-1485FT。EB-1700シリーズ。EB-1780W。EB-1785W。EB-1795F。EB-2000シリーズ。EB-2065。EB-2155W。EB-2265U。EB-536WT。EB-680。EB-685W。EB-685WT。EB-695WT。EB-700U。EB-700シリーズ。EB-725W。EB-725Wi。EB-735Fi。EB-750F。EB-755F。EB-760W。EB-760Wi。EB-770F。EB-770Fi。EB-800F。EB-800シリーズ。EB-805F。EB-810E。EB-815E。EB-982W。EB-992F。EB-E01。EB-FH52。EB-L200SW。EB-L200W。EB-L210W。EB-L250F。EB-L255F。EB-L260F。EB-PU1007B。EB-PU1007W。EB-PU1008B。EB-PU1008W。EB-PU10シリーズ。EB-PU2010B。EB-PU2010W。EB-PU20シリーズ。EB-W06。EB-W50。EB-X06。EH-TW410。EH-TW510。EH-TW530。EH-TW530S。EH-TW650。EH-TW650S。EH-TW750。EH-TW750S。ELPDC07。ELPDC21。L200シリーズ。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
色ブラック
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス
プラグ金メッキ
転送速度(Mbps)最大480
USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)
変換タイプオス-オス
1本
¥799
税込¥879
4日以内出荷
これからの新定番、「レーザー光源×短焦点」モデルコンパクトサイズのレーザー光源プロジェクター
コントラスト比100000:1
解像度1280×800
主な用途学校/ビジネス
設置方式置き型
明るさ(Lm)4000
アスペクト比16:10
投影方式単板DLP(R)方式
1台
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
狭いお部屋にも対応する短焦点モデル(1mの距離から90インチ超)で、教育・ビジネスを問わず幅広く様々なシーンで活躍。VGA、RCA、S端子搭載で、レガシーデバイスや既存の設備をそのまま活用可能。10Wスピーカー搭載で教室などのお部屋でも音で満たせます。設置位置の柔軟性を高める垂直台形補正は30度まで可能。壁の色に合わせて映像の色味を補正できる機能も搭載。3500lm、WXGA解像度で大画面での動画視聴用途にも。ワンタッチで消画可能なボタンを搭載。PJLink、BenQ DMSなどの管理システムに対応し、ネットワークを通じ遠隔での管理が可能。ランプセーブモードでは最長15000時間のランプ寿命で、ランニングコストの軽減にも貢献。軽量コンパクト設計でお部屋移動の持ち運びや設置・片付けも簡単。1年間センドバック保証
1台
¥100,900
税込¥110,990
翌日出荷
狭い場所でも大画面で映像やゲームが楽しめる超短焦点プロジェクターです。投影距離0cmでも20インチの映像。超単焦点だから壁やスクリーンに投影する以外にテーブルへ投影することも可能です。また、スクリーンとプロジェクターまでの距離が近いため、スクリーンに人の影が映り込む心配もありません。2.5W高音質スピーカーによる迫力ある音声と一緒に楽しめます。外部入力端子も充実。大容量バッテリーはUSBポートでスマホへの給電も可能です。AndroidTV搭載でWi-Fi接続だけで手軽に視聴可能です。
仕様●フォーカス調整:マニュアル●対応ビデオフォーマット:H.265、H.264、MP4、3GP、AVI,MPG、RM、RMVB、MOV、MKV、MPEG、4K@H.265、4K@H.264●対応音声フォーマット(A):MP1、MP2、MP3、WM、WV、OGG、C、M4、3GPP●対応画像フォーマット:JPG、JPEG、PNG、BMP●台形補正:4コーナーデジタル台形補正●動画再生時間(時間):約2●内蔵スピーカー(W):2.5(騒音レベル28db)
セット内容プロジェクター本体、USB充電アダプター、USB-Cケーブル、miniHDMI-HMDI変換アダプター、リモコン(テスト電池単4×2入り)、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)幅127.5×高さ56.5×奥行70
質量(kg)0.5
消費電力(W)20
電源DC12V1.67A
表示画面サイズ20~50インチ(投影距離:20インチ@0cm、50インチ@20cm)
インターフェース入力:USB-C×1、USB2.0×1、miniHDMI×1 出力:3.5mmオーディオ端子
バッテリーリチウムイオン充電池2000mAh(充電約2時間)
解像度640×360(対応解像度1920×1080)
OSAndroid2.0
明るさ(Lm)350ANSI(光源:LED、光源寿命:20000時間)
無線Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz、Bluetooth4.0
アスペクト比16:9(投影比0.26:1)
投影方式DLP
1台
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
わずか28cmの至近距離から100型の映像を投写できます。スクリーンのすぐそばにプロジェクターを置けるので影の映り込みが少なく、投写画面の近くに立った時もまぶしくありません。投写サイズは最大130型まで対応。教室やミーティングスペースはもちろん大型サイネージやアミューズメント、企業の受付などさまざまなシーンでご活用いただけます。長寿命レーザー光源採用の為標準モードで約20000時間の長期使用が可能です。スピーディーに立ち上がるため、ランプ光源プロジェクターのように画面が明るくなるまで待つ必要がなく、スムーズに会議や授業を開始できます。光学エンジンを防じん構造にすることで、内部へのゴミやホコリの侵入を低減。光学部品にゴミやホコリが付着することによる明るさの低下を抑えることができます。
1台
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
インタラクティブ(電子黒板機能)搭載の超短焦点壁掛け対応モデル。4100ルーメン、スクリーン解像度:Full HD。教育現場の学びの質が上がる。企業の生産性が上がる。黒板と併用可能でスムーズな授業展開が可能。
仕様●スクリーンミラーリング:内蔵●有効光束(白の明るさ:lm):4100●カラー光束(カラーの明るさ:lm):4100●[RGB信号対応解像度]WUXGA:アナログ/デジタル・UXGA:アナログ/デジタル・SXGA+:アナログ/デジタル・SXGA:アナログ/デジタル・WXGA+:アナログ/デジタル・WXGA:アナログ/デジタル・XGA:アナログ/デジタル・SVGA:アナログ/デジタル・VGA:アナログ/デジタル●アナログビデオ対応信号:NTSC/PAL/SECAM●デジタルビデオ対応信号:4K2K・1080p/1080i・720p・480p/480i●映像入出力端子:IN(ミニD-Sub15pin×2・RCA・HDMI(R)×3・)、OUT(ミニD-Sub15pin)●音声入出力端子:IN(ステレオミニ×3)、OUT(ステレオミニ)●マイク:IN(ステレオミニ)●制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子●USB端子タイプA
付属品・ACケーブル(100V日本国内専用)(4.5m)・リモコン/リモコン電池・USBケーブル(5m)・Easy Interactive Pen/ペン用電池・ペンスタンドセット・セットアップガイド
幅(mm)356
質量(kg)約6
高さ(mm)133
奥行(mm)395
電源(V)AC100~120/200~240(±10% 50/60Hz)
消費電力(W)277/208(ノーマル/エコ)・2/0.5(ネットワーク監視時/待機時)
エコマーク認定認定
倍率1.35
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
コントラスト比2500000:1
液晶パネルサイズ(対角:型):0.61
動作温度0~40
ズームデジタル
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3
解像度スクリーン:Full HD(1920×1080)
色再現性フルカラー(10億7000万色)
走査周波数(水平)アナログRGB:31.25~92(kHz)・デジタルRGB:15~135(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)・デジタルRGB:23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60(Hz)
スピーカー16W(モノラル)
光源(出力/種別)レーザーダイオード
フォーカス手動
明るさ(Lm)4100
明るさF:1.6
焦点距離f:3.7
無線LAN内蔵
エコマーク認定番号22 145 011
1台
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
自宅が映画館に。場所をとらない超短焦点
壁から32センチの距離で120インチ大画面
超短焦点
少ないスペースで高精細大画面
さまざまなHDRコンテンツに対応
webOSが実現する手軽に大画面
仕様デジタル台形補正:4/9/15ポイントエッジ調整
付属品取扱説明書、簡易マニュアル、マジックリモコン(マジックライティングリモコン)、保証書
質量(kg)11.1
出力スピーカー:20W+20W(ステレオ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)533×315×156.6
光源レーザー+LED
入力信号HDMI:最大4K(4096x2160@60Hz、50Hz、24Hz)
最大消費電力(W)350
コントラスト比2000000:1
最大解像度3840×2160(4K)
使用環境温度(℃)0~40
騒音レベル(dB(A))省エネモード(最大時):26、省エネモード(中間):28、省エネモード(最小時):30
画面サイズ80インチ~120インチ
明るさ(Lm)2500
入力電源(V)100-240(50/60Hz)
アスペクト比16:9 / 4:3 / オリジナル / 垂直ズーム / 全方向ズーム
投影方式DLP
待機時消費電力(W)0.5以下
入出力端子オーディオ出力:光デジタル(S/PDIF)、HDMI入力:3、IP制御(Control 4, Crestron, Savant, URC, ELAN)、有線LAN(RJ45):1、USB Type-A:2(USB2.0)
1個
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
明るい会議室でもはっきり見える明るさ4000lmを実現。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.6Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、スライド式ヨコ台形補正により台形補正もカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。無線LANに標準対応。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌日出荷
影ができにくく眩しくない超短焦点モデル
ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。
影ができにくく眩しくない超短焦点モデル
レーザー光源採用
レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。
レーザー光源採用
湾曲した黒板に対応
湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
質量(kg)約9.4
電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz
消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル0.62
解像度Full HD
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)
スピーカー8W+8W
光束(Lm)有効(白の明るさ):5000、カラー(カラーの明るさ):5000
画素数1366×768×3
動作温度範囲(℃)0~45
入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]ステレオミニ×3、[OUT]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子
エコマーク認定番号20 145 015
USBUSB端子タイプA×2
1個
¥439,800
税込¥483,780
91日以内出荷
関連キーワード