カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • オフィス家具(7)
  • バイク部品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「er-180」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット式 プライバシー フィルター dynabook B65 / ER 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター dynabook B65 / ER 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
4,498税込4,948
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種dynabook B65/ER入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム dynabook B65/ER 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム dynabook B65/ER 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,298税込5,828
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook B65/ER取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
計測用折畳記録紙(紙巾200mm・時間数字入り) 小林クリエイト計測用折畳記録紙(紙巾200mm・時間数字入り)小林クリエイト
16,980税込18,678
1箱(10冊)
5日以内出荷
計測用折畳記録紙です。外装箱ラベルと製品印刷内容に「(社名入り)」の表示はありません。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。
適合印刷巾(mm):180トラスコ品番523-7587適合機種μR180、μR180T、μR1800、μRS1800シリーズ、ER180シリーズ、SBR-EY18、EM18材質計測用原紙形状折畳記録紙幅(mm)200品名180-100-0100-1長さ(m)20.4目盛(mm)0~100時間送り:25mm/h分割数100等分
リサイクルカード立 L型 ベロスリサイクルカード立 L型ベロス
209税込230
1個
当日出荷から翌日出荷
環境に配慮した100%再生PET樹脂を使用しています
用途会議やオフィスの名札に店舗や社内の案内表示に材質再生PET樹脂透明
リサイクルカード立 V型 ベロスリサイクルカード立 V型ベロス
329税込362
1個
当日出荷
環境に配慮した素材の再生PET樹脂を100%使用しています
用途会議等の名札の掲示にPOP等の掲示に材質再生PET樹脂透明
ダイヤモンド精密切断砥石 大和製砥所ダイヤモンド精密切断砥石大和製砥所
14,980税込16,478
1枚(1枚)
5日以内出荷
【特長・用途】脆性材料である超硬合金、ガラス、セラミックス等難削材の溝入れ、切断加工に優れ、加工精度の向上にも貢献します。
ボールエンドミル EIKO(栄工舎)ボールエンドミルEIKO(栄工舎)
75,980税込83,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH57刃数2枚刃ねじれ角(°)35
TogoPower MASTER1800NEW ポータブル電源 TogoPowerTogoPower MASTER1800NEW ポータブル電源TogoPower
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
『TogoPower MASTER1800NEW ポータブル電源』は、純正弦波、1800W(瞬間最大電力3600W)の出力で、ほとんどの家庭用電気製品に使用できます。MASTER-UPSで、停電時にはわずか10ms(ミリ秒)で切り替わります。高性能インバーターパススルーを搭載しています。オプションの並列運転キットで、最大3600Wまでの出力が可能です。最新技術により、ACアダプターは必要ありません。バッテリーに負担をかけない急速充電機能を搭載しています。わずか1.5時間で80%までの充電が可能です。ソーラーパネルで充電する時に、その出力を最大化できる最適な電流×電圧の値を自動で制御する機能を搭載しています。ECOモード(省エネモード)搭載。ECOボタンで簡単設定が可能です。第三者認証機関での検査実施製品です。
用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。セット内容MASTER1800ポータブル電源本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACケーブル、取扱説明書、保証カード容量1270Wh/ 343200mAh出力【AC】100V、 50/60Hz、 1800W (瞬間最大3600W)寸法(cm)35.0×26.5×24.0保証期間12ヶ月(登録後は2年です)充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネル出力ポート11(AC出力ポート x 3、USB-Cポート x 2、USB-Aポート x 2、シガーソケット x 1、DC5525 x 2、ワイヤレスチャージャー x 1)
[HSCO]スパイラルタップ(ISO) エスコ[HSCO]スパイラルタップ(ISO)エスコ
2,660税込2,926
1本
翌日出荷から8日以内出荷
止まり穴用。
材質HSCO-M42(高コバルトハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど
コーナーラウンディングエンドミル CRE FKD(フクダ精工)コーナーラウンディングエンドミル CREFKD(フクダ精工)
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
R面取り用のエンドミルです。
仕様R部の先端、外径方向逃げ無し材質SKH51刃数4枚刃R公差(mm)0~/+0.05
ボールエンドミル4枚刃 4BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル4枚刃 4BEFKD(フクダ精工)
59,980税込65,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。
材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
カーボン TT パッド Enduro/MX バイク リア右側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)カーボン TT パッド Enduro/MX バイク リア右側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
5,598税込6,158
1個
36日以内出荷
カーボン TT パッド Enduro/MX バイク フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)カーボン TT パッド Enduro/MX バイク フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
6,598税込7,258
1個
36日以内出荷
R シリーズ Heavy Duty シンタリング ブレーキパッド リア右側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)R シリーズ Heavy Duty シンタリング ブレーキパッド リア右側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
7,998税込8,798
1個
36日以内出荷
R シリーズ Heavy Duty シンタリング ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)R シリーズ Heavy Duty シンタリング ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
9,598税込10,558
1個
36日以内出荷
ポータブル電源 TogoPowerポータブル電源TogoPower
252,727税込278,000
1台
6日以内出荷
高出力のため、家庭用電気機器へ全面的にサポートできます。省電力モード追加、ECOボタンがオンになると、ポータブル電源が省電力モードに入り、1時間連続でシステムが低電力動作を検出すると、本体が自動的に電源を切ります。アダプター無しで、僅か1.5時間で80%まで充電し、待つ時間短縮できます。並列接続用BOX、M-BOX2(別売)を使用することで、同容量のポータブル電源を2台接続し容量を倍増させることができます。
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード寸法(mm)350×265×240出力(Type-C)2×5V/9V/12V/15V/20V3A、最大出力120W電力(W)(ワイヤレスチャ-ジャ-)10保証期間12ヶ月ACアダプタ(定格入力)100V3口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネルRoHS指令(10物質対応)対応出力ポート11(ACアダプタ(定格出力)ポ-ト×3、USB-Cポ-ト×2、USB-Aポ-ト×2、シガ-ソケット×1、定格出力電圧(DC V)ポ-ト×2、ワイヤレスチャ-ジャ-×1) / (QC3.0 USB)2×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力36W
ハンドル イマオコーポレーションハンドルイマオコーポレーション
7,598税込8,358
1個
11日以内出荷
材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 ER74シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 ER74シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
969税込1,066
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
超硬エンド刃付リーマ(S軸) 岡崎精工超硬エンド刃付リーマ(S軸)岡崎精工
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質先ムクTOP SOLID刃形エンド刃付シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
eラック モニター用バー サンワサプライeラック モニター用バーサンワサプライ
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
液晶モニターアーム(CR-LA30シリーズ)を取付けができるバーです。CR-LA30シリーズは別途ご購入ください。50mmピッチで高さ変更可能です。アーム取付け用のネジと蝶ナット(5組)が付属しています。
奥行(mm)25高さ(mm)110付属品アーム取り付け用ネジ・蝶ナット(6セット)材質スチール(メラミン焼付塗装)総耐荷重(kg)30
eラック Hシリーズ サンワサプライeラック Hシリーズサンワサプライ
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
用途豊富なサイズバリエーションと4タイプの形状から選べる高耐荷重のラック付属品アジャスター、ケーブル・タップ受け材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)1500奥行(mm)544
eラック Lシリーズ サンワサプライeラック Lシリーズサンワサプライ
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷
用途豊富なサイズバリエーションと4タイプの形状から選べる高耐荷重のラック付属品アジャスター、ケーブル・タップ受け材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)700奥行(mm)620耐荷重(kg)天板部均等耐荷重/200(中心耐荷重/100)
eラック D500棚板 サンワサプライeラック D500棚板サンワサプライ
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から14日以内出荷
奥行き500mmの棚板です。eラックの全てのシリーズに取付け可能です。機器固定ベルト(RAC-BL1)取付け穴付きです。重量物にも耐えられるスチール製です。50mmピッチで高さ変更可能です。耐荷重は50kgです。
材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)25奥行(mm)500
eラック D450棚板 サンワサプライeラック D450棚板サンワサプライ
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷から13日以内出荷
奥行き400mmの棚板です。機器固定ベルト(RAC-BL1)取付け穴付きです。重量物にも耐えられるスチール製です。50mmピッチで高さ変更可能です。耐荷重は50kgです。
材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)25奥行(mm)450
eラック Cシリーズ サンワサプライeラック Cシリーズサンワサプライ
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
用途豊富なサイズバリエーションと4タイプの形状から選べる高耐荷重のラック付属品アジャスター、ケーブル・タップ受け材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)1500奥行(mm)620キャスターあり(Φ60大型)
汎用インクリボン CASIO RAP-1B タイプ ノーブランド汎用インクリボン CASIO RAP-1B タイプノーブランド
3,000税込3,300
1セット(12本)
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカーCASIO種別汎用適合190ER/230ER/240ER/K-600/180ER/210ER/220ERT主な適合純正品番RAP-1B(レジスター用リボン)
eラック CPUスタンド サンワサプライeラック CPUスタンドサンワサプライ
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ラックとは独立しているので、荷重を分散する事ができます。 取っ手、キャスター付きでメンテナンス時、手前に引き出すことができます。 機器固定ベルト(RAC-BL1)取り付け穴付きです。
材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)107奥行(mm)740耐荷重(kg)150形態ノックダウン組立式
eラック Nシリーズ サンワサプライeラック Nシリーズサンワサプライ
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
豊富なサイズバリエーションと4タイプの形状から選べる高耐荷重のラック。 電源タップを収納できるコード受け付きです。 本体の配線を邪魔しないバックフレームを標準装備しています。 バックフレームの取り付け位置は棚板に合わせて変更可能です。(穴のピッチが同じです) バックフレーム、補強バーにより、揺れ・振動にも強い構造です。
付属品アジャスター、ケーブル・タップ受け材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)1500奥行(mm)820耐荷重(kg)天板部均等耐荷重/200(中心耐荷重/100)形態ノックダウン組立式
マジック式サンドペーパー 8枚入り #180 東京オートマックマジック式サンドペーパー 8枚入り #180東京オートマック
999税込1,099
1個
翌々日出荷
アターク・曲面フィンサンダー用のパットに付けるマジック式サンドペーパーです。
用途研磨・磨き・バリ取りに粒度180トラスコ品番852-2913材質マジック式サンドペーパー質量(g)52ペーパー寸法(mm)100×150
ミラー(L)ドアー (G00A) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (G00A)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ツーリングシステム イスカルツーリングシステムイスカル
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
DHW ツインスポーク型ダイアルハンドル車 イマオコーポレーションDHW ツインスポーク型ダイアルハンドル車イマオコーポレーション
5,398税込5,938
1個
翌日出荷
握りはIMAO ER型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ツインスポークキャップキャップなし材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
チップ MMT 三菱マテリアルチップ MMT三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
穴の形状円筒穴
タイムカード マックスタイムカードマックス(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100枚)
当日出荷
ER-180UD用のタイムカードです。
入数(枚)100トラスコ品番293-9363適合機種ER-180UD質量(g)350RoHS指令(10物質対応)対応
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1箱(10冊)
当日出荷から42日以内出荷
タイムレコーダ用インクリボン マックスタイムレコーダ用インクリボンマックス(19件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
タイムレコーダ専用 インクリボン・ロールです。
適合機種ER-180UD、 ER-110S4、ER-80S、ER-120S、ER-110S3、ER-110S3W、ER-110S、ER-110S2インク色質量(g)24トラスコ品番519-8267
チップ MMT16ER 三菱マテリアルチップ MMT16ER三菱マテリアル
9,898税込10,888
1箱(5個)
当日出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
ホルダ イスカルホルダイスカル
30,980税込34,078
1個
9日以内出荷
端面溝入れ交換式アダプター工具。 ボス付きのワークの加工もできます。 独自のねじれ刃構造の為、後ろの切れ刃は被削面に接触しません。
用途端面溝入れ用・多機能加工適合チップ【GRIPタイプ】GRIP60○○Y、【DGNタイプ】DGN60/63○○仕様イスカル W HF端溝/ホルダトラスコ品番624-2731勝手右勝手
超硬エンド刃付リーマ(S軸) BCERシリーズ 岡崎精工超硬エンド刃付リーマ(S軸) BCERシリーズ岡崎精工
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様。完全止まり穴用リーマで、底面もきれいに加工できます。エンドミルシャンク採用。