「er-3 マックエイト」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリント板用スペーサー中空型(ERシリーズ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型(ERシリーズ)MAC8(マックエイト)
2,200税込2,420
1袋(100個)
当日出荷から5日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。中は中空になっています。
ねじの呼びM3材質黄銅表面処理ニッケルメッキ
プリント板用スペーサー中空型 MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型MAC8(マックエイト)
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ)MAC8(マックエイト)
3,277税込3,605
1袋(100個)
当日出荷から8日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM3材質黄銅表面処理ニッケルメッキ
ステンレススペーサー(ステンレス) 大阪魂ステンレススペーサー(ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
479税込527
1個ほか
当日出荷
材質ステンレス
丸型中空スペーサー CU(SUS303) 廣杉計器丸型中空スペーサー CU(SUS303)廣杉計器(23件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
材質SUS303
プリント板用スペーサー中空型(EPシリーズ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型(EPシリーズ)MAC8(マックエイト)
1,340税込1,474
1袋(100個)
当日出荷から13日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
ねじの呼びM3材質アセタール・コポリマー(UL94HB)乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)MAC8(マックエイト)
2,398税込2,638
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
ピンゲージセット(1級) アイゼンピンゲージセット(1級)アイゼン
64,980税込71,478
1セット(51本)ほか
12日以内出荷
EPとECPの組合せセット 0級は実測値データ付です
RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレス) ノーブランドスペーサー(ステンレス)ノーブランド(81件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
材質SUS303
Eリングプライヤー H&HEリングプライヤーH&H(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
Eリングの装着を効率よく行うための専用工具! 本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭
用途精密機器の軸部に取付けられたEリングの取付けに種類その他プライヤ全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8リング寸法(mm)3~5材質(本体)特殊炭素鋼
スペーサー(ポリアセタール) 大阪魂スペーサー(ポリアセタール)大阪魂(47件のレビュー)
189税込208
1袋(10個)ほか
当日出荷
材質ポリアセタール
プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)MAC8(マックエイト)
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合等に御利用下さい
材質黄銅仕上ニッケルメッキ
丸型中空(Hタイプ)黄銅中空スペーサー MYG丸型中空(Hタイプ)黄銅中空スペーサーMYG(2件のレビュー)
279税込307
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅(C3604BD)表面処理Niメッキ
ECO-BS 中空丸型 スペーサー(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) 大阪魂ECO-BS 中空丸型 スペーサー(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
429税込472特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質黄銅表面処理ニッケル
六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジ MYG六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジMYG(16件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅 C3604BD表面処理Niメッキ
プリント板用スペーサ六角型(M4SQタイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M4SQタイプ)MAC8(マックエイト)
7,255税込7,981
1袋(100個)
当日出荷から5日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM4材質黄銅表面処理ニッケルメッキ
六角スペーサー ホシモト六角スペーサーホシモト(54件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー リング イマオコーポレーションスペーサー リングイマオコーポレーション(55件のレビュー)
146税込161
1個
当日出荷
材質(本体)SUS303
スペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大陽ステンレススプリングスペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品)大陽ステンレススプリング(50件のレビュー)
429税込472特価
1パック(17個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
丸型中空 スペーサー CB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) 廣杉計器丸型中空 スペーサー CB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)廣杉計器(4件のレビュー)
529税込582
1パック(9個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質黄銅(低カドミ材)表面処理ニッケル
PMシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)PMシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
5,698税込6,268
1袋(10個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+125接触抵抗(mΩ)10以下絶縁抵抗(MΩ)500以上
オシロプローブ用チェック端子 MAC8(マックエイト)オシロプローブ用チェック端子MAC8(マックエイト)
109税込120
1袋(5個)ほか
当日出荷から73日以内出荷
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
種類その他使用温度範囲(℃)-40~+150
表面実装用接点 MAC8(マックエイト)表面実装用接点MAC8(マックエイト)
8,498税込9,348
1袋(1000個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
表面実装用基板の接点、サポートに御利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
接点用 MAC8(マックエイト)接点用MAC8(マックエイト)
10,980税込12,078
1袋(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
プリント基板に取付けて電気的接点として御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
二段重ね用 (固定型) MAC8(マックエイト)二段重ね用 (固定型)MAC8(マックエイト)
9,998税込10,998
1袋(1000個)
当日出荷から23日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 親基板、子基板共、半田付にて固定します。
材質リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
ロジック用チェック端子(STシリーズ) MAC8(マックエイト)ロジック用チェック端子(STシリーズ)MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
569税込626
1袋(25個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です
材質黄銅表面処理ニッケル下地金メッキ
アース線取付用 MAC8(マックエイト)アース線取付用MAC8(マックエイト)
959税込1,055
1袋(10個)
当日出荷
パネルからアース線を引き出す時に御利用下さい
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
OWWシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)OWWシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
11,980税込13,178
1袋(10個)
当日出荷
OWWシリーズとの組合せでプリント基板を二段重ねにできます。 LEDソケットにも利用できます。 2.54mmピッチ、20P連結
材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.6~0.8絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8挿抜回数100回以上挿抜力(g)70以上(1ピン当り)
プリント基板取付ブラケット MAC8(マックエイト)プリント基板取付ブラケットMAC8(マックエイト)
839税込923
1袋(10個)
当日出荷から47日以内出荷
プリント基板を筺体に取付けたり、プリント基板どうしを取付けたりする時に御使用下さい。 ネジの部分だけ金属で他は樹脂になっていますので、プリント基板のパターン逃げが最少に出来ます。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
配線用端子 MAC8(マックエイト)配線用端子MAC8(マックエイト)
9,998税込10,998
1袋(1000個)
当日出荷から13日以内出荷
電線の巻付けによる配線、引掛けによる配線、1点付けによる配線、CRの取付け及びチェック用等に御使用下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
LED用ソケット MAC8(マックエイト)LED用ソケットMAC8(マックエイト)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
圧入用工具 本体 MAC8(マックエイト)圧入用工具 本体MAC8(マックエイト)
2,198税込2,418
1袋(1個)
当日出荷
本体の先端にチップを取付けることによって使用することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
二段重ね用 (固定型、連結タイプ)(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)二段重ね用 (固定型、連結タイプ)(2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい 両側、半田付して固定します ピッチは2.54mm、最最大20P連結です。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
重箱ソケット MAC8(マックエイト)重箱ソケットMAC8(マックエイト)
13,980税込15,378
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
重箱のようにプリント基板を何段にも重ねる時に使用するソケットです。 2.54mmピッチ 20P連結
RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6プリント板取付穴径(Φmm)0.8
パーツ中継端子 MAC8(マックエイト)パーツ中継端子MAC8(マックエイト)
9,998税込10,998
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
耐圧、耐絶縁の必要な場所に有効です。 1ヶ所で4本以上の電気部品を中継する時などに御利用下さい。 取付けは圧入になります。
材質外側:フッ素、乳白色(UL94V-0)、内側:黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット君 MAC8(マックエイト)ソケット君MAC8(マックエイト)
2,198税込2,418特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
スルーホール穴にAFシリーズをマウンターにて自動搭載し、リフローするだけでスルーホール穴がソケットに変身します。 鉛フリー半田による熱上昇から部品を守ることが出来ます。 各種部品(線径 0.40~1.0Φ)の取付けが可能。
材質ベリリウム銅(吸着用ピン:アルミ)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125接触抵抗(mΩ)10以下推奨メタルマスク厚(μ)100~150挿抜回数100回以上
ソケットピン MAC8(マックエイト)ソケットピンMAC8(マックエイト)
5,398税込5,938
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。
使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
ハイブリッドIC用シールドケース MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用シールドケースMAC8(マックエイト)
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷から47日以内出荷
ノイズが発生するハイブリットIC基板を収納する為のケースです。 プリント基板上のノイズの発生する部分にかぶせてノイズ放射を防ぐ事ができます。
材質銅0.4t仕上無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ(圧入式) MAC8(マックエイト)ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ(圧入式)MAC8(マックエイト)
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。
材質ピン部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-50~+180定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)1000以上体積抵抗率(Ωcm)1018以上取付穴径(Φmm)4.67~4.69接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)3000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
ソケット (フッ素タイプ) MAC8(マックエイト)ソケット (フッ素タイプ)MAC8(マックエイト)
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
高周波等、パネルを経由して外部へ取り出す時に御利用下さい。
材質樹脂部:フッ素(乳白色)(UL94V-0)、金属部:リン青銅仕上金属部:リニッケル下地金メッキ取付方式圧入式使用温度範囲(℃)-50~+180絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2.0~5.0絶縁耐圧(V)2000(AC,DC1分間)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら