低電流域から高電流域まで広い条件範囲で、アークの安定性に優れスパッタも少なく作業性が良好です。特に、高電流域での下向、水平、横向溶接に適しています。溶着金属は耐割れ性に優れ、衝撃性も良好です。
用途590N/mm2級高張力鋼を使用した鉄骨、橋梁、建設機械、一般機械、圧力容器などの突合せおよびすみ肉溶接。
タイプ590N/mm2級高張力鋼
JIS規格Z3312 YGW21
伸び(%)一例:シールドガス、炭酸ガス28(熱処理:溶接のまま)29(熱処理:620℃×5h)
AWS規格A5.28 ER80S-G該当
引張強力(N/mm2)一例:シールドガス、炭酸ガス670(熱処理:溶接のまま)660(熱処理:620℃×5h)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
570~590MPa級高張力鋼用の炭酸ガスアーク溶接用ソリッドワイヤです。高電流域でのアーク安定性に優れ、スパッタの発生も少なく溶着金属の靭性に優れています。
用途570~590MPa級高張力鋼の鉄骨、橋梁、建設機械、一般機械
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格Z3312 G59JA1UC-3M1T
AWS規格A5.28 ER80S-G 該当
電流範囲(A)下向/200~350、横向/200~300
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
使用電流域が広く、汎用性に富んだCO2溶接用ワイヤです。
特に大電流域でのアークが安定し、スパッタが少ないワイヤです。
溶着速度が速く、溶込みの深い高能率溶接が可能なワイヤです。
用途590MPa級高張力鋼を使用した鉄骨橋梁、建設機械、圧力容器、水圧鉄管など各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格JIS Z 3312 G59JA1UC3M1T
伸び(%)25
引張強度(MPa)661
AWS規格A5.28 ER80S-G
電流範囲(A)100~300(横向・水平すみ肉)
電流範囲(A)下向100~350
RoHS指令(10物質対応)対応
0.2%耐力(MPa)579
ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
関連キーワード