回転くり出し式の「MONO消しゴム」を搭載したシャープペンシルです。
軸を上下に振って芯を出す「フレノック機構」とクリップを押し上げると「フレノック」が固定される「フレロック」機能も付いて、高品質・高精度な「書く」と「消す」を実現しています。
トラスコ品番855-9862
適合本体モノグラフグリップ・モノグラフシャープペンシル
材質オレフィン系エラストマー
寸法(mm)Φ5.3×26
タイプ詰替え消しゴム
繰り返し・詰め替え対応
1パック(3本)
¥97
税込¥107
当日出荷
高さ(mm)85
質量(g)1
縦(mm)30
横(mm)3
入数1
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥90
税込¥99
当日出荷
質量(g)5
縦(mm)20
横(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥119
税込¥131
4日以内出荷
(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
形状三角形
材質IC908
切刃長さ(mm)9.525
穴の形状円筒穴
種別外径ねじ用
Stainless Steel Vandal Resistant Illuminated Pushbutton. Vandal resistant stainless steel switch body and button Dot or ring illumination Single pole, push to make Bright Daylight LEDs Separate LED terminals 750,000 mechanical operations minimum
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SP定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP40シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 0.05 @ 24 V dc Aメーカー型番 = MPI002/TERM/GN
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
MG-M.LEVER-BLK タイヤレバー兼ミッシングリンク外し
色ブラック
アズワン品番64-9593-72
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
関連キーワード