カテゴリ

  • 事務用品(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「er-ir102」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイムレコーダ マックスタイムレコーダマックス
56,980税込62,678
1台
当日出荷
多様な勤務体系に対応! カード打刻時には、タイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。 印字、1日最大6回。たとえば昼休み・午後休憩など、1日2回の休憩管理が可能です。 印字4回+日毎集計or日毎累計。例えば1日1回の休憩管理と、日毎の実働時間あるいは累計時間を印字します。 休憩時間をあらかじめ設定し、集計時間数から引くことができます。(※最大3時間帯) 月集計時に打ち忘れ回数をカウント。打ち忘れ回数が明確になるため、締め後のチェック作業の効率UPが図れます。 集計時間丸め&逆丸め。各職場のルールに合わせた、柔軟性のある時間計算が設定できます。(丸め:単位時間で切り捨て、逆丸め:単位時間で切り上げ。5・6・10・12・15・20・30・60分単位で、集計時に実行されます) 新電波時計T.A.P.を搭載!!持ち運べる電波時計、それがT.A.P.です。地下など電波の届かない場所でも、T.A.P.を本体から外して電波の受信できるところに移動し、受信させて本体に戻すだけで正確な時刻を維持できます。 大きな時計表示、明るいバックライト付LCD。モニターのバックライトの常時点灯・常時消灯・動作時点灯の3パターンの設定が可能。設置場所や使用環境によって切り替えられる。 赤・黒印字。遅刻(チ)、早退(ソ)、直行(チョッコウ)、直帰(チョッキ)など、特別な打刻を赤色の印字で区別。 パスワード設定で、悪意による時間等の改ざんを防止。外部チャイム接続可能で、工場無内などの時報に連動させることが可能。 退勤切替時刻を設定することで、以降の打刻が自動で退勤欄に。 ダイレクト設定ボタン配置。設定1~4、「寝かせて使う」等のボタンを配置、設定までがスムーズに。 直行/直帰ボタンで、直行・直帰時の時間計算が可能、漏れのない月集計を実現。 早出/残業ボタン。「早出」や「残業」を、特別に管理するときは、「早出/残業」ボタンを押してからカードを入れると、「ハ」あるいは「ザ」で区別する設定ができる。 徹夜ボタンで、24時間体制に対応。日をまたぐ場合も前日打刻が可能に。 設定確認機能。設定確認用カードを挿入すると、現在の各設定項目を一覧で確認でき、設定漏れをチェックできる。
仕様対応人数(最大)/計算モード60名(初期設定)、打刻モードのみ150名、休憩時間帯/3時間帯チャイム/16時刻(外部接続のみ)、シフト数/なし、サマータイム/あり打刻回数/出退6回、出退4回、出退4回+日毎集計、出退4回+累計、出退2回+日毎集計+累計印字内容/日付・曜日・時分・時間数シンボルマーク/チ(遅刻)、ソ(早退)、ハ(早出)、ザ(残業)、テ(徹夜)、ショ(所定内)、ジ(実労働時間)、チョッコウ(直行)、チョッキ(直帰)集計内容/所定内労働時間、実労働時間、早出時間、残業時間質量(kg)2.4ホワイト使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)通常3、最大34精度時計精度/(電波受信時)誤差10万年に±1秒以内、(電波非受信時)水晶発振式(±15秒/常温25℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×130×272表示部液晶(白色バックライト)その他設定項目年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です)電源(AC V)100、50/60Hzメモリーメモリ保持/工場出荷時から停電累計3年間印字方式7ピン インパクトドット方式保存温度範囲(℃)-20~60インクインクリボン方式受信ユニット標準装備
MAX タイムレコーダ用インクリボン黒・赤2色 マックスMAX タイムレコーダ用インクリボン黒・赤2色マックス(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
トラスコ品番304-2031適合機種ER-250S、ER-25S質量(g)34インク色2色(黒・赤)
cr1025特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cr1025