6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)薄型イオナイザー
エコ商品
種類スポットタイプ 付属品接続ケーブル:1本(ケーブル長0.5m)エンドコネクタ(9ピン):1個F.G.結線用リード線:1本 電源電圧DC24V ±10% 本体質量(g)約110 コネクタ形状電源/入・出力用:8ピンコネクタ連結用:9ピンコネクタ 表示電源(POWER):緑色LED(通電時点灯)放電(DSC):緑色LED(放電時点灯)エア監視(AIR):橙色LED(エアが供給されていないとき点灯)チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、摩耗などを検知したとき点灯)エラー(ERROR):赤色LED(異常放電を検知したとき点灯) 材質(ケース)ABS(ニッケルメッキ処理) 使用流体空気(乾燥したクリーンエア) 消費電流(mA)120以下 材質(ノズル)ステンレス 使用周囲温度(℃)0~+55(但し、結露しないこと)保存時:-10~+65 リセットERROR検知により動作が停止している状態で、電源の0Vとの短路状態から開放することでERROR解除 イオンバランス±15V以下 使用周囲湿度35~65%RH(但し、結露しないこと)保存時:35~65%RH 耐圧力(MPa)0.05~0.5 短絡保護装備 出力動作チェック出力(CHECK):放電針の汚れ、摩耗などを検知したときON、正常時OFF(最大流入電流:50mA)エラー出力(ERROR):異常放電を検知したときOFF、正常時ON(最大流入電流:50mA)放電出力(DISCHARGE):放電動作時ON、停止時OFF 梱包質量(g)約180 除電時間(秒)1秒以下 連結数5台(自機含む) ケースアース方式C(コンデンサ)アース 材質(放電針)タングステン 材質(ビス取付部)ステンレス 放電方式高周波AC方式 放電出力電圧(V)約2000 供給エア流量(L/min)60(ANR)以下 オゾン発生量(ppm)0.05以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

1セット(2個)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)イオナイザ 連結セット
セット内容連結用ケーブル(ケーブル長0.8m)、エア導入継手×各1個
1セット
8,898 税込9,788
5日以内出荷

UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用定格600Vケーブル シース色黒(艶消し) 材質(導体)すずめっき銅撚線 材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル) 材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル) シールド有(すずめっき銅編組) 適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2501(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL1277】UL TC-ER(600V/90℃ dry/75℃ wet/FT4)、【UL1063】UL MTW(600V/90℃ dry/60℃ wet/VW-1) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用定格600Vケーブル シース色黒(艶消し) 材質(導体)すずめっき銅撚線 材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル) 材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル) シールド 適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2501(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL1277】UL TC-ER(600V/90℃ dry/75℃ wet/FT4)、【UL1063】UL MTW(600V/90℃ dry/60℃ wet/VW-1) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

関連キーワード