外径(Φmm)16
種類ERスプリングコレット
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488
全長(mm)27.5
質量(g)22.5
規格ER16
振れ精度・先端5μm
外径(mm)17
2018年トラスコ掲載ページ1 1020
各種シャンク形状のチャック
ミーリングマシン、マシニングセンター、NC旋盤、ツールグラインダー、ボール盤など広範囲の工作機械にご利用いただけます。
締り代が大きいコレット
1.0mm(Φ1以下は0.5mm)と大きな締り代があるのでコレットの数が少なくてすみ、大変経済的です。
すぐれた性能を発揮する理想的設計
テーパー角度は理想的な8°を採用、締り代と突出量のバランスは最良のものとなっており、捩り剛性、把握力、精度は最高です。また、ダブルテーパー方式と16ヶ所のスリ割り方式の採用により、優れた同心性、均等な把握力を発揮します。
自己解放式コレット
コレット溝とクランピングナットの偏心リングによる自己解放式を採用、「コレット抜き工具」なしで簡単に工具の取り外しが出来ます。
コレットの振れ精度 E.T.M 標準級(mm)0.01
寸法B(mm)27
コレットの振れ精度L(mm)10
コレットの振れ精度D(Φmm)1.5~2.9
寸法A(Φmm)17
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488
全長(mm)18
質量(g)6.5
規格ER11
振れ精度・先端5μm
外径(mm)11.5
2018年トラスコ掲載ページ1 1020
世界でスタンダードな16°テーパー(DIN6499/ISO15488)コレットのエコノミータイプです。
用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工に。
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488
全長(mm)31.5
質量(g)38
規格ER20
振れ精度・先端5μm
外径(mm)21
2018年トラスコ掲載ページ1 1020
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類あります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
ERコレットです。
用途各種切削加工。切削加工のアクセサリー部品。
材質スチール
コレットタイプER
穴径(mm)10
深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用下さい。
仕様超スリムタイプ
2018年トラスコ掲載ページ1 1021
抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。
ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。
種別標準品A級
質量(g)20
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488
全長(mm)40
質量(g)140
規格ER32
振れ精度・先端5μm
外径(mm)33
2018年トラスコ掲載ページ1 1020
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488
全長(mm)34
質量(g)52
規格ER25
振れ精度・先端5μm
外径(mm)26
2018年トラスコ掲載ページ1 1020
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488
全長(mm)13.5
質量(g)2.5
規格ER8
振れ精度・先端5μm
外径(mm)8.5
2018年トラスコ掲載ページ1 1020
コレットの保管に最適です。蓋つき、重ねての保管も可能です。サイズにより色が分かれています。
材質ふた/PS、本体/POM
質量(kg)0.4
穴数20
タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)専用コレットです。四角穴でタップのスリップを防止。(。SMH8サイズは除く)
コレットタイプコレットスルー用
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能
市販のDIN規格ERコレットが使用可能
回転と任意の角度での固定ができます
単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます
高さ(mm)センター:80-81
目盛本尺1°副尺6'
精度15°±5"
精度(mm)回転:0.005
貫通穴径(Φmm)本体:30
割出数24
ERMナット用レンチです。
ナットの側面から装着してご使用ください。
ER08M・ER11M・ER16M・ER20M・ER25Mの5種類あります。
材質/仕上S45C
寸法SSC3
寸法DCONMS(mm)32.000
寸法DCONNWS(mm)1.00
給油方式With coolant hole
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ