カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 切削工具(2)
  • 電気材料(1)

「erg50」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Ty-Rap 共通結束ツール TY-FastTy-Rap 共通結束ツールTY-Fast
34,980税込38,478
1丁
当日出荷
Ty-Rap(タイラップ)およびTy-Fast(タイファスト) などの結束バンド(ケーブルタイ)を簡単にしっかりと結束する人間工学に配慮した結束ツールです。
オレンジ/黒
アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケットENDO(遠藤照明)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様壁面・天井面取付兼用型、防湿防雨形、調光不可電源(V)100
シーリングライト Disk75 器具本体 ENDO(遠藤照明)シーリングライト Disk75 器具本体ENDO(遠藤照明)
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷
消費電力(W)5.3定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケットENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
電源(V)100
シーリングライト ENDO(遠藤照明)シーリングライトENDO(遠藤照明)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
電源(V)100LED寿命(時間)40000調光の可否
シーリングダウンライト/ベース/Disk75 ENDO(遠藤照明)シーリングダウンライト/ベース/Disk75ENDO(遠藤照明)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
サイン灯(天井直付用ロング両面)灯体 ENDO(遠藤照明)サイン灯(天井直付用ロング両面)灯体ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
質量(kg)1シルバー高さ(mm)59材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック70×2縦(mm)325横(mm)34光源寿命40000時間光色ナチュラルホワイト 白色調光方式非調光タイプ調光の可否不可材質(パネル)パネル(別売)
サイン灯(天井直付・壁付兼用ショート両面)灯体 ENDO(遠藤照明)サイン灯(天井直付・壁付兼用ショート両面)灯体ENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.6シルバー高さ(mm)59材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)消費電力(W)3.6定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック70×1縦(mm)156横(mm)34光源寿命40000時間光色ナチュラルホワイト 白色調光方式非調光タイプ調光の可否不可材質(パネル)パネル(別売)
チップ XDGT-G50 三菱マテリアルチップ XDGT-G50三菱マテリアル
26,980税込29,678
1箱(10個)
翌日出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)14逃げ角(度)15コーナー半径(mm)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル汎用ミーリング材種MP1200三菱マテリアル
28,980税込31,878
1セット(10個)
翌々日出荷
多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサートは専用設計のため、難削材を始め、いろいろな被削材の高能率切削に威力を発揮します。
用途多機能用形状特殊形状精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法L4(mm)16刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無片面