カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(23)
- バイク部品(9)
- 切削工具(6)
- 物流用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建材・エクステリア(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「erl-8」の検索結果

リトラクタ-
遠藤工業¥55,980税込¥61,5781台5日以内出荷から6日以内出荷ワイヤを繰り出すほど張力が強くなるバランサーです。 ストローク上でバランスする箇所は1か所ですが、長くストロークを取ることができ、使用後は手を離すと原点まで巻き取られます。 またラチェット機能でストロークの途中でストッパをかけられます。 固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。用途各種工具類のけんすいに。
リトラクタ- 落下防止装置付
遠藤工業¥42,980税込¥47,2781台6日以内出荷ワイヤを繰り出すほど張力が強くなるバランサーです。 ストローク上でバランスする箇所は1か所ですが、長くストロークを取ることができ、使用後は手を離すと原点まで巻き取られます。 またラチェット機能でストロークの途中でストッパをかけられます。 固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。用途各種工具類のけんすいに。仕様落下防止装置材質ワイヤロープ:炭素鋼全長(mm)471ストローク(m)4ワイヤー長さ(m)4ロープ径(Φmm)3
アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 灯体
ENDO(遠藤照明)¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷から62日以内出荷STYLISH LEDZシリーズ 庭園灯。無駄を省いたコンパクトボディと多彩な灯体バリエーション。ランプ別売化で調光にも対応材質(灯体)乳白消ガラス材質(本体)アルミパイプ・アルミダイキャスト構造防雨形LEDランプ別売
クリューバー ペーストスプレー
NOKクリューバー¥6,898税込¥7,5881本(300mL)欠品中成分鉱油、イソパラフィントラスコ品番756-6581色茶褐色透明使用温度範囲(℃)-30~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.106L特性潤滑危険物の性状非水溶性
アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE 両側配光タイプ 灯体
ENDO(遠藤照明)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷Slim Low Poleシリーズ。屋外環境にスタイリッシュに調和するスリムデザイン。選べる2つの配光。シャープな外観の□50スリムローポールには、両側配光・片側配光の2種類の配光をラインナップ。目的に合わせ、同デザインでの使い分けが可能です。色メタリック仕上(ガンメタリック)材質(本体)アルミダイキャストタイプJDR-miniタイプ消費電力(W)(位相制御)5.9定格電圧(V)100構造防雨形保護等級IP44材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白)LEDランプ別売塗装重耐塩塗装LED寿命(時間)40000配光タイプ両側配光
アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE 灯体
ENDO(遠藤照明)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷Slim Low Poleシリーズ。屋外環境にスタイリッシュに調和するスリムデザイン。Φ50のスリムでシンプルなデザイン、圧迫感のないシルエットがあらゆる屋外環境に違和感なく調和。乳白グローブからの柔らかな拡散光で、屋外環境を自然にスタイリッシュに演出します。色メタリック仕上(ガンメタリック)材質(本体)アルミダイキャストタイプJDR-miniタイプ消費電力(W)(位相制御)5.9定格電圧(V)100構造防雨形保護等級IP44材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白)LEDランプ別売塗装重耐塩塗装LED寿命(時間)40000
アウトドアライト
ENDO(遠藤照明)¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷仕様防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)2.3タイプコンクリート埋設電源(V)100消費電力(W)5.5/5.0光源寿命40000時間LEDLEDZランプJDR×1 E11色(本体)メタリックレザー仕上(シルバー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消適合ケーブル(Φmm)12~15演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
アウトドアライト
ENDO(遠藤照明)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷仕様防雨形(IP67)、調光不可種別白熱球100/80W形器具相当質量(kg)2.4タイプ土中埋設電源(V)100消費電力(W)8.9/8.5光源寿命40000時間LEDLEDZランプディスク100×1 G×53-1a色(本体)レザー仕上(ダークグレー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)演色指数(Ra)85
アウトドアライト ポール灯
ENDO(遠藤照明)¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。後方への光をカットし、前方へ伸びる光でワイドに照射します。光害に考慮した計画が可能で、駐車場に最適な配光です。仕様上方光束比:0-5%質量(kg)2.6材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242構造防湿防雨形(IP65)仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)色温度(K)5000材質(カバー)全面:ポリカーボネート(透明消)光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプフロント&ワイド配光LED交換不可電源ユニット別売
アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE 片側配光タイプ 灯体
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷Slim Low Poleシリーズ。屋外環境にスタイリッシュに調和するスリムデザイン。選べる2つの配光。シャープな外観の□50スリムローポールには、両側配光・片側配光の2種類の配光をラインナップ。目的に合わせ、同デザインでの使い分けが可能です。片側配光は建物壁面などへの照射により、間接照明としての使用も効果的。自然な拡散光が、目にやさしい、柔らかな屋外視環境を演出します。色メタリック仕上(ガンメタリック)材質(本体)アルミダイキャストタイプJDR-miniタイプ消費電力(W)(位相制御)5.9定格電圧(V)100構造防雨形保護等級IP44材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白)LEDランプ別売塗装重耐塩塗装LED寿命(時間)40000配光タイプ片側配光
テニスコート用ポールライト 灯体
ENDO(遠藤照明)¥179,800~税込¥197,780~1台4日以内出荷FLOODシリーズ。コート面の明るさムラを抑え、効率良く均一に照射。最適なプレイ環境を実現するポールライト。テニスコートに最適な配光へのこだわり。テニスコートだけではなく、フットサルコート・駐車場・プールなどにも有効な配光です。夜でもプレイしやすい光環境へのこだわり。夜の環境ではロブショットなどの高く上がったボールが見えづらくなります。その為、プレイの幅が狭くなり自由なプレイを阻害します。専用配光を持った照明ならコート内の空間を高い位置まで広く照らすので、一般的な照明よりもボールが見やすく、プレイ時のストレスを軽減します。材質アルミダイキャストタイプLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプ構造防湿防雨形仕上黒レザー仕上保護等級IP66色温度(K)5000使用周囲温度(℃)-30~40(一時的な温度上昇においては50℃まで使用可)光源色昼白色LED寿命(時間)60000グリーン購入法適合演色指数(Ra)70調光の可否不可配光タイプフロント&ワイド配光LED交換不可エコロジー商品省エネ
スタンドライト キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から62日以内出荷付属品キャブタイヤケーブル(5m)・Uキャップ材質セード:樹脂(乳白)定格電圧(V)100構造防湿防雨形LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
アウトドアライト
ENDO(遠藤照明)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷仕様防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)1.4タイプ土中埋設電源(V)100消費電力(W)5.5/5.0光源寿命40000時間LEDLEDZランプJDR×1 E11色(本体)レザー仕上(ダークグレー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消適合ケーブル(Φmm)12~15演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
アウトドアライト グレアレス庭園灯 JDR-mini TYPE 灯体
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷JDRシリーズ。光源が見えないグレアレスタイプ。反射板制御された下方向へ広がる配光で足元の照度と明るさ感を確保します。消費電力(W)5.9(位相制御)定格電圧(V)100構造防雨形本体アルミダイキャスト仕上メタリック仕上(ガンメタリック)保護等級IP44LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間塗装重耐塩塗装エコロジー商品省エネ
アウトドアライト ポール灯
ENDO(遠藤照明)¥38,980~税込¥42,878~1台4日以内出荷ARCHIシリーズ。灯体を中心に、空間を広範囲に照射する拡散配光です。広場や公園などに適しています。仕様上方光束比:0-5%質量(kg)2.6材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242構造防湿防雨形(IP65)仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)色温度(K)5000材質(カバー)全面:ポリカーボネート(透明消)光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散配光LED交換不可電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
庭園灯 グレアレス ダークグレー E11×1
ENDO(遠藤照明)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷付属品別防水仕様防雨灯数1適合モジュールRAD-671M(E11)、RAD-727M(E11)、RAD-728M(E11)、RAD-729M(E11)、RAD-730M(E11)、RAD-731M(E11)、RAD-732M(E11)、RAD-733M(E11)、RAD-734M(E11)、RAD-735M(E11)、RAD-736M(E11)
アウトドアライト
ENDO(遠藤照明)¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷仕様防雨形(IP67)、調光不可種別白熱球100/80W形器具相当質量(kg)4タイプコンクリート埋設電源(V)100消費電力(W)8.9/8.5光源寿命40000時間LEDLEDZランプディスク100×1 G×53-1a色(本体)メタリックレザー仕上(シルバー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)演色指数(Ra)85
庭園灯 1灯タイプ 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥47,980~税込¥52,778~1台4日以内出荷から62日以内出荷材質(セード)透明スモークガラス消費電力(W)4.5定格電圧(V)100構造防雨形本体アルミダイキャスト仕上古味仕上機能Fit/Fit Plus無線調光対応色温度(K)2200LEDランプ別売光源色電球色(FAD-866X使用時)光源寿命20000時間色(本体)青銅色
アウトドアライト ポールスポットライト
ENDO(遠藤照明)¥72,980~税込¥80,278~1台4日以内出荷DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御。配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応。スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。種別LEDモジュール付材質アルミダイキャストスイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形電源内蔵タイプ構造防雨形(IP67)仕上レザー仕上(ダークグレー)色温度(K)3000光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)93調光の可否不可LED交換不可材質(ガラス)透明強化ガラス
アウトドアライト ポール灯 灯体
ENDO(遠藤照明)¥92,980~税込¥102,278~1台4日以内出荷Pole Lightシリーズ。道路灯から駐車場灯・パーク灯まで用途にあわせた光量・高さ・配光が選べる充実のポール灯ラインナップ
アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE スパイクタイプ
ENDO(遠藤照明)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から62日以内出荷STYLISH LEDZシリーズ 庭園灯。無駄を省いたコンパクトボディと多彩な灯体バリエーション。ランプ別売化で調光にも対応材質(灯体)乳白消ガラス材質(本体)アルミパイプ・アルミダイキャスト構造防雨形LEDランプ別売
アウトドアライト ポールスポットライト
ENDO(遠藤照明)¥99,980~税込¥109,978~1台4日以内出荷DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応。スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。種別LEDモジュール付材質アルミダイキャストスイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形電源内蔵タイプ構造防雨形(IP67)仕上レザー仕上(ダークグレー)色温度(K)3000ビーム角(度)9光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)93調光の可否不可配光タイプ狭角配光LED交換不可材質(ガラス)透明強化ガラス
ポール灯
ENDO(遠藤照明)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷仕様カットアウトスイッチ内蔵可能形:別売質量(kg)9.3色グレー高さ(mm)645材質(本体)ステンレス レザー仕上(ダークグレー)モジュールLED:付取り付け形状防湿防雨形消費電力(W)76電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)520横(mm)520エネルギー消費効率(Lm/W)129.8光源寿命40000時間LED8000lmTYPE光束(Lm)9870光色昼白色ポール別売調光の可否不可、非調光タイプ器具相当水銀ランプ250WLED交換不可材質(パネル)アクリル(透明消し)
アウトドアブラケット 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷から62日以内出荷定格電圧(V)100LEDランプ別売調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
庭園灯
ENDO(遠藤照明)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷から62日以内出荷色シルバー取り付け形状防雨形定格電圧(V)100横(mm)300LEDブロック70付LED寿命(時間)40000調光の可否不可
台形ねじ切りチップ ER/L-TR
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(5個)4日以内出荷から29日以内出荷送りねじ用台形ねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
90°フィッティング #8 809008ERL
アールズ¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷メーカー名:アールズ。メーカー品番:809008ERL。タイプ:90°ロープロファイル。色[カラー]:ブルーxレッド。材質[素材]:アルミ。仕様:SWIVEL-SEAL HOSE ENDS仕様SWIVEL-SEAL HOSE ENDS適合#8ホースtoAN8メス材質アルミ色ブルーxレッドタイプ90°ロープロファイル
エコノメイト #8 700108ERL
アールズ¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷メーカー名:アールズ。メーカー品番:700108ERL。販売備考:2017/11よりブリスター→ポリ袋に変更。タイプ:ストレート。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:アルミ。仕様:AUTOMATE & AUTO-CRIMP HOSE ENDS仕様AUTOMATE & AUTO-CRIMP HOSE ENDS適合#8ホースtoAN8メス材質アルミ色ブルータイプストレート
90°フィッティング #8 ベントチューブタイプ 809108ERL
アールズ¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷メーカー名:アールズ。メーカー品番:809108ERL。タイプ:90°。色[カラー]:ブルーxレッド。材質[素材]:アルミ。仕様:SWIVEL-SEAL HOSE ENDS仕様SWIVEL-SEAL HOSE ENDS適合#8ホースtoAN8メス材質アルミ色ブルーxレッドタイプ90°
180°フィッティング #8 ベントチューブタイプ 818008ERL
アールズ¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷メーカー名:アールズ。メーカー品番:818008ERL。タイプ:180°。色[カラー]:ブルーxレッド。材質[素材]:アルミ。仕様:SWIVEL-SEAL HOSE ENDS仕様SWIVEL-SEAL HOSE ENDS適合#8ホースtoAN8メス材質アルミ色ブルーxレッドタイプ180°
45°フィッティング #8 804508ERL
アールズ¥11,980税込¥13,1781個32日以内出荷メーカー名:アールズ。メーカー品番:804508ERL。タイプ:45°/ロープロファイル。色[カラー]:ブルーxレッド。材質[素材]:アルミ。仕様:SWIVEL-SEAL HOSE ENDS仕様SWIVEL-SEAL HOSE ENDS適合#8ホースtoAN8メス材質アルミ色ブルーxレッドタイプ45°/ロープロファイル
ストレートフィッティング #8 800108ERL
アールズ¥4,398税込¥4,8381個32日以内出荷メーカー名:アールズ。メーカー品番:800108ERL。タイプ:ストレート。色[カラー]:ブルーxレッド。材質[素材]:アルミ。仕様:SWIVEL-SEAL HOSE ENDS仕様SWIVEL-SEAL HOSE ENDS適合#8ホースtoAN8メス材質アルミ色ブルーxレッドタイプストレート
レーザーメガネ
BOSCH(ボッシュ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合機種GLL3-15,GLL5-50,GLL5-40ERL.GLL5-40ESET,GLL8-40ELR,GLL8-40ESET,GLL3-80P,GLL3-80PLR
ポール灯(灯体)
ENDO(遠藤照明)¥96,980~税込¥106,678~1台62日以内出荷仕様カットアウトスイッチ内蔵可能形:別売色グレーモジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間光色昼白色ポール別売調光方式非調光タイプ調光の可否不可LED交換不可