カテゴリ
- 農業機械(97)
- 学童・教育用品(94)
- 制御機器(67)
- 測定用品(54)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
- 物流用品(32)
- パソコン/周辺機器(23)
- 切削工具(22)
- 家電(16)
- 作業工具(16)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 科学研究・開発用品(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 卓上消耗品(6)
- メカニカル部品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 事務用品(6)
- バイク部品(5)
- 安全用品(5)
- 研磨材(5)
- 日用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 安全標識(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 溶接用品(3)
- 機構部品(3)
- オフィス家具(3)
- 建築金物(3)
- タイヤ・足回り(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 縫製用品(3)
- 梱包用品(2)
- 防災用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自転車部品(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ナリカ(143)
- 工進(82)
- omron(オムロン)(24)
- KITO(キトー)(15)
- PISCO(ピスコ)(15)
- コガネイ(12)
- ナンシン(12)
- CKD(11)
- ミトロイ(水戸工機)(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- SAMTEC(6)
- TRUSCO(5)
- FKD(フクダ精工)(5)
- 三菱電機(5)
- アズワン(4)
- エレコム(4)
- OSG(オーエスジー)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「es-10」の検索結果

背負い式エンジン動噴 ES-10P/ES-10PDX/ES-15PDX/ES-20PDX エンジン部品【KC22】
工進¥219~税込¥241~1個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番ES-10P-AAA-1/ES-10PDX-AAA-1/ES-15PDX-AAA-1/ES-20PDX-AAA-1エンジン型式KC22
背負い式エンジン動噴 ES-10C/ES-15C/ES-20C エンジン部品【KC22】
工進(2件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1エンジン型式KC22
背負い式エンジン動噴 ES-10CDX/ES-15CDX エンジン部品【KC22】
工進¥219~税込¥241~1個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番ES-10CDX-AAA-2/ES-15CDX-AAA-5エンジン型式KC22
背負い式エンジン動噴 ES-10PDX-AAA-0 部品
工進¥319税込¥3511個4日以内出荷背負い式エンジン動噴 ES-10PDX-AAA-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に
バン セレーノ (シボ)
サンカ(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ショルダーベルト付きです。ワンプッシュ開閉のバックルです。用途簡易レジャーに最適です。材質フタ・本体・ハンドル:ポリプロピレン 断熱材:発泡スチロール
シリコーンコーティング剤
信越化学工業(21件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1缶(1kg)ほか当日出荷から62日以内出荷シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。用途コーティング
うず巻き形ガスケット(内外輪)
日本バルカー(4件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。 とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。 高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。 また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。 極低温環境の使用にも適しています。 フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。 フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。 フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。種別うず巻き形ガスケット材質(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304種類クリーンタイト適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、極低温流体など特性耐熱、耐圧、低温特性、固着防止
LEDスリム多目的灯
オーム電機(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から翌々日出荷お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内(屋外使用禁止)電球の種類LED
10年保存ウェットティッシュ
EVERSAFE¥899~税込¥989~1セットほか3日以内出荷耐光性・防湿性の高い特殊アルミを採用、未開封で10年保存可能。防災グッズ・家庭常備品として最適用途災害や故障で水が使えない!そんな時に大活躍。断水・災害・避難時などの身の回り品の除菌、緊急時のお手ふきなどに。成分ノンアルコール商品タイプ携帯用効果除菌
リキッドモンスター エナメルストライピング
SHOW UP(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(100g)当日出荷から6日以内出荷LIQUID MONSTER enamel stripingは最高級の顔料をアクリルウレタン・シリコーン樹脂に高濃度で配合したピンストライピング用塗料です。全26色、専用シンナー、専用硬化剤のラインナップ用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
GES型差込式微音キャスター(自在・ゴム車)
ナンシン(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で形状自在車材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーなしステム径(Φmm)22許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
CHINO ES600シリーズ記録紙
CHINO(チノー)(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581ケース(3冊×5箱)当日出荷から11日以内出荷用途ES600シリーズ記録紙寸法有効記録幅:60mm、全幅:73.5mm、全長:10m、時間目盛:20mm全幅(mm)73.5全長(m)10目盛(mm)(時間)20有効記録幅(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ)
工進(4件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から3日以内出荷消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に種類エンジン式燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600対応溶液薬剤
LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から16日以内出荷アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)規格CEマーキング、UL規格定格電圧(V)DC24外径(Φmm)25光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP42
エフロクリーナー
ビアンコジャパン(1件のレビュー)¥3,390~税込¥3,729~1個(300g)ほか当日出荷から5日以内出荷ガス臭がなく安全にエフロレッセンスを溶解除去します。 石材やタイルを使用している壁面や床面のエフロレッセンス(白華)の汚れを溶解除去します。 従来、エフロの除去に使用されていた塩酸を含まないのでガス臭もなく人体にも安全です。 ・石材・タイル面に染みついた強固なエフロを除去します。 ・塩酸を配合していない環境に配慮した薬剤です。 ・素材を傷めることなく本来の風合いを取り戻します。 ・劇薬ではありませんので、比較的安心して使用できます。 ※有機酸は、生分解性に優れた素材に優しい酸です。用途・建築物の外装材に発生したエフロの除去。 ・浴槽・浴室に発生したエフロの除去。 ・タイル等で仕上げた外部階段に発生したエフロの除去。
切断砥石 エコシャープカットR
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181セット(10枚)当日出荷から翌々日出荷強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。用途鉄、ステンレスなどの切断に。使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機2018年トラスコ掲載ページ5 0740
ホワイトボードイレーザー
ナカバヤシ(3件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷マグネット内蔵なので、スチール製のホワイトボード面にピタッとくっつきます。拭き取り面が汚れてきたら、表裏を入れ替えて使えるので経済的です。拭き取り面が汚れても、両面使えるので経済的です。材質本体/ABS樹脂、芯材/発泡EVA樹脂布/フェルト、マグネット/フェライト磁石質量(g)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×35マグネット付RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
感光基板製作用品卓上小型エッチング装置
サンハヤト(2件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381式当日出荷エアー噴流で、簡単・効率的にエッチング。 少量のエッチング液で効率的にエッチングできるように設計されています。 エアー噴流式で自動的に液をかくはんするため、短い時間でシャープに仕上がります。 両面基板の同時エッチングはもちろん、数枚まとめてもOKです。容量(mL)(槽)約1400種類その他電圧(V)(エアーポンプ)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(エアーポンプ)2.5槽内寸法(mm)(幅×奥行×高さ)200×30×247.5基板寸法(mm)(エッチング可能寸法)150×200
カラーポリエチレンフォーム
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥249税込¥2741枚当日出荷から3日以内出荷「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 従来のフォームと比べ、柔軟で弾力性に優れ、耐候性・断熱性にも優れています。 食品衛生法・食品添加物等の基準をクリアしている、安全で汚染性のない発泡素材です。材質ポリエチレン厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
エコストッパー台車用耐水
ティーエフサービス(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷から5日以内出荷台車・カゴ車による地震の災害に備えましょう。 屋内、屋外で使える、台車用・カゴ車用エコ・ストッパー。 耐水タイプはロウ浸透加工で耐水効果抜群。用途台車・カゴ車 キャスターのストッパー材質本体:ペーパーボード(再生紙)
微音キャスター 自在 グレーゴム車
ナンシン¥1,698税込¥1,8681個当日出荷微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で形状自在車材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーなしステム径(Φmm)M12×1.75許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 固定 グレーゴム車
ナンシン(26件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷形状固定車材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用
ヤマテ金属(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(100個)当日出荷から15日以内出荷脱着時の使いやすさや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイト。適合スチールホイール用材質鉄
鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用 小箱
ヤマテ金属(3件のレビュー)¥899税込¥9891箱(16個)当日出荷脱着時の使いやすさや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイト。適合スチールホイール用材質鉄
ベントキャップ挿入型逆風防止シャッター ES
シルファー(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ベントキャップ挿入型の逆風防止シャッターです。排気用ベントキャップに取り付けることで、排気を邪魔する外風を防ぐことが出来ます。用途逆風防止シャッターとして材質SUS304寸法L(mm)25
LEDイーブライトスリム多目的灯 コンセント式 リモコンタイプ
オーム電機(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 付属のリモコンでON/OFFが操作できます 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます 鮮やかなあかりの昼光色定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数Ra80光源色昼光色使用場所屋内(屋外使用禁止)電球の種類LED
微音キャスター 自在 グレーゴム車
ナンシン(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から7日以内出荷形状自在車材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター
トリマポテンショメータ CT-6シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から12日以内出荷14 種類の豊富なバリエーション。仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)抵抗(Ω)10~2M入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
キャッツアイ
石井マーク¥7,198税込¥7,9181セット(10本)3日以内出荷埋設位置と流体内容を容易に識別し、他工事における掘削事故を未然に防止、埋設管の保全と管理に大きな効果を発揮します。鮮やかなカラーで流体種別を色分けし、名称・埋設位置・流体と分岐の方向を文字と矢印で明確にします。自他工事関係者が容易に位置を識別できます。ロケーター等を使用せず供給管明治の作業が簡単に行え、作業が軽減できます。材質(本体)ボロン鋼1021B 亜鉛メッキ加工外径×長さL(Φ×mm)25×70材質(表示部)透明AS 樹脂/ カシメ加工
発泡ポリエチレンシート ソフト
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷から8日以内出荷弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
もちかたサポーター
くもん出版¥279税込¥3071個4日以内出荷「くもんのこどもえんぴつ」シリーズに、専用えんぴつ補助具が加わりました。はじめて鉛筆を持つお子さまでも、指をそえるだけで、正しくえんぴつがにぎれます。材質本体:エラストマー質量(g)7対象2歳以上繰り返し・詰め替え対応
...