ハンドル付ピンゲージ
ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。
ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。
0級は実測データ付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
・充放電サイクル500回以上
・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×長さ(mm)約18×70
・18650型リチウムイオンバッテリー充電池を2本同時に充電できます。1本でも充電可能
・100~240Vまで対応可能。海外でもご使用頂けます
・一目でわかる充電指示ランプ付き
用途リチウムイオン電池の充電用
本数2本
セット内容充電器本体、充電ケーブル
材質プラスチック
質量(g)120(ケーブル込み)
出力電圧(V)DC4.2/800mA
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×30
対応機種(懐中電灯)ED25-S、ED57、ED60-X、ED68、ED70、ED80、ED90、ES95、ES-30H、ES-40M、ED45-F、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90
対応18650型リチウムイオンバッテリー
ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯
ケーブル長(cm)約80
RoHS指令(10物質対応)対応
充電可能本数(同時)2
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能
・4本充電池同時に充電可能
・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用
本数4本
セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル
材質プラスチック
質量(g)176
出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35
対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90
対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650
機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護
ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯
RoHS指令(10物質対応)対応
充電可能本数(同時)4
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh
多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
長寿命:充放電サイクル500回以上
メモリー効果がない
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど
本数1本
直径(Φmm)18.7
高さ(mm)69.8
質量(g)約52
温度(℃)充電温度:0~45
対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR
対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B
公称電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)3600
保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除
保管温度(℃)-20~25
RoHS指令(10物質対応)対応
作動温度(℃)-10~60
充放電回数(回)500以上
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
関連キーワード