カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(1)
- diffuL(1)
- SMC(1)
- UNION(ユニオン)(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Vesrah(1)
- アイゼン(1)
- アイリスチトセ(1)
- エキシマ(2)
- オークラ輸送機(2)
- コーセル(2)
- スバル(1)
- トミー工業(1)
- ニッケ商事(1)
- ミドリ安全(2)
- 光興業(1)
エコロジープロダクト
「es240」の検索結果

エコマーク認定安全靴 ES240 eco静電
ミドリ安全¥18,980税込¥20,8781足3日以内出荷燃やしても有害物質が発生しないエコレザーを採用しています。エコマーク認定商品です。人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。JIS付加的性能「F」合格の滑りにくい靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。形状ミドルカット色ブラック質量(g)970種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロムフリー革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底標準質量(g/片足)970機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、衝撃吸収JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)PEカップインソール靴タイプ長靴
ステンレス製ローラ単体 ES型(シャフトなし)
オークラ輸送機¥2,798税込¥3,0781本翌々日出荷ESコンベヤ用ローラ単体。最小ローラ径のステンレスローラ。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途ESコンベヤに組み込み可能なΦ18ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)6材質(ローラー部)SUS304ローラ径(Φmm)18Xt0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ローラ単体 ES型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥2,798税込¥3,0781本翌々日出荷ESコンベヤ用ローラ単体。最小ローラ径のステンレスローラ。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途ESコンベヤに組み込み可能なΦ18ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)丸鋼(SUS304)6材質(ローラー部)SUS304ローラ径(Φmm)18Xt0.8RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク付ピンゲージ
アイゼン¥3,398~税込¥3,738~1本ほか当日出荷から12日以内出荷ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス棚受
diffuL¥909税込¥1,0001本4日以内出荷ステンレス鋼製の棚受です。だるま型の取付穴により、施工が簡単です。付属品十字穴付バインドタッピンねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)
災害備蓄マット
ニッケ商事¥59,980税込¥65,9781箱(10枚)5日以内出荷軽量で反発性や耐久性、通気性に優れていてクッション材に最適なV-Lapを使用しています。 避難所の体育館や公民館などの床の硬さと寒さを和らげます。用途災害時の備えとして材質ポリエステル100%寸法(mm)700×2000×15、500×350×35(真空パック)色グレー質量(g)約850エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 104 129



春夏 ベルデクセル 綿100%シャツ
ミドリ安全¥7,698税込¥8,4681着3日以内出荷から5日以内出荷人体工学のアカデミックな裏付けに基づいた立体裁断構造で、動きやすさが格段に向上しています。 腕を上げた時に引きつれを起こしにくいです。油汚れに強く耐久性に優れた綿100%の仕様です。用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。種別長袖シャツ混率(%)綿100、サマーツイル(薄地)
CES24033-25 シリーズ
コーセル¥6,898~税込¥7,588~1個33日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)25入力電圧(V)DC18~36定格出力電力(W)82.5定格出力電圧(V)DC3.3出力形式単一出力
CES24050-16 シリーズ
コーセル¥6,998税込¥7,6981個33日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)16入力電圧(V)DC18~36定格出力電力(W)80定格出力電圧(V)DC5出力形式単一出力
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
オートクレーブ用ステンレスカゴ ACAシリーズ
トミー工業¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷オートクレーブ処理に適したパンチングメタル製のカゴです。カゴ全体がパンナチングメタル製で蒸気が回りやすい設計です。
携帯接触角計
エキシマ¥619,800税込¥681,7801式13日以内出荷「θ/2法」静的接触角手動計測。携帯型の為、サンプル基板の小片化切り出しが不要。現場で自動接触角計測、データ保存が可能。日本製仕様●接触角演算方法:Tan-1θ/2法(手動モード)●測定範囲:0<θ<180°●最小測定対象サンプルサイズ105×175mm●角度分解能:0.1°●データ出力方式:png、csv●測定範囲:0<θ<180°●角度分解能:0.1°●カメラ:5000万画素●OS:Android OS 11.0●外部接続:USB type-c、Wifi、Bluetooth●外形寸法:W105×H20×D175mm(突起物含まず)●付属品:USB type-c adaptor、AC100-240V50/60Hz0.25A、ES009マニュアルピペットディスペンサー5μL仕様アズワン品番65-9226-47
CD Series(CDS2F140-1240)
SMC¥93,980税込¥103,3781個14日以内出荷ストローク(mm)1240作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
携帯自動接触角計
エキシマ¥1,098,000税込¥1,207,8001式14日以内出荷自動ピペットディスペンサー装備。高解像度5000万画素カメラ搭載。作業者による誤差を無くす自動接触角計測。滴下した水滴は外部の光の影響を受けない筐体構造の為再現性に優れます。サンプルに置くだけで計測できます。大型自動車部品や大判フィルムなど試料の大きさに制限がない為試料小片化不要。軽量 コンパクトな本体はバッテリー駆動なので計測場所を選ばず屋外でも可能です。パソコン接続が不要なのでモバイル計測に適しています。PAT 6217941特許取得済。付属品USB type-c adaptor、AC100-240V50/60Hz0.25A、ES020自動ピペットディスペンサー5-20μL仕様接線法(自動モード)、Tan-1θ/2法(手動モード)測定範囲0<θ<180°寸法105×210mm規格ASTM D5946対応OSAndroid OS 13.0外形寸法W105×H50×D210mm(付属品含まず)出力方式png、csv分解能0.1°アズワン品番68-9784-98外部接続USB type-c、Wifi、Bluetooth適合カメラ5000万画素