シリアルATA III規格に準拠
最大6Gbpsのデータ転送速度
色ブラック
質量(g)66
規格シリアルATA III
ケーブル長(m)0.914
コネクタ形状eSATA(データ)[7ピン]オス - eSATA(データ)[7ピン]オス
ケーブル長(cm)91.4
プラグ形状ストレート
伝送速度(Gbps)最大6
変換タイプオス - オス
コネクタ1eSATA(データ)[7ピン]
コネクタ2eSATA(データ)[7ピン]
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
シリアルATA III規格に準拠
最大6Gbpsのデータ転送速度
色ブラック
質量(g)131
規格シリアルATA III
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状eSATA(データ)[7ピン]オス - eSATA(データ)[7ピン]オス
プラグ形状ストレート
コネクタAeSATA(データ)[7ピン]
コネクタBeSATA(データ)[7ピン]
伝送速度(Gbps)最大6
変換タイプオス - オス
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
外付ハードドライブの追加:パソコンのUSB 3.0ポートを介して外部のeSATAハードドライブ(HDD)、ソリッドステートドライブ(SSD)、光学ディスクドライブ(ODD)などに接続するための91cm USB 3.0 - eSATA変換アダプターケーブル。USB 3.0/2.0/1.1 と互換(5 Gbps / 480 Mbps / 1.5 Mbps)。SATA 3.0、その他のSATAとも下位互換性があるeSATA インターフェイスで最大6Gbpsのデータ転送に対応。優れた互換性:Dell OptiPlexやMacBookなどのUSB対応パソコンまたはノートPCをeSATAドライブに簡単に接続するUSB 3.0 - eSATA HDD変換ケーブル。ハードドライブ(HDD)、ソリッドステートドライブ(SSD)、光学ディスクドライブ(ODD)をサポート。コンパクトなデザイン:ノートパソコンケースに収まるコンパクトで持ち運びに便利なデザイン。 外出や移動の多いビジネスマンや ITプロに理想的なハードドライブアダプターケーブル。1x eSATAコネクタ、1x USB 3.0コネクタ(1mの本体一体型ケーブルつき)。ソフトウェア/ドライバ不要。高速データ転送:外部ストレージへの高速アクセスを実現するため、USB 3.0を使用して最大5Gbpsの転送速度に対応するUSB-eSATA変換ケーブル。注意:本製品はeSATAまたはeSATApポートにのみ接続が可能なデータ転送専用eSATAケーブルで、eSATA +電源両用eSATApケーブルではありません。接続するeSATAドライブ/デバイスが独自の電力供給源があることを確認してください。OSに依存せず。プラグアンドプレイ、ホットスワップ対応
用途USBしかないコンピュータシステムに外付けeSATAドライブを接続。ノートパソコンとeSATAドライブを持ち歩き、携帯用ストレージソリューションとして使用。eSATA非対応のコンピュータシステム間でeSATAドライブをスワップ
長さ(mm)910
色ブラック
高さ(mm)10
質量(g)67.5
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - eSATA(データ)[7ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
製品幅(mm)24
動作温度(℃)0~60
伝送速度(Gbps)最大 5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]、eSATA(データ)[7ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
パネルマウント型eSATAポート:ネジ付きで、確実な取り付けが可能。最大6Gbpsの高速データ転送をサポート。Serial ATA 3.0規格に準拠
用途SATAコントローラーからeSATAパネルマウントに接続
仕様●コネクタA:SATA (データ、7ピン)●コネクタB:eSATA (データ、7ピン)●ケーブル被覆材:PVC●インターフェースと転送速度:SATA 3.0 (6Gbps)●色:レッド●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●ケーブル長:305mm●製品質量:24g●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~90% RH
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
内蔵SATAデバイスを外付けデバイスに
Blu-ray Disc、DVD Multiなど光学ドライブ対応
環境に合わせて選べるデュアルインターフェイス
3.5インチ内蔵ハードディスクにも対応
電源を入れたままデバイスの接続・取り外しOK
本製品のスタック可能
(eSATA)光学ドライブ添付のソフトや機能がそのまま使用可能
(eSATA)HDDからのシステム起動が可能
(eSATA)SATA 3Gbps・NCQ対応
(USB)HDD用ユーティリティをダウンロード提供(Windows)
対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC / Mac、eSATAポートを装備したWindows PC/Mac
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12.x、Mac OS X 10.11.x、10.10.x (※32ビット/64ビット両対応。※MacOSでのeSATA接続については、10.11.9まで確認済みです。)
インターフェイス(対パソコン)USB3.0、eSATA (対デバイス)SATA
コネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-BもしくはeSATA、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型(※3.3V電源は供給されません。※電源コネクタ4ピンのドライブは接続できません。)
データ転送速度【理論値】(対パソコンUSB)5Gbps/480Mbps、(対パソコンeSATA)3Gbps/1.5Gbps、(対デバイスSATA)3Gbps/1.5Gbps
USBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport
寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面)
電源電圧入力:AC 100V 50-60Hz出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60
質量(kg)約1.6
材質ABS樹脂(筐体)、鋼板(内部シャーシ)
セット内容ケース本体、USB3.0ケーブル(約1m)、eSATAケーブル(約1m)、HDD取り付け用ネジ、5インチドライブ取り付けネジ、ACケーブル、ユーザーズマニュアル、保証書
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
内蔵HDD/SSDを外付けリムーバブルHDDに
環境に合わせて選べるデュアルインターフェイス
大容量データの管理・共有に便利なトレイ式
-データをトレイごとに分類し管理・運用
-複数パソコンでデータを共有
-HDDに挿抜の負荷をかけないトレイ式
電源を入れたままHDD交換できるホットプラグ対応
3.5インチHDD、2.5インチHDD/SSD両対応
ファン搭載で長時間駆動でも安心
本製品のスタック可能
(eSATA)HDDからのシステム起動が可能
(eSATA)SATA 3Gbps・NCQ対応
(USB)ユーティリティをダウンロード提供(Windows)
(USB)テレビの録画用ディスクとしても使用可能
適合対応トレイ:REX-SATA 3、REX-SATA、REX-RAID、対応ドライブ:3.5/2.5インチ SATA HDD、SSD
対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC / Mac、eSATAポートを装備したWindows PC/Mac、USB2.0 HDDが接続可能なテレビ、torne
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12.x、MacOS X 10.11.x、10.10.x、10.9.x、10.8.x( ※32ビット/64ビット両対応。※MacOSでのeSATA接続については、10.11.9まで確認済みです。)
インターフェイス(対パソコン)USB3.0、eSATA (対デバイス)SATA
コネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-BもしくはeSATA、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型、(対HDD)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型 (※3.3V電源は供給されません。)
データ転送速度【理論値】(対パソコンUSB)5Gbps/480Mbps、(対パソコンeSATA)3Gbps/1.5Gbps、(対デバイスSATA)3Gbps/1.5Gbps
USBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport
寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面)
電源電圧入力:AC 100V 50-60Hz出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60
質量(kg)約2.1
材質リムーバブルケース:ABS樹脂(筐体)、鋼板(内部シャーシ)、トレイ:ABS樹脂、アルミ
セット内容外付けリムーバブルケース本体、交換用トレイ(ブラック)×1、USB3.0ケーブル(約1m)、eSATAケーブル(約1m)、トレイロックキー×2、HDD取り付け用ネジ、2.5インチドライブ取り付けネジ、ACケーブル、コネクタガード、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
優れた機能性:データ移行、ドライブクローニング、データバックアップまたはリカバリー用途に最適なソリューション。Thunderbolt 3ポートに対応したUSB-C - eSATA変換アダプターケーブル。作業効率の向上:USB 3.2 Gen1(5Gbps)のホスト接続により、eSATAソリッドステートドライブ(SSD)やハードディスクドライブ(HDD)の高速アクセスが可能。優れた携帯性: 一体型1mケーブルを内蔵するコンパクトで軽量設計のUSB - eSATAコンバーター。バスパワータイプ:USB電源を利用し、直接eSATAドライブや外付けeSATAストレージデバイスに接続可能。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USB-CまたはThunderbolt 3 コンピュータにeSATAストレージデバイスを接続
色ブラック
長さ(mm)914
高さ(mm)12
質量(g)45
ケーブル長(m)0.914
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状eSATA(データ)[7ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
製品幅(mm)12
動作温度(℃)0~60
ケーブル長(cm)91.4
伝送速度(Gbps)最大5
USBタイプUSB3.0
オス形状eSATA(データ)[7ピン]、USB Type-C[24ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
ストレージ容量の拡大:PCI Express経由で2台の内蔵SATAまたは外付け(eSATA)ドライブに対応する2ポートPCIe SATA、eSATAコントローラカード。システムのストレージ容量を拡張できる費用対効果の高いソリューション。ASM1061コントローラ搭載:専用チップセットを搭載し、PCIe x1スロット1本を介して2つの切り替え可能なSATA/eSATA 6Gbpsポートの増設が可能なSATA/eSATAコントローラカード。FISベースのポートマルチプライヤ(PM)、コマンドベースのスイッチング、NCQ、ATA/ ATAPIコマンドに対応。幅広い互換性:Windowsと標準 SATA、eSATA SSD(ソリッドステートドライブ)、HDD(ハードドライブ)に対応。SATA 3.0 (6Gbps) またはそれ以前のバージョンに対応。PCI Express 2.0準拠 。簡単セットアップ: 標準またはロープロファイル対応PCIeスロットに装着して使用する2ポートSATA/eSATAコントローラカード。PCIe x1、x4、x8、x16スロットに対応。標準プロファイル(装着済)&ロープロファイルブラケット、7ピンSATAケーブル付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途旧型のPCI Express バスシステムを、6Gbps対応の高速SATAドライブを活用できるシステムにアップグレード。コンピュータシステムに内部SATAポートを追加しストレージドライブや光学ドライブに接続。単一の PCI Express スロットにSATAポートを増設。システム要件や用途の変更に合わせ、内部ポートまたは外部ポートに変更可能
幅(mm)92
質量(g)48
ポート数2
長さ(cm)12.1
湿度(%RH)5~85
保存温度(℃)-20~60
高さ(cm)2
動作温度(℃)0~50
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
ハードドライブドッキングステーション:USB 3.2 Gen 1 (10 Gbps)もしくはeSATA接続で2.5/3.5インチSATAドライブにアクセスし、ファイルバックアップ、イメージング、データ転送が可能なシングルベイ HDDスタンド。ドライブの互換性:様々な容量の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。4Kn対応。OSに依存せず。対応ドライブアダプター(別売):IDE (SAT2IDEADP)、mSATA (SAT2MSAT25)、M.2 SATA (SAT32M225)。1m eSATA、 USB-A/Cケーブル付属。パフォーマンス:10 Gbps USB 3.2および6 Gbps eSATAホスト接続でSATA3.0ドライブのパフォーマンスを最大化。アップグレード可能なファームウェア付きSATAコントローラ内蔵。従来のSATAおよびUSBバージョンと下位互換性あり。ソフトウェアおよびドライバーのインストール不要。仕様:シングルベイ ハードディスクドック/SATA 1.0/2.0/3.0 TRIM対応/eSATA (6 Gbps) またはUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ホスト接続/ツールレスデザイン/イジェクトボタン付きトップローディングドライブベイ/電源およびアクティビティーLED/eSATA, USB-A および Cケーブル(1m)付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
SATA → M/B上のIDE変換アダプタ Z型 光学ドライブ対応
端子SATA(7ピン・メス) - IDE 40ピン(オス)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
M/B上のIDE → SATA(×2)変換アダプタ
端子SATA 7ピン・オス(M/B用、HDD用) - IDE 40ピン(メス)
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
SATA接続の2.5"HDDをIDE接続に変換するアダプタ Z型
端子SATA(7ピン+15ピン・メス) - 44ピン(オス)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高性能:PCIe M.2 NVMe/SATA M.2 AHCI SSD対応、USB-CまたはUSB-A接続のNGFF外付けストレージソリューション。USB 3.2/3.1 Gen 2(10Gbps)、UASP、PCI Express 3.0対応。幅広いUSBホスト互換性:USB Type-AとUSB Type-C 2種類のUSBホストケーブル(30cm)が付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntu、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)などのOSに対応。ツールレス設計:セットアップにドライバが要らないプラグアンドプレイ、工具を使わずSSD(ソリッドステートドライブ)を格納できる簡単設計。M.2互換性:M.2 PCIe NVMe(M-Key)と M.2 SATA(B+M-Key)ベースのSSD(サイズ2230/2242/2260/2280)に対応(Samsung 850/860/870/950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital、HP、Intelなど)。PCIe 4.0 SSDでも使用可能(速度は低下)。注意:22110mmとは互換性なし。軽量&ポータブル:コンパクトなアルミ筐体(105x35x14 mm)でSSDを保護。動作熱を逃す大型ヒートシンクとして機能、一貫した性能レベルをキープ。高速データバックアップや修復作業に最適
用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用。外付けのNVMeまたはSATAドライブに超高速でアクセス。データ移行などのタスクに最適な高速スピード
長さ(mm)105
幅(mm)35
高さ(mm)14
質量(g)52
ドライブサイズ2230、2242、2260、2280
タイプM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、M.2(SATA、B+M-Key、NGFF)
保証期間2年間
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
デュアルUSB搭載のNVMe&SATA接続対応の外付けSSDケース 2WAY接続(Type-A & Type-C)に対応 小型化を追求したNVMe M.2 SSDとSATA M.2 SSD両対応のマルチ設計 最大1000MB/sのHIGH-SPEEDデータ転送 挿したらすぐ使えるホットスワップ・プラグ&プレイ対応 高級感漂うフルアルミボディ&アルマイト加工
仕様ドライブ端子:M.2 M Key/B+M Key
付属品ドライバー、予備ネジ1本、 マニュアル
質量(g)約32
電源USBバスパワー
対応OSWindows 11/10、macOS(10.9以降)、android(9以降)
適合機器USB 4/USB 3.2/USB 3.1/USB 3.0接続端子搭載パソコン、タブレット、スマートフォン
保証期間ご購入後12ヵ月間
対応メディアNVMe M.2 SSD(Type-2242/2230)、SATA M.2 SSD(Type-2242/2230)
端子本体:USB3.2 Type-C(オス)、USB3.2 Type-A(オス)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)86×26×11(コネクタ収納時、突起部含まず)
転送速度(Gbps)最大:USB3.2 Gen2/10Gbps(規格値)、USB3.2 Gen1/5Gbps(規格値)
1個
¥4,479
税込¥4,927
5日以内出荷
高性能:PCIe x4 スロット1基に6口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。6台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM1166コントローラー:単一のx4 PCIeスロットに6口のSATAポート(6Gbps)を増設、最大で16Gbpsのトータル帯域を実現。すべての増設ポートでNCQ(Native Command Queue)とポートマルチプライヤー(PM)をサポート、PMポート1口につき最大5件のデバイスに対応可能。互換性:PCIe 3.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位性能で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途デスクトップPCまたはサーバーに6つのSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応
インターフェースPCI Express
長さ(mm)82
幅(mm)54
高さ(mm)17
質量(g)29
データ転送速度6Gbps
コネクタサイズPCI Express ×4
搭載I/OSATA
ポート数6
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)
保証期間2年間
コネクタ1 - PCI Express x4、内部ポート:6 - SATA(データ)[7ピン]
セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド
色レッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
高性能:PCIe x4 Gen 2スロット1基に8つのSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。2x Mini-SAS接続SATA 8ポートPCI拡張カード(Mini-SAS - 4x ラッチ付きSATAアダプタケーブル付属)。クアドコントローラ:PCIe マルチプレクサ(MUX)、4つの2ポートSATAホストコントローラを備えた設計により、単一のx4 PCIeスロットに合計で8つのSATA 6Gbpsポートを増設。最大16Gbpsのスループットを実現。互換性:PCIe Gen 2およびSATA 3.0仕様に準拠。SATA 1.0/2.0、PCIe Gen 1など旧バージョンと互換(下位性能)。Windows(XP以降)、macOS(10.6.8以降)、Linux(2.6.32以降)対応。分岐やビルトインRAIDなしでマザーボード互換性を改善。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途デスクトップPCまたはサーバーに8つのSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応
長さ(mm)150
幅(mm)69
高さ(mm)15
質量(g)70
コネクタコネクタタイプ/内部ポート:PCI Express x4、2×SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]
ポート数8
インターフェースSATA
タイプカード:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)
動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F)
保存温度範囲(℃)20~60(-4°F~140°F)
湿度範囲(%)20~80RH
データ転送速度(最大)6Gbps
セット内容PCIe SATAカード、2× 50cm Mini-SAS - 4x SATA ケーブル、フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイド
仕様業界標準:シリアル ATA 3.0 仕様 - SATA 1.0/2.0/3.0 (それぞれ1.5/3/6Gbpsに対応)、PCI Express ベース仕様 バージョン2.0、チップセットID:Pericom - PI7C9X2G608GP、ASMedia - ASM1061
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
高性能:PCIe x2 スロット1基に2口のSATA 3.0 ポートを増設、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続(ポートあたり6Gbps)。ハードウエアRAIDでホストCPUの負荷を軽減し、最大のパフォーマンスを実現。柔軟なハードウエアRAID構成:RAID 0/RAID 1/SPAN (Big Disk) のハードウエアRAIDモードに対応。RAIDなしJBODでも使用可能。HDD、SSD、光学ディスク(Blu-Ray/DVD/CD ROM/RW)をサポート。互換性:PCIe 2.0準拠。Windows 7以降、macOS 10.10+以降、Linux 2.6.32以降でプラグアンドプレイに対応。WindowsとLinuxではOS起動時のBIOSレベルRAID設定が可能。OSレベルRAID設定 & モニタリング用のWindowsアプリ付属。macOSではソフトウエアRAIDのみ。用途:フルサイズとロープロファイル両方のPCIeスロットで使用可能(フルサイズブラケットを装着した状態で提供、ロープロファイルブラケット付属)。開発ラボ、高性能CAD、AVワークステーション、データバンク、教育機関などに最適。ハードウエアRAID、SATA 6GbpsでPCシステムをアップグレード。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。本製品にはライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供(月-金)しています。
用途デスクトップPC/サーバーに2つの6Gbpsドライブを追加。ハードウエアRAIDアレイで複数ドライブを管理(RAID 0/RAID 1/SPAN/JBOD)
インターフェースPCI Express
長さ(mm)71
幅(mm)18
高さ(mm)121
質量(g)33
データ転送速度6Gbps
コネクタサイズPCI Express ×2
搭載I/OSATA
ポート数2
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)
保証期間ライフタイム
インジケータLED:2-ヘッダー、ドライブアクティビティLED
セット内容1-SATAコントローラカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド
色レッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
高性能:PCIe x1 スロット1基に2口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。2台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM1061コントローラ:シングルチップ設計により、2口のSATA 6Gbpsポートを単一のx1 PCI Expressスロットに追加、合計で4Gbpsの帯域を提供。ポートマルチプライヤとNCQ(Native Command Queue)をサポート。互換性:PCIe 2.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位性能で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.6.8以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と無期限無料技術サポート(月-金)を提供。
用途デスクトップPC/サーバーに2つの6Gbpsドライブを追加。ストレージソフトウエア管理システムでドライブを管理、RAIDを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)に対応
インターフェースPCI Express
長さ(mm)77
幅(mm)18
高さ(mm)121
質量(g)33
データ転送速度6Gbps
コネクタサイズPCI Express x1
搭載I/OSATA
ポート数2
対応OSWindows XP/Vista 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.6.8 - 13.0、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)
保証期間ライフタイム
動作温度範囲(℃)0~85
保存温度範囲(℃)-25~85
使用湿度(%RH)20~80
色レッド
材質スチール
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
高性能:PCIe x2 スロット1基に4口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。4台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM1164コントローラ:シングルチップ設計により、4口のSATA 6Gbpsポートを単一のx2 PCI Expressスロットに追加、合計で16Gbpsの帯域を提供。ポートマルチプライヤとNCQ(Native Command Queue)をサポート。互換性:PCIe 3.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位互換で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と無期限無料技術サポート(月-金)を提供。
用途デスクトップPCまたはサーバーに4つのSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応
インターフェースPCI Express
長さ(mm)70
幅(mm)56
高さ(mm)16
質量(g)50
データ転送速度6Gbps
コネクタサイズPCI Express ×2
搭載I/OSATA
ポート数4
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)
保証期間2年間
セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド
色レッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
高性能:PCIe x2 スロット1基に10口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。10台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM106:このSATA 3 6Gbpsカードは、1つの2ポートx2 PCIe Gen2ホストチップ(ASM1062)と2つの5ポートポートポートマルチプライヤ(JMB575)を搭載し、10個のSATA(シリアルATA)ポートを追加し、合計最大8Gbpsの帯域幅を実現。互換性:PCIe 2.0、SATA 3.2、AHCI 1.3 仕様に準拠、下位互換で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 内蔵RAIDなし分岐不要でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供(月-金)しています。
用途デスクトップPCまたはサーバーに10台のSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応
インターフェースPCI Express
長さ(mm)120
幅(mm)54
高さ(mm)18
質量(g)59
データ転送速度6Gbps
コネクタサイズPCI Express ×2
搭載I/OSATA
ポート数10
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)
保証期間2年間
コネクタ1 - PCI Express x2、内部ポート:10 - SATA(データ)[7ピン]
セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
パソコンに内蔵するタイプの各種ブルーレイ、DVD、CDドライブや3.5インチ型ハードディスクを高速なUSB3.0やeSATA接続でパソコンに接続できるケースです。(※USB/eSATAの同時接続は不可)
消費電力の大きな書き込み対応ブルーレイドライブなども安定した動作が可能な2A出力のAC電源アダプタが付属しております。
さらにドライブの熱を冷却するためのファンを筐体背面に搭載し高性能ドライブの動作安定性を向上しております。
付属品SBケーブル、PCケース、面eSATAブラケット、eSATAケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、ネジ
適合ドライブ:5.25インチ光学式ドライブ(SATA接続)※全てのドライブ動作保証は致しかねます。
質量(g)710(本体のみ)
本体寸法(mm)250×48×162
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
RAID機能を搭載した5台対応HDDケースです。複数のHDDに分散してデータ書き込みを高速化。複数のHDDをまとめて1台にして大容量で使用。同じデータを2台のHDDに同時に保存して安全性を高める機能が搭載されています。RAIDモード以外にもスタンダードモード(個別認識)とコンバインモード(複数台認識)も搭載されています。
高速インターフェースUSB3.0とeSATAに対応。USB2.0でも従来通りご利用いただけます。※USB3.0とeSATAで接続する場合にはUSB3.0、eSATAに準拠したIFとケーブルが必要です。※転送速度についてはハードディスクの性能に依存します。
ACアダプターはユーザーからリクエストの多い内蔵タイプを採用しました。邪魔にならず、コンセント周りがすっきりいご利用いただけます。
組み込みをしたHDDので電源を個別でオンオフすることができます。1台ずつ切り替えてご使用いただく事で無駄な電力をカットできます。※個別HDDで電源を切り替える際は必ず本体前面のパワーボタンで電源を1度切ってから個別HDDのスイッチを切りかえてください。HDDの故障の原因になります。
SATA3.5HDDの出し入れは工具不要で簡単に出し入れできます。またHDDの固定も専用のトレーに付属する治具で固定できるためネジが不要です。※2.5インチHDD/SSDをご使用の場合は付属のネジで固定する必要があります。
PCやテレビの電源をオフにすれば即座にHDDの回転が停止する「PC電源連動機能」を搭載していますのでムダな電力を使うことがありません。※HDDケースの主電源は切れません
ホットプラグ対応なので、本製品の電源を付けたままでもHDDの抜き差しが可能です。
付属品本体、電源ケーブル、USB3.0ケーブル、eSATAケーブル、ネジ1式(2.5インチHDD取付用)、取扱説明書、保証書
対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機、eSATAポートを搭載したDOS/V機
質量(kg)約2.8(本体のみ)
色ブラック
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)139(約0.037kwh/時)
対応OSWindows10/Windows8.1/Windows8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×188.5×255
対応【ドライブ】SATA3.5&2.5インチHDD、SSD
インターフェースUSB3.0/eSATA
使用湿度範囲20~80%(結露無き事)
入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:12V.11A
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能台数【HDD】最大5台(5台時50TB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
外付けThunderbolt 3 - PCIe拡張ケース:Thunderbolt 3/4対応パソコンにPCI Express機能を追加。Thunderbolt 3と最大40Gbpsの帯域幅で作業効率を向上。シングルPCIe 3.0 x16 スロット搭載。Thunderboltケーブル付属。ノートパソコンの機能を拡張:ビデオキャプチャーカード、高速光ファイバー/イーサネット ネットワークカード、NVMeドライブアダプターカード、FireWireカードなどを増設し、ノートPCの潜在能力を最大限に引き出すTB 3接続PCIe拡張ボックス。工具不要。アルミニウム製。5K&4Kディスプレイ対応:外付けPCIe拡張ボックス経由でディスプレイに接続可能。DisplayPortとTB3ポートは、最大4K/5K60Hzまでの様々なビデオ出力に対応。注意:本PCIeケースはGPUグラフィックカードに対応していません。安定したパワー:PCIeスロット経由で25Wを供給し、ユニット内にあるLP4ポートは12Vおよび5Vレール間で最大30Wの電力を供給。12V 5A (65W) ユニバーサル電源アダプター付属(北米、JP、UK、EU、オーストラリア、ニュージーランド地域対応)。互換性:最長20.3cmまでのシングル幅カードに対応。内蔵ファンによるアクティブ冷却。複数TB3/4デバイスのデイジーチェーン接続が可能。ドライバーレス、macOS、Windows、Linux互換
用途USB 2.0/3.0/3.1、USB-C、SSD、ネットワーク、eSATA、FireWire、ビデオキャプチャカードなど、様ーなタイプのPCI Expressカードをノートパソコンに追加。Thunderbolt 3対応のデスクトップコンピュータに外付けのPCI Expressカードを追加
色ブラック
ポート数3
消費電力(W)65
幅(cm)14.2
長さ(cm)28
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0
湿度(%RH)20-80
出力電流(A)5.4
保存温度(℃)-20 ~ 50
高さ(cm)8.19999999999999
入力電流(A)2
動作温度(℃)5~ 35
データ転送速度(最大) 40 (Thunderbolt 3)Gbps
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
AHD/TVI/IPC映像信号対応 800万画素 8CHデジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。ESATA接続による外付けHDDに対応。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属
センサー8入力(N/O,N/C)・1出力
信号形式AHD・TVI・CVI・アナログ・IP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×327×53(突起物含む)
入力端子8入力(BNCJ端子)/12入力(ONVIF)、AHD/TVI/IPC接続対応
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
音声入力各カメラ入力/8入力(RCA端子)
音声出力1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
冗長電源モデル。ビジネス向けのファイル管理用途に最適。2Uラックマウント型の筐体を採用。DiskStation Manager(DSM)の豊富な専用アプリ。クロスプラットフォームでのファイル共有が可能。ギガビットイーサネットを4基備え、フェイルオーバー及びLink Aggregationをサポート。別売の10GbE NICやM.2 NVMe SSDアダプターカードの拡張が可能。システムの安定性を高めるSynology High Availability対応。AES-NI ハードウェア暗号化エンジンを搭載。最大40台までの監視カメラ一括管理が可能。3.5/2.5インチドライブ8台の取り付けに対応。別売のRX418を1台増設時、最大12台のドライブに対応。AMD RyzenクアッドコアCPU、4GB DDR4 ECCメモリ搭載。USB 3.0ポート×2、eSATAポート×1を搭載。Btrfsファイルシステムによる最新のストレージ技術に対応。Windows AD、LDAPをサポートし、シームレスなアカウント統合が可能。VMware、Citrix、Hyper-V、OpenStackに対応
仕様●筐体タイプ:ラックマウント●NIC仕様:1Gb Ethernet x4●AID対応:ソフトウェア●ホットスワップ:対応
搭載OSSynology DSM
容量(GB)4
ベイ数8
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
AHD/TVI/IPC映像信号対応 500万画素 8CHデジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。ESATA接続による外付けHDDに対応。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属
電源電圧:DC12V/消費電力:最大36W
本体質量(kg)約2.3(※HDD含まず)
センサー8入力(N/O,N/C)・1出力
信号形式AHD・TVI・CVI・アナログ・IP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×327×53(突起物含む)
解像度2560×1944(1944p)/2560×1440(1440P)/1920×1080(1080P)/1280×720(720P)/CVBS(960H)
入力端子8入力(BNCJ端子)/12入力(ONVIF)、AHD/TVI/IPC接続対応
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
音声入力各カメラ入力/8入力(RCA端子)
音声出力1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
HDMI規格3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×1024/1024×768
ビジネス向けのファイル管理用途に最適。2Uラックマウント型の筐体を採用。DiskStation Manager(DSM)の豊富な専用アプリ。クロスプラットフォームでのファイル共有が可能。ギガビットイーサネットを4基備え、フェイルオーバー及びLink Aggregationをサポート。別売の10GbE NICやM.2 NVMe SSDアダプターカードの拡張が可能。システムの安定性を高めるSynology High Availability対応。AES-NI ハードウェア暗号化エンジンを搭載。最大40台までの監視カメラ一括管理が可能。3.5/2.5インチドライブ8台の取り付けに対応。別売のRX418を1台増設時、最大12台のドライブに対応。AMD RyzenクアッドコアCPU、4GB DDR4 ECCメモリ搭載。USB 3.0ポート×2、eSATAポート×1を搭載。Btrfsファイルシステムによる最新のストレージ技術に対応。Windows AD、LDAPをサポートし、シームレスなアカウント統合が可能。VMware、Citrix、Hyper-V、OpenStackに対応
仕様●互換性のあるドライブ タイプ:8×3.5インチまたは2.5インチ SATA HDD/SSD (ドライブは含まれません)●ホットスワップ可能なドライブ:あり●外部ポート:2×USB 3.2 Gen 1ポート・1×拡張ポート(eSATA)●ラックインストレーションのサポート:2-post 19"ラック (直接取り付け)、4-post 19"ラック●LANポート:4×1GbE RJ-45●Wake on LAN/WAN:あり●PCIe 3.0スロット:1×4レーン×8スロット、SSDキャッシュ用の10GbE/25GbE ネットワーク インターフェイス カード2とM.2 NVMe SSDアダプタ カードをサポート●電源オン/オフタイマー:あり●システムファン:2×(80×80×25mm)●最大動作高度:5000m(16400 ft)
質量(kg)6.9
寸法H(mm)88(サーバーのハンドルを含む)
消費電力(W)49.98W(アクセス時)、22.64W(HDDハイバネーション時)
寸法D(mm)306.6(サーバーのハンドルを含む)
入力電圧(V)AC240
寸法W(mm)482(サーバーのハンドルを含む)
メモリー4GB DDR4 ECC SODIMM(最大32GBまで拡張可能)
電源周波数(Hz)50/60 単相
使用CPUAMD RyzenTM V1500Bクアッドコア 2.2GHz
動作温度(℃)0~35 (32°F~95°F)
保管温度(℃)-20~60(-5°F~140°F)
入力電源(V)AC100
フォームファクタラックマウント2U
ハードウェア暗号化エンジン:あり(AES-NI)
相対湿度(%RH)5~95
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
シングルモード機能を搭載したSATAIII対応3.5インチハードディスクケースです。
3.5インチSATAハードディスクを(LGB-4BNHEU3は最大で4台、LGB-8BNHEU3は8台まで)装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0/e-SATAを保有していますので、使用環境に合わせてパソコンとの接続が可能です。
※LGB-4BNHEU3は、14TBを4台装着することで、最大56TB。
※LGB-8BNHEU3は、12TBを8台装着することで、最大96TB。
■シングルモードに対応していますので、装着した台数のHDDボリュームを認識することが可能です。
■2種類の高速インターフェース(USB3.0/eSATA)を搭載していますので、使用パソコンに合わせて接続が可能です。また、USB3.0はUSB2.0下位互換に対応していますので、従来のUSB2.0環境においても使用が可能です。
■「自動冷却FANコントロール機能」搭載により、本体内部の温度に応じたFANの回転数をコントロールが可能なため、内部温度を最適に保ち、また温度が低いときには回転数を自動的に下げるため、静音性にも優れています。
■「AUTO PC連動機能」を搭載していますので、本体電源の切り忘れによる無駄な消費電力の低減が可能です。
■本製品を東芝 REGZA、Panasonic VIERA、SHARP AQUOS、LG INFINIA、PS3 torneとUSB接続することにより録画再生が可能です。
色ブラック
対象パソコンUSBポートを搭載するDOS/VパソコンIntel Macシリーズ
対応OSWindows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(USB3.0接続時)、Windows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(USB 2.0接続時)※いずれも日本語OSに限り、Windows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(eSATA接続時)※eSATA接続する場合は「ポートマルチプライヤ」に対応したeSATAポートへ接続して下さい
コネクタ形状USB3.0 TypeB×1, eSATA×1
機能【盗難防止】ケンジントンロック搭載
インターフェースUSB3.0, eSATA
保証期間6カ月
設置方式垂直
SATA3.5HDDを4台使用することができます。またACアダプターはユーザーリクエストの多い内蔵タイプを採用しており、邪魔にならずコンセント周りがスッキリとご利用いただけます。
SATA3.5HDDの出し入れは工具不要で簡単に出し入れできます。HDDの固定も専用のトレーに付属している治具で固定できるため、ネジも不要です。※2.5インチHDD/SSDをご利用の場合は付属のネジで固定する必要がございます。
SATA3.5HDD16TBを4台使用することが可能なので、合計64TB分ご利用いただけます。※2TBを超えるボリュームを作成するにはお使いのOSがGUIDパーテーション(GPT)に対応している必要があります。※RAID機能は搭載していません。
高速インターフェースUSB3.0とeSATAに対応しています。USB2.0でも従来通りご利用可能です。ドライバー不要の自動認識です。
組み込みをしたHDD/SSDの電源は個別でオンオフ可能です。一台ずつ切り替えて使用可能なので、無駄な電力をカットできます。
風量切替のできる冷却ファンを搭載しました。また、ボディは放熱性に優れています。
PCの電源をオフにすれば、即座にHDDの回転が停止する「PC電源連動機能」を搭載していますので、無駄な電力を使用することがありません。
付属品HDDケース本体、電源ケーブル、USB3.0ケーブル、eSATAケーブル、2.5インチ知HDD/SSD固定用ネジ、簡易マニュアル
対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機(eSATA利用時はeSATAポートを搭載したDOS/V機)
質量(kg)約2.4(本体のみ)
色ブラック
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)30(約0.04kwh/時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×185×255(突起部含まず)
インターフェースUSB3.0/eSATA
使用湿度範囲20~80%(結露無き事)
HDDSATA3.5/2.5インチハードディスク、SSD
OSWindows10/Windows8.1/Windows8
入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:5V4.0A、12V6.0A
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能台数【HDD】最大4台(4大寺64TB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
●近づかずに設置!駆除エサ
●1個入:約2週間効果持続※使用環境により異なります。
●スプレーで退治するのが怖い・巣の場所が分からない場合に
【巣の場所がわからないのに巣を退治できるメカニズム】
(1)スズメバチは甘い味が大好き。あまーい黒蜜と発酵した樹液の香りに誘われて駆除エサ(容器)を見つける。
(2)働きバチが仲間にエサの場所を知らせてどんどん仲間が集まってくる。
(3)外にエサを取りに行った働きバチが、巣にいるハチたちにエサを分けあたえる。
(4)エサの毒がまわって働きバチや巣の中のハチ、女王バチ、幼虫は死んでいく。
(5)卵からふ化した幼虫はエサをもらうハチがいないため、死んでいく。
(6)巣が壊滅する。
※ミツバチが嫌がる成分を配合しています:ミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさける。ミツバチの巣箱及びその周辺では使用しない。
【スズメバチの巣撃滅のこだわり】
・誘引する大好きな甘い香り:スズメバチはあまーい黒蜜や発酵樹液が大好き。濃厚なそれらの香りで誘引します。
・導く足場:スズメバチは足場があると降り立つ習性があります。4方向に足場があり、しっかり導きます。
・よく食べるエサ構造:警戒心をなくすため頭がすっぽり入る巣穴のような構造にエサが浸み込んでいるため、効果が出る量をたっぷり食べます。
【対象害虫】スズメバチ
【内容量】1個入(セット内容:フタ×1、下容器×1、吊り下げひも×1、注意喚起シール×1)
用途スズメバチの駆除
成分【有効成分】フィプロニル
タイプ吊り型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×90×110
対象害虫スズメバチ
適合害虫スズメバチ
有効期間約2週間
使用場所ハチをよく見かける場所(ハチの通り道や樹液が出ている木等)
剤形吊り型
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
【専門性と信頼性】
新しい論理で視覚化されたGUIデザイン
専門的に組み込まれたハードウェアとソフトウェア、先駆的なデュアルOS設計により、システム実行の信頼性を確保
冗長電源に対応しており、システムの安定性を向上
設定可能なRAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10ストレージスキームによるHDDホットスワップ対応
通常またはホットスペア動作モードを設定して、N+1ホットスペアシステムの構築が可能
【ビデオ入力と伝送】
最大12MPの高解像度で接続されたカメラのライブビュー、保存、再生に対応
H.265+圧縮により、ストレージ容量を最大75%削減
4つの自己適応型 10M/100M/1000M ネットワークインターフェース
ストリームオーバーTLS暗号化技術 (拡張SDKサービスとHTTPSプロトコルを介したRTP)を採用
ACTI、Arecont、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、ONVIF、PANASONIC、Pelco、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIOなどの他社製ネットワークカメラに接続可能
【HD 出力】
HDMI 1/VGA出力をメイン出力として同時出力し、HDMI 2は補助出力として機能
デフォルトではHDMIとVGAの同時出力。非同時出力の設定も可能
最大4K (4096×2160)の高解像度によるビデオ出力
1080pの解像度で最大20chのデコードに対応
【HD ストレージ】
HDD接続用に最大24SATAインターフェース、1eSATAインターフェース搭載
各HDDの容量: 10TB
HDDの正常性管理
HDDクォーターおよびグループモード対応。異なるチャンネルに異なる容量の割り当てが可能
通常/イベント/カスタムビデオ再生
【様々な用途】 IPカメラの一括管理に対応しており、設定や情報のインポート/エクスポート、リアルタイム情報表示、双方向音声、アップグレードなどが可能 HIKVISION社のスマートIPカメラと接続可能で、VCAアラームの記録、再生、バックアップの実現が可能 VCA検知アラーム対応 顔検出、人物カウント、ヒートマップなどのVCA検索に対応 ワンキーでの記録開始機能対応 チャンネル分割表示モード中に割り当てられたチャンネルの即時再生を実現 映像の中の選択された領域を検索するスマート検索およびスマート再生による再生効率の向上
質量(kg)≦23(HDDなし)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)/5A
消費電力(W)≦140(HDDなし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×528×172
動作温湿度範囲0~50℃(32~122°F)/10~90%
置いた翌日から効果を実感:ナメクジは夜行性のため、駆除エサを夜に食べます。ナメクジの必須栄養素配合(成長、生存、繁殖に必要な栄養素)なので食いつきに優れ、翌朝には効果を実感できます。
エサはナメクジが好む半生食感
雨に強く、安心して使える容器入り
容器の天面にエサが設置されているので雨や散水に強い仕様
容器入りなので、直接駆除エサに触れることがなく、お子様の指入れ防止やペットの誤食防止の安心設計です。
固定したいときやタテ置きには、容器底のテープを使って設置できます。
効果約1ヵ月(使用環境により異なります)
【対象害虫】ナメクジ
用途ナメクジ駆除剤
成分【有効成分】メタアルデヒド
タイプ置き型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×235×20
使用の目安2平方メートルあたり1個(1度にたくさん置いた方が効果的です)
対象害虫ナメクジ
適合害虫ナメクジ
有効期間約1ヵ月(使用環境により異なります)
使用場所庭・家まわり・ベランダなどでナメクジが出そうな場所、よく見かける場所
適合作物かんきつ:みかん、レモン、ゆず、きんかん
剤形置き型
1箱(8個)
¥499
税込¥549
3日以内出荷
次世代デジタルインターフェイス規格”DisplayPort”から、デジタル映像・音声をHDMIコネクタ搭載機器に出力できる!DisplayPortからHDMIケーブルに接続ができる変換アダプタ。
※DisplayPort規格とは、VESA(Video Electronics Standards Association)によって規格化された、従来のDVIやVGAに変わる次世代映像インターフェイス規格です。
PCなどのDisplayPort搭載機器のデジタル映像・音声を、HDMIコネクタを持つハイビジョンテレビ、プロジェクターなどに出力できるようになります。
映像と音声をデジタルのまま伝送可能です。
1920×1200解像度(WUXGA)に対応しています。
HDMIコネクタ部には、サビ等に強く信号劣化を抑える金メッキピンを使用しています。
ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
※HDMI出力からDisplayPortへの変換はできません。
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状HDMIメス - DisplayPortオス
対応機種DisplayPort端子を持つPCおよびHDMI端子を持つディスプレイなど
ケーブル外径(Φmm)6.5
シールド3重シールド
オス形状DisplayPort
メス形状HDMI
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ゴミや酸化からAV機器のコネクタを守ります。
セット内容ミニDsub15ピン(HD15ピン)用×2D端子用×4ピンジャック用×10S端子用×2HDMI用×5光(角型)用×2ミニピンジャック用×2F端子(同軸)用×5RJ-11(電話線)用×2RJ-45(LAN)用×2eSATA用×2USB用×2
アズワン品番64-0859-92
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
業界初SATAからNVMeへ乗り換えが出来るクローン機能付きモバイルケース。
お持ちのSATA(HDD・SSD・M.2SSD)ドライブから高速PCI-EXPRESS(NVMe)対応のドライブにクローン可能。スイッチ切替で双方向(NVMe⇔SATA)クローンも可能です。
従来通り、エラースキップ機能を搭載。エラーのあるHDDから高速安定のSSDへ乗り換えできます。
10Gbit高速モバイルケースとして、クローン後もNVMeのケースとして使える。バックアップもクローン機能でお手軽にできます。
付属品本体、専用ACアダプター、TypeA&C対応USBケーブル、NGFF変換基板、アルミ放熱シート、取扱説明書、製品保証書
対象パソコンType-AまたはType-C USB3.2(Gen1)以上のPC、Windows11.10/Mac10.6以降/UNIX/Linux
質量(g)75
電源入力:AC100-240V(50/60Hz)、出力:DC+12V/2.0A
接続upstream port USB3.2Gen2 TypeC 10Gbps
対応M.2SSD Slot Support PCIE Gen3×2(NVMe1.3 M.2SSD)、SATA connector SATA3.1
インターフェースGigabitLAN
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×69×15.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレージSerialATA/M key M.2 NVMe
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ