カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(301)
    • 線はんだ(7)
  • 制御機器(581)
    • ノイズフィルタ(5)
    • スイッチング電源関連商品(1)
  • 安全用品(16)
    • ケース類 トランシーバー(9)
  • 医療(2,616)
  • 測定用品(563)
  • 学童・教育用品(502)
  • 科学研究・開発用品(309)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(171)
  • トラック純正部品(114)
  • パソコン/周辺機器(108)
  • メカニカル部品(82)
  • 自動車純正部品(76)
  • 作業工具(76)
  • 卓上消耗品(74)
  • 安全保護具(36)
  • 電気材料(35)
  • 自動車補修部品(35)
  • 事務用品(35)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(34)
  • 農業機械(32)
  • 電動工具(31)
  • バイク純正部品(24)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 清掃用品(21)
  • 保管用品(20)
  • 切削工具(19)
  • 家電(18)
  • バイク部品(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 住設機器(11)
  • 作業服(11)
  • 自転車部品(11)
  • 物流用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 手袋(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 厨房用品(8)
  • 機構部品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 安全標識(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • カー用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 日用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • テープ(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 救急・衛生(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「esc」の検索結果

6,185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC 千住金属工業鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC千住金属工業(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(0.25kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。 大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。 これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。 優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。 優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。 優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。
形状単芯やに入りはんだタイプRA含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44絶縁抵抗(Ω)5×1012以上合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)79
鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21 千住金属工業鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21千住金属工業(9件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(0.25kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
従来品であるESCの作業性、濡れ性、はんだ・フラックスの飛散を改良した製品です。 コテ先温度を低く設定してもはんだ付けが良好であり、コテ先の寿命を長く保てます。 また、はんだ付け後の残渣が無色透明に近く、外観が良好です。
タイプRA抵抗(Ω)1×1011以上合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)79含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44
ソフトケース ESC-61 アルインコソフトケース ESC-61アルインコ
2,298税込2,528
1個
欠品中
故障の原因になりやすい衝撃や汚れ、水分から本体を保護して、メンテナンスに掛かる費用を抑えるのに役立ちます。背面は本体に取り付けたベルトクリップをそのままお使いいただけるようになっています。また、クリップを使わずケースをベルトに通して装着できるループもついています。
対応機種DJ-PB20シリーズ、DJ-PB27
ソフトケース ESC-62 アルインコソフトケース ESC-62アルインコ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
故障の原因になりやすい衝撃や汚れ、水分から本体を保護して、メンテナンスに掛かる費用を抑えるのに役立ちます。背面は本体に取り付けたベルトクリップをそのままお使いいただけるようになっています。
対応機種DJ-R200D/DJ-P300シリーズ、DJ-M10
KOSHIN草刈機 エンジン式草刈機ESC-26U 工進KOSHIN草刈機 エンジン式草刈機ESC-26U工進(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
軽く引ける!すぐ掛かる!女性でも"ラクに始動でき草刈機
用途雑草の草刈り質量(kg)5.4燃料タンク容量(L)0.45
ESC-03-472 シリーズ コーセルESC-03-472 シリーズコーセル
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
定格電流(A)3シリーズESCコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
ソフトケース ESC-55 アルインコソフトケース ESC-55アルインコ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
衝撃や汚れ、水分の浸入から無線機を守る効果があるソフトケースを使えば、点検のメンテナンスに掛かるコストを減らし、製品自体を長く使えるようになります。 ベルトクリップをつけたままでも、外してベルトリングで装着することもできます。(写真は参考用です。無線機は付属しません)
対応機種DJ-CH20/CH201/CH27/CH271系、DJ-CH201B、DJ-CH201S、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S
ハードケース ESC-53 アルインコハードケース ESC-53アルインコ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
キャリングケースとしても使える、ショルダーストラップが付属します。 裏にはベルトリングが付いていて腰に装着できますが、このときはベルトクリップは使えません。 EDS-16 変換アダプターはそのまま使えます。
対応機種DJ-P45 / DJ-BS10 / DJ-DP10
ソフトケース ESC-52 アルインコソフトケース ESC-52アルインコ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
ベルトに通して装着できます。 ベルトクリップも使えます。 EDS-16 変換アダプターもそのまま使えます。
対応機種DJ-P45 / DJ-BS10 / DJ-DP10
ESC-16-472 シリーズ コーセルESC-16-472 シリーズコーセル
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
定格電流(A)16シリーズESCコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
ソフトケース ESC-51 アルインコソフトケース ESC-51アルインコ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
衝撃や汚れ、水分の浸入から無線機を守る効果があるソフトケースを使えば、点検のメンテナンスに掛かるコストを減らし、製品自体を長く使えるようになります。
対応機種DJ-P22/DJ-P221/DJ-P222系
背負い動噴ESシリーズ専用キャリー ESC-1-AAA-0 部品 工進背負い動噴ESシリーズ専用キャリー ESC-1-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
背負い動噴ESシリーズ専用キャリー ESC-1-AAA-0 部品
用途部品の交換に
フレリック ジュースディスペンサー ESC-050E cottaフレリック ジュースディスペンサー ESC-050Ecotta
149,800税込164,780
1台(1台)
4日以内出荷
材質強化プラスチック寸法(mm)220×350×H490容量(L)5
ESC15-L用通信ケーブル ParkerTAIYOESC15-L用通信ケーブルParkerTAIYO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
長さ(mm)551(0~50)タイプシリアル変換ケープル
ESC-09P スイッチカバー Panasonic液晶スイッチ5対応 iliveESC-09P スイッチカバー Panasonic液晶スイッチ5対応ilive
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
横74mm×縦50mm×厚14mm
ESC-10YA スイッチカバー YAMAHAスマートクロックスイッチ対応 iliveESC-10YA スイッチカバー YAMAHAスマートクロックスイッチ対応ilive
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
横91mm×縦35mm×厚17mm
ESC-06DD スイッチカバー BSデュアルドライブ2018年~対応 iliveESC-06DD スイッチカバー BSデュアルドライブ2018年~対応ilive
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
横50mm×縦50mm×厚14mm(正方形形状)
ESC-07SW スイッチカバー Panasonic SW 2018年~対応 iliveESC-07SW スイッチカバー Panasonic SW 2018年~対応ilive
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
横54/40mm×縦60mm×厚18mm
ESC-08SX スイッチカバー Panasonic SX 2018年~対応 iliveESC-08SX スイッチカバー Panasonic SX 2018年~対応ilive
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
横85mm×縦48mm×厚16mm
MD-2ツインモーターミキシングESCセット(MC-8 2.4GHz MX-F MAKE-B) 近藤科学MD-2ツインモーターミキシングESCセット(MC-8 2.4GHz MX-F MAKE-B)近藤科学
15,980税込17,578
1セット
3日以内出荷
送信機MC-8と受信機MR-8、MD-2が付属するお得なセット 送信機MC-8と受信機MR-8の他に、スピードコントローラMD-2(ツインモーターミキシングESC)が付属しますので、2個のモーターを使用して移動するマシンを無線コントローラで制御することができます。 MD-2は、1つのユニットで2個のモーターを動かすことができるスピードコントローラです。MD-2の内部でモーターにミキシングをかけているので、ツインモーターのタンクモデルなどでもラジコンカーのようにスティックの上下操作で前進/後進、左右操作で左右旋回を可能にします。これにより、RCカー同様の直感的な操作に加え、信地/超信地旋回が実現可能になります。MD-2の詳細は、こちらの商品ページをご参照ください。 さらに、マシンの電源に便利なスイッチ付き電池ボックスも付属します。このセットで移動の為にモータを2個搭載したロボットを無線化するために必要なアイテムが揃います。 DCモータ制御のロボットを簡単に無線化!8CHコントローラ MC-8は、PWM信号で制御する機器を8CH制御できるマルチコントローラです。RCカーの操縦は元より、工作セットや自作ロボットなどPWM信号で動作するサーボやスピードコントローラを搭載したマシンの無線コントロールにお勧めです。MC-8専用の受信機MR-8と組み合わせてご利用できます。
セット内容送信機:マルチコントローラーMC-8 ×1・受信機:マルチレシーバーMR-8 ×1・ESC:MD-2(ツインモーターミキシングESC) ×1・電池ボックス+スイッチ:電源ユニット ×1寸法(mm)【受信機 MR-8】27.0×28.0×15.0サイズ【送信機 MC-8】150.0×84.5×61.0mm質量(g)【送信機 MC-8】145.5(電池含まず)、【受信機 MR-8】7.0電源【送信機 MC-8】単4乾電池、単4型充電式電池×4本(別売)/【受信機 MR-8】3.0~6.6Vチャンネル数【送信機 MC-8】8(スティック操作4系統+スイッチ操作4系統)/【受信機 MR-8】8対応【送信機 MC-8】受信機:MR-8(※KRR-1、KRR-5FHは使用できません)【受信機 MR-8】送信機:MC-8(※KRC-5FHなどMC-8以外の送信機とは通信できません。)使用電源【受信機 MR-8】乾電池、または充電式電池(Ni-MH 3~5s、Li-Fe 1~2s、Li-Po 1s)消費電流(mA)【送信機 MC-8】50以下/【受信機 MR-8】40以下(受信動作時)使用時間【送信機 MC-8】連続17時間以上使用可能(条件により異なります)ケーブル【受信機 MR-8】3.3V受信周波数【受信機 MR-8】2.4GHz電波到達距離(m)【送信機 MC-8】片翼50 ※環境や受信アンテナ状態により増減します送信周波数(GHz)【送信機 MC-8】2.4
ESC-06-472 シリーズ コーセルESC-06-472 シリーズコーセル
2,898税込3,188
1個ほか
29日以内出荷から68日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)6
ESC-10-472 シリーズ コーセルESC-10-472 シリーズコーセル
2,798税込3,078
1個
32日以内出荷から68日以内出荷
定格電流(A)10シリーズESCコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
取りつけ金具 omron(オムロン)取りつけ金具omron(オムロン)(16件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から93日以内出荷
メタルパーツ TMEHジャパンメタルパーツTMEHジャパン(1件のレビュー)
613税込674特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
A4レターケース 仕切 ナカバヤシA4レターケース 仕切ナカバヤシ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
仕切板対応引出しタイプ 仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
仕様タイトルシール、本体すべり止め付材質本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂サイズA4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×345引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:233×307×38 深:233×307×81引出し組合せ浅型+深型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ミニサクションカップ E-ValueミニサクションカップE-Value(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)
当日出荷
ハンガーかけのフックとしてや、静かに、微妙に位置修正をしたい時などに便利です。ガラス戸、タイル、フラットな表面などの取っ手のないものや、家電などのちょっとした移動にとても便利です。2個組なので、ペアで使えばより強力、確実、安全に利用できます。
用途ハンガーかけのフック等。最大耐荷重(kg)約5/1個
パイプエンドストッパー TMEHジャパンパイプエンドストッパーTMEHジャパン(1件のレビュー)
613税込674
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプ端部に取付けて引っ掛けた物が落下しないようにします。
材質PVC樹脂、ゴム・スチール質量(g)50
使い捨て静電気防止靴カバー ブロードウォッチ使い捨て静電気防止靴カバーブロードウォッチ
899税込989
1セット(50枚)ほか
当日出荷
蒸れにくい不織布の使い捨てシューズカバー工場・介護・看護・見学などに靴の上から履ける吐き口がゴムになっているので履きやすく脱げにくい
用途男女兼用フリーサイズ丈夫な不織布で破れにくいブルーサイズフリー材質(本体)ポリプロピレン長さ(cm)約39高さ(cm)約15特性静電気防止
両面同色おりがみ単色 みどり 15cm 100枚 エヒメ紙工両面同色おりがみ単色 みどり 15cm 100枚エヒメ紙工
499税込549
1セット
当日出荷
材質
両面同色おりがみ単色 もも 15cm 100枚 エヒメ紙工両面同色おりがみ単色 もも 15cm 100枚エヒメ紙工
499税込549
1セット
当日出荷
材質
両面同色おりがみ単色 きいろ 15cm 100枚 エヒメ紙工両面同色おりがみ単色 きいろ 15cm 100枚エヒメ紙工
499税込549
1セット
当日出荷
材質
両面同色おりがみ単色 あか 15cm 100枚 エヒメ紙工両面同色おりがみ単色 あか 15cm 100枚エヒメ紙工
499税込549
1セット
当日出荷
材質
両面同色おりがみ単色 きみどり 15cm 100枚 エヒメ紙工両面同色おりがみ単色 きみどり 15cm 100枚エヒメ紙工
499税込549
1セット
当日出荷
材質
両面同色おりがみ単色 あお 15cm 100枚 エヒメ紙工両面同色おりがみ単色 あお 15cm 100枚エヒメ紙工
499税込549
1セット
当日出荷
材質
スベリ止め用脚キャップ ナイキスベリ止め用脚キャップナイキ
289税込318
1個
当日出荷
適合Φ22、Φ22.2用材質軟質塩化ビニール
パーソナルシュレッダ ナカバヤシパーソナルシュレッダナカバヤシ(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷から7日以内出荷
在宅勤務に最適なシュレッダ オートスタート&ストップ:紙を入れると自動的に細断を開始し、細断が終了すると自動的に停止する機能です。 正転・逆転スイッチ:紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。 ダストボックススイッチ:ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。 安心設計の投入口:電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。 モーター過熱防止機能:モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。 ステープラの針(10号・11号)そのまま細断OK!
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×148×350保証期間6ヶ月投入口幅(mm)216RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×148×350細断可能物紙、ホッチキス最大投入幅A4
センサーライト用 クランプセット オーム電機センサーライト用 クランプセットオーム電機(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
LEDセンサーライト専用のクランプセットです。 柱や塀に簡単に取り付けできます。 厚さ約30mm~約120mmまで取り付け可能です。
セット内容取り付け用ネジ(小)2本、ブラケット、L字金具、クランプ、蝶ナット取付可能厚(mm)約30~約120まで
エンプラカラー(セパレートタイプ) イマオコーポレーションエンプラカラー(セパレートタイプ)イマオコーポレーション
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-20~60
Comilu for histamine ヒスタミンセンサー用オプション品 フジデノロComilu for histamine ヒスタミンセンサー用オプション品フジデノロ
799税込879
1パック(2本)
当日出荷から7日以内出荷
OFC スピーカーケーブル ENDYOFC スピーカーケーブルENDY(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。
付属品クワ形端子 4セット/ファーストン(大)端子・スリーブ 2セット/ファーストン(小)端子・スリーブ 2セット仕様OFC99.996% 0.75SQ(AWG18)外径3Φ×2、透明シース 赤/青ラインセット、耐寒・耐熱シース材、ギボシ端子加工済、クワ形・ファーストン端子セットRoHS指令(10物質対応)対応
...