カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • 保管用品(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 作業工具(6)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「esdケース」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
338x261x57mm パーツケース(ESD) エスコ338x261x57mm パーツケース(ESD)エスコ
6,740税込7,414
1個
翌日出荷
仕切りなし。 帯電しないので電子部品等の収納にお使い下さい。 仕切りトレーは、EA506EB-101~105(別売)です。
エスコ品番EA506EB-1材質ポリプロピレン寸法(mm)338×261×57ブルー/クリア外寸(mm)338×261×57内寸(mm)318×220×48仕切数(個)仕切りなし仕切りなし
ESDパーツケース ホーザンESDパーツケースホーザン
3,298税込3,628
1個
当日出荷
IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。
用途電子部品の輸送、保管。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×185×41有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×176×24.5質量(g)460付属品F-10-A×1枚トラスコ品番117-3553材質PS(カーボン入)容量(L)1.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185表面抵抗値(Ω)106以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
79x109x24mm パーツケーストレー(ESD) エスコ79x109x24mm パーツケーストレー(ESD)エスコ
500税込550
1個
翌日出荷
EA506EB-1、EA506EC-6用トレー。 5つに仕切られています。
仕様ESD仕様エスコ品番EA506EB-105材質PP寸法(mm)79×109×24
ヒンジ付角型ケース(導電+帯電防止) アズワンヒンジ付角型ケース(導電+帯電防止)アズワン
5,396税込5,936
1箱(10個)ほか
当日出荷
コンテナ種類ベタ目
導電パーツボックス 蝶プラ工業導電パーツボックス蝶プラ工業(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
材質本体/導電性PP(ポリプロピレン)、フタ/導電性PE(ポリエチレン)
ESDパーツケース(透明) ホーザンESDパーツケース(透明)ホーザン(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
静電気防止効果の持続性に優れた素材を採用。透明ケースで内容物を、開閉せず確認ができます。IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。
用途電子部品の輸送、保管。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×185×41有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×176×24.5質量(g)420付属品F-10-A×1枚トラスコ品番117-3545材質導電性プラスチック容量(L)1.7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185表面抵抗値(Ω)1011以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
ICケース エンジニアICケースエンジニア(5件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
帯電防止プラスチックケースに高密度10mm厚の導電ウレタンフォームを敷いたコンパクトなICケース
表面抵抗値(Ω)(ウレタンフォーム)5×106以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
ESD保護ケース ホーザンESD保護ケースホーザン
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
静電気に弱い実装基板や製品の保管、輸送に最適 導電性シートで構成する組立式ケースのため、EPAにも安心して持ち込めます。 絶縁体包装の代替品としてもお使いいただけます。
シート厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ESDパーツボックス アズワンESDパーツボックスアズワン
949税込1,044
1個
当日出荷
コンテナ種類ベタ目
はんだ吸取線 ウィック HAKKO(白光)はんだ吸取線 ウィックHAKKO(白光)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
素早くはんだを吸い始めるので、短時間で作業が完了!修正回数が多い現場では、作業時間が大幅に短縮できます。
適合試験範囲の50%未満にブレークスルー(IPC-TM-650)タイプノークリーン、フラックス:無洗浄タイプ分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)含有量(%)ハライド:0.18%電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)銅板腐食合格(JIS Z 3197)
79x109x47mm パーツケーストレー(ESD) エスコ79x109x47mm パーツケーストレー(ESD)エスコ
340税込374
1個
当日出荷
EA506EB-1、EA506EC-6用トレー。
仕様ESD仕様エスコ品番EA506EB-103材質PP寸法(mm)79×109×47
はんだ吸取線 ウィック HAKKO(白光)はんだ吸取線 ウィックHAKKO(白光)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハロゲンを含まないため、環境への負荷が少ないフラックス残渣による腐食性が低く、長期的な信頼性が高い
タイプノークリーン ハロゲンフリー、フラックス:無洗浄タイプ分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)含有量(%)ハライド:0%電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)銅板腐食合格(JIS Z 3197)
半永久静電防止スプレー リクロンクリスタル TECHSPRAY半永久静電防止スプレー リクロンクリスタルTECHSPRAY(9件のレビュー)
22,980税込25,278
1本(227g)
当日出荷
半永久に有効な静電防止スプレーです。帯電消失効果の成分は金属・プラスチック・塗装などその他ほとんどの表面に対して、しっかりと接着しはがれません(食品・衣類等には使用出来ません)。 使用方法は、対象物から30cm程度はなした距離でひと吹きします。 乾燥させた場合は、4~6時間でコーティング完了となります。 スプレー塗布により、表面抵抗107~109Ωの半導電性を持った透明なコーティングを形成することで、0~100%の湿度にて、確実な静電防止効果を発揮し、半永久的に効果を維持します。 環境湿度0%RHであっても静電防止効果を発揮し、その強固な接着力により、アクリルやガラス表面、ニッパー、精密部品用ケース、電子部品用のトレイやカート、その他、電子基板の組立作業台、コンベアベルト等、あらゆる表面に強力接着し、効果を持続します。その確実な除電効果は、ANSI/ESD-S20.20にも準拠。また、オゾン層の破壊もありません。アメリカで、この商品は好評を得ています。
用途静電気対策内容量(mL)287表面抵抗(Ω)107~109塗布面積(m2)約18.6危険等級原材料プロパン-2-オール:30~50%、1-ブタノール:1~5%、ニトロメタン:0.1~0.2%、メタノール:<0.0001%、プロパン:9~11%、n-ブタン:9~11%、その他危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.287L危険物の性状水溶性
K 2000 ESD NOPPE LICEFAK 2000 ESD NOPPELICEFA
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
持続性透明帯電防止ケース アズワン持続性透明帯電防止ケースアズワン
109税込120特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
帯電防止剤は練り込みタイプですので持続性に優れています。 フタ付き(EY12・ER4Tを除く)
材質ABS樹脂
Raaco 帯電防止ケース RAACORaaco 帯電防止ケースRAACO
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
KEMET トロイダルコア KEMETKEMET トロイダルコアKEMET
539税込593
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
55x79x47mm パーツケーストレー(ESD/2個) エスコ55x79x47mm パーツケーストレー(ESD/2個)エスコ
435税込479
1個
当日出荷
EA506EB-1、EA506EC-6用トレー。
仕様ESD仕様エスコ品番EA506EB-102材質PP寸法(mm)55×79×47
パーツボックス RB-23導電 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-23導電岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個ほか
翌々日出荷
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質導電PP有効内寸(mm)450×295×151外寸(mm)512×346×167内寸(mm)461×305×160特性導電
79x109x24mm パーツケーストレー(ESD) エスコ79x109x24mm パーツケーストレー(ESD)エスコ
435税込479
1個
当日出荷
EA506EB-1、EA506EC-6用トレー。
仕様ESD仕様エスコ品番EA506EB-104材質PP寸法(mm)79×109×24
導電コンテナー 蝶プラ工業導電コンテナー蝶プラ工業
2,398税込2,638
1個
当日出荷
導電性のポリプロピレンで静電気がボックスの中に溜まりません。
用途静電気を嫌う部品や材料の保管に。トラスコ品番307-3122質量(g)374有効内寸(mm)278×215×108表面抵抗値(Ω)103-6外寸法・幅(mm)315外寸法・高さ(mm)113外寸法・奥行(mm)236コンテナ種類ベタ目
パーツケース(ESDタイプ) ホーザンパーツケース(ESDタイプ)ホーザン(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
フタを閉じた状態で中身が確認できます。
付属品B-212内箱B×2個、仕切り板×16枚付材質導電性プラスチック質量(g)545表面抵抗値(Ω)Rp≦1×1010外寸法・幅(mm)254外寸法・高さ(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)185コンテナ種類ベタ目
はんだ吸取線 ウィック HAKKO(白光)はんだ吸取線 ウィックHAKKO(白光)
269税込296
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
フラックスを含有していないので、自由に選択できます。お手持ちのフラックスを塗布してからウィックをのせ、はんだこてで加熱して、はんだを吸取ります。
タイプアンフラックス長さ(m)1.5ケースESD SAFE仕様
産業用 PoE++インジェクター TRENDnet産業用 PoE++インジェクターTRENDnet
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
10G PoE++ポート(データ+給電)×1、10Gデータ入力ポート×1最大120WのPoE給電対応(PoE / PoE+ / PoE++ 対応)IEEE 802.3af/at/bt規格に準拠し、さまざまなPoE機器と互換性あり最大100m(328フィート)までのPoE機器接続が可能ファンレス設計で静音・省電力を実現動作温度範囲:-40~75℃ の過酷な環境にも対応DINレール/壁面取り付けに対応
仕様●PoE:PoE供給電力120W、電源供給ピン:3,4,5,6(プラス)、1,2,7,8(マイナス)●ハードウェアバージョン:Version V1●筐体:IP50金属ケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子、接触放電6kV/気中放電 8kVのESD保護、RJ45ポート6kV サージ保護セット内容TI-IG319、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット質量(g)406電源入力48~57V DC、最大消費電力8.3W (57V入力、PD未接続時)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×98×30 (4.72×3.85×1.18インチ)準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3an、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3bzインターフェースデバイス:10GBASE-Tポート x 1 (10M/100M/1G/2.5G/10G対応)、10GBASE-T PoE++ポート x 1 (10M/100M/1G/2.5G/10G対応)、2×3ピン着脱式端子台、LEDインジケーター端子台2×3ピン(電源、アース、アラームリレー)、アラームリレー1A@24V DC、ワイヤー範囲0.34mm2~2.5mm2、単線(AWG)14~22、撚線(AWG)14~22、トルク5ポンド-インチ/0.395Nm、ワイヤーストリップ長さ7~8mm動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)最大95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、衝撃試験(IEC 60068-2-27)、落下試験(IEC 60068-2-31)、振動試験(IEC 60068-2-6)、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5MTBF(時間)3000000(25℃時)
最大2,000MB/s 高速ポータブルSSD 耐衝撃モデル トランセンド最大2,000MB/s 高速ポータブルSSD 耐衝撃モデルトランセンド
299,800税込329,780
1個
10日以内出荷
トランセンドのESD380Cは、特徴的なミリタリーグリーンのラバーケースを採用しています。 USB 3.2 Gen 2×2インターフェースによる高速データ転送に加え、大容量と互換性を併せ持つパーフェクトなポータブルストレージです。 ESD380Cは、UASP (USB Attached SCSI Protocol)に対応したUSB 3.2 Gen 2×2インターフェースを備えており、最大で2,000MB/sのデータ転送スピードを提供します。 衝撃を和らげるラバーケースの採用に加え、米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。 コンパクトで衝撃に強いので、安心してデータを持ち運びできます。 ESD380Cは最大2TBのストレージを提供しているので、データのバックアップだけでなく、4K動画などの高解像度の映像やメディアファイルの保存に最適です。 デスクトップやノートPCだけでなく、ESD380CはOTGモバイル機器やゲーム機などでも拡張ストレージとして使用でき、高速データ転送を提供します。 ESD380CにはUSB Type-CケーブルとUSB Type-A変換ケーブルが同梱されているので、USB Type-CまたはType-AポートのあるPCで利用できます。 ESD380Cは高速で動作するため、放熱性とドライブ保護を高めるためにアルミ合金を採用しています。 また、サーマルスロットルメカニズムとヒートマネージメントテクノロジーにより、優れた耐久性と安定性を実現しています。 トランセンドのストレージ機器は、セキュリティ機能を提供しています。 Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、保存されているファイルをパスワードで保護し、データを守ります。 Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。 デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Playストアから無料でダウンロードできます。 バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップの機能を備えています。
インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2ミリタリーグリーン質量(g)約75寸法(mm)96.5×53.6×12.5USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C動作温度範囲(℃)0~60動作電圧(V)5読取速度(MB/s)最大2000書込速度(MB/s)最大2000各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA保証期間5年対応OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降
RS Pro ESDボックス RS PRORS Pro ESDボックスRS PRO
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 32 mm長さ = 229mm幅 = 127mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォームRoHS指令(10物質対応)対応
テレスコープドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)テレスコープドライバーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,898税込7,588
1セット
翌々日出荷
ハンドルはESDタイプ。ロールケース入り。ブレード3本付(6サイズ)。
セット内容ハンドル:1100TELESCOPE/ブレード:53CF-00-120・53CF-0-120・53CF-1-120/ロールケース種類セット品ブレード長さ(mm)120商品構成セット品
仕切板B(ESD) ホーザン仕切板B(ESD)ホーザン
219税込241
1袋(8枚)
3日以内出荷
仕様パーツケース(ESDタイプ)用仕切板RoHS指令(10物質対応)対応
差替式ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
11,980税込13,178
1セット
翌日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。差替ブレード付きESD ドライバーセットでコンパクトなロールケース付き。
セット内容差替式ドライバーハンドル、差替式マイナスドライバーブレード 4本、差替式ドライバーリーマーブレード 1本、差替式プラスドライバーブレード 2本、スイスグリップ精密マイナスドライバー 2本質量(g)432
[ESD]パーツキャビネット エスコ[ESD]パーツキャビネットエスコ
78,100税込85,910
1台
翌日出荷
仕切板30枚付。引出しはESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。引出し3列10段。ネームタグ付。引き出しは、ストッパーがついている為、引き出しても抜けません。ESD仕様:ESDとは静電気を放電するという意味です。静電気がパーツキャビネットやケースに留まらないようカーボンをプラスチックに配合しています。鍵付。
質量(kg)22.71高さ(mm)970材質(本体)スチール奥行(mm)313間口(mm)533引出し数30引出し寸法(mm)外寸:150×248×83引出し内寸法(mm)145×243×78(H)材質(引出し)導電性PP(ポリプロピレン)
パーツキャビネット (ESD) エスコパーツキャビネット (ESD)エスコ
25,700税込28,270
1台
翌日出荷
ESD仕様…ESDとは静電気を放電するという意味です。静電気がパーツキャビネットやケースに留まらないようカーボンをプラスチックに配合しています。引出しはESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。仕切り板12枚付き。
質量(kg)9.8材質(本体)スチール引出し数12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×265×571引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×243×78材質(引出し)導電性PP(ポリプロピレン)引出し耐荷重(kg)10引出し2列6段 (引出し数:12個)引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×248×83
キャビネットトレー (ESD) エスコキャビネットトレー (ESD)エスコ
210税込231
1個
翌日出荷
旧EA506EC-60用引出し。ESD仕様。ESDとは静電気を放電するという意味です。静電気がパーツキャビネットやケースに留まらないようカーボンをプラスチックに配合しています。取り扱いやすい取手付き。帯電しないので、電子部品の保護等に最適です。通常のパーツトレーとしても使用できます。ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
材質ポリプロピレン (ファイバーカーボン入り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×153×41内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×135×35
[ESD]パーツケーストレー エスコ[ESD]パーツケーストレーエスコ
510税込561
1組(4個)
翌日出荷
ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。EA506EB-1用トレー。
KEMET トロイダルコア, 61 x 32.4 x 24mm KEMETKEMET トロイダルコア, 61 x 32.4 x 24mmKEMET
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
ESD-Rシリーズ、トロイダルコア. ESD-Rシリーズのソリッドトロイダルコアは、丸形ケーブル上で使用するために設計されています。 塗装なし、塗装あり、ケース種類など、MnZn及びNiZnのオプションが多数あります。 家庭用電化製品で使用されます。
仕様タイプ = トロイダルコア寸法 = 61 x 32.4 x 24mm用途 = 家庭用電化製品材料 = マンガン-亜鉛高さ = 24mm内径 = 32.4mm外径 = 61mmRoHS指令(10物質対応)対応
Licefa 工具ケース 防水性なし ABS樹脂 K 2000 ESD NOPPE LICEFALicefa 工具ケース 防水性なし ABS樹脂 K 2000 ESD NOPPELICEFA
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
仕様●フォーム - あり●防水性 - なし●キャスター - なし●材質タイプ - プラスチック●Licefa 導電性機器ケース及びインサートです. Licefa ケースは、プラスチック製の導電性機器ケースで、小さい寸法の部品を運搬するために設計されています。底に導電性フォームインサート、ふた LID に導電性コンボリュートフォームを用意しています。ESD の影響を受けやすいコンポーネントやアセンブリの持ち運びや保管に最適です。. 特長と利点. 導電性プラスチック製 柔軟な構造 ハンドルはコンテナの不可欠な部分です 成形 深絞り フォームインサート付きまたはフォームインサート付き ESDヒンジとフラップの留め具 ESD 規格 DIN EN 61340-5-1 に適合 さまざまなサイズを用意. このようなケースを何といいますか ESD ケース 帯電防止ケース 導電性ケース. これらのケースを購入する理由. 静電気放電に弱い機器向けの設計( ESD への影響あり) 静電気に弱い部品やアセンブリの持ち運びや保管に最適。. 用途情報. Licefa 帯電防止ケース - 傷つきやすい部品や素材の収納や運搬に最適です。ラボ、テスト及び測定、又は産業用途に最適です。材質ABS樹脂幅(mm)内部:340高さ(mm)内部:53深さ(mm)内部:250内寸(mm)53 x 340 x 250RoHS指令(10物質対応)対応
小型導電コンテナー 岐阜プラスチック工業小型導電コンテナー岐阜プラスチック工業
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
材質導電性PP(ポリプロピレン)コンテナ種類ベタ目
NVMe PCI Express接続M.2 SSDケース アルミ筐体 防塵防水機能(IP67準拠)USB 3.1 Gen 2(10Gbps)対応 StarTech.comNVMe PCI Express接続M.2 SSDケース アルミ筐体 防塵防水機能(IP67準拠)USB 3.1 Gen 2(10Gbps)対応StarTech.com
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
高性能 M.2 NVMeストレージ:PCI Express M.2 SSDをUSB-Cストレージとして使用できるケース。UASP、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)、PCI Express 3.0をサポートし、最大で1GB/秒の読み込み・書き込みデータ転送が可能頑丈&ポータブル:サーマルパッド内蔵のアルミニウム筐体でドライブの動作熱を放散。 MIL-STD-810G落下試験合格、IP67定格準拠の100%防塵・防水機能幅広いドライブ互換性:M.2 NGFF M-Key PCI Expressドライブサイズ2230/2242/2260/2280に対応。Samsung 950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel SSDなど幅広いホスト互換性:USB Type-C(USB 3.1 Gen 2 & USB 3.0)またはThunderbolt 3(TB3)と互換のUSB-Cケーブル(50cm)付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntu、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)対応USB 3.2 Gen 2x1 - M.2 NVMe PCIe SSDケース簡単導入:しっかりとしたグリップを提供するゴム足付き。表面を傷つけず、ケースを持ち上げて通気性を改善。設置金具とねじ回しが製品に付属
26ポート 強化型産業用ギガビット PoE+スイッチ TRENDnet26ポート 強化型産業用ギガビット PoE+スイッチTRENDnet
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
ギガビット PoE+対応ポート×24ポートギガビット ファイバーSFPポート×2ポートPoE給電容量:最大685W52Gbpsのスイッチング容量IP30準拠の堅牢な金属筐体1U 19インチラックマウント用ブラケット付属動作温度範囲:-40℃~75℃過負荷電流保護機能付き冗長電源入力
仕様●PoE:IEEE 802.3at準拠(各ポート最大30W給電)、PoE給電容量685W(56V DC入力時)、モードA対応(ピン1、2、3、6で給電)●ハードウェアバージョン:Version V1●パフォーマンス:データバッファ容量:512KB、スイッチングファブリック:52Gbps、MACアドレステーブル:8Kエントリ、ジャンボフレーム:9KB、転送能力:38.6Mpps(64バイトパケット時)●筐体:IP30金属ケース、ラックマウント対応、接地端子、8kV ESD保護、2kV サージ保護セット内容TI-RP262、クイックインストールガイド、ラックマウントキット質量(kg)1.63ポート数26電源入力48~57V DC、最大消費電力5.76W(PoE非使用時)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×180×45(11.65×7.08×1.77インチ)機能デュアル電源入力対応、オートネゴシエーション対応、自動ストアアンドフォワード方式、MACアドレスの自動学習・自動エージング機能搭載準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atインターフェースデバイス:ギガビットPoE+ポート x 24、ギガビットファイバーポート(SFP) x 2、固定4ピン電源端子、LEDインジケーター端子台冗長電源入力およびアラームリレー接点対応、4ピン、ワイヤー範囲:0.34mm2~2.5mm2、単線(AWG)12~24/14~22、撚線(AWG)12~24/14~22、トルク5ポンド-インチ/0.5Nm/0.56Nm、ワイヤーストリップ長さ7~8mm動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)最大95(結露なきこと)データ転送速度Ethernet:10Mbps(半二重)、20Mbps(全二重)、Fast Ethernet:100Mbps(半二重)、200Mbps(全二重)、Gigabit:2000Mbps(全二重)、ファイバー:2000Mbps(全二重)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、衝撃試験(IEC 60068-2-27)、自由落下試験(IEC 60068-2-32)、振動試験(IEC 60068-2-6)、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5MTBF(時間)503149
テレスコープドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)テレスコープドライバーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
10,980税込12,078
1セット
翌々日出荷
ハンドルはESDタイプ。ロールケース入り。ブレード6本付(12サイズ)。
セット内容ハンドル:1100TELESCOPE/ブレード:53CF-00-120・53CF-0-120/六角:53D-1.5-2-120・53D-2.5-3-120/ヘクスローブ:53T-6-7-120・53T-8-9-120/ロールケース種類セット品ブレード長さ(mm)120商品構成セット品
ワイパー用ESDアクリルケース 9インチ用 アズワンワイパー用ESDアクリルケース 9インチ用アズワン
27,900税込30,690
1個
翌々日出荷
静電気対策を施した9×9インチワイパー用ケースです。2重フタ構造ですので、必要な時だけ内フタ(回転式)を開けて取り出せます。
用途9インチ用仕様表面抵抗値:≦10^8Ω材質アクリル外寸(mm)241×241×100内寸(mm)235×235×94穴サイズ(mm)Φ100アズワン品番3-8998-01