こんなお得な商品も!

ピンセット ESD
モノタロウ
¥949
税込¥1,044
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験)
表面抵抗値(Ω)1×105~107
RoHS指令(10物質対応)対応
チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体)ステンレス
質量(g)17
寸法D(mm)10
寸法C(mm)10
チップ色黒
耐熱温度(℃)315(チップ)
材質(チップ)PEEK
つまみ荷重(g)150
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。
材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。
グリップ部はすべりにくい梨地加工です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱い
先端0.2(先細型)
全長(mm)125
材質非磁性ステンレス
トラスコ品番158-8441
幅(mm)11
質量(g)17
タイプ標準
抵抗値(Ω)1×105~108
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
静電の帯電電子部品やプラスチック製電子部品などの取扱いに最適。先端がESDチップ装着しているため、弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適
幅(mm)10
材質(本体)SUS430
耐熱温度(℃)200
材質(チップ)ESD
表面抵抗値(Ω)105
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱いに。
弾力性、耐摩耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
材質本体/ステンレス、チップ/PPS
質量(g)16
耐熱温度(℃)270
表面抵抗値(Ω)【チップ】1×10^5~10^7
対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット
チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。
弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
全長(mm)125
仕様完全非磁性/○チップのみ
材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)
チップ色黒+グレー
耐熱温度(℃)80℃(チップ)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)80(エラストマー部)
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
¥4,110
税込¥4,521
翌日出荷
先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。
材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。
グリップ部はすべりにくい梨地加工です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱い
先端R0.9(先丸型)
全長(mm)120
材質非磁性ステンレス
トラスコ品番158-6971
幅(mm)10
質量(g)17
タイプ丸
抵抗値(Ω)1×105~108
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥3,080
税込¥3,388
当日出荷
先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。
材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。
グリップ部はすべりにくい梨地加工です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱い
先端0.3(GGタイプ)
全長(mm)113
材質非磁性ステンレス
トラスコ品番158-8442
幅(mm)10
質量(g)13
タイプ極細
抵抗値(Ω)1×105~108
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。
用途ピンセット(ESD)の交換用チップ
耐熱温度(℃)200
表面抵抗値(Ω)105
1個
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)10
全長(mm)116
適合チップEP-H5.5S
先端厚さ(mm)2.3
先端幅(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
静電気の帯電にデリケートな電子部品の扱いに適した静電気対策ピンセット。先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレス。グリップ部はすべりにくい梨地加工。
用途静電気障害にデリケートな電子部品の取り扱いに。
全長(mm)122
先端曲りタイプ
幅(mm)10
質量(g)14
抵抗値(Ω)1×105~108
材質ステンレス
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)10
全長(mm)130
先端先曲型
適合チップEP-M0.6S
先端幅(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
P-881、P-891にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。
エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。
幅(mm)15
仕様(ESD管理値)Rg<1×10^12Ω、ESD対策品
材質エラストマー(グリップ/キャップ)/ステンレス(ピンセット)
導電性・耐酸性・弾力性・摩耗性に優れた非磁性のピンセットです。電子部品やプラスチック部品などの帯電防止の取扱いに使用できます。いろいろな形状を用途に合わせて選べます。
材質PPS・カーボンファイバー合成樹脂
表面抵抗値(Ω)10^5~6
耐熱温度(℃)315
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
幅(mm)10
適合P-640~650シリーズ
チップ色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。
精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。
電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
用途精密作業に。
材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック
全長(mm)130
光学ガラス製品やキズが付きやすい部品のピックアップに適しています。
全長(mm)150
トラスコ品番298-3672
材質竹
質量(g)5
表面抵抗値(Ω)1011 ~1012
アズワン品番1-8268-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥839
税込¥923
当日出荷
静電気対策を施したセラミックピンセットです。 熱が伝わりにくいのでハンダ付け作業に適しています。
材質本体/ステンレス、先端/ジルコニアセラミック
全長(mm)128
質量(g)22
先端寸法(mm)0.8
耐熱温度(℃)1200(チップ)
表面抵抗値(Ω)1×1012
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1本
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
PP-130にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。
エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。
保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。
仕様ESD管理値:Rg<1×10^12Ω
材質グリップ/キャップ:エラストマー / ピンセット:ステンレス(SUS304)
質量(g)32
アズワン品番64-5107-59
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)10
全長(mm)130
先端先細型
適合チップEP-0.4S
先端厚さ(mm)0.4
先端幅(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
静電気対策を施したセラミックピンセット。ステンレスの約1/10の熱電導率で熱が伝わりにくいのでハンダ付け作業に適しています。
全長(mm)128
材質本体:ステンレス、チップ:ジルコニアセラミック
質量(g)22
耐熱温度(℃)1200
先端幅(mm)0.8
接地抵抗(Ω)Rg<1×1012
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)10
全長(mm)130
適合チップEP-H3S
先端厚さ(mm)1
先端幅(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)10
全長(mm)127
先端先丸型
適合チップEP-R2S
先端厚さ(mm)0.5
先端幅(mm)R2
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)10
全長(mm)125
適合チップEP-2.3S
先端厚さ(mm)0.4
先端幅(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)10
全長(mm)130
先端先細型
適合チップEP-0.6S
先端厚さ(mm)0.5
先端幅(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
金属本体(芯金)が先端近くまで伸びているのでより先端まで力が加わります。強く握り込んでも先端が開かない設計。極小部品や薄いシートもしっかり保持します。
全長(mm)125
材質本体:ステンレス、チップ:PEEK:
質量(g)17
耐熱温度(℃)315
先端幅(mm)0.4
接地抵抗(Ω)Rg<1×1012
1個
¥1,898
税込¥2,088
12日以内出荷
ハンドル部にエポキシ樹脂がコーティングされたESD対応のピンセットです。ハンドル部表面抵抗値105-106Ω。耐酸性、耐アルカリ性があります。電子機器、磁気製品を扱う際におすすめです。耐熱温度120℃。
ハンドル部はエポキシ樹脂がコーティングされたESD対応ピンセットです。
仕様ハンドル部表面抵抗値10E5-10E6耐アルカリ性
耐熱温度(℃)120
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)10
全長(mm)130
適合チップEP-1.5S
先端厚さ(mm)1.3
先端幅(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性(先端/1400℃・2万時間、本体/350℃)・耐薬品性が高いです。
半導体を放電による損傷から守ります。
材質本体/SUS 316L、先端/セラミック
横幅(mm)9
表面抵抗1×10^7~10^9Ω
スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。細かなものを精密にカッティングするのに最適な商品です。軟質銅線(最大0.30mm)の切断に適しています。
用途ワイヤー、ひげゼンマイなどの細かい物の切断に。
材質炭素鋼(刃の高度:HRC61~62)
チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
用途EP-0.4用交換チップ
材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)
先端先細型
先端幅(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。
弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)
全長(mm)125
色黒+グレー(チップ)
質量(g)17
硬度80(エラストマー部)(ショアA)
先端幅(mm)Z:6(幅広R型)
アズワン品番64-8896-98
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
用途EP-M0.6用交換チップ
材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)
先端先曲型
先端幅(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ